外径(Φmm)100
ケース形状A枠(つば無)
接続ねじ3/8G(PF)
種類微圧計
精度±2%F.S.
JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用
精度±1.6%F.S.
ケース形状A枠(立型つば無し)
仕様屋内用
種類汎用圧力計
主要材質黄銅
測定流体空圧、油圧、その他
型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。
基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)
圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
外径(Φmm)100
質量(g)約400
こんなお得な商品も!

汎用圧力計 立形 Gネジ Φ60
モノタロウ
¥759
税込¥835
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
種類汎用圧力計
測定流体空圧、油圧、その他
ブルドン管式では測定できない微、低気圧をF.S2.5%の以内精度で測定可能です。
外径(Φmm)100
ケース形状A枠(立型つば無し)
材質接続ネジ部/真鍮連絡パイプ部/銅受圧部/真鍮箔各部接合/はんだ
種類微圧計
接続ねじG3/8
・標準精度:±1.5%F.S.で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。・シンプルな構造の製品であり、お取扱いが容易です。
用途本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。
ケース形状埋込形(D枠、取付金具)
質量(g)700
外径(Φmm)100
接続ねじG3/8B
測定流体気体
関連資料外形図(0.05MB)
微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力を測定できます。
用途主にガスや気体用。
材質チャンバー:黄銅、株:黄銅
形状A型
精度±1目盛
接続ねじG3/8B
大きさ100
関連キーワード