90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA729DV-50 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG1/4 最小目盛(MPa)0.001 圧力レンジ(kPa)0~50
1個
7,220 税込7,942
当日出荷

外径(Φmm)75 ケース形状A枠(つば無) 接続ねじ3/8G(PF) 種類微圧計 寸法A(mm)78 精度±2%F.S. 寸法D(mm)68 寸法E(mm)18 寸法B(mm)52 寸法C(mm)10
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

外径(Φmm)60 ケース形状A枠(立型つば無し) 接続ねじ1/4G(PF) 種類微圧計 精度±2%F.S.
1台
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力を測定できます。
ケース形状A枠(立型つば無し) 測定流体気体 質量(g)600 種類微圧計 ねじ径G3/8B 外径(Φmm)75 精度±1目盛 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エスコ品番EA729DW-50 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG3/8 圧力レンジ(kPa)0~50
1個
7,900 税込8,690
翌日出荷

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)120 種類汎用圧力計 接続ねじR1/4 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

外径(Φmm)100 ケース形状A枠(つば無) 接続ねじ3/8G(PF) 種類微圧計 精度±2%F.S.
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力(低真空)を計測する測定器です。
ケース形状A枠(立型つば無し) 測定流体気体 仕様過圧防止装置付 質量(g)550 種類微圧計 ねじ径G3/8B 外径(Φmm)100 精度±1目盛 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エスコ品番EA729DX-50 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG3/8 圧力レンジ(kPa)0~50
1個
8,800 税込9,680
翌日出荷

第一計器微圧計
圧力指示の読み取りが容易です。 大きさ、形状、圧力スパン等の種類が豊富な製品です。
ケース形状A型 精度±2.5%F.S相当 材質(ケース)SUS304
1個ほか
特価
5,898 税込6,488
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ブルドン管式では測定できない微、低気圧をF.S2.5%の以内精度で測定可能です。
外径(Φmm)75 ケース形状A枠(立型つば無し) 材質接続ネジ部/真鍮連絡パイプ部/銅受圧部/真鍮箔各部接合/はんだ 種類微圧計 接続ねじG3/8
1台
6,498 税込7,148
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用 精度±1.6%F.S. ケース形状A枠(立型つば無し) 仕様屋内用 種類汎用圧力計 主要材質黄銅 測定流体空圧、油圧、その他
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

標準精度:±2.0%F.S.で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。 シンプルな構造の製品であり、お取扱いが容易です。 本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。 但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。
形状Φ75 立形(A枠) 材質(接続部)C3771 精度±2%F.S.
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・圧力レンジ:±100kPa → 0~50MPaをカバー・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1~5Vアナログ出力(標準)・6段階フィルタ設定(無し、25ms・250ms、2.5・5・10s)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)
用途信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵した小形デジタル圧力計で、10mmのLED表示、圧力スイッチ及び伝送器を□30のコンパクトボディに一体化しており、設備における油圧・空圧・水圧プロセスの監視・制御用として、ご使用できます。 質量(g)約100(ケーブル2m含む) 取付方式垂直取付 使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと) 電源12~24VDC±10%、リップル電圧10%(P-P)以下 精度±(1%F.S.+1digit)at23℃ 表示方式3 1/2桁LEDデジタル表示 材質(ケース)フロントケース部:PC/ABS(UL94V-0)/リヤケース部:ADC12 文字高(mm)10 機能スケーリング:表示値、アナログ出力/ループチェック:コンパレータ出力、アナログ出力/フィルタ:無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)/エラー表示:過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力/ホールド:ピーク値、ボトム値表示/その他:ゼロ調、キーロック 消費電流(mA)30以下 測定流体空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体) コンパレータ出力NPNオープンコレクタ×2出力(出力容量30V DC 80mA DC max.)/応答速度:5ms以下/接断差:ヒステリシスモード:可変、ウインドコンパレータモード:1%F.S.固定/動作表示灯:赤色LED(ON時点灯) 使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所 表示更新周期200ms ケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格) ケーブル長さ2m、導体断面積0.18mm2 保護回路電源逆接続、コンパレータ過電流保護 材質(接液部)ダイアフラム:SUS630(17-4PH)、継手:SUS304 アナログ出力範囲電圧出力:1~5VDC(標準)負荷抵抗10kΩ以上、出力精度:±1.5%F.S.(ただし表示値に対して)、応答速度:50ms以下、出力分解能:約30mVDC
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台ほか
8,698 税込9,568
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JIS B 7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計で、主として屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。
仕様屋外用 成績付 質量(g)390 種類密閉形圧力計 材質(ケース)ABS樹脂 材質(株)C3604BD
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スチールタイプの汎用圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。 材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 厚さ(mm)29.3 種類汎用圧力計 接続部ねじR1/4 圧力レンジ0~1.0MPa
1個
619 税込681
当日出荷

通常の圧力計と同じ右まわり(時計まわり)の真空計です。
取付ネジ径1/8NPT 外径(Φmm)60 表示圧力範囲(kPa)0~-100
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

ブルドン管式では測定できない微、低気圧をF.S2.5%の以内精度で測定可能です。
外径(Φmm)100 ケース形状A枠(立型つば無し) 材質接続ネジ部/真鍮連絡パイプ部/銅受圧部/真鍮箔各部接合/はんだ 種類微圧計 接続ねじG3/8
1台
7,598 税込8,358
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワン品番1-1185-01 付属品圧力計、ホースニップル付き 寸法(mm)100×30×115圧力計/Φ50、ホースニップル外径Φ8×25 目盛0.002MPa刻み 精度±1.6~2.4kPa 表示圧力範囲(MPa)0~0.1
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。 質量(g)約800
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (854種類の商品があります)

基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

日立産機システム圧力計
正圧((+):吐出圧)および負圧((-):吸込圧)を測定できる連成形です。
適合機種VBDシリーズ・Eシリーズ・E2シリーズ・Gシリーズ・G2シリーズ・E3シリーズ 形式Φ75、A形、U3/8 適合規格JIS,B7505 目盛(-)50~0~(+)50kPa 適合ねじVBDシリーズ・Eシリーズ・E2シリーズ:<メス/オス>RP(PS)3/8、Gシリーズ・G2シリーズ・E3シリーズ:<メス・オス>RP(PS)3/8、RP(PS)1/4
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷

付属品〈アダプタ6種〉フレンチバルブ用、ノズル式、ワニグチ、球技用、レジャー用2種 材質プラスチック 全高(mm)640 圧力計0~1500kPa(1目盛50kPa)圧力設置針付き
1個
6,900 税込7,590
3日以内出荷

本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。測定現場においても圧力の確認ができます。開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(91%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。
仕様接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる) 形状Φ200 立形(B枠) スイッチマイクロスイッチ 精度±3%F.S.以内(設定) 接続ねじG3/8B 測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと) 使用環境通常の状態に置いて、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所 使用環境温度(℃)-5~40 指示精度±1.5%F.S.以内(レシーバレンジの時±0.75%F.S.)
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの)付きの製品です。 圧力計は新品で、器物番号により検査成績書と紐づけされます。
質量(g)約800
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。 質量(g)約600 測定流体気体・液体
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (461種類の商品があります)

密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。 質量(g)約1600
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (258種類の商品があります)

密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。 質量(g)約800
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (474種類の商品があります)

検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの)付きの製品です。 圧力計は新品で、器物番号により検査成績書と紐づけされます。
質量(g)約800 校正証明書なし
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (568種類の商品があります)

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。 外径(Φmm)150 測定流体気体・液体 質量(g)約1600
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。 質量(g)約800
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (766種類の商品があります)


。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

検査書類は以下の構成となります。1検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
質量(g)約800 校正証明書付き
1セット
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

検査書類は以下の構成となります。1検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
質量(g)約800 外径(Φmm)100 測定流体気体・液体 校正証明書付き
1セット
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (568種類の商品があります)

最低レンジ10kPa対応(連成 -5~5kPa) 高精度±0.25%F.S 絶対圧レンジ対応可能(50kPa、100kPa、200kPa abs) 応答速度1ms以下・防塵/防水構造(IP65)・耐電圧500V AC・ゼロ調トリマ搭載
用途KP15は、受圧部となるダイアフラムにSUS316L 材を用いた隔膜方式のトランスミッタです。ステンレス接液のため幅広い媒体に対応し、低圧・絶対圧計測が求められる多様な業界で活躍します。型番17Gは標準タイプで、型番1WGは先端ダイアフラムタイプとなります。
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)