構造が簡単な汎用的な圧力計です。
用途空気の圧力を表示します。
種類汎用圧力計
使用圧力0~1MPa
測定流体圧縮空気
圧力レンジ(MPa)0~1
圧力レンジ0~1MPa
こんなお得な商品も!

汎用圧力計 G/立形/60Φ
モノタロウ
¥759
税込¥835
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60
ケース形状A枠(立型つば無し)
接続ねじG1/4B
質量(g)180
種類汎用圧力計
ねじ径G1/4B
精度±1.6%F.S.
材質(ケース)SPC
測定流体気体、液体
材質(株)C3604BD
こんなお得な商品も!

グリセリン入り圧力計(G立形)
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。
外径(Φmm)60
ケース形状A枠(立型つば無し)
質量(g)230
種類グリセリン入圧力計
ねじ径G1/4B
精度±1.6%F.S.
材質(ケース)ステンレス
測定流体気体、液体
材質(株)C3604BD
振動がある場所で使用が可能です。
用途圧力測定に使用。
ケース形状A枠(立型つば無し)
材質本体:SUS304/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC
種類グリセリン入圧力計
精度±1.6%F.S.
接続ねじG1/4
測定流体気体
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
DPI104 デジタルテストゲージ 圧力計、 DPI104はコンパクト、堅牢、使いやすさを追求した設計に高精度と機能性が一体化されたデジタル圧力系です。高精度で汎用性の高い上に手頃な価格となっております。単体はGEセンシング&インスペクション製のハンドポンプとの組み合わせで広範囲の圧力計測(圧力校正)が可能となりました。
用途圧力測定(テストとメンテナンス)、ブルドン管・圧力センサーの校正、プロセスのモニタリング
セット内容本体、検査成績書、取扱説明書
質量(g)約350
種類汎用圧力計
使用温度範囲(℃)-10~50
電源006P型9V角型電池(6LR61)
表示5桁
表示部320°
分解能(読み値)99999
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)95×55(圧力継手部を除く)
機能ティア(風袋引き)、アラーム、回転可能
表示更新レート2回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
形状立形ツバ無し(AT)
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
寸法A(mm)89
外径(Φmm)75
精度±1.6%F.S.
寸法D(mm)68
寸法E(mm)18
寸法B(mm)39
寸法C(mm)14
測定流体気体、液体
材質(ブルドン管)C2680
材質(株)C3604
微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力を測定できます。
ケース形状A枠(立型つば無し)
測定流体気体
質量(g)600
種類微圧計
ねじ径G3/8B
外径(Φmm)75
精度±1目盛
材質(ケース)SPC
材質(株)C3604BD
JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用
精度±1.6%F.S.
ケース形状A枠(立型つば無し)
仕様屋内用
種類汎用圧力計
主要材質黄銅
測定流体空圧、油圧、その他
こんなお得な商品も!

汎用圧力計 G/立形/60Φ
モノタロウ
¥759
税込¥835
高品質で、低価格な屋内普通形圧力計です。本体ケースには、鉄材を使用し、表面は黒塗装、前面部分には、メッキ処理をほどこし高級感を演出。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
形状立形ツバ無し(AT)
種類汎用圧力計
寸法A(mm)63
寸法D(mm)58
寸法E(mm)16
寸法B(mm)32
寸法C(mm)13
材質(ブルドン管)C2680
材質(株)C3604
小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。
小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。
材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC
厚さ(mm)29.3
種類汎用圧力計
接続部ねじR1/4
圧力レンジ0~1.0MPa
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。
外径(Φmm)100
ケース形状A枠(立型つば無し)
質量(g)490
種類グリセリン入圧力計
ねじ径G3/8B
精度±1.6%F.S.
材質(ケース)ステンレス
測定流体気体、液体
材質(株)C3604BD
関連キーワード