その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
形状ストレート
材質(本体)CAC408(青銅鋳物)
種類電磁弁
形式準直動式
使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)
電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)
定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
絶縁種別H種(シリコンモールド)
ハンドル形状なし
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]
取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用
適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5~60
弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)
材質(ディスク)PTFE
許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min以下(0.05~1.0MPa{0.5~10kgf}時)
作動通電時開形
適合圧力(MPa)0~1.0
流体粘度(cSt)20以下
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ダイヤフラム式桃太郎 ウォーターハンマ緩和機構付
その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
形状ストレート
材質(本体)CAC408(青銅鋳物)
種類電磁弁
形式準直動式
使用温度範囲(℃)5~60
電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)
定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)
絶縁種別B種(シリコンモールド)
ハンドル形状なし
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]
取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用
適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5~60
弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)
端接続JIS Rcねじ
材質(ダイヤフラム)NBR
許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時)
作動通電時開形
適合圧力(MPa)0~1.0
流体粘度(cSt)20以下
材質(ダイヤフラムウケ)C3604またはSUS
RoHS指令(10物質対応)対応
その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
形状ストレート
材質(本体)SCS(ステンレス鋼鋳鋼)
形式準直動式
保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
ハンドル形状なし
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]
適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5~60
弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)
材質(ディスク)PTFE
許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)
適合圧力(MPa)0~1.0
流体粘度(cSt)20以下
用途容器用
使用ガス酸素
機能逆火防止
最高使用圧力(MPa)0.98
供給空気圧力(MPa)14.7(150kgf/cm2)
装備乾式安全器 アポロゴールドアレスター GA-1M
標準流量(Nm3/h)0.8MPaのとき32
圧力計(MPa)1次側:25、2次側:2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様液体、気体用ステンレス桃太郎・ウォーターハンマ緩和機構付
その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
形状ストレート
材質(本体)SCS(ステンレス鋼鋳鋼)
形式準直動式
使用温度範囲(℃)5~60
保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)
絶縁種別B種(シリコンモールド)
ハンドル形状なし
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]
適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5~60
端接続JIS Rcねじ
材質(ダイヤフラム)NBR
許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時)
適合圧力(MPa)0~1.0
流体粘度(cSt)20以下
材質(ダイヤフラムウケ)SUS(ステンレス鋼)
メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。
液体・気体用です。
0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。
ウォータハンマ緩和機構を備えています。
タテ・ヨコ取付自由です。
コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。
形状ストレート
材質(本体)CAC408(青銅)
種類電磁弁
使用温度範囲(℃)5~60
電圧(V)100/200(50/60Hz)、110/220(60Hz)
保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)
絶縁種別B種
流体温度(℃)5~60
ハンドル形状なし
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2
定格電圧 AC V100/200(50/60Hz)、110/220(60Hz)
取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)
適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5~60
弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)
端接続JIS 10K FFフランジ
材質(ダイヤフラム)NBR
許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1MPa時)
作動通電時開形
適合圧力(MPa)0~1.0
適合圧力範囲(MPa)0~1
流体粘度(cSt)20以下
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード