18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状丸縁形(B型) 精度1.6 材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 材質(ケース)金属ネジ蓋 最小目盛(MPa)0
1セット
23,080 税込25,388
29日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状埋込形(D型) 精度1.6 材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 材質(ケース)金属ネジ蓋 最小目盛(MPa)0
1セット
20,880 税込22,968
29日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 材質(ケース)金属ネジ蓋 最小目盛(MPa)0
1個
12,900 税込14,190
21日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状埋込形(D型) 精度1.6 材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 材質(ケース)金属ネジ蓋 最小目盛(MPa)0
1個
10,900 税込11,990
21日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。 質量(g)約2400 呼びBU 材質(株)CAC203
1個
36,980 税込40,678
34日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。 ケース形状B枠(立型つば有り) 接続ねじG1/2B 材質(株)CAC203 測定流体気体・液体 質量(g)約1200 外径(Φmm)200
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの)付きの製品です。 圧力計は新品で、器物番号により検査成績書と紐づけされます。
ケース形状B枠(立型つば有り) 質量(g)約1200 呼びBU 外径(Φmm)200 接続ねじG1/2B 測定流体気体・液体 材質(株)CAC203 校正証明書なし
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの)付きの製品です。 圧力計は新品で、器物番号により検査成績書と紐づけされます。
ケース形状B枠(立型つば有り) 質量(g)約2400 呼びBU 外径(Φmm)200 接続ねじG1/2B 測定流体気体・液体 材質(株)CAC203 校正証明書なし
1セット
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

検査書類は以下の構成となります。1検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
質量(g)約2400 呼びBU 材質(株)CAC203 校正証明書付き
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

検査書類は以下の構成となります。1検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
ケース形状B枠(立型つば有り) 質量(g)約1200 呼びBU 外径(Φmm)200 接続ねじG1/2B 測定流体気体・液体 材質(株)CAC203 校正証明書付き
1セット
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状丸縁形(B型) 精度1.6 材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 材質(ケース)金属ネジ蓋 最小目盛(MPa)-0.1
1セット
24,180 税込26,598
29日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 材質(ケース)金属ネジ蓋 最小目盛(MPa)-0.1
1個
11,900 税込13,090
21日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状埋込形(D型) 精度1.6 材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 材質(ケース)金属ネジ蓋 最小目盛(MPa)-0.1 圧力範囲(MPa)-0.1~0
1セット
21,980 税込24,178
29日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 材質(ケース)金属ネジ蓋 最小目盛(MPa)-0.1
1個
13,980 税込15,378
21日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状埋込形(D型) 材質(ケース)金属ネジ蓋 材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 精度1.6 最小目盛(MPa)-0.1
1個
11,900 税込13,090
21日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 材質(ケース)金属ネジ蓋 最小目盛(MPa)-0.1
1個
13,980 税込15,378
21日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状丸縁形(B型) 精度1.6 材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 材質(ケース)金属ネジ蓋 最小目盛(MPa)-0.1 圧力範囲(MPa)-0.1~0
1セット
24,180 税込26,598
29日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状埋込形(D型) 精度1.6 材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 材質(ケース)金属ネジ蓋 最小目盛(MPa)-0.1
1セット
21,980 税込24,178
29日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)