108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

圧力計用の接続ジョイントです。
材質ステンレス(SUS304) 種類圧力計用アクセサリー
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

流体が蒸気の場合、温度を下げるために使用します。
材質ステンレス(生地) 種類圧力計用アクセサリー 最高使用圧力(MPa)20
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
679 税込747
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

圧力計に付属し、接続ねじを変換します。「メネジ×オネジ」
用途異径ネジ接続、異種ネジ接続の場合使用します。 質量(g)約100
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


蒸気用に用いる放熱用タテ型パイプです。
材質 仕様O型 種類圧力計用アクセサリー 最高使用圧力(MPa)1
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 材質ステンレス(SUS304) ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DRE30のフィットチェックに使用
仕様マスクに取り付けて密着性の確認に使用します。 トラスコ品番816-7429 アズワン品番64-8899-16
1個
249 税込274
翌々日出荷

材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 種類汎用圧力計 寸法A(mm)77.5 寸法D(mm)68 寸法E(mm)15 寸法B(mm)35 寸法C(mm)11.5 接続部ねじG3/8 精度(%)2.5
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組付けやメンテナンスの容易なモジュラータイプ。 本体サイズと配管接続口径の豊富な組合せ。 機能最優先の、充実したアクセサリーとオプション。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83 ねじの種類Rc 圧力計圧力計付 排気機構リリーフタイプ 流れ方向左→右 ドレン排出手動ドレン オートドレン仕様オートドレンなし 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 推奨使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品 ろ過度(μm)5 設定圧力単位MPa ルブリケータ油排出口ドレンコックなし フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
9,890 税込10,879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様メッキ付継手 材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状ブッシング 種類銅管用継手 接続ねじ種類R×G(めねじ)
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60 ケース形状A枠(立型つば無し) 接続ねじG1/4B 質量(g)180 種類汎用圧力計 ねじ径G1/4B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下) 材質C3771(鍛造用黄銅) 形状チーズ 使用温度範囲(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

流体を遮断するために使用するメートルコック。 最大使用圧力は1MPaまで。
用途圧力計の保守点検等に。 材質BS 種類圧力計用アクセサリー 最高使用圧力(MPa)1
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蒸気用に用いる放熱用タテ型パイプです。
材質ステンレス(SUS304) 仕様O型 種類圧力計用アクセサリー 最高使用圧力(MPa)1
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

流体が蒸気の場合、温度を下げるために使用します。
仕様U型 種類圧力計用アクセサリー 最高使用圧力(MPa)1
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

。圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ゲージバルブは、圧力計の保守・点検・修理時等、測定流体を一次遮断するために用います。
1個
9,398 税込10,338
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ゲージバルブは、圧力計の保守・点検・修理時等、測定流体を一次遮断するために用います。
仕様●接続ねじ(d1×d2):G3/8×G3/8B●材質:鉄 アズワン品番65-4312-28
1個
9,398 税込10,338
5日以内出荷

圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ゲージコックは、圧力計の保守・点検・修理時等、測定流体を一次遮断するために用います。
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ゲージバルブは、圧力計の保守・点検・修理時等、測定流体を一次遮断するために用います。
仕様●接続ねじ(d1×d2):G3/8×G3/8B●材質:鉄 アズワン品番65-4312-36
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷

圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ゲージバルブは、圧力計の保守・点検・修理時等、測定流体を一次遮断するために用います。
仕様●接続ねじ(d1×d2):G3/8×R3/8●材質:鉄 アズワン品番65-4312-30
1個
9,398 税込10,338
5日以内出荷

圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。パイプサイホンは測定流体の温度が高い場合、圧力計等が高温にさらされるのを防ぐため使われるもので、パイプサイホンにより放熱させます。
1個
6,098 税込6,708
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。パイプサイホンは測定流体の温度が高い場合、圧力計等が高温にさらされるのを防ぐため使われるもので、パイプサイホンにより放熱させます。
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。パイプサイホンは測定流体の温度が高い場合、圧力計等が高温にさらされるのを防ぐため使われるもので、パイプサイホンにより放熱させます。
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。パイプサイホンは測定流体の温度が高い場合、圧力計等が高温にさらされるのを防ぐため使われるもので、パイプサイホンにより放熱させます。
仕様●接続ねじ(d1×d2):G1/4×G1/4B●材質:鉄 アズワン品番65-4311-67
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。パイプサイホンは測定流体の温度が高い場合、圧力計等が高温にさらされるのを防ぐため使われるもので、パイプサイホンにより放熱させます。
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。パイプサイホンは測定流体の温度が高い場合、圧力計等が高温にさらされるのを防ぐため使われるもので、パイプサイホンにより放熱させます。
1台
13,980 税込15,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ダンプナは脈動圧力の作用する箇所に使用する可変タイプの絞り装置であり、調整により圧力振幅が減衰され、圧力計の寿命を延ばすことができます。
仕様●接続ねじ(d1×d2):G3/8×R1/2●材質:SUS アズワン品番65-4308-46
1個
6,098 税込6,708
5日以内出荷

用途圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ゲージコックは、圧力計の保守・点検・修理時等、測定流体を一次遮断するために用います。 仕様メネジ(ターンバックル)、ベントホール有 質量(g)300 最高使用圧力(MPa)2 使用流体液体 使用流体温度(℃)-5~80 関連資料寸法図・仕様詳細(0.05MB)
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

。圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。 質量(g)100 使用流体温度(℃)-5~80(但し凍結なきこと) 関連資料寸法図・仕様詳細(0.06MB)
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

。圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ダンプナは脈動圧力の作用する箇所に使用する可変タイプの絞り装置であり、調整により圧力振幅が減衰され、圧力計の寿命を延ばすことができます。
仕様●接続ねじ(d1×d2):G3/8×G3/8B●材質:SUS アズワン品番65-4308-83
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷