圧力計の接続用パッキンです。
材質樹脂
仕様平パッキン
穴径(Φmm)5.5
厚さ(mm)1
関連資料(0.45MB)
圧力計の接続用パッキンです。
仕様平パッキン
材質銅
厚さ(mm)1
穴径(Φmm)5.5
関連資料(0.45MB)
圧力計の接続用パッキンです。
トラスコ品番214-7637
材質テフロン樹脂
径(Φmm)パッキン:11
穴径(Φmm)パッキン:5.5
ねじ径G1/4
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
ストレートネジ接続時等、漏れないように用います。
厚さ(mm)2
材質テフロン
内径(Φmm)6
用途高圧ガス配管用。
材質PTFE
商品タイプ平
ストレートネジ接続時等、漏れないように用います。
材質銅
厚さ(mm)2
内径(Φmm)6
ガスゲージ用の補修用パッキンです。
レンチを使用せず・手で締めこむ事が可能です。
用途ゲージ用パッキン。
材質ナイロン
1箱(10個)
¥1,688
税込¥1,857
当日出荷
温度範囲(℃)-20~120
電気導電性と熱伝導度が優れている。
用途パイプ管に使用できるよう、内径に対して外径が小さいためパッキン的な用途として使用されている。
厚さ(mm)1.0
材質銅
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。
パッキン劣化によりカーボンが溶け出して水道水が黒く濁る墨汁(黒水)の発生を防ぎます。
用途管用平行ネジ接続用の白色EPDMパッキンです。
材質エチレンプロピレンゴム(T/#1050-EPDM)
使用温度(℃)0~80
最高使用温度(℃)80
圧力計の接続用パッキンです。
用途パッキンはストレートネジのシートに用います。
質量(g)60
材質(パッキン)C1100
RoHS指令(10物質対応)対応
材質NBR
寸法C(mm)3
材質NBR(ニトリルゴム)
商品タイプ平
圧力計接続用のパッキン
材質PTFE
厚さ(mm)1
適合サイズG3/8
1個
¥169
税込¥186
翌々日出荷
圧力計接続用ボールバルブ。Gネジ側テフロンパッキン付
材質黄銅
呼び径(B)G3/8×Rc3/8
最高使用圧力(MPa)2
使用温度(℃)80
呼び径(A)10
適合流体水・油・空気
面間寸法(mm)45
1個
¥719
税込¥791
翌々日出荷
ネジ変換ジョイントではNBR 製のO リングを介して圧力計を接続する構造になっていますが、圧力導入口の内径が8mm 以上になる場合には本試験機のOリングの上にテフロンパッキンを重ねてご使用下さい。
用途接続内部8mm以上、Oリングに接触しない場合
内径(Φmm)8以上
1個
¥9,998
税込¥10,998
60日以内出荷
関連キーワード