こんなお得な商品も!

汎用圧力計 立形 Gネジ Φ60
モノタロウ
¥759
税込¥835
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60
ケース形状A枠(立型つば無し)
接続ねじG1/4B
質量(g)180
種類汎用圧力計
ねじ径G1/4B
精度±1.6%F.S.
材質(ケース)SPC
測定流体気体、液体
材質(株)C3604BD
JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用
精度±1.6%F.S.
ケース形状A枠(立型つば無し)
仕様屋内用
種類汎用圧力計
主要材質黄銅
測定流体空圧、油圧、その他
材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC
厚さ(mm)29.3
種類汎用圧力計
接続部ねじR1/4
圧力レンジ0~1.0MPa
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
こんなお得な商品も!

グリセリン入り圧力計(G立形)
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。
外径(Φmm)60
ケース形状A枠(立型つば無し)
質量(g)230
種類グリセリン入圧力計
ねじ径G1/4B
精度±1.6%F.S.
材質(ケース)ステンレス
測定流体気体、液体
材質(株)C3604BD
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60
ケース形状A枠(立型つば無し)
質量(g)180
種類汎用圧力計
精度±1.6%F.S.
材質(ケース)SPC
測定流体気体、液体
材質(株)C3604BD
こんなお得な商品も!

汎用圧力計 立形 Gネジ Φ60
モノタロウ
¥759
税込¥835
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
種類汎用圧力計
測定流体空圧、油圧、その他
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
精度±1.6%F.S
種類汎用圧力計
寸法L(mm)14
寸法H(mm)89
寸法a(mm)11
寸法D(Φmm)63
接続ねじG1/4B(PF)
材質(ケース)鉄Crメッキ
寸法b(mm)30
大きさΦ60
寸法h(mm)57
測定流体空圧、油圧、その他
材質(ブルドン管)C2680TW
材質(株)C3604
寸法f(mm)14
適合流体気体または液体
接続形状T
特性JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC
種類汎用圧力計
寸法A(mm)60.5
寸法D(mm)49.5
寸法E(mm)13
寸法B(mm)28.5
寸法C(mm)11
精度(%)2.5
こんなお得な商品も!

汎用圧力計 立形 Gネジ Φ60
モノタロウ
¥759
税込¥835
高品質で、低価格な屋内普通形圧力計です。本体ケースには、鉄材を使用し、表面は黒塗装、前面部分には、メッキ処理をほどこし高級感を演出。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
形状立形ツバ無し(AT)
種類汎用圧力計
寸法A(mm)63
寸法D(mm)58
寸法E(mm)16
寸法B(mm)32
寸法C(mm)13
材質(ブルドン管)C2680
材質(株)C3604
圧力の瞬時変化の割合が1秒間あたり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用
種類汎用圧力計
材質(ねじ部)黄銅
材質(ケース)鋼
取付ねじ管用平行ネジ
使用流体水・油・エアー
こんなお得な商品も!

汎用圧力計 立形 Gネジ Φ60
モノタロウ
¥759
税込¥835
JIS規格に対応した圧力計です。ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。
測定流体気体、液体
呼びAT
ケース色黒
材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)
材質(カバー)SUS430・生地
材質(株)C3604
ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。
計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
使用温度範囲(℃)-5~45
外径(Φmm)60
材質(ブルドン管)SUS316
材質(株)SUS316
脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。
従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。
使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa
脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm
一般形 :約70時間で針上がり5°
グリセリン封入形:2200時間で針上がり5°
30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。
また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
材質(接続部)黄銅
特性一般
ステンレス製のため、耐蝕性、耐雰囲気性に優れたプロセス専用に最適な圧力計です。
用途腐食性のある流体と環境の場合に使用
ケース形状A枠(立型つば無し)
仕様屋内用、JISマーク付
材質ケース・カバー:鉄メッキ、株・ブルドン管:SUS316
色シルバー
種類汎用圧力計
精度±1.6%F.S.
測定流体腐食性のある流体
接液部にステンレスを使用していますので耐食性に優れています。薬品や食品、医療産業向けです。高温の流体にも使用できます。
外径(Φmm)60
ケース形状A枠(立型つば無し)
質量(g)115
種類ステンレス圧力計
ねじ径G1/4B
精度±1.6%F.S.
材質(ケース)ABS樹脂
測定流体気体、液体
材質(株)ステンレス
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)165
種類汎用圧力計
材質(ケース)SPC
材質(株)C3604BD
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
材質(接続部)黄銅
JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
精度±2.5%F.S.
接続ねじG1/4
ケース形状D枠(埋込型つば有り)
仕様屋内用
種類汎用圧力計
外径(Φmm)60
測定流体空圧、油圧、その他
適合流体気体または液体
30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。
また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
精度±1.6%F.S
種類グリセリン入圧力計
寸法L(mm)12
寸法H(mm)90
寸法a(mm)16
寸法D(Φmm)65
材質(ケース)アルミシルバーメッキ
寸法b(mm)40
大きさΦ60
寸法h(mm)57.5
測定流体気体、液体
材質(ブルドン管)C2700T/SUS316
材質(株)C3604
寸法f(mm)14
接続形状U
サイホン管との併用が必要です。
用途取り付けは管用平行ネジ。
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
材質(ねじ部)黄銅
材質(ケース)鋼
取付ねじ管用平行ネジ
耐久性に優れています。
蒸気に使用できます。
JIS B 7505-1規格品です。
質量(g)180
種類一般圧力計
ねじ径G1/4B
材質(ケース)SPC
測定対象蒸気
材質(株)C3604BD
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
振動脈動の激しいところで使用する場合に最適な圧力計で、ケース内に充填されたグリセリンが磨耗、振動を抑制します。
用途流体に振動がある場合や機械的振動がある場合に使用
色シルバー
種類グリセリン入圧力計
適合流体気体と液体
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。
型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。
ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
ケース形状A枠(立型つば無し)
質量(g)180
種類一般圧力計
ねじ径G1/4B
外径(Φmm)60
精度±1.6%F.S.
材質(ケース)SPC
測定流体気体、液体
材質(株)C3604BD
圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。
形状A型
精度±2.5%F.S.
外径(mm)60
本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です
精度±1.6% F.S
材質(ケース)SUS304
材質(接液部)SUS316
本体ケースは、耐久性に優れたナイロン樹脂を使用し、パネル取り付け用のツバを標準装備。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
材質(ブルドン管)C2680(株)C3604
形状埋込形ツバ有り
接続部のサイズ1/4G(PF)
種類汎用圧力計
寸法A(mm)65
寸法D(mm)61.5
寸法E(mm)16
寸法B(mm)62.8
寸法C(mm)19
材質(ブルドン管)C2680
材質(株)C3604
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
材質(接続部)黄銅
本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です
精度±1.6% F.S
材質(ケース)SUS304
材質(接液部)SUS316
校正証明書付き
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。
材質外枠材質SUS
ケース形状A枠立型
精度±1.6%F.S
測定流体気体、液体
材質(接液部)株:SUS316L、ブルドン管:SUS316
外径(mm)60
ケースにABS樹脂を使用していますので、簡易防滴型としてご使用いただけます。
外径(Φmm)60
ケース形状A枠(立型つば無し)
質量(g)115
種類汎用圧力計
ねじ径G1/4B
精度±1.6%F.S.
材質(ケース)ABS樹脂
測定流体気体、液体
材質(株)C3604BD
30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。
また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
種類グリセリン入圧力計
測定流体気体、液体
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ