43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
精度±1.6%F.S 種類汎用圧力計 寸法L(mm)14 寸法H(mm)89 寸法a(mm)11 寸法D(Φmm)63 接続ねじG1/4B(PF) 材質(ケース)鉄Crメッキ 寸法b(mm)30 大きさΦ60 寸法h(mm)57 測定流体空圧、油圧、その他 材質(ブルドン管)C2680TW 材質(株)C3604 寸法f(mm)14 適合流体気体または液体 接続形状T 特性JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
1台ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 形状立形ツバ無し(AT) ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 寸法A(mm)89 外径(Φmm)75 精度±1.6%F.S. 寸法D(mm)68 寸法E(mm)18 寸法B(mm)39 寸法C(mm)14 測定流体気体、液体 材質(ブルドン管)C2680 材質(株)C3604
1台ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力検査用の1/4フレアタイプ連成計です。
表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.5 質量(g)120 ゲージ径(Φmm)60
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
精度±1.6%F.S 種類汎用圧力計 寸法L(mm)17 寸法H(mm)109 寸法a(mm)15.5 寸法D(Φmm)78 接続ねじG3/8B(PF) 材質(ケース)アルミ金色 寸法b(mm)39 大きさΦ75 寸法h(mm)70 測定流体空圧、油圧、その他 材質(ブルドン管)C2680TW 材質(株)C3604 寸法f(mm)18 適合流体気体または液体 接続形状T
1台ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ケース形状A枠(立型つば無し) 種類グリセリン入圧力計 外径(Φmm)60 精度±1.5%F.S. 接続ねじG1/4B 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~3.5
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60 ケース形状A枠(立型つば無し) 接続ねじG1/4B 質量(g)180 種類汎用圧力計 ねじ径G1/4B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
種類汎用圧力計 測定流体空圧、油圧、その他
1台ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

ケース形状A枠(立型つば無し) 種類グリセリン入圧力計 外径(Φmm)60 精度±1.5%F.S. 接続ねじR1/4 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~3.5
1個
7,998 税込8,798
30日以内出荷

小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています。
用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。 測定流体気体・液体 呼びDT 材質(ブルドン管)C6872T 材質(株)C3604BD 外装SUS304生地 目盛角度270°
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。 外径(Φmm)60 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)230 種類グリセリン入圧力計 ねじ径G1/4B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)ステンレス 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1台
4,390 税込4,829
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エスコ品番EA729DH-50 種類汎用圧力計 適合流体気体と液体
1個
5,620 税込6,182
翌日出荷

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)120 種類汎用圧力計 接続ねじR1/4 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD
1台
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 形状立形ツバ無し(AT) 種類汎用圧力計 寸法A(mm)114 寸法D(mm)82 寸法E(mm)18 寸法B(mm)40 寸法C(mm)14 材質(ブルドン管)C2680 材質(株)C3604
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様●型番:屋内用 HNT●大きさ:100Φ●ケース外観形状:BT●接続ネジ:G3/8B●接液部材質:黄銅●圧力スパン:0~3、5MPA●コード番号:119-0165195 アズワン品番67-4837-85
1個
2,398 税込2,638
10日以内出荷

JIS規格に対応した圧力計です。ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。 測定流体気体、液体 呼びAT ケース色 材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC) 材質(カバー)SUS430・生地 材質(株)C3604
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用 精度±1.6%F.S. ケース形状A枠(立型つば無し) 仕様屋内用 種類汎用圧力計 主要材質黄銅 測定流体空圧、油圧、その他
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
仕様●ケース外観形状:A型●大きさ:Φ75●接続ネジ:G3/8●精度:±1.6% F.S●圧力スパン:0~3.5MPA●材質:接続部材質;黄銅/ケース材質;アルミ金ケース●コード番号:119-0170719 アズワン品番67-4847-92
1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
仕様●ケース外観形状:A型●大きさ:Φ100●接続ネジ:G3/8●精度:±1.6% F.S●圧力スパン:0~3.5MPA●材質:接続部材質;黄銅/ケース材質;アルミ金色ケース●コード番号:119-0170728 アズワン品番67-4848-02
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷

高品質で、低価格な屋内普通形圧力計です。本体ケースには、鉄材を使用し、表面は黒塗装、前面部分には、メッキ処理をほどこし高級感を演出。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 形状立形ツバ無し(AT) 種類汎用圧力計 寸法A(mm)63 寸法D(mm)58 寸法E(mm)16 寸法B(mm)32 寸法C(mm)13 材質(ブルドン管)C2680 材質(株)C3604
1台
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。 ケース形状D枠(埋込型つば無し) 材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 測定範囲(MPa)0~1.0 種類汎用圧力計 精度±2.5%F.S. 測定流体空圧、油圧、その他
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
869 税込956
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
879 税込967
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

振動がある場所で使用が可能です。
用途圧力測定に使用。 ケース形状A枠(立型つば無し) 材質本体:SUS304/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 種類グリセリン入圧力計 精度±1.6%F.S. 接続ねじG1/4 測定流体気体 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

R22,R12,R502冷媒飽和温度目盛付。 0点調整機能付。
適合R22、R12、R502用 接続口径(inch)(ホース)1/4フレア 仕様(マニホールド本体)R22R12R502冷暖兼用高耐圧ボールバルブ、サイトグラス付(TA120K-11) 取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
対応冷媒種別R22・R12・R502 仕様(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付 接続口径(チャージホース)1/4フレア 常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5 圧力計(MPa)-0.1~3.5 取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT 接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア ゲージ径(Φmm)80
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様R1234yf用マニホールド R1234yf飽和温度目盛付き バルブ…ボール弁開閉バルブ ゲージ取付ネジ…1/8″NPT ボール接続ポート…M12P1.5メス ボールバルブ式マニホールドボディ 圧力計…・低圧側(TA141YF)…ー0.1~1.8MPa ・高圧側(TA140YF)…ー0.1~3.5MPa
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単かつ確実に行なうことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R22、R12、R502専用 対応冷媒種別R22、R12、R502専用 仕様(マニホールド本体)高耐圧ボールバルブ・サイトグラス付 取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT 接続ポート径(マニホールド本体)(ホース)1/4フレア
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R22、R12、R502専用 対応冷媒種別R22、R12、R502専用 仕様(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付 圧力計(MPa)-0.1~3.5 取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT 接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア ゲージ径(Φmm)80
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

90度開閉でバルブ操作が行えます。フッキング安定性を向上させたスクエアフック。ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ。凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き。振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ。冷媒の状態が確認できるサイトグラス。ほこり・スラッジの付着防止ホースフック。冷媒回収・充填に便利なサービスポート
対応冷媒種別R407C/R404A用 付属品サイトグラス付チャージホース1/4inch×100cm:3本 適合R407C/R404A用 エスコ品番EA101LR-3 接続口径UNF7/16-20(1/4inch) 外径(Φmm)68(ゲージ) 圧力計(MPa)-0.1~3.5(0点調整付) 連成計(MPa)-0.1~2.5(0点調整付)
1個
33,700 税込37,070
翌日出荷


サイトグラス付きマニホールド本体重量わずか 593g!Φ60mmカラーゲージ!圧力・温度が見やすい、アサダオリジナルデザイン。アルミ引抜材ボディ!高品質なアルミ引抜き材を採用。サイトグラス内蔵!冷媒の流動、充填・回収中の冷媒状態の確認が可能。ハンドルはボールバルブ式!90°のハンドル操作で開閉が容易。開閉が一目で分かるハンドル位置表示。真空引き用ムシ付きアクセスポート!真空引きや冷媒充填・真空度測定に便利なムシ付きアクセスポートを装備。JRC GL-02対応、付属品:5/16"チャージングホース×3本
仕様●低圧連成計(MPa):-0.1~3.5●高圧圧力計(MPa):-0.1~5.5●接続口径:5/16"フレア(UNF1/2-20山)●常用圧力(MPa):5.5●破裂圧力(MPa):27.5●対応冷媒:R32、R410A●本体質量(g):593●ゲージ径(mm):Φ60●ホース長(cm):152 アズワン品番67-8013-52
1式
19,980 税込21,978
6日以内出荷

サイトグラス付きマニホールド本体重量わずか 593g!Φ60mmカラーゲージ!圧力・温度が見やすい、アサダオリジナルデザイン。アルミ引抜材ボディ!高品質なアルミ引抜き材を採用。サイトグラス内蔵!冷媒の流動、充填・回収中の冷媒状態の確認が可能。ハンドルはボールバルブ式!90°のハンドル操作で開閉が容易。開閉が一目で分かるハンドル位置表示。真空引き用ムシ付きアクセスポート!真空引きや冷媒充填・真空度測定に便利なムシ付きアクセスポートを装備。JRC GL-02対応、付属品:5/16"チャージングホース×3本
仕様●低圧連成計(MPa):-0.1~3.5●高圧圧力計(MPa):-0.1~5.5●接続口径:5/16"フレア(UNF1/2-20山)●常用圧力(MPa):5.5●破裂圧力(MPa):27.5●対応冷媒:R32、R410A●本体質量(g):593●ゲージ径(mm):Φ60●ホース長(cm):92 アズワン品番67-8013-51
1式
17,980 税込19,778
6日以内出荷

一目でわかるOpen/Close!ボールバルブ式で高効率・高作業性を実現!Φ80mmカラーゲージ。大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能。アルミ引抜材ボディ。高品質なアルミ引抜き材を採用。サイトグラス内蔵。冷媒の流動、充填・回収中の冷媒状態の確認が可能。ハンドル(ボールバルブ式)。開閉が90°でOK。90°でバルブが全開するため、効率もアップ。ムシ付きアクセスポート。サイドに真空引きや冷媒充填・真空度測定に便利なムシ付きアクセスポートを装備。この商品は、JRC GL-02:2017「業務用冷凍空調設備フロン類充填ガイドライン」に対応しています。
1式
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一目でわかるOpen/Close!ボールバルブ式で高効率・高作業性を実現!Φ80mmカラーゲージ。大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能。アルミ引抜材ボディ。高品質なアルミ引抜き材を採用。サイトグラス内蔵。冷媒の流動、充填・回収中の冷媒状態の確認が可能。ハンドル(ボールバルブ式)。開閉が90°でOK。90°でバルブが全開するため、効率もアップ。ムシ付きアクセスポート。サイドに真空引きや冷媒充填・真空度測定に便利なムシ付きアクセスポートを装備。この商品は、JRC GL-02:2017「業務用冷凍空調設備フロン類充填ガイドライン」に対応しています。
仕様●低圧連成計(MPa):-0.1~2.5●高圧圧力計(MPa):-0.1~3.5●接続口径:1/4"フレア(UNF7/16-20山)●常用圧力(MPa):3.4●破裂圧力(MPa):27.5●対応冷媒:R12、R22、R502●ゲージ径(mm):Φ80●ホース長さ(cm):92 アズワン品番67-8013-55
1式
23,980 税込26,378
6日以内出荷

イエロー ジャケットR407C等用マニホールドキット
ダブルOリングバルブ・高品質ナイロンパッキン採用で気密性に優れています。(HFC耐用) 1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。(サイド式) スライド式でピストンの交換が簡単です。 プラス[[(R2)]]ホースを採用し、HFC耐用特殊ナイロン素材で、冷媒浸透がなく高耐圧で安全な作業が可能です。 システムなどの圧力・温度チェック、真空引き・乾燥チェック、冷媒充てんに適しています。
接続口径1/4フレア(UNF7/16-20山) 付属品チャージングホース92cm×3本、ケース トラスコ品番859-1091 質量(kg)2.53 高圧圧力計(MPa)0~3.5 ゲージ径(Φmm)80 低圧連成計(MPa)-0.1~1.7 高圧連成計(MPa)0~3.5
1セット
37,980 税込41,778
当日出荷

ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単かつ確実に行なうことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/連成計は、R22・R12・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付 検査合格証明書(ロット証明)付の高精度ゲージ仕様です。
用途R22,R12、R502専用 対応冷媒種別R22,R12、R502専用 仕様サイトグラス付 接続口径(チャージホース)1/4フレア 常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5 圧力計(MPa)-0.1~3.5 連成計(MPa)-0.1~3.5 真空計(MPa)0~-0.1 チャージホース150cm(赤・黄・青)(TA136B)150cmバルブ付×1本(黄) 接続ポート径1/4フレア(UNF7/16-20山) ゲージ径(Φmm)80
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷

80Φゲージ、サイトグラス付。 圧力計/連成計:R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R22、R12、R502用 対応冷媒種別R22、R12、R502用 仕様(マニホールド本体)高耐圧ボールバルブ・サイトグラス付 接続口径(チャージホース)1/4フレア 常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5 圧力計(MPa)-0.1~3.5 取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT 接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア ゲージ径(Φmm)80
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性に優れ軽量なアルミ鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。真空引きや冷媒の充填に使用できるムシ付きアクセスポート付きです。サイドグラスにより冷媒の流動、充填・回収中の冷媒の状態の確認が可能です。全ポートに100メッシュフィルタ内蔵でスラッジなどのゴミの侵入を防止します。
対応冷媒種別R407C、R404A、R134a 仕様プラスⅡホース、アクセスポート、サイトグラス 接続口径(inch)1/4フレア(UNF7/16-20山) 常用圧力(MPa)(ホース)5.5 破裂圧力(MPa)(ホース)27.5 高圧圧力計(MPa)-0.1~3.5 材質(ボディ)アルミ ゲージ径(Φmm)80 低圧連成計(MPa)0.1~2.4
1セット
49,980 税込54,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水槽はポリタンクで錆びずにいつまでも清潔です。
仕様●最高圧力:4.0MPa●プランジャー径:22mm●ストローク:35mm●吐出口径:1/4●水槽容量(L):4.5●1回吸水量(mL):13●サイズ:200×320×300(H)mm●重量:3.5kg●付属品:圧力計6MPa、耐圧ホース1m、ユニオン継手1/2、ブッシング1/2×1/4●弁は高精度のステンレス球弁を採用●接続ねじ径:G1/4" アズワン品番65-9249-61
1台
32,700 税込35,970
翌日出荷