静電容量 = 3900μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 23 (Dia.) x 37mm。高さ = 37mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 23mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。等価直列抵抗 = 119mΩ。256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(84個)
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
静電容量 = 3300μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 23 (Dia.) x 32mm。高さ = 32mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 23mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。等価直列抵抗 = 141mΩ。256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(84個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
静電容量 = 10000μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 31 (Dia.) x 32mm。高さ = 32mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 31mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 2000h。許容差 = ±20%。256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(45個)
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
静電容量 = 2200μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 23 (Dia.) x 32mm。高さ = 32mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 23mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(84個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
静電容量 = 1500μF。電圧 = 80V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 23 (Dia.) x 37mm。高さ = 37mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 23mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(84個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
静電容量 = 10000μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 36 (Dia.) x 42mm。高さ = 42mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 36mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。等価直列抵抗 = 40mΩ。256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
静電容量 = 10000μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 31 (Dia.) x 42mm。高さ = 42mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 31mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(45個)
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
静電容量 = 6800μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 36 (Dia.) x 32mm。高さ = 32mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 36mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 2000h。許容差 = ±20%。256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(40個)
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
静電容量 = 6800μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 26 (Dia.) x 42mm。高さ = 42mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 26mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。等価直列抵抗 = 68mΩ。256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(66個)
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
静電容量 = 5600μF。電圧 = 80V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 36 (Dia.) x 47mm。高さ = 47mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 36mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(40個)
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
静電容量 = 4700μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 26 (Dia.) x 42mm。高さ = 42mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 26mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(66個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
静電容量 = 10000μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 21 (Dia.) x 27mm。高さ = 27mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 21mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(104個)
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
静電容量 = 8200μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 23 (Dia.) x 27mm。高さ = 27mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 23mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(84個)
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
静電容量 = 6800μF。電圧 = 80V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 36 (Dia.) x 42mm。高さ = 42mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 36mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。等価直列抵抗 = 49mΩ。256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(40個)
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
静電容量 = 3300μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 23 (Dia.) x 27mm。高さ = 27mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 23mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 2000h。許容差 = ±20%。256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(84個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
静電容量 = 22000μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 36 (Dia.) x 42mm。高さ = 42mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 36mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 2000h。許容差 = ±20%。256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(40個)
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
静電容量 = 22000μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 31 (Dia.) x 32mm。高さ = 32mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 31mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。等価直列抵抗 = 27mΩ。256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(45個)
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
静電容量 = 470μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 (Dia.) x 25mm。高さ = 25mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 16mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 10000h。許容差 = ±20%。CEI384-4 / CECC30300. 136シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 非常に低いインピーダンスと低ESR 非常に長い有効寿命: 4000 → 10 000 時間 @ 105 ℃ 非常に高い信頼性 優れたリプル電流性能 ラジアルリード、円筒型アルミケース、圧力逃し弁付き、ブルースリーブで絶縁 充電及び放電防止 用途: 一般産業用の電源(SMPS、DC/DCコンバータ)、EDP、オーディオ / ビデオ、通信、平滑化、フィルタリング及びバッファリング
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
静電容量 = 2200μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 (Dia.) x 35mm。高さ = 35mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 16mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 10000h。許容差 = ±20%。CEI384-4 / CECC30300. 136シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 非常に低いインピーダンスと低ESR 非常に長い有効寿命: 4000 → 10 000 時間 @ 105 ℃ 非常に高い信頼性 優れたリプル電流性能 ラジアルリード、円筒型アルミケース、圧力逃し弁付き、ブルースリーブで絶縁 充電及び放電防止 用途: 一般産業用の電源(SMPS、DC/DCコンバータ)、EDP、オーディオ / ビデオ、通信、平滑化、フィルタリング及びバッファリング
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
静電容量 = 1000μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 16mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 7000h。許容差 = ±20%。CEI384-4 / CECC30300. 136シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 非常に低いインピーダンスと低ESR 非常に長い有効寿命: 4000 → 10 000 時間 @ 105 ℃ 非常に高い信頼性 優れたリプル電流性能 ラジアルリード、円筒型アルミケース、圧力逃し弁付き、ブルースリーブで絶縁 充電及び放電防止 用途: 一般産業用の電源(SMPS、DC/DCコンバータ)、EDP、オーディオ / ビデオ、通信、平滑化、フィルタリング及びバッファリング
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
静電容量 = 470μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm。高さ = 25mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 12.5mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。CEI384-4 / CECC30300. 136シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 非常に低いインピーダンスと低ESR 非常に長い有効寿命: 4000 → 10 000 時間 @ 105 ℃ 非常に高い信頼性 優れたリプル電流性能 ラジアルリード、円筒型アルミケース、圧力逃し弁付き、ブルースリーブで絶縁 充電及び放電防止 用途: 一般産業用の電源(SMPS、DC/DCコンバータ)、EDP、オーディオ / ビデオ、通信、平滑化、フィルタリング及びバッファリング
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
静電容量 = 3300μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 (Dia.) x 35mm。高さ = 35mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 16mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 7.5mm。許容差 = ±20%。CEI384-4 / CECC30300. 136シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 非常に低いインピーダンスと低ESR 非常に長い有効寿命: 4000 → 10 000 時間 @ 105 ℃ 非常に高い信頼性 優れたリプル電流性能 ラジアルリード、円筒型アルミケース、圧力逃し弁付き、ブルースリーブで絶縁 充電及び放電防止 用途: 一般産業用の電源(SMPS、DC/DCコンバータ)、EDP、オーディオ / ビデオ、通信、平滑化、フィルタリング及びバッファリング
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
静電容量 = 470μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 (Dia.) x 35mm。高さ = 35mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 16mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 7.5mm。漏れ電流 = 470 μAA。CEI384-4 / CECC30300. 136シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 非常に低いインピーダンスと低ESR 非常に長い有効寿命: 4000 → 10 000 時間 @ 105 ℃ 非常に高い信頼性 優れたリプル電流性能 ラジアルリード、円筒型アルミケース、圧力逃し弁付き、ブルースリーブで絶縁 充電及び放電防止 用途: 一般産業用の電源(SMPS、DC/DCコンバータ)、EDP、オーディオ / ビデオ、通信、平滑化、フィルタリング及びバッファリング
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
静電容量 = 220μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 12.5mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。CEI384-4 / CECC30300. 136シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 非常に低いインピーダンスと低ESR 非常に長い有効寿命: 4000 → 10 000 時間 @ 105 ℃ 非常に高い信頼性 優れたリプル電流性能 ラジアルリード、円筒型アルミケース、圧力逃し弁付き、ブルースリーブで絶縁 充電及び放電防止 用途: 一般産業用の電源(SMPS、DC/DCコンバータ)、EDP、オーディオ / ビデオ、通信、平滑化、フィルタリング及びバッファリング
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
静電容量 = 1000μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 (Dia.) x 31mm。高さ = 31mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 16mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 7.5mm。許容差 = ±20%。CEI384-4 / CECC30300. 136シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 非常に低いインピーダンスと低ESR 非常に長い有効寿命: 4000 → 10 000 時間 @ 105 ℃ 非常に高い信頼性 優れたリプル電流性能 ラジアルリード、円筒型アルミケース、圧力逃し弁付き、ブルースリーブで絶縁 充電及び放電防止 用途: 一般産業用の電源(SMPS、DC/DCコンバータ)、EDP、オーディオ / ビデオ、通信、平滑化、フィルタリング及びバッファリング
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
静電容量 = 220μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 16mm。高さ = 16mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 6000h。許容差 = ±20%。CEI384-4 / CECC30300. 136シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 非常に低いインピーダンスと低ESR 非常に長い有効寿命: 4000 → 10 000 時間 @ 105 ℃ 非常に高い信頼性 優れたリプル電流性能 ラジアルリード、円筒型アルミケース、圧力逃し弁付き、ブルースリーブで絶縁 充電及び放電防止 用途: 一般産業用の電源(SMPS、DC/DCコンバータ)、EDP、オーディオ / ビデオ、通信、平滑化、フィルタリング及びバッファリング
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
静電容量 = 100μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 16mm。高さ = 16mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 5mm。漏れ電流 = 63 μAmA。CEI384-4 / CECC30300. 136シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 非常に低いインピーダンスと低ESR 非常に長い有効寿命: 4000 → 10 000 時間 @ 105 ℃ 非常に高い信頼性 優れたリプル電流性能 ラジアルリード、円筒型アルミケース、圧力逃し弁付き、ブルースリーブで絶縁 充電及び放電防止 用途: 一般産業用の電源(SMPS、DC/DCコンバータ)、EDP、オーディオ / ビデオ、通信、平滑化、フィルタリング及びバッファリング
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
静電容量 = 47μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 12mm。高さ = 12mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。CEI384-4 / CECC30300. 136シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 非常に低いインピーダンスと低ESR 非常に長い有効寿命: 4000 → 10 000 時間 @ 105 ℃ 非常に高い信頼性 優れたリプル電流性能 ラジアルリード、円筒型アルミケース、圧力逃し弁付き、ブルースリーブで絶縁 充電及び放電防止 用途: 一般産業用の電源(SMPS、DC/DCコンバータ)、EDP、オーディオ / ビデオ、通信、平滑化、フィルタリング及びバッファリング
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
静電容量 = 100μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 12.5mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。CEI384-4 / CECC30300. 136シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 非常に低いインピーダンスと低ESR 非常に長い有効寿命: 4000 → 10 000 時間 @ 105 ℃ 非常に高い信頼性 優れたリプル電流性能 ラジアルリード、円筒型アルミケース、圧力逃し弁付き、ブルースリーブで絶縁 充電及び放電防止 用途: 一般産業用の電源(SMPS、DC/DCコンバータ)、EDP、オーディオ / ビデオ、通信、平滑化、フィルタリング及びバッファリング
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など、ステンレス鋼ラインに
材質SCS
型式揚程式
材質(本体)CAC-SCS
タイプ揚程式
種類汎用品(メタルシート形)
キャップタイプレバー無
接続方式ねじ込み形
使用流体蒸気・気体・液体
流体温度(℃)120以下
設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0
取付姿勢直立取付
端接続JIS Rcねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa
サービス分類オーダー・加工
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など、ステンレス鋼ラインに
材質バネケース:CAC406
型式揚程式
材質(本体)SCS
タイプ揚程式
種類ソフトシール形
キャップタイプレバー無
接続方式ねじ込み式
使用流体蒸気・気体・液体
流体温度(℃)120以下
設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0
取付姿勢直立取付
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SCS
材質(弁座)SCS
材質(ディスク)FKM
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa
サービス分類オーダー・加工
仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 26 (Dia.) x 32mm高さ = 32mm直径 = 26mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mm構造 = シリンダー形シリーズ = 256端子タイプ = スナップイン256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 16mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = 136リード径 = 0.8mmCEI384-4 / CECC30300. 136シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 非常に低いインピーダンスと低ESR 非常に長い有効寿命: 4000 → 10 000 時間 @ 105 ℃ 非常に高い信頼性 優れたリプル電流性能 ラジアルリード、円筒型アルミケース、圧力逃し弁付き、ブルースリーブで絶縁 充電及び放電防止 用途: 一般産業用の電源(SMPS、DC/DCコンバータ)、EDP、オーディオ / ビデオ、通信、平滑化、フィルタリング及びバッファリング
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
関連キーワード