30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リケンエルボ 20K 継手
エコ商品
消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途設備配管・消火配管 形状エルボ 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リケンフランジ 20K 継手
エコ商品
消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途設備配管・消火配管 形状フランジ 表面処理溶融亜鉛めっき ボルト穴数8 寸法f(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リケンチーズ 20K 継手
エコ商品
消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途設備配管・消火配管 形状チーズ 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,198 税込10,118
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量化を図りました。強靭な材質
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450) 形状フランジ 規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6] 表面処理なし 適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 呼び圧力5K
1枚
特価
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途設備配管・消火配管 形状フランジ 表面処理溶融亜鉛めっき ボルト穴数8 寸法f(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途設備配管・消火配管 形状45°エルボ 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途設備配管・消火配管 形状エルボ 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リケン径違いソケット 20K 継手
エコ商品
消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途設備配管・消火配管 形状径違いソケット 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リケン径違いチーズ 20K 継手
エコ商品
消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途設備配管・消火配管 形状径違いチーズ 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リケン径違いエルボ 20K 継手
エコ商品
消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途設備配管・消火配管 形状径違いエルボ 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途設備配管・消火配管 形状ブッシング 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途設備配管・消火配管 形状径違いソケット 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途設備配管・消火配管 形状径違いエルボ 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リケンソケット 20K 継手
エコ商品
消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途設備配管・消火配管 形状ソケット 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リケン45° エルボ 20K 継手
エコ商品
消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途設備配管・消火配管 形状45°エルボ 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リケンニップル 20K 継手
エコ商品
消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途設備配管・消火配管 形状ニップル 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途設備配管・消火配管 形状ソケット 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途設備配管・消火配管 形状チーズ 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リケンブッシング 20K 継手
エコ商品
消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途設備配管・消火配管 形状ブッシング 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途設備配管・消火配管
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量化を図りました。 強靭な材質。
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450) 形状フランジ 規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 ねじの種類PTネジ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12] 表面処理溶融亜鉛めっき 適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K(並形)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G3454)又はこれと同等以上 形状ソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管 適合JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0~0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0~0.98MPa)JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0~1MPa)JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0~1MPa)JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0~0.98MPa)JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0~0.75MPa) 形状ソケット 材質(本体)黒心可鍛鋳鉄 種類鋼管および塩化ビニル管 使用温度範囲(℃)-10~60 使用流体水道、ガス、温水 材質(パッキン)NBR 材質(ナット)黒心可鍛鋳鉄 材質(ワッシャ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途水道、ガス、温水などの配管 適合JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0~0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0~0.98MPa)JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0~1MPa)JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0~1MPa)JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0~0.98MPa)JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0~0.75MPa) 形状ソケット 材質(本体)黒心可鍛鋳鉄 種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ 使用温度範囲(℃)-10~60 使用流体水道、ガス、温水 材質(パッキン)NBR 材質(ナット)黒心可鍛鋳鉄 材質(ワッシャ) RoHS指令(10物質対応)対応 特性ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。 材質(ロックリング)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管 材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ)鋼 形状チーズ 種類鋼管および塩化ビニル管 使用温度範囲(℃)-10~60 使用流体水道、ガス、温水 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管 材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ・ロックリング)鋼 形状チーズ 種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ 使用温度範囲(℃)-10~60 使用流体水道、ガス、温水 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管 材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ)鋼 形状エルボ 種類鋼管および塩化ビニル管 使用温度範囲(℃)-10~60 使用流体水道、ガス、温水
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ・ロックリング)鋼 形状エルボ 種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ 使用温度範囲(℃)-10~60 使用流体水道、ガス、温水 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)