2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エビス(歯ブラシ)極プレミアムケア極上ふんわり
エコ商品
極の衝撃。極上ふんわりブラシでマッサージ&ケア。やさしくつつまれるように磨きたい方へ。プレミアムケアの中でも特に細い毛を長方形穴に超密に植毛。歯ぐきへの圧力が分散され、ふんわりやさしく歯ぐきにあたりながら歯周の歯垢をしっかり落とす。幅広×薄型ヘッドで、磨き残しの多い奥歯まで届く。軽く持つだけで手にフィットするラバーグリップハンドル。
バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号2000075 バイオマス配合率(%)【バイオマス】25
1本
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然資源由来原料を使用し地球環境保護を考えた耐圧ブレードホースです。この耐圧ブレードホースの外管にはバイオマス可塑剤を使用しています。バイオマス度15%を満たす認定商品です。この耐圧ブレードホースは温室効果ガス排出低減効果がある商品です。多目的用途用ホースとして水・油・薬品・エアー等に使用できます。耐圧ブレードホースとしてメーカー製トヨロンホースと同等の性能です。
用途工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 グリーン透明/ライン+ブルー縦糸入り 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.0(23℃)、0.8(60℃) 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐圧、耐油、耐薬品 関連資料(0.53MB) 耐薬品データ(0.4MB) 取扱説明書(0.14MB) バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号220384 バイオマス配合率(%)15
1本
1,098 税込1,208
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)