カテゴリ

  • 医療(80)
  • 測定用品(58)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • 清掃用品(15)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 日用品(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 電動工具(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 機構部品(3)
  • 防災用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 電気材料(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「圧子」の検索結果

253件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロールスイーパー ES-770 エクセンロールスイーパー ES-770エクセン
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
建築現場の清掃などに。手押し型掃除機落ち葉や紙くずなど従来のスイーパーでは回収が難しかったごみも簡単に清掃できます。公園や遊歩道、スーパーやコンビニの駐車場などの清掃に適しています。壁際の清掃時に本体の走行をガイドするサイドローラーを標準装備清掃面や対象物に合わせてブラシの接地圧・高さを調節できます。ダストケースから粉塵を出さないエアフィルターを装備収納スペースを取らない縦置き保管ができます。
質量(kg)15本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1050×800×1075清掃幅(集塵幅)(mm)770清掃能力(m2/h)(3.5km/hの場合)2690ダストボックス容量(L)40
舌圧子[バッフワルド] YDM舌圧子[バッフワルド]YDM
4,498税込4,948
1本
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)180アズワン品番0-9366-01
【JZ噴霧ノズル】アルミ製 JZ 微粒子(タケノコなし)<高圧仕様(使用圧:1.0MPa)> 岩崎製作所【JZ噴霧ノズル】アルミ製 JZ 微粒子(タケノコなし)<高圧仕様(使用圧:1.0MPa)>岩崎製作所
959税込1,055
1個
翌々日出荷
直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズルですJZ微粒子の強化モデルです10Kの高圧仕様です水切りリブが細かい水粒子にします中空にならず中心まできちんと散水できます保護タイヤの装備により操作性が向上し、且つ衝撃から本体を守ります(※別売りの16A・20A・25Aタケノコを接続できます
材質アルミ製呼び径16A・20A・25A規格25Aねじ規格PFねじ女
ロボット掃除機 Freo Z10 NARWALロボット掃除機 Freo Z10NARWAL
145,273税込159,800
1台
5日以内出荷
忙しい現代人に最適!吸引と水拭きを高次元で両立する全自動ロボット掃除機。業界トップレベル、最大15,000Paの強力吸引力を誇り、フローリングやカーペットの微細なゴミまでしっかり除去します。独自の「絡まりゼロ」設計により、髪の毛やペットの毛がブラシに絡まる心配がなく、メンテナンスの手間を大幅に軽減。伸縮する加圧式モップ(8Nの圧力)で、壁際や家具の隙間までしっかり水拭きでき、手拭きに近い仕上がりを実現します。粒子センサーが床の汚れを検知し、吸引力や清掃ルートを自動調整。さらに、DirtSense(TM)3.0技術により汚れの種類に応じて温水(45~75℃)を使い分け、モップ洗浄・乾燥まで自動で行います。これにより、カビや臭いの発生も防止。静音設計で夜間の使用も快適。スマホアプリは日本語対応で、掃除履歴の確認や部屋ごとの清掃指示も簡単に設定可能。本体タッチでも操作できるため、誰でも手軽に使えます。ダストボックスは使い捨て式で、約50日間ゴミ捨て不要。洗剤の自動投入や自動給排水機能も搭載されており、まさに”ほったらかし”で清潔な空間を保てる理想的なロボット掃除機です。
仕様029108 個別:最短稼働時間(掃除と水拭き同時使用)190セット内容Free Z10ロボット掃除機×1、毛絡み解消サイドブラシ×2(1ペア)、ベースステーション電源ケーブル×1、洗浄液(消耗品)×1、使い捨てダストバッグ×3、清掃トレイ×1寸法(mm)(本体)355×350×107.7、(ベースステーション)431×426.8×461.5質量(kg)(本体)4.6、(ベースステーション)9.8ホワイトバッテリー充電式リチウムイオンバッテリー(5200mAh)保証期間1年間充電時間(時間)約3動作時間静音乾燥5時間、強力乾燥4時間定格入力100-127V 50-60Hz
ペン先が筆のタッチペン「BuTouch」 Fluke Forest(フルークフォレスト)ペン先が筆のタッチペン「BuTouch」Fluke Forest(フルークフォレスト)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
デジタルブラシで描く世界。イラスト、デジタル絵画、写真アート、製品スケッチなど。筆圧に合わせた濃淡が出しやすく、繊細な表現が可能です。様々なデバイスで絵が描けるAndroid、iPhoneのスマホやiPadなどのタブレットなど。あらゆるデバイスがあなたのキャンバスになる。いつでも自由にあなたのイメージを作品にすることが可能になります。誰でも使い方簡単再充電、電池およびBluetoothのための準備もいっさい必要なしあらゆるお絵かきソフトに対応プロが使うような本格ソフトから初心者用のソフトまで対応しています静電容量センシング特殊な通電コーティングで確実な通電性
長さ(mm)【収納時】100全長(mm)180質量(g)10材質(ボディ)真鍮材質(ペン先)アクリル
硬度計 はくでん硬度計はくでん
139,800税込153,780
1個
6日以内出荷
ハンドルを絞ることで製品上部のダイヤルメーターに測定値(HW)が表示されます。付属の取扱説明書には硬度(HW)をロックウェルE(HRE)/F(HRF)やビッカーズ硬度(HV)の変換することができる変換表も記載されています。本製品で測定可能なパイプの内径は直径10mmまでです。適合する材質や測定範囲はバリエーションで異なります。
付属品標準硬度ブロック×1, 予備圧子×1, レンチ×1, 小ドライバー×1, 取扱説明書(硬度変換表付き)×1, 携帯ケース×1精度±0.5 HW分解能1 HW
ブーツウォッシャー 新ダイワブーツウォッシャー新ダイワ
399,800税込439,780
1台
3日以内出荷
消毒前の予洗いやしつこい汚れに最適です。両サイドと底面に配置した3つのブラシで靴底はもちろん、側面も同時に洗い上げます。水道圧を利用した散水を同時に行うことで落とした汚れをスッキリ洗い上げます。
回転数(min-1[r.p.m])50Hz:上側245、下側295/60Hz:上側294、下側354定格電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)718×603×1048定格出力(kW)0.2乾燥質量(kg)60給水口径(Φmm)16電源コード5mモーター回転数(min-1[r.p.m])50Hz:1440、60Hz:1730ブラシ径(Φmm)【上側】200(2本)【下側】145(1本)排水口径(Φmm)38
MTオイル SW-01 中粘度 MTCWMTオイル SW-01 中粘度MTCW
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
従来の1/10以下の超微粒子構造のオイル通常の化学合成オイルの1/10以下の超微粒子構造オイルかつ超低粘度特性を持ち、せん断性、熱伝導性、確圧性に優れています。特に通常の化学合成オイルでは、オイル分子が破壊され、オイルとしての役割を失いますが、超微粒子構造オイルは、オイル分子が破壊されることはありません。微細化したオイルは金属表面に吸着する特性があり、極薄油膜を形成します。それにより強靭で油膜切れを起こさない滑接面を作り出します。コンプレッションオイルは超微粒子構造なので、同じ積極面積でも表面に吸着しやすく、強靭で極薄油膜を長期に渡り確保し、湿気や磨耗からリールを保護し長持ちさせることができます。超微粒子構造オイルにより、ボールベアリングの隅々まで浸透し、耐久性向上と軽快なレスポンスに貢献。
容量(mL)10粘度ベリーハード( 超高粘度 )
MTオイル SW-00 低粘度 MTCWMTオイル SW-00 低粘度MTCW
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
従来の1/10以下の超微粒子構造のオイル通常の化学合成オイルの1/10以下の超微粒子構造オイルかつ超低粘度特性を持ち、せん断性、熱伝導性、確圧性に優れています。特に通常の化学合成オイルでは、オイル分子が破壊され、オイルとしての役割を失いますが、超微粒子構造オイルは、オイル分子が破壊されることはありません。微細化したオイルは金属表面に吸着する特性があり、極薄油膜を形成します。それにより強靭で油膜切れを起こさない滑接面を作り出します。コンプレッションオイルは超微粒子構造なので、同じ積極面積でも表面に吸着しやすく、強靭で極薄油膜を長期に渡り確保し、湿気や磨耗からリールを保護し長持ちさせることができます。超微粒子構造オイルにより、ボールベアリングの隅々まで浸透し、耐久性向上と軽快なレスポンスに貢献。
容量(mL)10粘度ハード( 高粘度 )
MTオイル MT-04 中粘度 MTCWMTオイル MT-04 中粘度MTCW
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
従来の1/10以下の超微粒子構造のオイル通常の化学合成オイルの1/10以下の超微粒子構造オイルかつ超低粘度特性を持ち、せん断性、熱伝導性、確圧性に優れています。特に通常の化学合成オイルでは、オイル分子が破壊され、オイルとしての役割を失いますが、超微粒子構造オイルは、オイル分子が破壊されることはありません。微細化したオイルは金属表面に吸着する特性があり、極薄油膜を形成します。それにより強靭で油膜切れを起こさない滑接面を作り出します。コンプレッションオイルは超微粒子構造なので、同じ積極面積でも表面に吸着しやすく、強靭で極薄油膜を長期に渡り確保し、湿気や磨耗からリールを保護し長持ちさせることができます。超微粒子構造オイルにより、ボールベアリングの隅々まで浸透し、耐久性向上と軽快なレスポンスに貢献。
容量(mL)10粘度ミディアム( 中粘度 )
MTオイル MT-03 低粘度 MTCWMTオイル MT-03 低粘度MTCW
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
従来の1/10以下の超微粒子構造のオイル通常の化学合成オイルの1/10以下の超微粒子構造オイルかつ超低粘度特性を持ち、せん断性、熱伝導性、確圧性に優れています。特に通常の化学合成オイルでは、オイル分子が破壊され、オイルとしての役割を失いますが、超微粒子構造オイルは、オイル分子が破壊されることはありません。微細化したオイルは金属表面に吸着する特性があり、極薄油膜を形成します。それにより強靭で油膜切れを起こさない滑接面を作り出します。コンプレッションオイルは超微粒子構造なので、同じ積極面積でも表面に吸着しやすく、強靭で極薄油膜を長期に渡り確保し、湿気や磨耗からリールを保護し長持ちさせることができます。超微粒子構造オイルにより、ボールベアリングの隅々まで浸透し、耐久性向上と軽快なレスポンスに貢献。
容量(mL)10粘度ライト( 低粘度 )
MTオイル MT-02 中粘度 MTCWMTオイル MT-02 中粘度MTCW
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
従来の1/10以下の超微粒子構造のオイル通常の化学合成オイルの1/10以下の超微粒子構造オイルかつ超低粘度特性を持ち、せん断性、熱伝導性、確圧性に優れています。特に通常の化学合成オイルでは、オイル分子が破壊され、オイルとしての役割を失いますが、超微粒子構造オイルは、オイル分子が破壊されることはありません。微細化したオイルは金属表面に吸着する特性があり、極薄油膜を形成します。それにより強靭で油膜切れを起こさない滑接面を作り出します。コンプレッションオイルは超微粒子構造なので、同じ積極面積でも表面に吸着しやすく、強靭で極薄油膜を長期に渡り確保し、湿気や磨耗からリールを保護し長持ちさせることができます。超微粒子構造オイルにより、ボールベアリングの隅々まで浸透し、耐久性向上と軽快なレスポンスに貢献。
容量(mL)10粘度ミディアム( 中粘度 )
MTオイル MT-01 低粘度 MTCWMTオイル MT-01 低粘度MTCW
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
従来の1/10以下の超微粒子構造のオイル通常の化学合成オイルの1/10以下の超微粒子構造オイルかつ超低粘度特性を持ち、せん断性、熱伝導性、確圧性に優れています。特に通常の化学合成オイルでは、オイル分子が破壊され、オイルとしての役割を失いますが、超微粒子構造オイルは、オイル分子が破壊されることはありません。微細化したオイルは金属表面に吸着する特性があり、極薄油膜を形成します。それにより強靭で油膜切れを起こさない滑接面を作り出します。コンプレッションオイルは超微粒子構造なので、同じ積極面積でも表面に吸着しやすく、強靭で極薄油膜を長期に渡り確保し、湿気や磨耗からリールを保護し長持ちさせることができます。超微粒子構造オイルにより、ボールベアリングの隅々まで浸透し、耐久性向上と軽快なレスポンスに貢献。
容量(mL)10粘度ライト( 低粘度 )
MTオイル MT-00 トーナメントオイル MTCWMTオイル MT-00 トーナメントオイルMTCW
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
従来の1/10以下の超微粒子構造のオイル通常の化学合成オイルの1/10以下の超微粒子構造オイルかつ超低粘度特性を持ち、せん断性、熱伝導性、確圧性に優れています。特に通常の化学合成オイルでは、オイル分子が破壊され、オイルとしての役割を失いますが、超微粒子構造オイルは、オイル分子が破壊されることはありません。微細化したオイルは金属表面に吸着する特性があり、極薄油膜を形成します。それにより強靭で油膜切れを起こさない滑接面を作り出します。コンプレッションオイルは超微粒子構造なので、同じ積極面積でも表面に吸着しやすく、強靭で極薄油膜を長期に渡り確保し、湿気や磨耗からリールを保護し長持ちさせることができます。超微粒子構造オイルにより、ボールベアリングの隅々まで浸透し、耐久性向上と軽快なレスポンスに貢献。
容量(mL)10粘度ウルトラライト( 超低粘度 )
シュミテクト コンプリートワンEXプレミアムハブラシ ふつう Haleon(ヘイリオン)シュミテクト コンプリートワンEXプレミアムハブラシ ふつうHaleon(ヘイリオン)
319税込351
1個
10日以内出荷
しなるジョイントボールをハンドル部分に採用。ジョイント部分でしなるので、歯と歯ぐきのすき間まで届いてしっかり歯垢を除去しながら、ブラッシング圧を軽減します。知覚過敏の方でも安心して磨くことができます。シルキー毛:先が細くやわらかい密毛のシルキーブラシでやさしく磨く。ツイスト毛:ひねりを生みだすツイスト毛が汚れをしっかり落とす。※お色はお選びいただけません。
材質(柄部)白色部/ポリプロピレン、着色部/SEBS材質(毛)PBT、ナイロン毛のかたさふつう
ヘニー子宮挟圧鉗子 TY-951シリーズ TAIYU(大祐医科工業)ヘニー子宮挟圧鉗子 TY-951シリーズTAIYU(大祐医科工業)
35,980税込39,578
1本
6日以内出荷
全長18.5cm規格BOX
舌圧子 コラン 16.5cm フリッツメディコ舌圧子 コラン 16.5cmフリッツメディコ
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
アズワン品番61-7040-57
フレンケル舌圧子 深さ11cm TAIYU(大祐医科工業)フレンケル舌圧子 深さ11cmTAIYU(大祐医科工業)
3,198税込3,518
1本
8日以内出荷
アズワン品番61-9230-31深さ(cm)11
チェルマック舌圧子 全長19cm TAIYU(大祐医科工業)チェルマック舌圧子 全長19cmTAIYU(大祐医科工業)
1,198税込1,318
1本
10日以内出荷
アズワン品番61-9230-30医療機器承認・認証・届出番号13B3X10249000045オートクレーブの可否
電動歯ブラシ プロテクトクリーン (プラス) ソニッケアー電動歯ブラシ プロテクトクリーン (プラス)ソニッケアー
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
自信が湧いてくる自然な白い歯をこの一本から過圧防止センサーで歯ぐきにやさしく。手磨きに比べ、最大7倍の歯垢除去密集したブラシ毛により、手磨きと比較して最大7倍の歯垢を除去します。お好みの磨き方が選べるクリーンモードなら歯垢をしっかり除去し、ホワイトモードは歯の表面のステイン(着色汚れ)の除去に最適です。やさしくブラッシング音波水流は、矯正器具、歯科補綴物(詰め物、クラウン、ラミネートベニアー)にも適しており、やさしく磨きます。過圧防止センサー機能で、歯と歯ぐきにやさしくブラッシング過圧防止センサー機能とは、歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるときにお知らせする機能です。ハンドルに内蔵された過圧防止センサーが、ブラシヘッドを歯に強く当てすぎることを感知すると、ブラッシングの振動が変化すると共にブラシヘッド交換お知らせランプがオレンジ色に点滅し、ブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめてブラッシングするよう促してくれます。ブラシヘッド交換お知らせ機能ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします。(RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合)カドペーサー機能(時間の区切りをビープ音でお知らせする機能)カドペーサー機能は、30秒毎に時間の区切りをビープ音でお知らせし、口腔内を一定の間隔で均等にくまなくブラッシングするサポートをします。音波水流毎分約31000ストロークの高速振動で歯垢をたたき浮かせ、ブラシヘッドの幅広い振れ幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。同時にそれらの動きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、やさしく効果的に歯垢をかき出すサポートをします。イージースタート機能で振動に徐々に慣れる。電動歯ブラシ初心者対応フィリップス ソニッケアーでの歯磨きに徐々に慣れていただけるよう、使いはじめから14回目にかけて徐々にパワーを上げていきます。電動歯ブラシ初心者にもやさしい機能。約1週間で歯に自然な白さをもたらします密集した中央のステイン除去ブラシが、わずか 1 週間でステインを落として自然な白い歯に導きます。
電動歯ブラシ プロテクトクリーン ソニッケアー電動歯ブラシ プロテクトクリーンソニッケアー
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
歯を見せて笑える明日をここからはじめる日本の歯科医・歯科衛生士の使用率・推奨率16年連続NO.1の電動歯ブラシブランド、フィリップス ソニッケアー。エントリーシリーズ 「プロテクトクリーン」に新しい品番が加わります。「プロテクトクリーン」は、ソニッケアーの特徴である音波水流とブラシヘッドによりやさしくしっかり歯垢を除去します。手磨きの最大7倍の歯垢を除去いたします。手磨きに比べ、最大7倍の歯垢除去密集したブラシ毛により、手磨きと比較して最大7倍の歯垢を除去します。やさしくブラッシング音波水流は、矯正器具、歯科補綴物(詰め物、クラウン、ラミネートベニアー)にも適しており、やさしく磨きます。音波テクノロジーによる働きソニッケアーは、毎分約31000ストロークの高速振動で歯垢をたたき浮かせ、ブラシヘッドの幅広い振幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。同時に、それらの動きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、やさしく、効果的に歯垢をかき出すサポートをします。過圧防止センサー機能で、歯と歯ぐきにやさしくブラッシング過圧防止センサー機能とは、歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるときにお知らせする機能です。ハンドルに内蔵された過圧防止センサーが、ブラシヘッドを歯に強く当てすぎることを感知すると、ブラッシングの振動が変化すると共にブラシヘッド交換お知らせランプがオレンジ色に点滅し、ブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめてブラッシングするよう促してくれます。ブラシヘッド交換時期をわかりやすく、ランプでお知らせブラシヘッドの交換時期が近づいたことをお知らせする機能です。ブラシヘッドを歯にあてる力や使用時間を記録し、ブラシヘッドが磨耗して交換が必要な時期になるとブラシヘッド交換お知らせランプが点灯します。イージースタート機能で振動に徐々に慣れる。電動歯ブラシ初心者対応フィリップス ソニッケアーでの歯磨きに徐々に慣れていただけるよう、使いはじめから 14 回目にかけて徐々にパワーを上げていきます。電動歯ブラシ初心者にもやさしい機能。カドペーサー機能(時間の区切りをビープ音でお知らせする機能)カドペーサー機能は、30秒毎に時間の区切りをビープ音でお知らせし、口腔内を一定の間隔で均等にくまなくブラッシングするサポートをします。密集した毛先が歯と歯ぐきの境目の歯垢を除去密集した毛先が歯と歯ぐきの境目の歯垢を除去し、歯ぐきの健康を推進。また、湾曲した毛先は磨きにくい奥歯にも届きます。
電動歯ブラシ ダイヤモンドクリーン 9000 ソニッケアー電動歯ブラシ ダイヤモンドクリーン 9000ソニッケアー
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
その歯の輝き、まるでダイヤモンド優れた歯垢除去力とステイン除去を誇る、エレガントなデザインのダイヤモンドクリーン 9000。歯垢、ステイン、歯ぐきの健康すべてにアプローチ。歯垢除去力は手磨きの最大20倍ソニッケアーの高速振動×振幅×音波水流による音波テクノロジーとプレミアムオールインワンブラシヘッドで、妥協のないきれいな仕上がりを実現します。角度のついたアングル毛先は、届きにくい場所でも手磨きの最大20倍の歯垢を除去できます。先端はトライアングルカットで、2日間で最大 2 倍のステイン(着色汚れ)を除去し、歯本来の自然な白さに導きます。また、長めの毛先は歯と歯ぐきの境い目を深く洗浄し、約2週間で歯ぐきの健康を推進します。プレミアムオールインワンブラシヘッドプレミアムオールインワンブラシヘッドで、きれいな仕上がりを実現します。角度のついたアングル毛先は、届きにくい場所でも手磨きの最大 20 倍の歯垢を除去できます。先端はトライアングルカットで、2日間で最大2倍のステイン(着色汚れ)を除去できます。そして長めの毛先は歯と歯ぐきの境い目を洗浄し、約2週間で歯ぐきの健康を推進します。ブラシヘッドの効果は 3 ヶ月ほどで低下していきますが、ブラシヘッド認識機能なら交換時期にお知らせします。毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、使用状況を把握して交換時期のタイミングを教えてくれます。プログレスレポート内蔵センサーはブラシ圧が強すぎることをお知らせします。ソニッケアーアプリに接続することでブラシ圧などの歯磨き習慣を記録し確認でき、歯科検診の合間のお口の健康維持をサポートします。4つのモード、3段階の強さ設定ダイヤモンドクリーン 9000には、クリーン(基本のブラッシングモード)、ホワイトプラス(ステインを落とし磨き上げる)、ガムヘルス(歯垢を落とし、歯ぐきにやさしい刺激を)、ディープクリーンプラス(心地よい振動で歯垢をしっかり除去)のモードが搭載されており、さまざまなブラッシングのニーズに対応します。ブラッシングの強さ設定も弱、中、強の3段階からお選びいただけます。過圧防止センサー機能歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるとお知らせする機能です。ハンドルの振動が変化したら、歯にブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめてブラッシングしてください。ブラシヘッド認識機能対応スマートブラシヘッドは、しっかり磨くのに最適なモードと強さレベルを自動選択します。たとえば、プレミアムホワイトブラシヘッドを取り付けると、ダイヤモンドクリーン 9000のBrushSyncテクノロジーにより自動的に同期し、ホワイトプラスモードで歯を白く磨き上げます。ブラシヘッド交換お知らせ機能ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします。長寿命のバッテリーダイヤモンドクリーン 9000は、一度の満充電で約2週間使用できます。(2分間のブラッシングを1日2回使用した場合)
ロックスPROハブラシ パッション アズワンロックスPROハブラシ パッションアズワン
14,998税込16,498
1本
3日以内出荷
効率よく歯磨きするために考えられた歯ブラシです。人間工学に基づいたストレートハンドルが適切なブラッシング圧を保ちます。ヘッドが長く、接触面積が広いため、少ないブラッシング回数でしっかり磨けます。ブラシが斜めにカットされているため、奥歯までスムーズに入ります。ロックスPRO歯みがきとの併用がおすすめです。
仕様【ブラシ・ハンドル】抗菌仕様ふつう材質(柄部)PET材質(毛)ナイロン耐熱温度(℃)64アズワン品番68-5390-44
ロックスPROハブラシ ブラックエディション アズワンロックスPROハブラシ ブラックエディションアズワン
11,998税込13,198
1本
3日以内出荷
効率よく歯磨きするために考えられた歯ブラシです。人間工学に基づいたストレートハンドルが適切なブラッシング圧を保ちます。ヘッドが長く、接触面積が広いため、少ないブラッシング回数でしっかり磨けます。ブラシが斜めにカットされているため、奥歯までスムーズに入ります。ロックスPRO歯みがきとの併用がおすすめです。
仕様【ブラシ・ハンドル】抗菌仕様ブラック・ピンク・パープル・ブルーふつう材質(柄部)PET材質(毛)ナイロン耐熱温度(℃)64アズワン品番68-5390-43
ロックスPROハブラシ 5940ウルトラソフト アズワンロックスPROハブラシ 5940ウルトラソフトアズワン
16,198税込17,818
1本
3日以内出荷
効率よく歯磨きするために考えられた歯ブラシです。人間工学に基づいたストレートハンドルが適切なブラッシング圧を保ちます。ヘッドが長く、接触面積が広いため、少ないブラッシング回数でしっかり磨けます。ブラシが斜めにカットされているため、奥歯までスムーズに入ります。ロックスPRO歯みがきとの併用がおすすめです。
仕様【ブラシ・ハンドル】抗菌仕様ブラック・グリーン・パープル・ブルーふつう材質(柄部)PET材質(毛)ナイロン耐熱温度(℃)64アズワン品番68-5390-45
ロックスPRO歯みがき エレクトロ アズワンロックスPRO歯みがき エレクトロアズワン
30,598税込33,658
1個
3日以内出荷
泡立ちが穏やかな植物由来の洗浄剤を配合。適度な泡立ちで快適に磨けます。タンパク質分解酵素ブロメライン(洗浄剤)と、電動歯ブラシのために厳選された非常にソフトで歯にやさしいシリカ(清掃剤)が、ブラッシング圧が強くなりがちな電動歯ブラシで歯を傷つけないようにやさしく歯垢や歯石、着色汚れを除去します。通常の歯ブラシにもお使いいただけます。
成分ソルビトール(保湿剤)、シリカ(清掃剤)、グリセリン(保湿剤)、水、キシリトール(甘味剤)、コカミドプロピルベタイン(洗浄剤)、香料、キサンタンガム(増粘剤)、グリセロリン酸Ca(潤滑剤)、ブロメライン(洗浄剤)、塩化Mg(増粘剤)、サッカリンNa(甘味剤)、安息香酸Na・シメン-5-オール(防腐剤)、酸化チタン(着色剤)、リモネン(香味剤)内容量(g)94アズワン品番68-5390-27
まがるハブラシKids 自分で磨く用 アイ・シー・アイデザイン研究所まがるハブラシKids 自分で磨く用アイ・シー・アイデザイン研究所
498税込548
1本
5日以内出荷
子どもの歯ブラシによる事故を予防するまがる歯ブラシ。歯や歯茎を傷つけず適切なブラシ圧で磨けます
材質毛:ナイロン、 柄:ポリプロピレン、EPDM高さ(mm)140質量(g)6.5縦(mm)14横(mm)14対象3~6歳
まがるハブラシBabyはじめての歯ブラシ アイ・シー・アイデザイン研究所まがるハブラシBabyはじめての歯ブラシアイ・シー・アイデザイン研究所
498税込548
1本
5日以内出荷
子どもの歯ブラシによる事故を予防するまがる歯ブラシ。歯や歯茎を傷つけず適切なブラシ圧で磨けます
材質毛:ナイロン、 柄:ポリプロピレン、EPDM高さ(mm)125質量(g)6.5縦(mm)14横(mm)12対象0~3歳
モリブデングリススプレー 高潤滑・防錆 TRUSCOモリブデングリススプレー 高潤滑・防錆TRUSCO
2,070税込2,277
1本
当日出荷
二硫化モリブデンの超微粒子をリチウムグリスに配合した高性能グリススプレーです。極圧性、耐熱性、耐摩耗性に優れ、ころがり軸受、滑り軸受、摺動部、チャック部などに最適です。長期の効果が期待できます。ジャバラタイプの二硫化モリブデングリスのスプレータイプの商品です。
用途自動車の車検修理。建設機械のグリスアップに。トラスコ品番664-7083材質鉱物油、二硫化モリブデン、リチウム石けん、添加剤容量(mL)420使用温度範囲(℃)-15~120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.16L危険物の性状非水溶性原液量(mL)160
舌圧子Lustromedic 乳幼児 MZ2001 P ピンク 100イリ 岩崎工業舌圧子Lustromedic 乳幼児 MZ2001 P ピンク 100イリ岩崎工業
4,898税込5,388
1箱
12日以内出荷
単回使用のプラスチック製舌圧子。先端部分にはゴムの様な軟らかい素材を使用しているため、舌への圧迫感が少なく、嘔吐反射が起きにくい構造。先端が細く、持ち手部分が屈折しているため、口腔内が見えやすい設計。EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:24B2X10011000001医薬品医療機器等法一般医療機器
舌圧子Lustromedic 乳幼児 MZ2001 B ブルー 100イリ 岩崎工業舌圧子Lustromedic 乳幼児 MZ2001 B ブルー 100イリ岩崎工業
4,898税込5,388
1箱
12日以内出荷
単回使用のプラスチック製舌圧子。先端部分にはゴムの様な軟らかい素材を使用しているため、舌への圧迫感が少なく、嘔吐反射が起きにくい構造。先端が細く、持ち手部分が屈折しているため、口腔内が見えやすい設計。EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:24B2X10011000001医薬品医療機器等法一般医療機器
舌圧子Lustromedic 乳幼児 MZ2001 N ナチュラル 100イリ 岩崎工業舌圧子Lustromedic 乳幼児 MZ2001 N ナチュラル 100イリ岩崎工業
4,898税込5,388
1箱
12日以内出荷
単回使用のプラスチック製舌圧子。先端部分にはゴムの様な軟らかい素材を使用しているため、舌への圧迫感が少なく、嘔吐反射が起きにくい構造。先端が細く、持ち手部分が屈折しているため、口腔内が見えやすい設計。EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:24B2X10011000001医薬品医療機器等法一般医療機器
木製滅菌舌圧子 成人用  TD1A 100ホン クー・メディカル・ジャパン木製滅菌舌圧子 成人用 TD1A 100ホンクー・メディカル・ジャパン
679税込747
1箱
5日以内出荷
滅菌済の使い捨て木製舌圧子。EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10160TD1002医薬品医療機器等法一般医療機器
オーラルメイト-E 1箱 6本入 デントケアオーラルメイト-E 1箱 6本入デントケア
4,798税込5,278
1箱(6本)
4日以内出荷
弾力のあるワイヤーと柄によって、舌への過度の加圧を分散し、舌に優しい設計となっています。ブラシとアーチワイヤーが舌表面の凸凹やカーブにぴったりとフィットし、舌苔などの舌の汚れを除去します。極細ブラシを使用しているので、ソフトな舌触りで軽い力でも効果的に舌乳頭間の汚れを清掃することができます。
材質(柄部)ポリスチレン材質(毛)ナイロン耐熱温度(℃)80材質(ワイヤー部)ステンレスアズワン品番69-8262-89
BR 30/1 C Bp バッテリーパワーセット ケルヒャーBR 30/1 C Bp バッテリーパワーセットケルヒャー
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
ゴミを回収しながら床拭き清掃ができる、ハンディタイプの床洗浄機。モップによる水拭き清掃と比べ乾燥時間が最大60%短縮され、より少人数で広い床面積の清掃が可能になります。18ボルトのバッテリーと急速充電器が付属した特別セットです。
用途オフィス、診療所、受付、ホテル、レストラン、飲食店、学校、幼稚園、保育園、病院などの床清掃。仕様推進動力:ブラシの回転によるアシスト質量(kg)(バッテリー込み)6.1回転数(min-1[r.p.m])ブラシ:通常モード/ブーストモード(rpm):500/650タンク容量(L)清水/汚水:1 / 0.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×305×1200清掃幅(集塵幅)(mm)300騒音値(dB)55連続使用時間(分)満充電時:48清掃能力(m2/h)200駆動方式バッテリー式ブラシ面圧(g/cm2)40
滅菌オオサキ舌圧子TAKE?1本入(100袋) オオサキメディカル滅菌オオサキ舌圧子TAKE?1本入(100袋)オオサキメディカル
898税込988
1箱
6日以内出荷
個包装の滅菌済 竹製舌圧子です。成長が早く、二酸化炭素を効率的に吸収して酸素を放出する、環境にやさしい竹素材を使用しています。1本ずつ包装・滅菌されているため、清潔に使用できます。面取り加工をしているため、安全に使用できます。小入数でコンパクトなパッケージのため、机や回診車に置いてもスペースをとりません。紙製の滅菌バッグのため、分別の手間がありません。
材質厚さ(mm)1.9寸法(mm)16×150医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000113医薬品医療機器等法一般医療機器
SHS ハイジェニックパワーモップ リンレイSHS ハイジェニックパワーモップリンレイ
479,800税込527,780
1台
3日以内出荷
オフセットした洗浄部と可倒式のハンドルで、座席の下や壁際も洗浄できます。洗浄ヘッドとスクイジーが一体で回転するので、前後左右自在にマシンを動かせます。後進時にも汚水回収でき、行きどまりのような狭い場所でも使い勝手抜群です。本体を立てて収納できてスペースを取らず、着脱式の水タンクで給排水もかんたんです。※本体を立てる前に、必ず清水・汚水を排水して下さいSHS ハイジェニックパワーモップ は、コンパクトながら本格的な清掃性能のスクラバーです。ハンドル角度が自由に変えられるので、座席やテーブル下も届きやすく、洗浄ブラシとスクイジーが一体で回転するので、タイトなコーナーや後進時にも洗浄・汚水回収できます。着脱式のリチウムイオンバッテリーで最大60分稼働できる機動性の高い自洗機です。
仕様ブラシ圧(kg):10付属品ブラシ、バッテリー、充電器(外置)タンク容量(L)清水/汚水:3.0 / 3.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)作業時:555×375×1,050、収納時:350×375×895本体質量(kg)20清掃幅(集塵幅)(mm)11"(280連続使用時間(分)約60バッテリーリチウムイオンバッテリー(36.5V / 5.2Ah)清掃能力(m2/h)(3km/h時)840充電時間(時間)約3運転音(dB)(A)<70
ハンディ硬さ計 JFEアドバンテックハンディ硬さ計JFEアドバンテック
999,800税込1,099,780
1台
21日以内出荷
商品本体に、校正証明書・トレーサビリティ体系図がセットになった商品です。プローブの小型化により、狭所・曲面の硬度測定が容易に。耐久性にも優れたポータブルサイズの硬さ計「SONOHARD(R)」。プローブ先端径8Φ-狭所や局面が測定しやすい細さです。圧子の耐久性は測定回数100万回以上-静圧式荷重のため部品の定期交換が不要です。わずか数秒で測定可-測定時間の短縮が可能です。圧痕が微小(約0.1mm)-圧痕が目立たないため製品検査にも使用できます。測定台(木・鉄・樹脂製他)材質の影響なし-測定台を金属に限る必要がありません。測定全方向フリー上下限閾値を設定可
用途プレス成型品グラビア印刷ロール(クロームメッキ、銅メッキ)薄板材、薄メッキ部仕様●測定可能許容角度:±3°以内●測定圧子:マイクロビッカース・ダイヤモンド圧子●測定対象物:被測定材/鋼を主とし、その他金属は硬さが判っている被測定材の基準片との校正により測定可能 被測定材のサイズ/15mm×15mm以上、厚さ6mm以上 限界曲率/軸径Φ10mm以上 球面 半径20mm(標準アタッチメント使用時) 表面粗さ/Ra1.6μm以下●測定荷重:1N(約0.1kgf)測定範囲ビッカース硬さ/100~1000HV ※測定範囲外の硬さや記載のないスケールには対応しておりません。(HRC、HRB、HS、HBWの 各スケールも参考値として表示します)寸法表示ユニット 97mm(W)×170mm(H)×50mm(D)、プローブ直径 グリップ有:20mmグリップ無:8mm、プローブ全長 195mm、キャリングケース 389mm(W)×132mm(H)×200mm(D)電源(V)ACアダプター100-240又はリチウムイオン充電池出力データ通信又はプリンター用(RS-232C)再現性【測定スタンド使用時】ビッカース硬さ/±(5%rdg)HV ※測定範囲外の硬さや記載のないスケールには対応しておりません。設定方式上限、下限、測定回数(1~99)周波数手動プローブ 約38~40kHz構成【標準機器】表示ユニット、プローブ(グリップSH-P26付)、プローブ用ケーブル(1.5m)、硬さ基準片(55HRC近辺、SH-22A-J01のみ600HV近辺)、標準アタッチメントSH-P16、狭所用アタッチメント(マルガタ)SH-P17、ACアダプター、充電器、充電池パック(リチウムイオン充電池)、キャリングケース、取扱説明書、検査成績書、保証書 各1ヶ環境温度範囲(℃)許容:0~50非直線性【スタンド使用時】400~1000HV ±(5%rdg)(基準片測定)メモリー数データ:2000点アラームアラーム信号(ブザー音)
ハンディ硬さ計 JFEアドバンテックハンディ硬さ計JFEアドバンテック
889,800税込978,780
1台
21日以内出荷
商品本体に、校正証明書・トレーサビリティ体系図がセットになった商品です。プローブの小型化により、狭所・曲面の硬度測定が容易に。耐久性にも優れたポータブルサイズの硬さ計「SONOHARD(R)」。プローブ先端径8Φ-狭所や局面が測定しやすい細さです。圧子の耐久性は測定回数100万回以上-静圧式荷重のため部品の定期交換が不要です。わずか数秒で測定可-測定時間の短縮が可能です。圧痕が微小(約0.1mm)-圧痕が目立たないため製品検査にも使用できます。測定台(木・鉄・樹脂製他)材質の影響なし-測定台を金属に限る必要がありません。測定全方向フリー上下限閾値を設定可
用途クランクシャフトカムシャフト一般熱処理部品浸炭処理品仕様●測定可能許容角度:±3°以内●測定圧子:マイクロビッカース・ダイヤモンド圧子●測定対象物:被測定材/鋼を主とし、その他金属は硬さが判っている被測定材の基準片との校正により測定可能 被測定材のサイズ/15mm×15mm以上、厚さ6mm以上 限界曲率/軸径Φ10mm以上 球面 半径20mm(標準アタッチメント使用時) 表面粗さ/Ra1.6μm以下●測定荷重:20N(約2kgf)測定範囲ビッカース硬さ/100~1000HV ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC ロックウェルB硬さ/60.0~100.0HRB ショア硬さ/20.0~100.0HS ブリネル硬さ/85~550HBW寸法表示ユニット 97mm(W)×170mm(H)×50mm(D)、プローブ直径 グリップ有:20mmグリップ無:8mm、プローブ全長 195mm、キャリングケース 389mm(W)×132mm(H)×200mm(D)電源(V)ACアダプター100-240又はリチウムイオン充電池出力データ通信又はプリンター用(RS-232C)再現性【測定スタンド使用時】ビッカース硬さ/±(3%rdg)HV ロックウェルC硬さ/±1.0HRC ロックウェルB硬さ/±2.0HRB ショア硬さ/±1.0HS ブリネル硬さ/±(3%rdg) HBW設定方式上限、下限、測定回数(1~99)周波数手動プローブ 約38~40kHz構成【標準機器】表示ユニット、プローブ(グリップSH-P26付)、プローブ用ケーブル(1.5m)、硬さ基準片(55HRC近辺、SH-22A-J01のみ600HV近辺)、標準アタッチメントSH-P16、狭所用アタッチメント(マルガタ)SH-P17、ACアダプター、充電器、充電池パック(リチウムイオン充電池)、キャリングケース、取扱説明書、検査成績書、保証書 各1ヶ環境温度範囲(℃)許容:0~50非直線性【スタンド使用時】200~1000HV ±(5%rdg)(基準片測定)メモリー数データ:2000点アラームアラーム信号(ブザー音)
ハンディ硬さ計 JFEアドバンテックハンディ硬さ計JFEアドバンテック
889,800税込978,780
1台
21日以内出荷
商品本体に、校正証明書・トレーサビリティ体系図がセットになった商品です。プローブの小型化により、狭所・曲面の硬度測定が容易に。耐久性にも優れたポータブルサイズの硬さ計「SONOHARD(R)」。プローブ先端径8Φ-狭所や局面が測定しやすい細さです。圧子の耐久性は測定回数100万回以上-静圧式荷重のため部品の定期交換が不要です。わずか数秒で測定可-測定時間の短縮が可能です。圧痕が微小(約0.1mm)-圧痕が目立たないため製品検査にも使用できます。測定台(木・鉄・樹脂製他)材質の影響なし-測定台を金属に限る必要がありません。測定全方向フリー上下限閾値を設定可
用途比較的粗いクランクシャフト比較的粗いカムシャフト比較的粗い面溶接部・鍛造品主にインライン用仕様●測定可能許容角度:±3°以内●測定圧子:マイクロビッカース・ダイヤモンド圧子●測定対象物:被測定材/鋼を主とし、その他金属は硬さが判っている被測定材の基準片との校正により測定可能 被測定材のサイズ/15mm×15mm以上、厚さ6mm以上 限界曲率/軸径Φ10mm以上 球面 半径20mm(標準アタッチメント使用時) 表面粗さ/Ra1.6μm以下●測定荷重:40N(約4kgf)測定範囲ビッカース硬さ/100~1000HV ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC ロックウェルB硬さ/60.0~100.0HRB ショア硬さ/20.0~100.0HS ブリネル硬さ/85~550HBW寸法表示ユニット 97mm(W)×170mm(H)×50mm(D)、プローブ直径 グリップ有:20mmグリップ無:8mm、プローブ全長 195mm、キャリングケース 389mm(W)×132mm(H)×200mm(D)電源(V)ACアダプター100-240又はリチウムイオン充電池出力データ通信又はプリンター用(RS-232C)再現性【測定スタンド使用時】ビッカース硬さ/±(3%rdg)HV ロックウェルC硬さ/±1.0HRC ロックウェルB硬さ/±2.0HRB ショア硬さ/±1.0HS ブリネル硬さ/±(3%rdg) HBW設定方式上限、下限、測定回数(1~99)周波数手動プローブ 約38~40kHz構成【標準機器】表示ユニット、プローブ(グリップSH-P26付)、プローブ用ケーブル(1.5m)、硬さ基準片(55HRC近辺、SH-22A-J01のみ600HV近辺)、標準アタッチメントSH-P16、狭所用アタッチメント(マルガタ)SH-P17、ACアダプター、充電器、充電池パック(リチウムイオン充電池)、キャリングケース、取扱説明書、検査成績書、保証書 各1ヶ環境温度範囲(℃)許容:0~50非直線性【スタンド使用時】200~1000HV ±(5%rdg)(基準片測定)メモリー数データ:2000点アラームアラーム信号(ブザー音)