7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気工事士技能試験必携工具!! 従来品と比べてハンドルが狭い。開いた時には約20cm
用途リングスリーブ(E)用
1丁
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい!(JIS規格品)。軽量・コンパクト、小さな力で楽々圧着!。圧着マーク
用途E型リングスリーブ(VAスリーブ)用 全長(mm)195 質量(g)290 使用範囲特小(1.6×2)、小、中 JIS規格JISC9711
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

小柄なボディでパワフル圧着、軽量、コンパクト設計で手にフィットするポケットサイズになっています。成形確認機構で圧着不良防止します。確実に圧着できれば機構が解除されハンドルが開きます。端子の仮押さえも片手でラクラクです。圧着完了の端子・スリーブには圧着マークが刻印されます。
用途リングスリーブE用。 全長(mm)195 質量(g)290 規格JIS規格品 使用範囲小(1.6×2)、小、中
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

軽量。コンパクト。堅牢
用途リングスリーブ用 全長(mm)181 質量(g)250 JIS規格JIS C 9711 適合スリーブ小、中
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

圧着工具 ミニ モノタロウ 動画あり
裸端子、PBスリーブの装着作業に。
用途裸端子、PBスリーブの装着作業に 全長(mm)180 材質炭素鋼 質量(g)310 使用範囲(mm2)0.5/1.25/2/3.5/5.5 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

圧着が完了しないとハンドルが開かない成形確認機構内蔵です。 圧着部にサイズの刻印があり、圧着されると端子に刻印されます。 手にフィットするエラストマーグリップです。 電気工事士技能試験推奨工具です。
用途E形リングスリーブの圧着に。 トラスコ品番207-6502 全長(mm)195 材質/仕上本体:スチール、グリップ:エラストマー樹脂 質量(g)290 アズワン品番64-8715-99 圧着端子E形リングスリーブ小(1.6mm×2)、小、中
1丁
5,098 税込5,608
当日出荷

安全・確実の品質で圧着作業を?。耐久性 連続試験回数35.000回合格。全製品にロストワックス(精密鋳造)を採用。【成形確認機構内臓】。すっきりスマートになりました(新ラチェット機構)。確実に圧着できる力が加えられるまで圧着規制装置は解除されません。【グリップ】。エラストマー採用。手によくフィットし負担が少なく、軽い?。60mm2が手動で圧着できる?
用途リングスリーブ用 JIS規格対応
1個
5,598 税込6,158
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)