銅線用裸圧着端子や銅線用裸圧着スリーブの電線コネクタを用いて電線を圧着・接続する接続工具です。
JIS規格JIS C 9711
オートリターン、圧着スピード250SQ8秒台です。
充電時間(分)30
セット内容工具本体、電池パック(BP-2120)、充電器(CH-21J)、圧着ダイス
端子被覆部の形状によって圧着調整ができます。
端子ストッパーが付いています。
1丁にて2サイズの絶縁被覆付端子の圧着が可能です。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用。
早送り機能内蔵
絶縁ヘッドカバー付
付属品ダイス:T-20、T-26、T-44、T-60、T-76、T-98、T-122
トラスコ品番806-4159
種別手動式
全長(mm)460
質量(g)290
出力6t
使用範囲T-11~T-122
1丁
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
人間工学から生まれた新しいフレーム。ハンドルが短い為、片手操作でラクに圧着できます。
ダイス交換で、裸・絶縁両用
用途絶縁被覆付端子・裸圧着端子・スリーブ用。
こんなお得な商品も!

圧着工具 絶縁閉端子用
モノタロウ
¥4,598
税込¥5,058
種別手動式
端子被覆部の形状によって圧着調整ができます。
端子ストッパーが付いています。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用。
全長(mm)265
質量(g)455
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
使いやすさにこだわったコンパクトデザインです。
小型軽量で作業効率が向上しました。
仮押さえまで、加圧ハンドル部のばね機構で片手で作業ができます。
ヘッドは180°回転可能です。
仕様新JIS C9711規格品、裸端子(R形)・スリーブ用(B・P形)用
トラスコ品番305-5825
全長(mm)325
質量(kg)2
圧着範囲(mm2)14~60
出力(kN)42
1個
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
規定圧力まで出ればモーターがストップし、圧着不良を防ぎます。圧力規制が2重構造の安全対策です。
圧着・圧縮、ベンダーなどに接続使用できます。
付属品2mホース(取付カプラ径:3/8)
トラスコ品番405-2391
寸法(mm)244×160×350
質量(kg)14
材質(本体)樹脂
設定圧力(MPa)(高圧)68.5、(低圧)2
JIS規格JIS9711適合
タンク油量(L)2
適合工具圧着端子工具-12号A、12号B、圧縮端子工具-16号B、EP-520C、EP-1000A
1台
¥299,800
税込¥329,780
当日出荷
用途電線端子圧着
トラスコ品番556-5746
セット内容本体、ダイス、バッテリー、充電器
幅(mm)350
高さ(mm)271
奥行(mm)84
圧着範囲(mm2)14~200
バッテリー電圧(V)14.4
公称出力(kN)112
1台
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷
芯線部と被覆部を同時に圧着します。
用途連鎖形圧着(接続)端子用。
全長(mm)270
トラスコ品番152-6928
質量(g)470
圧着端子接続範囲(mm2)接続端子用:0.75、1.25、2.0
1丁
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
片手操作可能です。
用途電線端子圧着
トラスコ品番539-5834
セット内容本体、バッテリー2個、充電器、ケース
幅(mm)335
高さ(mm)271
奥行(mm)84
圧着範囲(mm2)2~14
バッテリー電圧(V)14.4
公称出力(kN)20
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
銅線用裸端子や銅線用裸圧着スリーブの電線コネクタを用いて電線を圧着・接続する接続工具です。
用途裸圧着端子・スリーブの圧着に。
トラスコ品番152-7185
材質スチール
全長(mm)185
圧着範囲(mm2)裸端子用:1.25、2.0
1丁
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
仕様補充用オイル
トラスコ品番226-1146
質量(g)900.0
1缶
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
1箱
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
1箱
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
1箱
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
1箱
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
1箱
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
仕様パイプベンダー別売シュー
トラスコ品番226-1151
質量(g)5940.0
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
仕様パイプベンダー別売シュー
トラスコ品番226-1160
質量(g)4300.0
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
仕様パイプベンダー別売シュー
トラスコ品番226-1138
質量(g)3550.0
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
仕様パイプベンダー別売シュー
トラスコ品番226-1152
質量(g)2200.0
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
仕様パイプベンダー別売シュー
トラスコ品番226-1163
質量(g)500.0
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
仕様パイプベンダー別売シュー
トラスコ品番226-1153
質量(g)2640.0
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
仕様パイプベンダー別売シュー
トラスコ品番226-1161
質量(g)1760.0
1個
¥8,498
税込¥9,348
欠品中
仕様パイプベンダー別売シュー
トラスコ品番226-1132
質量(g)1060.0
1個
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
1箱
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
1組
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
仕様REC-Li325Mセット付属ダイス
トラスコ品番226-4596
質量(g)590.0
1個
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
仕様REC-Li325Mセット付属ダイス
トラスコ品番226-4588
質量(g)615.0
1個
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
仕様REC-Li325Mセット付属ダイス
トラスコ品番226-4610
質量(g)548.0
1個
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
仕様S7GM200シリーズ標準付属ダイス
トラスコ品番225-1577
質量(g)95.0
1個
¥9,098
税込¥10,008
8日以内出荷
仕様S7GM200シリーズ標準付属ダイス
トラスコ品番225-1579
質量(g)91.0
1個
¥9,498
税込¥10,448
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ