圧力規制装置(ラチェット)が付いておりますので圧着不足が防止されます。
用途電線に圧着端子の接続に
仕様絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
軽量
コンパクト
堅牢
用途絶縁被覆付圧着端子.スリーブ
適合端子絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
ハンドル色赤
こんなお得な商品も!

圧着工具 絶縁端子用
モノタロウ
¥6,598~
税込¥7,258~
電線被覆をしっかり保持するダイス形状。
ハンドル開き量調整機構により、開き幅が小さな状態で作業が可能に。
全長(mm)207
適合0.3/0.5/1.25/2
トラスコ品番367-8326
質量(g)350
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
裸圧着端子・裸圧着スリーブ・圧着銅管端子用
全長(mm)235
質量(g)395
適合端子1.25、2、3.5、5.5、8mm2
ハンドル色赤
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
小型で軽量タイプですので片手で簡単に圧着作業を行うことが出来ます。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用
裸端子、PBスリーブの装着作業に。
用途裸端子、PBスリーブの装着作業に
全長(mm)180
材質炭素鋼
質量(g)310
使用範囲(mm2)0.5/1.25/2/3.5/5.5
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

圧着工具 ミニ
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。
小柄なボディでパワフル圧着。
柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比)
えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
色(柄)赤
こんなお得な商品も!

圧着工具 絶縁閉端子用
モノタロウ
¥4,598
税込¥5,058
軽量&コンパクト設計で、手にソフトにフィットするポケットサイズです。
成形確認機構内蔵です。
用途絶縁被覆付閉端子の圧着。
全長(mm)194
トラスコ品番274-6344
質量(g)285
端子圧着端子(mm2)絶縁閉端子用/CE1、2、5
1丁
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
こんなお得な商品も!

裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具
モノタロウ
¥3,398~
税込¥3,738~
ハンドル操作も断然軽い。
成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。
従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
こんなお得な商品も!

圧着工具 絶縁閉端子用 コンパクトタイプ
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
CE1/CE2及びCE5が圧着可能です。
また、非常にコンパクトで軽い握りで圧着が可能です。
弾力がありソフトタッチな手にやさしいエラストマーグリップ。連続作業も疲れません。
全長(mm)198
仕様成形確認機構付。(戻しレバー付)
トラスコ品番261-7421
質量(g)300
適合範囲CE1/CE2/CE5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
こんなお得な商品も!

圧着工具 絶縁端子用
モノタロウ
¥6,598~
税込¥7,258~
用途絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用
全長(mm)218
トラスコ品番356-7800
質量(g)365
使用範囲(mm2)0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5
色(柄)青
1丁
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
圧着端子の装着作業に端子を痛める事なくスムーズに圧着出来る工具です。
圧着後端子に使用ダイスのサイズが刻印されます。
用途電気工事、配線作業に
せまい所でも圧着作業ができます。
全長200mmショートハンドルです。
用途防水形ピン端子、防水形Bスリーブ(TMNB、PCタイプ)専用圧着工具。
全長(mm)200
トラスコ品番276-1602
質量(g)250
端子(圧着端子(mm2))Bスリーブ/1.25、2.0、ピン端子/1.25、2.0
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
防災用耐熱型閉端接続子(SQ)専用
全長(mm)240
質量(g)430
適合端子SQ CE-2HP・5HP
ハンドル色赤
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
種類絶縁付圧着スリーブ
特性難燃
スリーブ形状突き合せ用
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
寸法l(mm)15.0
材質(絶縁体)ナイロン
難燃性UL94V-2
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
CSA規格取得有
絶縁閉端子用です。CE1・CE2・CE5が圧着できます。
用途絶縁閉端子用
全長(mm)270
材質SCM440(刃部)
質量(g)600
適合範囲CE1/CE2/CE5
刃部強度HRC38~45
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
関連キーワード