カテゴリ

  • 事務用品(7)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 家電(1)

「圧縮 ゴミ箱」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュレッダー ナイキシュレッダーナイキ
439,800税込483,780
1台
25日以内出荷
仕様メディア細断:無幅(mm)500高さ(mm)870奥行(mm)500適合サイズA3ダストボックス容量(L)76細断寸法(mm)3×25グリーン購入法適合最大細断枚数(50Hz/60Hz)A4上質紙 約27/24枚細断方法圧縮クロスカット
冷やすゴミ箱 CLEAN BOX サンカ冷やすゴミ箱 CLEAN BOXサンカ(1件のレビュー)
64,980税込71,478
1台(20L)
6日以内出荷
非常に面倒・手間だった紙おむつや生ゴミの臭いをゴミ箱ごと冷やすことで解決した新時代の生ゴミ処理機2022年度グッドデザイン賞受賞日本子育て支援大賞2022 企業部門受賞ゴミ箱内を-11℃まで冷やすことで、常温で保管された生ごみと比べ、臭気を80~90%低減時代に合わせた省エネ設計、電気代も一日たったの約10.6円(31円/kwhで計算)保冷モードは作動音が気にならないファンレス、冷やすときだけコンプレッサーが稼働ごみ箱以外にも、タオルを冷やす用にも便利
用途生ごみ処理 クリーンボックス 大容量 消臭 ペット おむつ 静音 ふた付き キャスター付き材質カラー鋼板、ABS樹脂質量(kg)17容量(L)20電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)74電源コード(m)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:23×44.3×69、庫内:14.5×34×40
突っ張り 棚 伸縮 ラック 4段 幅71-112 奥行32 高さ200-280cm YAMAZEN(山善)突っ張り 棚 伸縮 ラック 4段 幅71-112 奥行32 高さ200-280cmYAMAZEN(山善)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
天井までを活用できる、スチールパイプの4段ラック幅71cmから112cmまで、横幅サイズを選べる伸縮式工事不要、設置もかんたんな突っ張り固定式棚板耐荷重15kgのしっかり構造支柱は左右個別に伸縮可能、梁や床の高さにも対応可能しっかり取り付き、ずれにくいスプリング圧縮式天井・床の接地部にはエラストマー素材のすべり止め付き棚の高さは、工具不要でかんたんに調節可能下段2つの棚はアダプタ利用で上段へ切り替え可能支柱を組み替えることで、200-280cmと高さ140-188cmの2段に高さを設定可能
用途壁面収納、突っ張り収納に。突っ張りラック ランドリーラック 壁面収納 洗面所 収納 棚 キッチン ゴミ箱上ラック 洗濯機上ラック 冷蔵庫上 ラック 突っ張り棚 突っ張りラック シェルフ ランドリーラック ランドリー材質スチール、ポリプロピレン、ABC樹脂質量(kg)14耐荷重(kg)(棚板1枚あたり)15、(全体)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)71-112×32×200-280組立時間約30-40分寸法(幅W×奥行D)(cm)【棚内寸】61-102×30
集塵機 チコーエアーテック集塵機チコーエアーテック
599,800税込659,780
1個
35日以内出荷
中圧大風量の集塵機です。開口面積の大きなフードを用いた雰囲気の吸引や、複数のホースに分岐し吸引する場合に適しています。中型集塵機CMPシリーズは、中圧大風量の集塵機です。開口面積の大きなフードを用いて吸引する場合や、複数のホースに分岐して吸引する場合など、大風量が求められる場面に適している集塵機です。高効率モーター:高効率PMモーター搭載により小型化。市販の三相誘導電動機に比べ約半分のスペースに設置可能です。塵落とし機能(パルス式):吸引力の低下を防ぐために、パルスエアー(圧縮空気)で払い落としを行います。大容量パルスジェットでフィルタの払い落としも強力です。ダストボックス:構造の工夫により、引出し開閉時の粉塵飛散が抑えられる設計となっています。専用の帯電防止ビニール袋に集塵物を貯め込むため、交換作業を容易に行えます。オプション対応:特注仕様で排気側にHEPAフィルタを装着可能です。クリーンクラス1000の環境でもご使用いただけます。(型式末尾に-V1が付加されます。)
電源(V)200三相(50/60Hz)最大静圧(kPa)5対応一次フィルタ:CS-175-300-63P-R(本数:4本)、インバータ冷却用:PS300N、帯電防止ビニール袋:DP-1055-450E電源コード(m)5騒音値(dB)57~68関連資料(30.86MB)
トラッシュボックス 折りたたみ Mサイズ (55L) YAMAZEN(山善)トラッシュボックス 折りたたみ Mサイズ (55L)YAMAZEN(山善)
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
アウトドアの小物をきれいに収納可能。トラッシュボックスとしても大活躍。両サイドに圧縮するためのバックルが付いており、コンパクトに折りたためます。固定用クリップ6か所付きでゴミの分別も可能。ペグホール付き。蓋裏面には収納ポケット付き。
用途収納ボックス、薪入れ、ダストボックス、ごみ箱などに。アウトドア、キャンプ、ギア、収納、ゴミ箱、コンパクト。材質生地・ベルト:ポリエステル、芯材:ポリプロピレン質量(kg)0.8容量(L)約55寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×40×45収納時寸法(cm)直径43×高さ5
トラッシュボックス 折りたたみ Sサイズ (19L) YAMAZEN(山善)トラッシュボックス 折りたたみ Sサイズ (19L)YAMAZEN(山善)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
アウトドアの小物をきれいに収納可能。トラッシュボックスとしても大活躍。両サイドに圧縮するためのバックルが付いており、コンパクトに折りたためます。固定用クリップ6か所付きでゴミの分別も可能。ペグホール付き。蓋裏面には収納ポケット付き。
用途収納ボックス、薪入れ、ダストボックス、ごみ箱などに。アウトドア、キャンプ、ギア、収納、ゴミ箱、コンパクト。材質生地・ベルト:ポリエステル、芯材:ポリプロピレン質量(kg)0.5容量(L)約19寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×30×27収納時寸法(cm)直径30×高さ4
充電式ハンディクリーナー ブロワー機能付き オーム電機充電式ハンディクリーナー ブロワー機能付きオーム電機(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1台
当日出荷
車載のドリンクホルダーに収まるコンパクトな円柱形デザイン シックな黒を基調とし赤のラインが映えるスタイリッシュなボディカラー タイプCポート搭載の充電式。USB(Type-A/Type-C)ケーブル付属 3種のアタッチメント付き ブラシ・フラットノズル(布やすき間の掃除に) ホースノズル(エアコンの上やソファーの下の掃除に) バキュームスロット(圧縮袋の吸い込みに) アタッチメントを送風口に取り付けてブロワーとしてもご使用できます。 ゴミはダストカップに集められます。 本体とアタッチメントを収納できる袋付き 家で、職場で、ペットの抜け毛の掃除にも。気軽に使えて便利です。
付属品USBケーブル(USB Type-A入力端子/USB Type-C出力端子、約0.8m)、ブラシ・フラットノズル、ホースノズル、バキュームスロット、収納袋、保証書付取扱説明書容量(mL)約90(ダストカップ)電源DC5V/ 2A(ACアダプター別売)本体質量(g)約465外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×65×215バッテリー充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.6集塵方式ダストカップ充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)2500(×2本)使用可能時間(分間)約12取扱説明書(1.84MB)
シュレッダ シグマー技研シュレッダシグマー技研
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
投入口幅A3(310mm)を確保したハイコストパフォーマンススリムタイプ
細断形状圧縮クロスカット最大投入幅A3(310mm)リバース機能あり細断寸法(mm)3×24最大細断枚数(50Hz/60Hz)A4上質紙(64m2):14/13枚定格消費電力(W)(50/60Hz)220/230定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.4/3.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×300×700機能オートスタート&ストップ、オーバーフローストップ、オートパワーオフ、ブレーカ(ヒューズ)、メインパワーオートオフ、メインパワーオートオフ(切替無)安全装置オートカット、ドアスイッチタイプ業務用グリーン購入法適合ダストボックス容量(L)35最大細断枚数A4上質紙(64m2):14(50Hz)/13(60Hz)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)530×300×700
シュレッダ シグマー技研シュレッダシグマー技研(1件のレビュー)
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
ハイコストパフォーマンスと省エネを備えたコンパクトタイプ
細断形状圧縮クロスカット最大投入幅A4(220mm)リバース機能あり細断寸法(mm)3×24最大細断枚数(50Hz/60Hz)A4上質紙(64m2):14/13枚定格消費電力(W)(50/60Hz)220/230定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.4/3.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×300×700機能オートスタート&ストップ、オーバーフローストップ、オートパワーオフ、ブレーカ(ヒューズ)、メインパワーオートオフ、メインパワーオートオフ(切替無)安全装置オートカット、ドアスイッチタイプ業務用グリーン購入法適合ダストボックス容量(L)28最大細断枚数A4上質紙(64m2):14(50Hz)/13(60Hz)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×300×700
シグマシュレッダ シグマー技研シグマシュレッダシグマー技研
369,800税込406,780
1台
3日以内出荷
投入口幅(mm)310(A3)細断寸法(mm)3.0×25定格細断枚数(50Hz/60Hz)13/11枚最大細断枚数(50Hz/60Hz)25/22定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)5.6/6.9定格消費電力(W)500/540待機電力(W)0電源(V)AC100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×300×700質量(kg)65容量(L)49(チップボックス)サイズ(専用チップ袋)Mホワイトダストボックス容量(L)49(チップボックス)最大細断枚数25/22細断形状圧縮クロスカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)700×300×700
クロスカットシュレッダ A29X アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)クロスカットシュレッダ A29Xアコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
一度にまとめて18枚細断可能 クロスカットでゴミも圧縮され、ゴミ捨ての回数が減らせます オフィスや自宅の書斎にもなじむシックなデザイン
質量(kg)8.8ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×239×523連続使用時間(分)10ダストボックス容量(L)20定格細断枚数(50Hz/60Hz)18(50Hz)/15(60Hz)細断寸法(mm)4×38RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)345×239×523最大投入幅A4
ガススプリング 小 ジョー・プリンス竹下ガススプリング 小ジョー・プリンス竹下
2,098税込2,308
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途医療機器、ダストボックス材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応
シグマシュレッダ SGX-Cシリーズ シグマー技研シグマシュレッダ SGX-Cシリーズシグマー技研
229,800税込252,780
1台
6日以内出荷
オートスタート&オートストップ・オートリバース・オーバーフローストップなど様々な機能を持ち合わせたハイスペックなモデルです。
用途小規模オフィス、工場、学校などに最適電源(V)AC100細断形状圧縮クロスカットリバース機能あり
シュレッダー用ゴミ袋(静電気抑制エア抜き加工) コクヨシュレッダー用ゴミ袋(静電気抑制エア抜き加工)コクヨ(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(100枚)
当日出荷
細断時に帯電した静電気を抑制し、細断くずの飛び散りを抑えます。 ゴミ袋の微細な穴から空気を逃がすエア抜き加工により、ゴミ箱への取り付けがスムーズ。ゴミ袋の口を閉じる際に発生しやすい細断くずの噴き出しも防ぎます。口を閉じたゴミ袋は圧縮しやすく、廃棄時の省スペースになります。 柔らかくて伸びに強い、低密度のポリエチレンタイプで丈夫です。
材質PE枚数100
メディカルペール サンコー(三甲)メディカルペールサンコー(三甲)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
感染性廃棄物専用容器として開発された密閉容器です。 優れた密閉性を有した安全・安心の容器です。
材質PPホワイト
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら