オートプレス機構搭載で高い細断能力のフロアタイプシュレッダ。
プレスアームで細断紙片を圧縮しますので、面倒な手ならし、手押し作業が不要になります。
細断形状クロスカット
ダストボックス容量(L)約76
質量(kg)86
安全装置オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、自動運転停止機能、投入口自動開閉機構、投入口安全機構、ストッパー
消費電力(W)(50/60Hz)500/540
電源電圧(V)100・50/60Hz
機能オートスタート&ストップ、オートリバース、満杯検知、オートブレス(チップならし)、待機電力OW、オートパワーオフ、メインパワーオートオフ、オートプレス機構
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×890
定格細断枚数(50Hz/60Hz)約14/12(A4上質紙64g/m2)
細断寸法(mm)約3×25
投入口幅(mm)310/A3
最大細断枚数約26/23(A4上質紙64g/m2)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×890
最大細断枚数(50Hz/60Hz)約26/23(A4上質紙64g/m2)
リバース機能あり
最大投入幅A3
1台
¥359,800
税込¥395,780
翌々日出荷
一度にまとめて18枚細断可能
クロスカットでゴミも圧縮され、ゴミ捨ての回数が減らせます
オフィスや自宅の書斎にもなじむシックなデザイン
質量(kg)8.8
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×239×523
連続使用時間(分)10
ダストボックス容量(L)20
定格細断枚数(50Hz/60Hz)18(50Hz)/15(60Hz)
細断寸法(mm)4×38
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)345×239×523
最大投入幅A4
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
投入口幅A3(310mm)を確保したハイコストパフォーマンススリムタイプ
細断形状圧縮クロスカット
最大投入幅A3(310mm)
リバース機能あり
細断寸法(mm)3×24
最大細断枚数(50Hz/60Hz)A4上質紙(64m2):14/13枚
定格消費電力(W)(50/60Hz)220/230
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.4/3.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×300×700
機能オートスタート&ストップ、オーバーフローストップ、オートパワーオフ、ブレーカ(ヒューズ)、メインパワーオートオフ、メインパワーオートオフ(切替無)
安全装置オートカット、ドアスイッチ
タイプ業務用
グリーン購入法適合
ダストボックス容量(L)35
最大細断枚数A4上質紙(64m2):14(50Hz)/13(60Hz)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)530×300×700
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
オートスタート&オートストップ・オートリバース・オーバーフローストップなど様々な機能を持ち合わせたハイスペックなモデルです。
用途小規模オフィス、工場、学校などに最適
電源(V)AC100
細断形状圧縮クロスカット
リバース機能あり
ハイコストパフォーマンスと省エネを備えたコンパクトタイプ
細断形状圧縮クロスカット
最大投入幅A4(220mm)
リバース機能あり
細断寸法(mm)3×24
最大細断枚数(50Hz/60Hz)A4上質紙(64m2):14/13枚
定格消費電力(W)(50/60Hz)220/230
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.4/3.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×300×700
機能オートスタート&ストップ、オーバーフローストップ、オートパワーオフ、ブレーカ(ヒューズ)、メインパワーオートオフ、メインパワーオートオフ(切替無)
安全装置オートカット、ドアスイッチ
タイプ業務用
グリーン購入法適合
ダストボックス容量(L)28
最大細断枚数A4上質紙(64m2):14(50Hz)/13(60Hz)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×300×700
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
関連キーワード