フックで扉や引き出しに引っ掛けるタイプのゴミ箱。机上のものが手元にすぐ入れられるので便利です。地面から離れているから、お掃除の際もいちいち持ち上げる手間がなく楽々です。
ゴミ箱の内側にビニール袋を入れて使用する際は袋を抑えるホルダー付きでビニール袋がズレる事がありません。また、耐水性素材&丸洗いOKなのでキッチンや洗面所等でも使用可能。
引っ掛けるだけでなく自立もするので、リビングや洗面所などで収納ケースとしても便利です。
材質PP、TPR
質量(g)470
容量(L)最大8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×10~19×26.5
設置方法フック式・自立式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。
小さなバネ定数が得られます。
広範囲なバネ特性が得られます。
大きなストロークが得られます。
小型(軽量)で大きな荷重が得られます。
用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途医療機器、ダストボックス
材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒
仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化
RoHS指令(10物質対応)対応
オートプレス機構搭載で高い細断能力のフロアタイプシュレッダ。
プレスアームで細断紙片を圧縮しますので、面倒な手ならし、手押し作業が不要になります。
細断形状クロスカット
ダストボックス容量(L)約76
質量(kg)86
安全装置オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、自動運転停止機能、投入口自動開閉機構、投入口安全機構、ストッパー
消費電力(W)(50/60Hz)500/540
電源電圧(V)100・50/60Hz
機能オートスタート&ストップ、オートリバース、満杯検知、オートブレス(チップならし)、待機電力OW、オートパワーオフ、メインパワーオートオフ、オートプレス機構
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×890
定格細断枚数(50Hz/60Hz)約14/12(A4上質紙64g/m2)
細断寸法(mm)約3×25
投入口幅(mm)310/A3
最大細断枚数約26/23(A4上質紙64g/m2)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×890
最大細断枚数(50Hz/60Hz)約26/23(A4上質紙64g/m2)
リバース機能あり
最大投入幅A3
1台
¥359,800
税込¥395,780
翌々日出荷
一度にまとめて18枚細断可能
クロスカットでゴミも圧縮され、ゴミ捨ての回数が減らせます
オフィスや自宅の書斎にもなじむシックなデザイン
質量(kg)8.8
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×239×523
連続使用時間(分)10
ダストボックス容量(L)20
定格細断枚数(50Hz/60Hz)18(50Hz)/15(60Hz)
細断寸法(mm)4×38
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)345×239×523
最大投入幅A4
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
オートスタート&オートストップ・オートリバース・オーバーフローストップなど様々な機能を持ち合わせたハイスペックなモデルです。
用途小規模オフィス、工場、学校などに最適
電源(V)AC100
細断形状圧縮クロスカット
リバース機能あり
関連キーワード