カテゴリ

  • 機構部品(725)
    • パイプフレーム用部品(1)
    • アルミフレーム用その他部品(8)
    • 圧縮コイルバネ(56)
    • 引張コイルバネ(3)
    • 強力スプリング(375)
  • 制御機器(47)
    • エンクロージャ(39)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(205)
  • 整備工具・収納(75)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(56)
  • オフィス家具(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 電動工具(13)
  • バイク部品(12)
  • 測定用品(9)
  • 農業機械(9)
  • 物流用品(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • バイク純正部品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 建築金物(6)
  • メカニカル部品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 作業工具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 防災用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ばねの種類
圧縮コイルばね(押しばね)・引張ばね(引きばね)
許容荷重(N)
0.83・0.98・1.47・2・2.5・2.9・3.4・4.4・5.4・6.4・6.9・7.4・7.8・8.3・9.3・9.8・10.8・12.3・17.7・19.6・許容荷重(N)をもっと見る
材質
その他・ばね鋼・ステンレス・樹脂・鉄
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「圧縮ばね」の検索結果

1,231件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリングコンプレッサー プロトスプリングコンプレッサープロト
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
特記ツインショック用のスプリングコンプレッサー。ツメの厚さが薄く、狭いスプリングにも使用可能。付属品専用箱材質スチールブラック容量2個使用箇所サスペンション関連部品品番:PGR0031,PGR0036,PGR0037、PGR0132
ノズルクリーナー TKN-A1 トーキンノズルクリーナー TKN-A1トーキン
65,980税込72,578
1台
21日以内出荷
圧縮エアーの力でスプリングが回転しますので設置が楽にでき安全です。ノズル清掃中にヘッドに無理な力が加わると回転が止まるので、ノズルへの傷を最小限にします。
質量(kg)1.5空気消費量(L/min)60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×110×190空気圧力(MPa)0.2~0.5空気接続口Φ6 / ワンタッチ継手ヘッド寸法(mm)14
TOBUMON エクシールTOBUMONエクシール
14,980税込16,478
1枚
5日以内出荷
粘性が強いポリウレタン樹脂では難しかった、80%以上の反発弾性力を有する新素材です。高強度で圧縮性に優れています。幅広い温度帯域をもつため、tanδ0.1以下ではバネ構造に近い性質をもち、-25℃以上の帯域では高反発性を維持します。可塑剤を使用していません。
用途シューズの緩衝材、振動遮断材料に材質ポリウレタン厚さ(mm)2寸法(mm)500×500あめ色硬度アスカーC77RoHS指令(10物質対応)対応
部品 MVH-308 三笠産業[工具]部品 MVH-308三笠産業[工具]
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷
フリーリフトロック アシスト機能付 LAMP(スガツネ工業)フリーリフトロック アシスト機能付LAMP(スガツネ工業)
37,980税込41,778
1本
3日以内出荷
手動タイプの丸棒型伸縮棒です。伸長方向・圧縮方向のいずれも任意の位置でロックできます。コイルばねにより、軽く上げられるアシスト機能付きです。アシスト力は約10kgfです。
用途医療機器など適合五股アルミベース HS-550型 、パイプクランプ材質/仕上内パイプ・外パイプ:アルミニウム合金/シルバーアルマイト処理、ロック解除グリップ・ブッシュ:PBT樹脂/ライトグレー、固定シャフト:鋼/クロメート処理(三価)耐荷重N(kgf)200(20)/1本RoHS指令(10物質対応)対応
くくり罠 パーツ交換・自作キット イノホイくくり罠 パーツ交換・自作キットイノホイ
15,980税込17,578
1式
4日以内出荷
各部品をばら売りで購入しようとすると、選定が大変で値段も高くなってしまいますが、こちらの商品はまとめ買いできますので、費用をおさえて簡単に自作組立したい方におすすめです。【内容物】・ワイヤロープ 4mm(6×19) 2m ×10本 +予備1本・抜け防止金具 ×5個・より戻し(サルカン) ×5個・シャックル ×5個・蝶ねじシングル ×5個・蝶ねじダブル ×5個・アルミクランプ管 ×20個+予備1個・塩ビ管 ×5組・スプリング (ステンレス製)×5本
用途くくり罠のスプリング部分を、5組分組み立てるための各部材がセットになっており、買い得な自作キットです。セット内容5組分+見本1組荷重(kg)バネ圧縮時:15.4
くくり罠 パーツ交換・自作キット イノホイくくり罠 パーツ交換・自作キットイノホイ
22,980税込25,278
1式
4日以内出荷
くくり罠のスプリング部分を、費用をおさえて簡単に自作組立したい方におすすめです。【内容物】・ワイヤロープ 4mm(6×19) 2m ×20本+予備2本・抜け防止金具 ×10個・より戻し(サルカン) ×10個・シャックル ×10個・蝶ねじ(シングル) ×10個・蝶ねじ(ダブル) ×10個・アルミクランプ管 ×40個+予備2個・塩ビ管 ×10組・スプリング (ステンレス製)×10本
用途くくり罠のスプリング部分の部品がセットになってお買い得な自作キットです。スプリング部分を10組分組み立てるための部材がセット価格になっており、各部材をバラ売りで購入するよりも楽に安くお買い求めいただけます。セット内容10組分+見本1組荷重(kg)バネ圧縮時:9.8
くくり罠 パーツ交換・自作キット イノホイくくり罠 パーツ交換・自作キットイノホイ
26,980税込29,678
1式
4日以内出荷
くくり罠のスプリング部分を、費用をおさえて簡単に自作組立したい方におすすめです。【内容物】・ワイヤロープ 4mm(6×19) 2m ×20本+予備2本・抜け防止金具 ×10個・より戻し(サルカン) ×10個・シャックル ×10個・蝶ねじ(シングル) ×10個・蝶ねじ(ダブル) ×10個・アルミクランプ管 ×40個+予備2個・塩ビ管 ×10組・スプリング (ステンレス製)×10本"
用途くくり罠のスプリング部分の部品がセットになってお買い得な自作キットです。スプリング部分を10組分組み立てるための部材がセット価格になっており、各部材をバラ売りで購入するよりも楽に安くお買い求めいただけます。セット内容10組分+見本1組荷重(kg)バネ圧縮時:15.4
くくり罠 パーツ交換・自作キット イノホイくくり罠 パーツ交換・自作キットイノホイ
13,980税込15,378
1式
4日以内出荷
各部品をばら売りで購入しようとすると、選定が大変で値段も高くなってしまいますが、こちらの商品はまとめ買いできますので、費用をおさえて簡単に自作組立したい方におすすめです。【内容物】・ワイヤロープ 4mm(6×19) 2m ×10本 +予備1本・抜け防止金具 ×5個・より戻し(サルカン) ×5個・シャックル ×5個・蝶ねじシングル ×5個・蝶ねじダブル ×5個・アルミクランプ管 ×20個+予備1個・塩ビ管 ×5組・スプリング (ステンレス製)×5本"
用途くくり罠のスプリング部分を、5組分組み立てるための各部材がセットになっており、買い得な自作キットです。セット内容5組分+見本1組荷重(kg)バネ圧縮時:9.8
高たわみ用強力ばね 東発高たわみ用強力ばね東発
459税込505
1個
当日出荷から3日以内出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型・クラッチに。ブレーキ部品・精密機器部品・工作機械部品・マウント部品に。材質ばね用シリコンクロム鋼使用温度範囲(℃)-30~80未満
丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) MRタイプ 東発丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) MRタイプ東発
1,898税込2,088
1箱(20個)
翌々日出荷から3日以内出荷
材質ピアノ線(SWP-B)若しくはバネ用シリコンクロム鋼タイプJIS丸線圧縮コイルバネ使用温度範囲(℃)100以下
丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) ロングタイプ 東発丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) ロングタイプ東発
1,498税込1,648
1箱(2個)
翌日出荷から4日以内出荷
材質ピアノ線(SWP-B)若しくはバネ用シリコンクロム鋼使用温度範囲(℃)100以下寸法L(mm)自由高さ:300
丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) ロングタイプ MR 東発丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) ロングタイプ MR東発
1,498税込1,648
1箱(2個)
3日以内出荷
材質ピアノ線(SWP-B)若しくはバネ用シリコンクロム鋼使用温度範囲(℃)100以下寸法L(mm)自由高さ:300入数(個)1パック=2入り
丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) LRタイプ 東発丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) LRタイプ東発
1,598税込1,758
1箱(20個)
翌日出荷から3日以内出荷
タイプJIS丸線圧縮コイルバネ使用温度範囲(℃)100以下
V-25-N型 竪吊クランプ 三木ネツレンV-25-N型 竪吊クランプ三木ネツレン
96,980税込106,678
1台
翌々日出荷
吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます。圧縮コイルばねにより、常に一定の初荷重が働き荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。カムを開放状態で保持できますので、クランプ操作も簡単です。
仕様ワンタッチ安全ロック式
V-25-N型 細目仕様 竪吊クランプ(ワンタッチ安全ロック式) 三木ネツレンV-25-N型 細目仕様 竪吊クランプ(ワンタッチ安全ロック式)三木ネツレン
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷
吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます。運搬中、被吊上物がショックを受けても、吊上状態に変化はありません。圧縮コイルばねによって、常に一定の初荷重がカムに働きますから、被吊上物は着地してワイヤーがゆるみ、荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。カムを開放状態で保持できますので、縦(上)方向からのクランプ操作も簡単です。本体及び各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用し、型打鍛造と熱処理調質による製品です。
仕様ワンタッチ安全ロック式
ペン型引っかき硬度テスター アミッタリペン型引っかき硬度テスターアミッタリ
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
ペン型引っかき硬度テスターこのテスターは、バネを圧縮・変形させ、発生した力 をあらかじめ設定した直径のテスターヘッドに押し付けることにより、テスターヘッドで塗膜表面に傷がつくかどうかを確認します。 試験結果はニュートン(N)で表示します。 様々な物(コーティング、プラスチック、木材、金属材料の硬度など)の硬度を正確に測定し、記録することが可能です。 平面、曲面を問わず測定エリアサイズにも制限がなく、簡単操作、安定した計測性能、ポータブルサイズで、非常に便利な一台です。<機能>平面、曲面、双方に対応測定エリアサイズの制限なし簡単操作で安定した測定性能持ち運びの便利
材質スプリング:バネ鋼、ヘッド:タングステンカーバイドヘッド径(Φmm)0.75(オプション:0.5、1.0 )スプリング力(N)圧縮範囲:0~3(青)、~10(赤)、~20(黄)、~40(白:オプション)
ボンネルコイル マットレス 厚み15cm YAMAZEN(山善)ボンネルコイル マットレス 厚み15cmYAMAZEN(山善)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
スプリングマットレスのエントリーモデル身体を面で支え、硬めの寝心地のボンネルコイルマットレス厚さ15cmのコンパクトなマットレス直径2.3mmの太さしっかりのボンネルコイルで全面をサポート圧縮ロール式で梱包は小さくお届け
用途マットレスとして。線径2.3mm スプリングマットレス ベッドマット 圧縮梱包 コンパクト材質表地:ポリエステル100%、中材:コイルスプリング/ウレタンフォーム/フェルト(ポリエステル)、裏地:不織布
ポケットコイル マットレス 厚み20cm YAMAZEN(山善)ポケットコイル マットレス 厚み20cmYAMAZEN(山善)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
身体に沿って沈み込む、ポケットコイルマットレス厚さ20cmマットレス床面は直径1.8mmの太さポケットコイルで、身体に沿うクッショニング周囲は直径2.3mmの太さしっかりのコイルで沈み込みを防ぐ、エッジサポート仕様側面は通気の良いメッシュ生地圧縮ロール式で梱包は小さくお届け
用途マットレスとして。線径2.3mm スプリングマットレス ベッドマット 圧縮梱包 コンパクトホワイト/グレー材質(裏地)不織布材質(中材)コイルスプリング/ウレタンフォーム/フェルト(ポリエステル)材質(側地)ポリエステル100%
一人で設置できる 突っ張り ランドリーラック YAMAZEN(山善)一人で設置できる 突っ張り ランドリーラックYAMAZEN(山善)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
狭い隙間を使える1本タイプの突っ張りラック洗濯機を動かさずに後付けで設置可能支柱は伸縮可能、防水パンもまたげるタオルや洗剤などが置ける2枚のトレー付きトレーと支柱はスチール製だからお手入れかんたんしっかり取り付き、ずれにくいスプリング圧縮式天井・床の接地部にはエラストマー素材のすべり止め付き
用途すきま収納に。ランドリーラック 防水パン対応 2段 スリム 洗濯機ラック 洗濯機上ラック 洗濯機上収納 洗面所 脱衣所 ランドリー 隙間 すき間 すきま ラック 棚材質スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂質量(kg)2.5耐荷重(kg)1枚当たり2寸法(cm)【床接地部】6.5×4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×27×190-260【トレー1枚当たり】30×21×1取扱説明書(0.62MB)
Super Stock 89cc Cylinder Head Kit シルバー粉体塗装 106-4270 エスアンドエスサイクルSuper Stock 89cc Cylinder Head Kit シルバー粉体塗装 106-4270エスアンドエスサイクル
329,800税込362,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:106-4270スーパーストックシリーズのヘッドは、純正排気量にも対応しますが、110Ciまでのロングストロークおよびビッグボアエンジンに最適です。89ccの燃焼室は純正より若干大きいですが、コンロトールしやすい圧縮比を実現。インテイクバルブ径2.000インチに対し排気バルブ径は1.605インチ設定で歯切れ良いミドルレンジレスポンスを与えます。S&Sのハイパフォーマンスバルブスプリングを使えばリフト量0.650までのカムシャフトが装着可能です。適合情報:ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 99-05ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 99-05ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 99-05
部品 MVH-306 三笠産業[工具]部品 MVH-306三笠産業[工具]
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
クランプ (超強力) エスコクランプ (超強力)エスコ
2,640税込2,904
1個(1個)
翌日出荷
超強力クランプ。高品質の鋳造鋼(スチール)を使用しています。圧縮ばねのため、クランプの位置合わせが可能です。
材質スチール全長(mm)155質量(g)180深さ(mm)口:55最大開口(mm)50口の開き(mm)50
ステンレス耐震突っ張りポール2本セット ファミリー・ライフステンレス耐震突っ張りポール2本セットファミリー・ライフ
3,898税込4,288
1セット(2本)
8日以内出荷から9日以内出荷
地震対策の必需品!工具不要で家具の転倒防止!ネジやクギを使わないので、天井や家具を傷つけずに設置できます。スプリング付きの強力なジャッキ式で家具の転倒を防ぎます。天井に押し付けて固定するだけの簡単取付でしっかり支える!広い設置面でしっかりと固定します圧縮強度約200kg(2本使用時)大型の家具や背の高い家具に頑丈でサビにくいステンレス製2サイズから選べます取付範囲/M:約45~65cm、L:約65~110cm
材質ステンレス巻きスチール、ABS樹脂、TPR
Jスプリング JAシリーズ JA-260 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-260東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.46自由長(mm)25総巻数(巻)9.25外径(mm)9内径(mm)7.2入数(個)20線径(mm)0.9使用荷重(N)19.6使用たわみ(mm)13.4
Jスプリング JAシリーズ JA-352 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-352東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(10個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.54自由長(mm)50総巻数(巻)9.25外径(mm)14内径(mm)12入数(個)10線径(mm)1使用荷重(N)17.7使用たわみ(mm)32.7
Jスプリング JAシリーズ JA-255 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-255東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.98自由長(mm)25総巻数(巻)8.5外径(mm)9内径(mm)7.4入数(個)20線径(mm)0.8使用荷重(N)13.7使用たわみ(mm)14
Jスプリング JAシリーズ JA-273 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-273東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(10個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.5自由長(mm)25総巻数(巻)7外径(mm)10内径(mm)8.6入数(個)10線径(mm)0.7使用荷重(N)8.3使用たわみ(mm)16.7
Jスプリング JAシリーズ JA-250 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-250東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.58自由長(mm)25総巻数(巻)8.25外径(mm)9内径(mm)7.6入数(個)20線径(mm)0.7使用荷重(N)9.3使用たわみ(mm)16.1
Jスプリング JAシリーズ JA-207 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-207東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.2自由長(mm)30総巻数(巻)8.5外径(mm)8内径(mm)7入数(個)20線径(mm)0.5使用荷重(N)3.9使用たわみ(mm)20
Jスプリング JAシリーズ JA-276 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-276東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(10個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.28自由長(mm)40総巻数(巻)10.75外径(mm)10内径(mm)8.6入数(個)10線径(mm)0.7使用荷重(N)8.3使用たわみ(mm)29.3
Jスプリング JAシリーズ JA-57 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-57東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
翌日出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.37自由長(mm)15総巻数(巻)17.5外径(mm)3内径(mm)2.1入数(個)20線径(mm)0.45使用荷重(N)6.9使用たわみ(mm)5
Jスプリング JAシリーズ JA-80 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-80東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)2.28自由長(mm)7.5総巻数(巻)7.5外径(mm)3.5内径(mm)2.6入数(個)20線径(mm)0.45使用荷重(N)6.4使用たわみ(mm)2.8
Jスプリング JAシリーズ JA-282 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-282東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(10個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.56自由長(mm)20総巻数(巻)6.75外径(mm)10内径(mm)8.2入数(個)10線径(mm)0.9使用荷重(N)17.7使用たわみ(mm)11.3
Jスプリング JAシリーズ JA-27 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-27東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.04自由長(mm)7.5総巻数(巻)10.5外径(mm)2.5内径(mm)1.86入数(個)20線径(mm)0.32使用荷重(N)3.4使用たわみ(mm)3.3
Jスプリング JAシリーズ JA-335 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-335東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(10個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.74自由長(mm)30総巻数(巻)6.25外径(mm)13内径(mm)11.2入数(個)10線径(mm)0.9使用荷重(N)14.2使用たわみ(mm)19.1
Jスプリング JAシリーズ JA-209 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-209東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.54自由長(mm)15総巻数(巻)5.5外径(mm)8内径(mm)6.9入数(個)20線径(mm)0.55使用荷重(N)5.4使用たわみ(mm)10
Jスプリング JAシリーズ JA-180 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-180東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.41自由長(mm)10総巻数(巻)5外径(mm)7内径(mm)5.8入数(個)20線径(mm)0.6使用荷重(N)7.4使用たわみ(mm)5.2
Jスプリング JAシリーズ JA-63 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-63東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.25自由長(mm)10総巻数(巻)6.75外径(mm)3.5内径(mm)2.98入数(個)20線径(mm)0.26使用荷重(N)1.47使用たわみ(mm)6
Jスプリング JAシリーズ JA-341 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-341東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(10個)
11日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.25自由長(mm)25総巻数(巻)6外径(mm)13内径(mm)11入数(個)10線径(mm)1使用荷重(N)19.6使用たわみ(mm)15.7
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら