「圧縮t型ダイス」の検索結果

29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NC-M-T190C、NC-M-T122、NC-M-HE100専用ダイスです。
用途T型コネクタの圧縮に。 摘要マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。 適合ヘッドNC-M-T190C、NC-M-T122、NC-M-HE100
1組(2個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

T形コネクタ圧縮:。・圧縮範囲: T-11~T-190。・圧縮回数(満充電時の目安): T-190 25回。200AT-T240アタッチメント使用。・六角圧縮:。・圧縮範囲(品名):。cu8-14-12。cu-22-38-14。cu45-70-19。cu75-100-23。cu110-125-26。cu150-29。cu180-200-32。・圧縮回数(満充電時の目安): cu180-200-32 25回
その他ダイスは、16号と共用ダイスは、EP325と共用、200AT-T240アタッチメント使用 トラスコ品番455-8855 適合機種イズミ油圧工具 種別T型コネクタ 質量(kg)0.6
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

1組(2個)
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

泉精器製作所REC150FMT型用コマ
REC-LI200M用アタッチメントです。
仕様T-11~T-122用のアダプター(ダイス別売り) トラスコ品番455-8804 質量(kg)0.18 タイプT型コネクタ圧縮用アダプター
1台
8,498 税込9,348
翌々日出荷

コネクタ内面に接続信頼性を高める為ディンプルとセレーションを施しています。 (ディンプル:T-11~T365 セレーション:T7・T450~T700) 電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
用途分岐接続用 種類T形コネクタ
1袋(3個)ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

オートリターン、圧着スピード250SQ8秒台です。
充電時間(分)30 セット内容工具本体、電池パック(BP-2120)、充電器(CH-21J)、圧着ダイス バッテリー容量(Ah)2 モーター電圧(V)21.6
1個
249,800 税込274,780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泉精器製作所16BダイスCU22~38~14
充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。 六角圧縮対角12ダイスです。
用途圧縮端子六角圧縮用 トラスコ品番852-0357 材質鋼材 質量(kg)0.33
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

NC-M-T190C、NC-M-T122、NC-M-HE100専用ダイスです。
用途T型コネクタの圧縮に。 摘要マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。 適合ヘッドNC-M-T190C
1組(2個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泉精器製作所16号B T型ガイスT-122
仕様16号Bオプションダイス トラスコ品番226-4623 質量(g)240.0
1組
13,980 税込15,378
翌々日出荷

カクタス圧縮ダイス
T形コネクタの圧縮用ダイスです。
用途EV3-T365用T形圧縮ダイス、CT-2用T形圧縮ダイス
1組(2個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

早送り機能内蔵 絶縁ヘッドカバー付
付属品ダイス:T-20、T-26、T-44、T-60、T-76、T-98、T-122 トラスコ品番806-4159 種別手動式 全長(mm)460 質量(g)290 出力6t 使用範囲T-11~T-122
1丁
139,800 税込153,780
欠品中

ニチフ圧着工具
用途T形コネクタ 全長(mm)240 質量(g)470 適合端子7、11、16mm2 ハンドル色
1丁
24,980 税込27,478
当日出荷

多目的工具プロマー用アタッチメントです。
トラスコ品番764-0889 タイプ圧縮工具 能力圧縮能力:T形コネクター14~154(mm[[の2乗]])(T20~T154)
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

ヘッド交換で多彩な作業が可能です。コードレスタイプで360度回転ヘッドと早送り機構で作業効率がアップします。
充電時間(分)60 トラスコ品番130-3325 質量(kg)4.2 電圧(V)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×75×252 圧着範囲(mm2)14~250 出力(kN)127
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷

付属品チールケース付 全長(mm)610 質量(kg)5.7 適合範囲T形:T11~T365、6角:C12~C32 公称出力(kN)118(12tf)
1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷

トラスコ品番395-2029 質量(kg)1.4 タイプケーブルカッター用 切断能力(mm2)600V-CV/150×3芯(径46)
1台
63,980 税込70,378
翌日出荷

泉精器製作所REC150FM圧縮用コマ
REC-LI200M用アタッチメントです。
仕様C-12~C-32用のアダプター(ダイス別売り) トラスコ品番455-8791 質量(kg)0.15 タイプ六角圧縮用アダプター
1台
9,098 税込10,008
7日以内出荷

1個
24,500 税込26,950
翌日出荷

1個
22,980 税込25,278
14日以内出荷

カクタスマルチ圧縮
仕様・T形マルチコネクター:T20-F240・圧縮端子:8~150mlC形コネクター:14×14~100×100・銅直線:14~200mm 質量(kg)1.5
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷

泉精器製作所ダイスT-288
T型コネクター用圧縮ダイス
用途EP520C用 トラスコ品番223-8957 範囲圧着:T288
1組
23,980 税込26,378
翌々日出荷

泉精器製作所ダイスT-365
T型コネクター用圧縮ダイス
用途EP520C用 トラスコ品番223-8978 範囲圧着:T365
1組
23,980 税込26,378
7日以内出荷

泉精器製作所ダイスT-190
T型コネクター用圧縮ダイス
用途EP520C用 トラスコ品番223-8959 範囲圧着:T190
1組
23,980 税込26,378
7日以内出荷

泉精器製作所ダイスT-450
T型コネクター用圧縮ダイス
用途EP520C用 トラスコ品番223-8961 範囲圧着:T450
1組
23,980 税込26,378
欠品中

泉精器製作所ダイスT-700
T型コネクター用圧縮ダイス
用途EP520C用 トラスコ品番223-8960 範囲圧着:T700
1組
23,980 税込26,378
7日以内出荷

泉精器製作所ダイスT-122
T型コネクター用圧縮ダイス
用途EP520C用 トラスコ品番223-8963 範囲圧着:T122
1組
23,980 税込26,378
7日以内出荷

泉精器製作所ダイスT-560
T型コネクター用圧縮ダイス
用途EP520C用 トラスコ品番223-8972 範囲圧着:T560
1組
23,980 税込26,378
7日以内出荷

泉精器製作所ダイスT-154
T型コネクター用圧縮ダイス
用途EP520C用 トラスコ品番223-8964 範囲圧着:T154
1組
23,980 税込26,378
7日以内出荷

泉精器製作所ダイスT-240
T型コネクター用圧縮ダイス
用途EP520C用 トラスコ品番223-8954 範囲圧着:T240
1組
23,980 税込26,378
7日以内出荷