12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広面積への塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行うとき、作業の効率を大きく向上させます。
空気出入口接続口径G1/4
1台
35,980 税込39,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

液体をエアで圧送するタンクです。 液体の圧送に最適な軽量、コンパクトなステンレス製の加圧容器です。 減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルターを標準装備しています。 フタの開閉が簡単なワンタッチレバー式です。
最高使用圧力(MPa)0.4 取付口(エア)G1/4、(液体)Rc1/4
1台
80,980 税込89,078
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗り色がほとんど一定した連続塗装作業の場合に便利です。 汎用塗料も使用可能です。
取付口(エア)G1/4B、(液体)G3/8B
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
84,980 税込93,478
3日以内出荷

明治機械製作所液圧送タンク
最高使用圧力(MPa)0.49 塗料供給方式ワンタッチレバーロック方式 吐出口径G1/4 空気出入口接続口径G1/4
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量(L)10 トラスコ品番731-6631 質量(kg)3.55 奥行(mm)228 全幅(mm)228 全高(mm)495 取付口(エア・液体)Rc1/4
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

容量(L)10 トラスコ品番731-6615 質量(kg)3.45 奥行(mm)228 全幅(mm)228 全高(mm)495 取付口(エア・液体)Rc1/4
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

容量(L)10 トラスコ品番731-6674 質量(kg)3.3 奥行(mm)228 全幅(mm)228 全高(mm)495 取付口(エア・液体)Rc1/4
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

1個
119,800 税込131,780
欠品中

1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷