28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKEX(タケナカエンジニアリング)在室確認スイッチ SA-P2 2接点型
在室の文字が大きく緑色で浮き上がります。明るさ調節可能です。 スイッチを押すと在室ランプが点灯し、これに合わせて 2接点出力します。 再度押すと消灯し2接点出力が 反転します。 生活安心報知システムに組み込んで ご使用いただけます。 明るさは2段階に切り替えできます。 オリジナルデザインで、色合いは緑内障高齢者に 見やすい色です。(点灯表示時) ネームプレートに自由に書き込みできます。 (例:「在室時点灯」、「押す」等) 1個用スイッチボックスに適合します。
ホワイト(マンセル10Y9/0.5) 質量(g)125 取付方式1個用スイッチBOXに適合 使用温度範囲(℃)-10~+50 電源(V)DC10.5~14.0 スイッチ押しボタン プレート透明カバー式(自由書き込み) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×9 消費電流(mA)25(点灯時) ランプ表示:在室表示、緑色点灯 出力接点ラッチ式出力(2C接点)、接点負荷30〔V〕1.0〔A〕 配線方式8芯線、電源:赤+黒-2芯、出力1:COM橙、NO茶、NC桃、出力2:COM青、NO黄、NC緑 プレート寸法(幅W×高さH)(mm)24×9 パネル在室表示
1台
23,980 税込26,378
6日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)表示灯 HY-RG
トイレや居室の状態、緊急呼び出しの表示などさまざまなシステムにご採用いただけます。
用途トイレや居室の使用または未使用の表示 トイレで設定時間以上使用されている表示 緊急呼び出しされている表示 生活安心システムで、在不在の表示 セット/リセットの表示 材質(パネル)プレート:樹脂、ランプカバー:アクリル 質量(g)70 取付方式1個用スイッチBOXに適合 電源(V)DC11~26 スイッチ【ディップスイッチ(2ビット)設定1から設定4の選択】設定スイッチ/設定1/接点開(OFF)時:赤点灯、接点閉(ON)時:緑点灯、設定スイッチ/設定2/接点開(OFF)時:緑点灯、接点開(ON)時:赤点灯、設定スイッチ/設定3/接点開(OFF)時:赤点灯、接点開(ON)時:赤点滅(0.5秒)、設定スイッチ/設定4/接点開(OFF)時:緑点灯、接点開(ON)時:赤点滅(0.5秒) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ランプカバー:20×60×20 消費電流(mA)25以下(DC12V時) 使用周囲温度(℃)-10~+40 表示内容(1)赤点灯、(2)緑点灯、(3)赤点滅 外観プレート:ホワイト(マンセル10Y9/0.5)ランプカバー:乳白色 設置場所屋内専用 入力電源端子式(極性あり)、プッシュイン式端子台Φ0.4~0.9mm 接点入力方式端子式無電圧a接点、プッシュイン式端子台Φ0.4~0.9mm
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷

カラーによる視覚管理にも最適な、標示札が回転する標示盤。指先で軽く押すだけで回転する便利な標示盤。遠くからでも認識できるので、用途に合った色別の視覚管理に最適です。※1段あたり赤白プレート25枚付きです。
幅(mm)585 奥行(mm)18 材質スチール セット内容1段あたり赤白プレート25枚
1台
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)LED表示灯
ハイパワーLED 採用により、屋外太陽光の直下でも視認性に優れています。 電源はDC12 ~ 24V のマルチ電源です。 2色(赤・緑)の表示を個別入力で点灯/点滅動作が可能な表示灯です。 防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能です。 付属のネジで壁面への取付は簡単です。また、埋込スイッチボックス(1コ用)を利用すれば、見た目にもスッキリと取付ることができるコンパクトでスマートなデザインです。
用途警備のセット/リセット表示や警報表示として、設備監視時の異常表示として、在室/不在の表示灯として 仕様【制御入力】無電圧a接点4入力(赤色:2入力 点灯/点滅、緑色:2入力 点灯/点滅)、優先順位:後入力優先 材質(カバー・ベース)樹脂、(取付板)SPCC 質量(g)約260 配線接続リード線式 電源電圧(V)DC12~24±10% (極性あり) 光源赤LED:約9000mcd、緑LED:約9000mcd 消費電流(mA)160以下(DC12V時)、100以下(DC24V時) 使用周囲温度(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと) 設置場所屋内・屋外 (IP54相当:正方向取付時) 点灯色赤色・緑色 (ハイパワーLED、赤色・緑色各4個)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デザインを重視した在空表示付きアルミ製の多目的室名札。
用途病院や、既存室名札に空室・使用中を追加したい場合に最適 表示内容空室/使用中 材質アルミ型材アルマイト仕上 高さ(mm)40 奥行(mm)15 表示(スライド可変)アクリルマット板 表示方式UV印刷 材質(フレーム)アルミ型材アルマイト仕上
1枚
4,698 税込5,168
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


クラウン[事務用品]行動表示板
材質本体:アルミ、名札:ステンレス 寸法(縦×横)(mm)約30×118(名刺紙) グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED標示灯
LEDの採用によりメンテナンスを大幅に削減。 点滅によるランプ切れの心配がありません。 蛍光灯と比較してスイッチのON/OFFに対する応答性に優れています。 点滅頻度の高い表示サイン(手術中・使用中)、ランプ切れによる不点で重大なトラブルが予想される部屋(手術中)などに。
1台
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

部屋名や用途の標示に適しています。
用途部屋名や用途の標示に。 厚さ(mm)2 材質/仕上アクリル 縦(mm)40 横(mm)140
1箱(5枚)
2,698 税込2,968
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本緑十字社回転ネーム表示盤
材質(本体)硬質エンビ、(ベース、札)スチール、(枠)アルミ
1枚ほか
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

両面テープ付
仕様●サイズ(mm):50×150×7(t)●表示内容:在室⇔不在●材質:アクリル アズワン品番65-2303-90
1個
2,300 税込2,530
当日出荷

表示板 スライド式ドア モノタロウ 動画あり
会議室や応接室の入り口に貼り付ける事で簡単に中の様子を伝える事が出来ます。
用途部屋の案内表示に 文字内容使用中-空室 材質アクリル板 仕様スライド式、テープ付 寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×150×7
1枚
999 税込1,099
当日出荷

取付け方法粘着シール 材質アクリル 厚さ(mm)7 質量(g)45 縦(mm)50 横(mm)150
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質ステンレス、アルミ、両面テープ付(裏面) 厚さ(mm)6 寸法(mm)50×150 質量(g)60
1台
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


TAKEX(タケナカエンジニアリング)表示灯 HY-81
各種入力に応じた表示をする多機能な表示灯です。 乳白色のカバーの採用により周囲環境にマッチします。 トイレの使用状態を知るシステムに最適です。
材質本体:ABS樹脂カバー:PE樹脂 質量(g)約180 配線接続M3セルフアップ端子式 設定方式【表示パターン】[動作入力時]動作入力→点灯表示時間経過後(1)緑点灯→緑点滅、(2)緑点灯→緑回転、(3)緑点灯→赤回転、(4)赤点灯→赤点滅、[緊急入力時](1)赤回転、(2)赤点滅、(3)赤点滅、(4)赤回転、【動作入力設定】連動表示/保持表示、【緊急入力設定】連動表示/保持表示 電源電圧(V)DC12~24(±10%)(極性なし) 消費電流(mA)100以下 使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと) 入力端子【動作入力】接点方式:無電圧接点(a接点)、入力受付時間:300msec以上、入力受付抵抗:100Ω以下、【緊急入力】接点方式:無電圧接点(a接点)、入力受付時間:50msec以上、入力受付抵抗:100Ω以下、【リモート入力】接点方式:無電圧接点(a接点)、入力受付時間:300msec以上、入力受付抵抗:100Ω以下 設置場所屋内天井・壁面(1個用スイッチボックス対応) 明るさ明/暗(緊急表示は「明」固定) 時間設定表示:5秒/4分/10分/15分/20分/30分/60分/連続
1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷

ワンタッチでカバー上部を上下に動かす事ができ、表示を切り替えることができます。
材質ABS樹脂 厚さ(mm)7 質量(g)18 縦(mm)80 横(mm)50
1枚
619 税込681
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

事務所、会議室、応接室、オフィス等で使える便利なサイン標識です。裏面テープで簡単に貼り付けて設置できます。スライドさせ室内状況をお知らせします。
用途事務所、会議室、応接室、オフィス等 材質アクリル 仕様裏面テープ 厚さ(mm)7 寸法(縦×横)(mm)50×150
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

在室か不在かがわかる、スライド表示窓付きプレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
材質アクリル 仕様テープ付 寸法(mm)50×225×7
1枚
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

応接室や商談室などの間仕切りされたスペースの使用状況がワンタッチで表示できます。
トラスコ品番364-7161 材質アクリル(UP50)、ステンレス+アルミ(PL51) 厚さ(mm)6 取付粘着テープ 縦(mm)50 横(mm)150 表示内容在室/不在 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,498 税込1,648
欠品中

TAKIGEN(タキゲン)ラバトリーロック
車両の化粧室用に開発された製品です。 表面には在室表示用インジケーターが付いています。 内部は、操作し易いローレットつまみで、三方向のロックが可能です。
用途航空機・バス・特装車の化粧室扉 材質カバー部/AAS樹脂、ラッチ/アルミニウム鋳物、リンク部/ステンレス鋼板(SUS304) グレー タキゲンコード21701
1個
5,454 税込5,999
4日以内出荷

室内の状況を一目で分かるようにします。
用途室内の状況を外に伝える為に トラスコ品番347-1259 厚さ(mm)2 材質/仕上アクリル 質量(g)9.5 縦(mm)120 横(mm)30 表示内容在室-不在
1箱(5枚)
2,498 税込2,748
翌々日出荷

部屋名や用途の標示に適しています。
用途部屋名や用途の標示に。 厚さ(mm)2 材質/仕上アクリル 取付なし 質量(g)9.5 縦(mm)30 横(mm)120
1箱(5枚)
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)小型LED信号灯
デザイン性と視認性に優れた2灯タイプの小型LED信号灯。赤・緑の2色の小型LED信号灯でシャッター動作中の注意喚起表示や、車両管制の構内信号灯に最適です。赤・緑共有電圧入力により点灯します。ハイパワーLED赤色・緑色各4個使用の採用により、屋外太陽光の直下でも視認性に優れています。また180°の視野角により、視認性抜群です。IP54相当の防雨構造になっていますので、そのままで屋外でも使用可能です。露出取付はもちろん、1個用スイッチBOXにも対応しており、取付場所を選びません。見た目にもスッキリと取付けることができるコンパクトでスマートなデザインです。
用途シャッター動作中の注意喚起表示として。車両管制の構内信号灯として。在室/不在の表示灯として 閃光:赤色・緑色(ハイパワーLED、赤色・緑色各4個) 質量(g)約275 配線接続リード線式(スリーブ付) 入力制御:有電圧入力AC100~200V 電源電圧(V)AC100~200±10% 光源赤LED:約10800mcd、緑LED:約18000mcd 使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと) 外観カバー:樹脂(クリア)、ベース:樹脂(グレー)、取付板:SUS 設置場所屋内・屋外(IP54相当) 消費電流(AC100V時)赤点灯:1.3W、緑点灯:0.8W、(AC200V時)赤点灯:1.6W、緑点灯:1.1W
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷

車いすや椅子に着座センサーを敷いて使用します。 車いすから降りた(又は落下した)時、携帯されている受信機にバイブまたは音でお知らせします。 電波到達距離は100mで、あらかじめ登録していますのですぐに使用していただけます。 メロディ(チャイム音)とフラッシュでお知らせする卓上型受信機セットもございます。 充電式で専用充電器付きです。3段階の音量とバイブレーションおよび液晶表示でお知らせします。 お知らせの時間の選択ができます。(20秒/2分/5分/10分)
用途車イスからベッドへの移乗介助、お知らせ用途に。 車イスからの立ち上がりによる徘徊検知用途に。 身障者トイレを使用する為に立ち上がったことをいち早く介助者 に伝え、転倒リスク回避に。 高齢者施設、食堂など、職員の目の届かない所での転倒対策用途に。 社長室・役員室などの在室確認。 漫画喫茶などの入室確認。 セット内容携帯型受信機セット:BPS-33+HC-116(B)+RXF-60K 電波到達距離(m)約100以内(見通し距離)
1台
94,980 税込104,478
9日以内出荷