サイドウイングマルチループ方式(独自名称)により小型化を実現。シンプルデザインの地デジ室内アンテナ(強電界地域用)です。ブラックモデル。
強電界地域でご利用いただける室内アンテナ 。独自の傾き調整クリップで、アンテナ受信面を0~90度の範囲で無段階に調整、固定が可能。最適な受信感度に調整できます。市販の丸木ネジを利用して壁面に取り付けることができます。
質量(kg)0.13
ケーブル長(m)1.5C-2V約1.5m(F型プラグ付)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(高さ)122×(幅)100×(奥行き)100
出力インピーダンス(Ω)75(F形プラグ)
受信周波数470~710MHz
適合地域強電界地域用
受信チャンネル(ch)UHF・ch13~52
適合周波数UHF710MHz
省スペース設計のスマートで丸みのあるデザインのブースター内蔵型室内アンテナ(強電界地域用)ブラックモデル。
地上デジタル放送用 ブースター内蔵室内アンテナです。。「お部屋のアンテナも美しく」すっきりデザインの、ブースター内蔵室内アンテナ 。スマートで丸みのあるすっきりしたデザインは、お部屋の空間を損ねません。新設計のローノイズブースターを採用、従来機種に比べ、受信性能がアップしました。
仕様UHF(ブースター内蔵)
ケーブル長(m)1.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×85×85
受信チャンネル(ch)13~52
室内用地デジアンテナも、「つんとお澄まし」する時代。
・テレビやパソコン周りに調和する、主張しないデザイン
スタイリッシュな薄型テレビやパソコンの横に置いても目立ちません。
・水平・垂直両偏波に対応
アンテナ本体を90°回転でき、水平・垂直の両偏波に対応していますから、どの地域でも受信できます。
・外観
手のひらサイズのコンパクトなアンテナですから、場所を選ばず、どこにでも置けます。
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
スリムでコンパクトな、強電界地域向け地上デジタル放送用室内アンテナです。
8色のカラーバリエーションがあるため、個性に合ったものをお選びいただけます。
本体に付いているケーブルの先端にはストレートプッシュ形金メッキプラグを採用しています。
お部屋にテレビコンセントがなくても地デジ受信が可能です。
環境に配慮した、RoHS指令対応品です。
IDA-7CBはUSB接続または付属の電源で内蔵ブースタへの電源供給が可能です。
用途屋内用
受信チャンネル(ch)13~52
偏波水平
仕様出力プッシュプラグ
付属品ACアダプタ(1個)、電源供給用USBケーブル(1本)
種別ホーム用
質量(g)370
タイプブースタ内蔵
電源ACアダプタ使用時:AC100V(50/60Hz)0.2W、USB受電時:DC5V20mA
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)207×149×90
電圧定在波比3.0以下
動作利得(dB)13~17
インピーダンス(Ω)75(F形)
当商品は電波の送信所近くの、強電界地域向けの製品となります。
電波の送信所から遠いエリアや、高い建物に囲まれたエリアでは受信できない可能性があります。
また、網入りガラスを使用している場合にも電波の受信が困難となります。
このような場所では、屋外アンテナをご利用ください。
受信チャンネル(ch)13~52(UHF放送)
受信方式地上デジタル
受信環境により地上デジタル放送受信可能
受信チャンネル(ch)13~52
付属品専用ACアダプター
適合UHF
色ホワイト
出力インピーダンス(Ω)75(同軸ケーブル)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
地デジ放送の電波を受信する、オールチャンネル(13ch.~52ch.)対応室内用アンテナです。サンドウイングマルチループ方式(独自名称)の採用により、小型化を実現。本体色:ホワイト。エレコム WEB販売専用モデルです。
強電界地域でご利用いただける室内アンテナ 。独自の傾き調整クリップで、アンテナ受信面を0~90度の範囲で無段階に調整、固定が可能。最適な受信感度に調整できます。市販の丸木ネジを利用して壁面に取り付けることができます。WEB販売専用モデルです。法規関連:ROHS(10物質対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
受信チャンネル(ch)13~52
スリムでコンパクトな、強電界地域向け地上デジタル放送用室内アンテナです。
8色のカラーバリエーションがあるため、個性に合ったものをお選びいただけます。
本体に付いているケーブルの先端にはストレートプッシュ形金メッキプラグを採用しています。
お部屋にテレビコンセントがなくても地デジ受信が可能です。
環境に配慮した、RoHS指令対応品です。
IDA-7CBはUSB接続または付属の電源で内蔵ブースタへの電源供給が可能です。
用途屋内用
受信チャンネル(ch)13~52
偏波水平
仕様出力プッシュプラグ
付属品-
種別ホーム用
質量(g)370
タイプブースタ無し
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)207×149×90
電圧定在波比3.0以下
動作利得(dB)0.5~2.0
インピーダンス(Ω)75(F形)
地デジ放送の電波を受信する、オールチャンネル(13ch.~52ch.)対応室内用アンテナです。ブースター内蔵。省スペース設計のスマートで丸みのあるデザインは、設置場所を選ばず、方向調整で向きを変えてもシルエットがかわりません。本体色:ホワイト。エレコム WEB販売専用モデルです。
地上デジタル放送用 ブースター内蔵室内アンテナです。。「お部屋のアンテナも美しく」すっきりデザインの、ブースター内蔵室内アンテナ 。スマートで丸みのあるすっきりしたデザインは、お部屋の空間を損ねません。新設計のローノイズブースターを採用、従来機種に比べ、受信性能がアップしました。WEB販売専用モデルです。法規関連:ROHS(10物質対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
受信チャンネル(ch)13~52
ブースター内蔵で地デジ受信アップ!業界初室内設置壁掛フック導入。マスト、ベランダ、壁面取付可能なマルチ金具付(左右60°方向調整可能)。屋外でも室内でも使用可能。室内設置壁掛けフック穴あり。ブースター内蔵で17~21dBアップ
受信チャンネル(ch)13~52
仕様水平・垂直偏波兼用(室内置きは垂直偏波受信不可)
付属品室内スタンド、マルチ金具、ACアダプター、電源挿入器、防水キャップ
質量(kg)1.8(アンテナ本体のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×67×435
適合マスト径(Φmm)22~49
前後比(dB)20以上
インピーダンス(Ω)75(F型)
総合利得(dB)23~28(アンテナ利得+ブースター利得)
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
1個
¥8,690
税込¥9,559
当日出荷
UHF八木型アンテナ20素子相当の薄型(平面)地デジアンテナで業界最小面積(受風面積0.127m2)を実現しました。またコンパクトで使い易いマルチ金具を採用することで、屋外設置においてマスト・ベランダ・壁面(建物)・鋼管柱などあらゆる設置に対応可能です。
背面ハンドルを装備。設置時の作業性を考慮、本体自体を掴みやすく、取付や調整が容易。
4方向へのケーブルハンガーを装備。ケーブルの取り回しなどで余長処理や固定が可能。
マルチ金具は左右60°方向調整機能。アンテナ性能の半値幅と組み合わせることで180°方向からの電波受信も可能。
DHマーク適合品
受信チャンネル(ch)UHF13~52
付属品壁面マスト取付金具(1セット)、防水キャップ、ケーブルクランプ(1セット)、F型接栓(5Cケーブル用)(1セット)
質量(kg)2.2(取付金具を含む)
タイプ水平偏並専用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×230×105
受信周波数470~710MHz
適合地域強・中電界
素子数20
前後比(dB)8以上
電圧定在波比2.5以下
動作利得(dB)7.8~9.7(実力値)、7.5以上(規格値)
受風面積(m2)0.127
インピーダンス(Ω)75(F型)
半値幅(度)80以下
地上デジタル放送に対応したUHFアンテナです。
「フラットスリーブ方式(独自名称)」の採用により小形・軽量化を実現した強電界用地デジアンテナです。スマートなデザインで屋外のベランダ設置にも室内設置にも使用可能。
八木式アンテナ4~5素子に匹敵する3~5dBの高利得を実現しました。付属の専用スタンドで室内に置くことができます。(垂直偏頗は縦置き) 。防雨構造なので屋外のマストやベランダ金具にも取付可能。室内で感度が足りない場合は屋外設置が可能。水平・垂直偏波に対応。
偏波水平・垂直偏波対応
付属品室内用スタンド(本体に取付済み)、マスト取付金具、マスト押え金具、防水キャップ、六角ボルト(M6)×2、スパナ
材質本体:合成樹脂、出力端子:黄銅・合成樹脂/ニッケルめっき、卓上スタンド:合成樹脂
質量(kg)0.7(スタンド含む)
外形寸法(mm)(幅)307×(高さ)97×(奥行き)141(スタンド含む)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)97×307×141(室内スタンド使用時)
出力インピーダンス(Ω)75(F型)
受信周波数470~710MHz
適合地域強電界地域用
適合マスト径(Φmm)Φ15~38.1
素子数4~5素子相当
耐風速(m/s)40(破壊風速)
前後比(dB)9~16
電圧定在波比2.5以下
動作利得(dB)3~5(標準値)
受信チャンネル(ch)13~52
半値幅(度)60~75
適合周波数UHF
1台
¥6,898
税込¥7,588
翌日出荷
小型ながらアンテナ利得4~5dBと高性能を実現。付属の専用スタンドを使用することで屋内で室内アンテナとしても使用できます。高耐候性のASA樹脂採用により、窓際での設置や屋外での使用に適しています。、やわらかい筐体ラインにコンパクトなデザインで高性能を実現しています。、防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます(4C・5C)
仕様●寸法:高さ75mm×幅275mm×奥行125mm●質量:本体のみ440g、金具取付時580g、スタンド設置時510g●受信偏波:水平・垂直偏波用(スタンド設置時は水平のみ)●受信チャンネル:13~52ch●動作利得(db):4~5●出力インピーダンス:75Ω(F形)●VSWR:2.5以下●前後比:12~18db
小型ながらアンテナ利得とブースタ利得を合わせて最大26dBの利得を実現。ブースタ内蔵タイプは低雑音ブースタを搭載し。コンパクトながら高性能を実現しました。付属の専用スタンドを使用することで屋内で室内アンテナとしても使用できます。高耐候性のASA樹脂採用により、窓際での設置や屋外での使用に適しています。、やわらかい筐体ラインにコンパクトなデザインで高性能を実現しています。、防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます(4C・5C)
仕様●寸法:高さ75mm×幅275mm×奥行125mm●質量:本体のみ440g、金具取付時580g、スタンド設置時510g●受信偏波:水平・垂直偏波用(スタンド設置時は水平のみ)●受信チャンネル:13~52ch●動作利得:4~5db●出力インピーダンス:75Ω(F形)●VSWR:2.5以下●前後比:12~18db●電源:DC15V40mA
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、フラットケーブルです。壁に穴を開けることなく、サッシ戸から屋内に引き込むことが可能。Wi-Fiや携帯電話など電波の影響を受けにくく与えにくい、高シールド構造の製品です。ケーブル長:60cm。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。同軸ケーブルF形接栓を接続可能。通電仕様、金メッキ端子 。壁に穴を開けずに、屋外に設置したアンテナからの電波を屋内に引き込むことができます。取り付け窓枠幅最大170mm 。シールドプラグ採用だから妨害波に強い。JEITA HSマーク認定商品 。防水キャップ1個、木ネジ4個付取り付け付属 。取説付属なし簡易梱包仕様 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:ハイシールドマーク(HSマーク)登録、ROHS(10物質対応)
質量(kg)0.1
色ホワイト
周波数帯域(MHz)10~3224
ケーブル長(cm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)75
挿入損失(dB)10~76MHz:0.6以下、76~222MHz:1.0以下、222~770MHz:1.5以下、770~1489MHz:2.0以下、1489~2150MHz:2.5以下、2150~2681MHz:3.0以下、2681~3224MHz:4.0以下
VSWR10~76MHz:1.4以下、76~222MHz:1.4以下、222~770MHz:1.4以下、770~1489MHz:1.6以下、1489~2150MHz:2.0以下、2150~2681MHz:2.5以下、2681~3224MHz:3.5以下
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
全長が短く小型な高性能UHFオールチャンネル型アンテナです。
前後比特性に優れ、アンテナ後方からの妨害波に威力を発揮します。
アーム部にケーブルストッパーが標準搭載されており、施工性が向上しています。
水平・垂直偏波対応品です。
環境に配慮したRoHS指令対応品です。
防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
受信チャンネル(ch)13~52
偏波水平・垂直用
付属品5CF形コネクタ(1個)、防水キャップ(1個)
種別ホーム用
適合マスト径(Φmm)22~48.6
電圧定在波比2.5以下
インピーダンス(Ω)75(F形)
デジタル放送に対応したUHFアンテナです。
ZAMメッキの採用でサビに強い
従来の反射器を大型コーナーリレフターの採用に
より前後比が優れ、動作利得が改善
RoHs指令対応
防水キャップ1個
タイプ水平・垂直受信用
電圧定在波比2.5以下
ch.13~28において、優れた受信性能を実現したch.13~36受信用の地上デジタルアンテナです。
受信チャンネル(ch)13~36
偏波水平・垂直
付属品F型コネクター(5Cケーブル用)
種別高性能型
出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)
適合地域弱電界地域(境界付近・アンテナ出力レベル45dBμV以上)
適合マスト径(Φmm)22~48.6
電圧定在波比2.5以下
テレビの地デジ用のアンテナ信号を増幅するブースター(増幅器)です。地上デジタル信号をしっかり改善アンテナケーブルの延長や機器への分配で弱くなった地上デジタル信号を増幅し、テレビ画面の乱れや映りの問題を改善します。※BS/CS放送用の信号には使用できません。小型で設置しやすい狭いテレビ裏などにも簡単に設置できるコンパクトサイズ。限られたスペースを有効活用できます。取り付けが簡単屋内のアンテナケーブル配線の途中に付属のケーブルを使って取り付けるだけで、すぐに設置完了!※付属ケーブル:S2.5C-FB L字型(ワンタッチ差込式)コネクタ-ストレート型(ロックねじ式)コネクタ 約0.5m。USB給電で便利付属のUSBケーブルを使い、充電器やテレビのUSB A端子から簡単に給電できます。※テレビにUSB A端子が無い、又はUSB A端子をすでに使用している場合には、別途USB充電器(USB A出力端子を待つ機種)をご用意ください。※付属ケーブル:USB Aコネクタオス- USB Type-Cコネクタオス 約1.0m※本製品はBS/CSの信号を通過させません。地デジとBS/CSの信号が混合している環境では、分波器(別売品)で信号を分けてから本製品を接続してください。
仕様●コネクタシェル:<専用給電用ケーブル>ニッケルメッキ<アンテナケーブル>金メッキ●雑音指数:8dB以下●定格出力レベル:95dBμV(9波)●利得:11~19dB
付属品専用給電用ケーブル、アンテナケーブル
材質<専用給電用ケーブル>被覆材質PVC<アンテナケーブル>被覆材質PVC
色ブラック、<専用給電用ケーブル>ブラック<アンテナケーブル>ブラック
質量(g)約43(本体のみ)、<専用給電用ケーブル>約23<アンテナケーブル>約26
使用温度範囲(℃)0~40
電源DC5V 0.3A
周波数帯域(MHz)470~710
保証期間<専用給電用ケーブル>初期不良のみ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10.7×約2.3×約2.3
コネクタS-2.5C-FB L字型(ワンタッチ差込式)コネクタ - ストレート型(ロックねじ式)コネクタ
ケーブル長(cm)<専用給電用ケーブル>約100(コネクタシェルを含む両端)<アンテナケーブル>約50(SR間)
インピーダンス(Ω)入出力:75
取扱説明書<専用給電用ケーブル>日本語取扱説明書あり
VSWR3以下
本体寸法(cm)幅約10.7×直径約2.3
外径(Φcm)<専用給電用ケーブル>約0.35<アンテナケーブル>約0.35
USBUSB Aコネクタオス - USB Type-Cコネクタオス
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
関連キーワード