左右・表裏対称で、厚みによって色分けしている地ベラです。
柄が邪魔にならず出し入れをスムーズに行うことができます。
ブレード角度は75°で角取り加工をしています。
サイズの違う3辺を使い分けできるマルチ寸ベラのショート仕様です。
両端は50mmと30mmになっています。
厚さ(mm)1.2mm
先端寸法(mm)50・30
サイズの違う3辺を使い分けできるマルチ寸ベラのワイド仕様です。
両端は70mmと50mmになっています。
先端寸法(mm)50・70
ブレード先端を使用してのクロスカットの他、窓枠廻り等の狭い部分には両端も使用できます。
全高は約13.5cmと低くしながら適度なハンドルの長さがあり、握りも良好です。
両端はいずれのサイズも50mmと30mmになっています。
材質(ハンドル)合板(厚約9mm)
材質(ブレード)ステンレス
窓枠廻り等の狭い部分のクロスカットに便利な小型のステンレス地ベラです。
全高を約10.5cmと低くしてありますので、狭い部分での取り扱いがよりしやすくなっています。
材質(ハンドル)合板(厚約9mm)
材質(ブレード)ステンレス
関連キーワード