高品質のステンレスに総焼入れ加工を施し、耐久性・強度を上げています。
厚さ(mm)1.2
左右・表裏対称で、厚みによって色分けしている地ベラです。
柄が邪魔にならず出し入れをスムーズに行うことができます。
ブレード角度は75°で角取り加工をしています。
Z型の形状により入隅で刃先が見やすく、ジョイント使用時も線で押さえることにより押さえが安定します。
1.0mmと1.2mm厚は軽量化のため穴を開けています。
高品質で耐久性のある焼入れステンレス鋼を使用しています。
1.0mm厚は更に耐久性・強度を持ったステンレス総焼入れ加工を施しています。
スリムなハンドル形状で、板厚も9mmなので軽量です。
全高を約170mmに抑えているので、取り回しがしやすくなっています。
板厚(mm)約9
材質(ハンドル)合板
材質(ブレード)ステンレス
刃部に穴を開けることで軽量化されているため、腕への負担が少ないです。
刃幅が柄幅よりも広く作られており、隅や角にもしっかりと当てることが出来ます。
用途クロス切りに。
全長(mm)175
材質/仕上ステンレス
刃長(mm)40(60)
両端がはみ出したN型タイプです。3辺が使用でき、便利です。
用途クロスカット用地べラ。
材質ブレード:ステンレス、柄:シナベニア
刃幅(mm)240
ブレード先端を使用してのクロスカットの他、窓枠廻り等の狭い部分には両端も使用できます。
全高は約13.5cmと低くしながら適度なハンドルの長さがあり、握りも良好です。
両端はいずれのサイズも50mmと30mmになっています。
材質(ハンドル)合板(厚約9mm)
材質(ブレード)ステンレス
関連キーワード