汎用タイプのステンレス地ベラです。
ヘラ部の長さをショート加工し、コンパクトかつ軽量になっています。
厚さ(mm)1
ステンレスの総焼入れセラミックコーティングをし、耐摩耗性が向上しています。
木柄は黒メタリック塗装仕上げ、軽量かつコンパクトに仕上げました。
刃部に穴を開けることで軽量化されているため、腕への負担が少ないです。
刃幅が柄幅よりも広く作られており、隅や角にもしっかりと当てることが出来ます。
用途クロス切りに。
全長(mm)175
材質/仕上ステンレス
刃長(mm)40(60)
クロームコーティングを施し耐摩耗性に優れています。
柄は邪魔にならないショート仕様です。
特殊クロームメッキを施し、今までにない硬さと耐摩耗性を実現。
また、穴を開けて軽量化をはかっています。
パテ離れ・汚れ落ちが良い、プロ仕様で手先感覚のヘラです。クロスカット用のカット定規として使用できます。手入れの簡単な特殊加工柄を使用しています。
用途塗装内装作業。
材質SUS430
左右・表裏対称で、厚みによって色分けしている地ベラです。
柄が邪魔にならず出し入れをスムーズに行うことができます。
ブレード角度は75°で角取り加工をしています。
高品質で耐久性のある焼入れステンレス鋼を使用しています。
1.0mm厚は更に耐久性・強度を持ったステンレス総焼入れ加工を施しています。
仕様入隅等、クロスに余裕を見て切断したい場合に便利な厚手の地ベラです。
材質(ハンドル)合板(厚約12mm)
材質(ブレード)ステンレス
ステンレス総焼入加工により耐久性がUP!
軽量でコンパクト、優れたバランス設計。
先端スキ加工による、0.6mm厚の強度強化
0.6mm厚は、1.2mm厚の板を先端スキ加工し、強度強化してあります。
刃幅9寸
ブレード1.2mm厚のステンレス材を使用した、クロスカット用地ベラです。ブレードがはみ出ている事によって、両端も使用できます。柄には通常の合板と比べ表面強度が平均50%アップした特殊合板を使用しており、パテのそぎ落としやカッターの刃折りの際のダメージを軽減します。
全長(mm)190
刃厚(mm)1.2
柄長さ(mm)100
仕様1.2mm厚
材質(柄部)合板
材質(ブレード)SUS420J2(1.2t)
スリムなハンドル形状で、板厚も9mmなので軽量です。
全高を約170mmに抑えているので、取り回しがしやすくなっています。
板厚(mm)約9
材質(ハンドル)合板
材質(ブレード)ステンレス
高級タイプのステンレス地ベラです。
柄は軽量で防水処理を施しています。
厚さ(mm)1.2
高品質のステンレスに総焼入れ加工をして耐久性、強度を上げています。
先端スキ加工で板曲がり等がおきにくくなっています。
先端幅(mm)265
柄の短いステンレス地ベラです。
腰袋への出し入れが行いやすく、コーナー近くでの施工でも柄が邪魔になりません。
高品質のステンレス材と左官ゴテ製造技術を活かしたヘラ部は従来の地ベラと比べ先端の直線性に優れています。
末端部分はR仕上げでスライドしやすくなっています。
ヘラ部の長さを短く、柄の部分もスリムにして扱いやすい形状です。
厚さ(mm)1
1本
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
1本
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
1本
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
1本
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
柄は丸味を持ち、軽く握りやすく、クリア塗装です。
用途クロスのコーナー切りに。
全長(mm)220
刃長(mm)50
刃厚(mm)0.6
材質ステンレス(SUS420J2)
パテ離れ・汚れ落ちが良い、プロ仕様で手先感覚のヘラです。狭い場所でのクロスカット用のカット定規として使用できます。
手入れの簡単な特殊加工柄を使用しています。狭いところにはN型タイプが現在では主流になっています。
用途塗装内装作業。
材質SUS430
腰袋に3本入れても重さを気にせず、柄も4好きなところで切って使うこともできる軽量タイプの地ベラです。
壁にカーボン地ベラの背中を沿わせながら面取りの角度に合わせてカッターを入れてカットして下さい。
特に大きな地ベラが入らないところに便利です。
材質ポリアミド炭素繊維入り
寸法(mm)大:幅90、高さ160中:幅65、高さ156小:幅40、高さ140
刃幅(mm)大:90中:65小:40
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ハガネ、ばね鋼使用で腰が強く力を入れても大丈夫です。
用途下地用のパテに使用します。
ジョイント・コーナー用。
刃長(mm)50
材質鋼
刃厚(mm)0.4
高級タイプのステンレス地ベラです。
柄は軽量で防水処理を施しています。
厚さ(mm)0.6
1丁で3種類の幅(30mm、50mm、120mm)が使える大変便利な地ベラです。
カーテンボックス内のような狭い場所のコーナーカットに適しています。
木柄などが付いていないので、腰袋にもスッキリ収納。
先端幅(mm)120
防水工事の下地のケレン掃除等、下地処理に最適です
また、クラックのパテ処理にも使われています
頑丈な鋼製なので、しなやかな弾力と高い耐久性が特徴です
左右兼用で使い勝手とデザインを追求した地ベラ用腰袋です。
寸法(mm)260×50×245
質量(g)約240
特殊研磨による刃の先端を薄くし、削りやすくしたパテ施工時のケレン用ヘラです。
先端幅を短くすることで腰がしっかりとしているため、盛り上がったパテをきれいに削り落とせます。
壁紙をはがす作業にも適しています。
厚さ(mm)0.3
「地ベラ」下地用ヘラの原型。
塗装業界で最もポピュラーな0.4mm厚特殊鋼の下地用ヘラです。
材質(ブレード)SK-5、(ハンドル)合板+クリアー塗装
防水工事の下地のケレン掃除等、下地処理に最適です
また、クラックのパテ処理にも使われています
サビに強いステンレス製なので、屋外や湿気の強い場所での作業に便利です
厚手のアクリルを使用し、従来の地ベラと比べ軽く、使いやすい地ベラです。
透明で壁紙の柄も良く見え、作業がしやすくなります。
厚さ(mm)2
従来のクシ目ゴテは、手が疲れ巾も狭く、能率が良くありません。マークのクシ目地ベラは、クロス用地ベラを利用し、大変にぎりやすく、長さも8寸あり、作業能率はバツグンです。
刃幅(mm)242
全長(mm)223
材質ハガネ
刃長(mm)50
刃厚(mm)0.4
刃先厚(mm)0.4
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1丁で3種類の幅が使えるステンレス製のミニ地ベラです。
柄がないため、ドア横、エアコン周りなどの狭い場所や、奥まった場所での作業に重宝します。
厚み0.6mmタイプは使用状況やお好みに合わせて曲げて使用できます。
厚み毎にロゴの色が異なるため、使い分けに便利です。
全長(mm)160
柄幅(mm)20
先端幅(mm)約35
角度を付けたブレードで押さえやすい地ベラです。
手首が楽になり押さえる角度が安定するため、切断幅を一定に保ちやすくなっています。
サイズ4寸相当
先端幅(mm)約120
Z型の形状により入隅で刃先が見やすく、ジョイント使用時も線で押さえることにより押さえが安定します。
1.0mmと1.2mm厚は軽量化のため穴を開けています。
ステン板で造られたシンプル形状の地ベラです。
木柄がないため、入隅や奥まった所での作業に便利です。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ