高品質で耐久性のある焼入れステンレス鋼を使用しています。
1.0mm厚は更に耐久性・強度を持ったステンレス総焼入れ加工を施しています。
ヘラ部の長さを短く、柄の部分もスリムにして扱いやすい形状です。
厚さ(mm)1
左右・表裏対称で、厚みによって色分けしている地ベラです。
柄が邪魔にならず出し入れをスムーズに行うことができます。
ブレード角度は75°で角取り加工をしています。
仕様入隅等、クロスに余裕を見て切断したい場合に便利な厚手の地ベラです。
材質(ハンドル)合板(厚約12mm)
材質(ブレード)ステンレス
特殊クロームメッキを施し、今までにない硬さと耐摩耗性を実現。
また、穴を開けて軽量化をはかっています。
汎用タイプのステンレス地ベラです。
ヘラ部の長さをショート加工し、コンパクトかつ軽量になっています。
厚さ(mm)1
ステンレス総焼入加工により耐久性がUP!
軽量でコンパクト、優れたバランス設計。
先端スキ加工による、0.6mm厚の強度強化
0.6mm厚は、1.2mm厚の板を先端スキ加工し、強度強化してあります。
刃幅9寸
高品質のステンレス材と左官ゴテ製造技術を活かしたヘラ部は従来の地ベラと比べ先端の直線性に優れています。
末端部分はR仕上げでスライドしやすくなっています。
汎用タイプのステンレス地ベラです。
ヘラ部の長さをショート加工し、コンパクトかつ軽量になっています。
厚さ(mm)1.2
高級タイプのステンレス地ベラです。
柄は軽量で防水処理を施しています。
厚さ(mm)1.2
多用途に使えるステンレス製の地ベラです。ステンレス製でサビに強く、使用後の手入れが楽です。
用途クロスカット用地べラ。
材質ブレード:ステンレス(SUS420J2)、柄:シナベニア
刃幅(mm)245
刃厚(mm)0.6
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
クロームコーティングを施し耐摩耗性に優れています。
柄は邪魔にならないショート仕様です。
1本
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
1本
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
1本
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
高級タイプのステンレス地ベラです。
柄は軽量で防水処理を施しています。
厚さ(mm)0.6
1丁で3種類の幅(30mm、50mm、120mm)が使える大変便利な地ベラです。
カーテンボックス内のような狭い場所のコーナーカットに適しています。
木柄などが付いていないので、腰袋にもスッキリ収納。
先端幅(mm)120
Z型の形状により入隅で刃先が見やすく、ジョイント使用時も線で押さえることにより押さえが安定します。
1.0mmと1.2mm厚は軽量化のため穴を開けています。
1丁で3種類の幅が使えるステンレス製のミニ地ベラです。
柄がないため、ドア横、エアコン周りなどの狭い場所や、奥まった場所での作業に重宝します。
厚み0.6mmタイプは使用状況やお好みに合わせて曲げて使用できます。
厚み毎にロゴの色が異なるため、使い分けに便利です。
全長(mm)160
柄幅(mm)20
先端幅(mm)約35
ステン板で造られたシンプル形状の地ベラです。
木柄がないため、入隅や奥まった所での作業に便利です。
ブレードの長さを短くし、柄の部分をスリムにしたステンレス製の軽量地ベラです。
材質(ハンドル)合板(厚約9mm)
材質(ブレード)ステンレス
高品質ステンレス材を使用しています。
従来の地ベラと違い、ステンレス部の両側にストレートなラインが出る為、クロスのジョイント切りなどの場合、柄合わせが大変よくわかります。
壁紙のしわ伸ばし、エアー抜きもできる地ベラです。
先端幅(mm)200
材質ポリプロピレン
高さ(mm)110
先端厚さ(mm)2
1枚
¥819
税込¥901
当日出荷
階段の三角コーナーや、狭い部分、持ち手が邪魔になるような部分等に対応しやすい特殊形状のブレードになっています。
寸法(mm)90
刃幅(mm)90
ブレードの表面に緻密で特殊な硬質メッキ処理を施し、カッターの摩擦による摩耗を軽減し、また、表面に付着した糊の洗い落としも容易です。
地ベラの表面に穴をあけることにより、通常のステンレス地ベラに比べて軽く扱いやすくなっています。
ブレードの両端も使えます。
材質(ハンドル)合板(厚約9mm)
材質(ブレード)ステンレス+特殊硬質メッキ処理
高品質のステンレスに総焼入れ加工をして耐久性、強度を上げています。
先端スキ加工で板曲がり等がおきにくくなっています。
先端幅(mm)265
柄の短いステンレス地ベラです。
腰袋への出し入れが行いやすく、コーナー近くでの施工でも柄が邪魔になりません。
柄は丸味を持ち、軽く握りやすく、クリア塗装です。
用途クロスのコーナー切りに。
全長(mm)220
刃長(mm)50
刃厚(mm)0.6
材質ステンレス(SUS420J2)
への地べらはエッジに角度を付け、ジョイントや入隅の押えがしやすい地ベラです。
先端幅(mm)220
厚さ(mm)0.6
1枚
¥549
税込¥604
当日出荷
狭い所、窓枠周り、入隅、目隠し等細かな作業に適した地ベラです。
1枚に0.6mmと1.2mmの厚みを持たせています。
厚さ(mm)0.6/1.2mm
目地にパテを塗り、テープがはがれないように押さえます。
ステンレス鋼を使用しており、適度な硬度と弾力性があるヘラです。
用途ジョイント目地処理・テーパーボード等の目地処理などに
厚さ(mm)約0.5~1.0(ブレード)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約109×32×14.5(グリップ)
穴径(Φmm)7(ハトメ付)
材質ブレード:ステンレス、グリップ:天然木
コシがあり、サビに強いパテべラです。ステンレス製でサビに強いです。コシが強く、塗りつけ作業がしやすいです。
用途下地パテの塗りつけ。
材質ブレード:SUS420J2、ハンドル:シナベニア
幅(mm)155
1本
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
ヘラ部にセラミックコートを施し耐摩耗性に優れた地ベラです。
グリップは滑りにくい形状です。
厚さ(mm)1.2
関連キーワード