防水工事の下地のケレン掃除等、下地処理に最適です
また、クラックのパテ処理にも使われています
頑丈な鋼製なので、しなやかな弾力と高い耐久性が特徴です
「地ベラ」下地用ヘラの原型。
塗装業界で最もポピュラーな0.4mm厚特殊鋼の下地用ヘラです。
材質(ブレード)SK-5、(ハンドル)合板+クリアー塗装
ステン板で造られたシンプル形状の地ベラです。
木柄がないため、入隅や奥まった所での作業に便利です。
ハガネ、ばね鋼使用で腰が強く力を入れても大丈夫です。
用途下地用のパテベラ、ジョイント・コーナー用、パテ塗りに便利
全長(mm)235
セット内容全て入数:10本
材質バネ鋼ブルー:0.4mm厚
刃長(mm)45
刃厚(mm)0.4
コシがあり、サビに強いパテべラです。ステンレス製でサビに強いです。コシが強く、塗りつけ作業がしやすいです。
用途下地パテの塗りつけ。
材質ブレード:SUS420J2、ハンドル:シナベニア
幅(mm)30
1本
¥449
税込¥494
翌々日出荷
薄型タイプ・粘りのある腰で作業能率をアップ。
用途建築・塗装用
材質アルミ
刃厚(mm)約0.4
材質(柄部)合板+アルミ
材質(ヘラ部)ステンレス
パテ離れ・汚れ落ちが良い、プロ仕様で手先感覚のヘラです。塗装内装のパテの下地・中塗り用のヘラです。
手入れの簡単な特殊加工柄を使用しています。ステンレス製なので錆びにくくコシがあります。
用途塗装内装作業。
材質SUS420J2
刃厚(mm)0.4
抜群のしなり、下地処理用ヘラの最もベーシックなハガネ地ベラです。柄には通常の合板と比べ表面強度が平均50%アップした特殊合板を使用しており、パテのそぎ落としやカッターの刃折りの際のダメージを軽減します。
仕様0.4mm厚
最もポピュラーなパテ、ジョイントセメント用ヘラ
用途建築・壁装用
材質(ヘラ部)鋼製
RoHS指令(10物質対応)対応
狭い所、窓枠周り、入隅、目隠し等細かな作業に適した地ベラです。
1枚に0.6mmと1.2mmの厚みを持たせています。
厚さ(mm)0.6/1.2mm
刃の厚さを一方は0.6mm、もう一方は1.2mm厚にしてありますので、通常の地ベラと厚ベラ兼用で使用できる便利な小型の地ベラです。
刃先を曲げてありますので、狭い部分のクロスカットにも押さえがききます。
全長(mm)約125
材質(ブレード)ステンレス
窓枠廻り等の狭い部分のクロスカットに便利な小型のステンレス地ベラです。
厚さ(mm)0.6
材質(ハンドル)白カバ圧縮(厚約9mm)
材質(ブレード)ステンレス
塗装・内装の下地処理用ヘラ。サビに強くコシがある、スタンダードなステンレス鋼製地ベラです。柄には通常の合板と比べ表面強度が平均50%アップした特殊合板を使用しており、パテのそぎ落としやカッターの刃折りの際のダメージを軽減します。
刃厚(mm)0.4mm
材質(柄部)合板
材質(ブレード)SUS420J2
関連キーワード