22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
地図の上をなぞるだけで、実際の距離が測定できます。コンパス付きで方向の確認ができます。
用途地図上での距離確認用マップメジャー 材質本体:ABS樹脂 寸法(mm)76×52×11 質量(g)26 1目盛(外側)外円 1cm、内円 1km、(内側)外円 200m、内円 100m 縮尺(外側)外円 1:1、内円 1:50000、(内側)外円 1:20000、内円 1:5000
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1個
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マップメジャー、コンパス、温度計、スケール、ルーペが一体化。指針の動き、静止がスムーズなオイル式。
用途地図上の距離測定が可能。登山、キャンプに。 材質(本体)ABS樹脂 文字種別英字 本体サイズ(mm)全長76×全幅55×厚さ12 縮尺1:1(1目盛1cm)、1:5000(1目盛100m)、1:20000(1目盛200m)、1:50000(1目盛1km)
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

シンワ測定マップメジャー
地図の上をなぞるだけで、実際の距離が測定できます。コンパス付きで方向の確認ができます。温度計・スケール・ルーペ付と多機能です。
用途地図上での距離確認用マップメジャー 材質本体:ABS樹脂 寸法(mm)76×54×12 質量(g)25 1目盛(外側)外円 1cm、内円 1km、(内側)外円 200m、内円 100m 縮尺(外側)外円 1:1、内円 1:50000、(内側)外円 1:20000、内円 1:5000
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

ペン先でなぞるだけで、地図や図面上での距離を簡単に測定することができます。
長さ(mm)97 測定範囲500~20000m/500~25000m/1~50km/1~75km/1~100cm 質量(g)25 目盛500m/1km/1cm 寸法(Φmm)46 縮尺1:20000/1:25000/1:50000/1:75000/1:1(原寸)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ペン先でなぞるだけで、地図や図面上での距離を簡単に測定することができます。単位換算処理を自動的に行うため、様々な縮尺の線長にも対応します。
寸法(mm)170×22×23 質量(g)65(電池含む) 電源単4電池×2(付属) 測定範囲(m)10(実寸長) 表示単位mm、cm、m、km
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

MIZAR(ミザールテック)マップメジャー MM-1
地図上のルートをなぞれば目的地までの距離がわかるマップメジャーです。地図の上のルートをなぞるだけで目的地までの距離を把握することができます。地図の読み方の訓練にもなります。表面は縮尺目盛、 裏面は実寸表示になっています。
寸法(mm)97×46 縮尺1/20000、1/25000、1/50000、1/75000
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

メーターカウンターは1目盛1cm、3mまでの連続測定が可能、裏面のロードマップメジャーは1/25,000、1/50,000、1/75,000、1/100,000の地図に対応します。
直径×長さL(Φmm×mm)48×116 質量(g)19 材質(本体)プラスチック 厚さ(mm)11
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷

地図・図面上のあらゆる形状の線を簡単に測定することができます。電気配線、配管工事図面や金型設計、機械設計図の必要な線の長さの計測、積算・見積の業務用途まで、幅広い場面で使用可能です。33種類の縮尺があらかじめ設定されており、ユーザー独自の縮尺を最大3個まで登録可能です。
用途オートパワーオフ アズワン品番3-8824-01
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

地図読みやナビゲーションを楽しむ「オリエンテーリング」で役立つ様々な機能をもったコンパスです。 方向を知ることはもちろん、定規として地図上で距離を測ったり線を引いたりすることができます。 ルーペ機能がついているので、地図上の細かい所を見るのにも便利です。 また、針と文字盤に蓄光素材を採用しているので、暗い場所でも使いやすいです。 オリエンテーリングのみでなく、登山やハイキング時のナビゲーションにも役立ちます。 オイル式コンパスなので、針の振れを短時間で吸収します。 強力250ガウスの磁石採用で、鋭い針の振れを実現。 また、夜光付きの回転式方位目盛を採用しているので、夜間や暗い場所でも使用できます。
用途オリエンテーリング/登山やハイキング、トレイルランニングなどでのナビゲーション/山の特定/地図から直接距離を測定/ルーペと定規 仕様10気圧防水仕様、蓄光素材採用(針と文字盤) 長さ(mm)【定規】80mm(単位:1mm) 倍率【ルーペ】20×20mm 倍率5倍 偏角(°)【磁気偏角補正目盛付】±60度(単位:2度) 距離(km)【距離メジャー】1/25,000スケール - 2km / 1/15,000スケール - 0.8km
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

片手で容易にコロニーのカウントができます。 カウントごとに操作音が鳴りますので、確実な計数が可能です。
寸法(mm)155×19×19(本体) 電源LR41ボタン電池×1個(テスト用付属) 表示デジタル5桁液晶 最大カウント数~99999
1個
2,790 税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MIZAR(ミザールテック)マップメジャー GM-300
地図上のルートをなぞれば目的地までの距離がわかるマップメジャーです。地図の上のルートをなぞるだけで目的地までの距離を把握することができます。地図の読み方の訓練にもなります。
寸法(mm)76×52 縮尺1/5000、1/20000、1/50000 仕様ドライコンパス付き
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表/裏共に寸法写しが可能な両面フラット設計。 軽量ボディ、最短1640mmにたためるので、移動・収納に便利。 13尺筋交いにも対応。内寸写しに便利な90°目印。
用途内寸尺・筋交い定規として。対角検査に。 仕様アルミ角パイプ4段継 材質(本体)アルミ 外形寸法(mm)縦1640×横90×奥44 本体質量(g)1200 伸縮範囲(mm)1640~4100
1本
26,980 税込29,678
5日以内出荷

エンペックス気象計サーモ&コンパス
エコ商品
材質PS樹脂 質量(g)約18 測定範囲(℃)-20~+60 本体寸法(mm)約60×30×12 温度測定範囲(℃)-20~60 設置方式ハンディタイプ 材質(外枠)PS樹脂 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

登山、キャンプ、ハイキング等のアウトドアに最適です。首に掛けられるヒモ付です。
材質本体/アクリル(度数盤を覆う)表面/アセチ 寸法(mm)Φ50(84×54)×10 質量(g)27
1台
2,098 税込2,308
当日出荷

手元で操作できるグリップ部デジタル表示です。測定距離が5個まで記憶できるメモリー機能付です。持ち運びに便利な収納バッグ付です。
用途運動会や競技コートの作成、敷地の計測や地図作成に。 最大測定距離(m)9999.9 セット内容収納バッグ 電源単4形乾電池x2(テスト用付属) 最小表示0.1m 直径(Φcm)ホイール:約15.9 測定誤差±1.0%以内 ハンドル寸法(mm)二段伸縮式(約710-1100) カウンタデジタル
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

伸縮が両方向なので、常に中央部を持つため、特に左右の内寸測定に適しています。使いやすい楕円形でプラスチックのストッパーを採用しました。先端部は広く、ケガキ、測定がしやすくなっています。
用途内装工事、建具取り付け等の寸法測定に使用する直尺 材質本体:アルミ 目盛仕様赤数字入、メートル目盛
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウォーキングメジャー モノタロウ 動画あり
折り畳み式なので持ち運びに便利です。 カウンタ、ライト付で夜間でも数値読取が容易です。
測定範囲(m)0~9999.9 車輪径(Φmm)320 伸縮サイズ(mm)520/1030 質量(kg)1.52 カウンタ1桁10cm表示/4桁m表示 最小単位(cm)10 最大測定距離(m)9999.9 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.6MB)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷