34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)地図更新ソフト
タウンページ、住所検索データなどのデータベースを更新しました。高速・有料道路情報は主に2023年4月中旬開通分まで、国道・都道府県道は2023年2月開通分まで収録。新たに開通や延伸などがあった高速・有料道路のデータを更新しました。
用途2024年度版 地図SDHCメモリーカード B200/B300/E200/E300シリーズ用 適合品番CN-B200D・B300B・B300B-A・B301B・B301B-A・B310B・B311B・E200D・E205D・E300D・E310D・E320D・E330D
1個
特価
14,167 税込15,584
当日出荷

JVCケンウッド地図更新SDカード
SDカードでカンタンにバージョンアップ可能。メモリナビゲーション バージョンアップディスクです。
記録メディアSDカード
1個
19,980 税込21,978
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品SDアダプター 種類マイクロSDHCメモリーカード 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) SDスピードクラスCLASS10
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷


適合機種AVIC-ZH0999LS、AVIC-VH0999S、AVIC-ZH0999WS、AVIC-ZH0999S、AVIC-ZH0999L、AVIC-VH0999、AVIC-ZH0999W、AVIC-ZH0999、AVIC-ZH0777W、AVIC-ZH0777、AVIC-VH0099H、AVIC-ZH0099WH、AVIC-ZH0099H、AVIC-VH0099S、AVIC-ZH0099WS、AVIC-ZH0099S、AVIC-VH0099、AVIC-ZH0099W、AVIC-ZH0099、AVIC-ZH0077W、AVIC-ZH0077、AVIC-VH0009HUD、AVIC-ZH0009HUD、AVIC-VH0009CS、AVIC-ZH0009CS、AVIC-VH0009、AVIC-ZH0009、AVIC-ZH0007
1台
18,980 税込20,878
9日以内出荷


適合機種AVIC-CQ912II-DC、AVIC-CL912II-DC、AVIC-CW912II-DC、AVIC-CZ912II-DC、AVIC-CQ912II、AVIC-CL912II、AVIC-CW912II、AVIC-CZ912II、AVIC-CQ912-DC、AVIC-CL912-DC、AVIC-CW912-DC、AVIC-CZ912-DC、AVIC-CQ912、AVIC-CL912、AVIC-CW912、AVIC-CZ912、AVIC-CQ911-DC、AVIC-CL911-DC、AVIC-CW911-DC、AVIC-CZ911-DC、AVIC-CQ911、AVIC-CL911、AVIC-CW911、AVIC-CZ911、AVIC-CQ910-DC、AVIC-CL910-DC、AVIC-CW910-DC、AVIC-CZ910-DC、AVIC-CQ910、AVIC-CL910、AVIC-CW910、AVIC-CZ910
1台
19,980 税込21,978
9日以内出荷

用途EX11NX/XF11NX/EX10NX/EX9NX/X9NX/X9NXL/X8NX/7WNX/7DNX/EX11NX2/XF11NX2/EX10NX2/EX9NX2/X9NX2/X8NX2/7WNX2/7DNX2/X8NXF(HOO16VAO95VV/HOO16VAO95WW)/7DNXF(HOO6cao9oaa9/7DNXF2(HOO6FLOOOGG/HOO16FLOOOSS/HOO16FLOOOAA)専用 内容【disc1】プログラム+地図更新ディスク【disc 2/3】地図更新ディスク
1台
20,980 税込23,078
当日出荷


パーキングブレーキのアース解除が可能な配線コードです。面倒なパーキングブレーキ部への配線が不要で、簡単にナビを取り付けることができます。走行中にテレビ視聴やナビ操作が可能になります。
1本
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


2662 日本地図おつかい旅行すごろく アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
日本全国をまわって名物を手に入れよう!遊んでいるだけで都道府県の場所や名物を覚えられる! 47都道府県の名物がカードに!
セット内容ゲーム盤×1、コマ×4色、サイコロ×1、名物カード×47、イベントカード×15、ゴールチップ×1、飛行機チケット×4、新幹線チケット×4 材質ゲーム盤・カードセット:紙、コマ:PS、サイコロ:MS 寸法(mm)ゲーム盤:620×620、コマ:各Φ16×30、サイコロ:10×10×10
1個
428 税込471
当日出荷

用途2025年度版 地図SDHCメモリーカード。AS300/R300・330/Z500/ZU510シリーズ用 適合品番CN-AS300D・AS300WD・R300D・R300WD・R330D・R330WD・Z500D・ZU510D・ZU510DXA
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

高度化光ビーコン対応 従来の光ビーコンサービスに加え、一般道の信号情報を活用した「信号情報活用運転支援システム」に対応。安全、スムーズな走行やエコなドライブをサポート。 新セキュリティ対応 セキュリティ規格変更後も安心して使用可能。。 ETC2.0 対応 高速道路での運転支援情報サービス、ETC2.0限定割引、道の駅への一時退出などにより快適なドライブをサポート。ドライバーや同乗者を傷つけないよう保安基準に準拠した部品形状。CY-ET2500VD/CY-ET2010Dのご使用には、対応カーナビとの接続が必要です。 ※1接続可能なカーナビの品番は、お近くの販売店またはメーカーホームページ『カーナビ連動対応表(ETC2.0/ETC車載器)』をご確認ください。 CY-ET2500VDはRX/RSシリーズ(2014年発売)以前のETC2.0(DSRC)対応カーナビとの接続は可能ですが、光ビーコンサービスは対応していません。
タイプアンテナ分離型 横幅(mm)本体106 縦幅(mm)本体19 本体寸法(mm)奥行106 年式2018 音声告知音:カーナビから出力
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

ライラックシステム地図くりえーたー4
転居案内・防犯マップ・会社案内などの案内地図の作成に便利な簡単地図作成ソフト
用途実用/家庭/趣味 セット内容CD-ROM 質量(g)760 対応OS日本語版Windows 10・8.1(64・32bit版) 解像度1024×768以上 対応メディアCD-ROMドライブ(ダウンロードでの本体インストールも可能ですので、CD/DVDドライブのないパソコンでも使用できます) 使用CPUメモリ:OSが推奨する容量 高さ(cm)23.1 横(cm)16.5 奥行き(cm)3.5 容量(MB)HD:500以上
1個
5,798 税込6,378
12日以内出荷


SDメモリカードは、OS,プロジェクトデータの転送およびアラーム履歴機能のデータ格納を行うために使用します。
種別SDメモリカード 質量(g)2
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2025年度リリース最新地図搭載!3年間地図更新無料!本体背面に100万画素カメラを搭載したドラレコ機能付きカーナビシステムです。SDカードに保存した動画や音楽等のメディア再生もできるので車内を楽しく過ごすことが可能です。快適なドライブをアシストする多彩な機能と、目的地検索・名称検索などドライブに役立つ情報を多数登録しています。
質量(g)270 電源DC5V(miniUSBタイプ入力端子)、消費電力:3.5W、待機消費電力:20mW以下 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×109×21 機能TV:ワンセグ(470-770MHz)、ワンセグ録画機能付き(録画はワンセグのみ)/カーナビ:昼夜画面切替、縮尺12段階切替、ルート検索機能、リルート機能、トンネルアシスト、スカイモード、左右折案内、一方通行表示、到着予想時刻表示、目的地までの距離表示、オービス機能、高速道路標示、ノースアップ/ヘッドアップ切替、スマートIC対応、デモ走行機能、住所検索3500万件、電話番号420万件、周辺施設65万件、名称検索67万件、登録地点件数:220件×6カテゴリー、目的地履歴100件/全国道路地図:OpenStreetMap製地図使用2025年度版※3年間更新無料(地図の更新は本製品は発表後の翌年から年1回、計2回まで。(毎年春~夏頃)更新時期は前後する場合がございます。) バッテリーリチウムポリマー1600mAh/3.7V(充電4時間、駆動1時間) ディスプレイ7インチタッチパネル液晶TFT、バックライトLED、解像度:800×480Pixel、視野角度:上30°下15°左右30°、輝度:200cd/m2 端子スピーカー:1W×1、イヤホン:Φ3.5mmステレオミニ、microSDカードスロット×1(メディア32GB以下・ドラレコ32GB(class6以上)) 内蔵カメラ100万画素、画角:水平105°垂直60° 画像処理システムCPU:MSB2531 ARM Cortex-A7 800MHz、内蔵メモリ:256MB(DDR SDRAM) Flash 4GB、OS:Microsoft WindowsCE 6.0 ビデオフォーマット動画:ASF/AVI/WMV/MPG、音楽:MP3/WMA、画像:JPG/BMP
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

2025年度リリース最新地図搭載!3年間地図更新無料!カーナビはもちろん、SDカードに保存した動画や音楽などのメディア再生ができたり、ワンセグTV視聴や録画ができる便利なカーナビゲーションシステムです。速度制限機能、トンネル内アシスト機能、デモ走行機能など快適なドライブをアシストします。7インチ液晶はタッチパネルで操作しやすく、サンバイザー一体型デザインで眩しい日中もくっきり画面でストレスなくご活用いただけます。
質量(g)268 電源DC5V(miniUSBタイプ入力端子)、消費電力:3.5W、待機消費電力:20mW以下 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×112×23 機能TV:ワンセグ(470-770MHz)、ワンセグ録画機能付き(録画はワンセグのみ)/カーナビ:昼夜画面切替、縮尺12段階切替、ルート検索機能、リルート機能、トンネルアシスト、スカイモード、左右折案内、一方通行表示、到着予想時刻表示、目的地までの距離表示、オービス機能、高速道路標示、ノースアップ/ヘッドアップ切替、スマートIC対応、デモ走行機能、住所検索3500万件、電話番号420万件、周辺施設65万件、名称検索67万件、登録地点件数:220件×6カテゴリー、目的地履歴100件/全国道路地図:OpenStreetMap製地図使用2025年度版※3年間更新無料(地図の更新は本製品は発表後の翌年から年1回、計2回まで。(毎年春~夏頃)更新時期は前後する場合がございます。) バッテリーリチウムポリマー1200mAh/3.7V(充電4時間、駆動1時間) ディスプレイ7インチタッチパネル液晶TFT、バックライトLED、解像度:800×480Pixel、視野角度:上30°下15°左右30°、輝度:200cd/m2 端子スピーカー:1W×1、イヤホン:Φ3.5mmステレオミニ、microSDカードスロット×1(メディア用16GB以下)、 画像処理システムCPU:MSB2531 ARM Cortex-A7 800MHz、内蔵メモリ:128MB(DDR SDRAM) Flash 4GB、OS:Microsoft WindowsCE 6.0 ビデオフォーマット動画:ASF/AVI/WMV/MPG、音楽:MP3/WMA、画像:JPG/BMP
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷

ハーネス オーディオ接続用 モノタロウ 動画あり
市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。
用途オーディオデッキ取り付けに。 ケーブルAV0.5sq 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。
寸法(mm)11×15×1 質量(g)0.4 種類microSDHCメモリーカード 保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください) 使用環境温度(℃)-25~85 フラッシュTLC NANDフラッシュ 動作電圧2.7V~3.6V 耐久性10000回の抜き挿しサイクル 読取速度(MB/s)(最大)95 書込速度(MB/s)(最大)45 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1 ビデオスピードクラスV30
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

9V型振り向く大画面モデル。YouTubeやPrime Videoをはじめ、動画配信サービスをあなたのクルマで楽しめます。※安全のため、走行中は音声のみで、映像は表示されません。前後左右に角度を調整できるのであなたの見やすいがきっと見つかる。HD画質を最大限に活かした、繊細でリアルな地図を搭載。ネット経由で地図更新がより簡単に。普段スマートフォンで使っている電話やメッセージ、音楽まで、ワイヤレスまたは有線(USB Type-C)接続でナビ画面から操作可能。前後2カメラのストラーダ専用設計ドライブレコーダーであなたのドライブをサポート。※別売りオプションが必要です。
質量(kg)ナビゲーションユニット:約1.9、ディスプレイユニット :約0.9 最大出力(W)45 × 4 出力電圧(V)USB Type-C端子:5 表示方式透過型カラーフィルター方式 定格出力(W)18 × 4 電源電圧(V)DC12 (試験電圧 13.2 マイナスアース 有効画素数0.9999 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ナビゲーションユニット:178 ×100 ×162 (取付奥行き寸法:160 ※突起部/モニター取付部を除く、ディスプレイユニット :240 × 141 × 19 ※突起部を除く 消費電流(A)2.0以下 UDIO OFF時) 接続端子カメラ入力レベル/映像:NTSC 1.0Vp-p( 75Ω RCAピンジャック)/HD-TVI、ビデオ出力レベル/映像:NTSC 1.0 Vp-p( 75 Ω RCAピンジャック)、HDMI入力/HDMI端子:1系統(19ピン typeA端子)、HDMI出力/HDMI端子:1系統(19ピン typeA端子) 動作温度(℃)-10 ~ +60 画素数2 764 800 画素 (縦720 ×横1 280 × 3) スピーカー部インピーダンス(Ω)適合:4 (4~8 使用可能) 出力電流USB Type-C端子:3000 mA パネル【タッチパネル】静電容量方式 画面寸法(mm)9V型ワイド、幅×高さ×対角:199×112×228 映像入力RGB (ナビゲーション画面) Wi-Fi対応規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac( 2.4 GHz/5.2 GHz)、対応チャンネル:1 ~ 13 ch / 36 ~ 48 ch、対応セキュリティ方式:OPEN / WPA2-Personal / WPA3-Personal
1台
149,800 税込164,780
9日以内出荷

1台
18,980 税込20,878
9日以内出荷

10V型有機ELフラッグシップモデル。業界唯一の有機ELディスプレイを搭載。※国内市販AV一体型ナビゲーションとして。2024年9月12日現在。映像美に加え、薄型でスタイリッシュな大画面が車室空間を上質に彩ります。YouTubeやPrime Videoをはじめ、動画配信サービスをあなたのクルマで楽しめます。※安全のため、走行中は音声のみで、映像は表示されません。HD画質を最大限に活かした、繊細でリアルな地図を搭載。ネット経由で地図更新がより簡単に。普段スマートフォンで使っている電話やメッセージ、音楽まで、ワイヤレスまたは有線(USB Type-C)接続でナビ画面から操作可能。前後2カメラのストラーダ専用設計ドライブレコーダーであなたのドライブをサポート。※別売りオプションが必要です。
質量(kg)ナビゲーションユニット :約1.9、ディスプレイユニット :約0.7 最大出力(W)50 × 4 表示方式自己発光方式 定格出力(W)18 × 4 電源電圧(V)DC12 (試験電圧 13.2 マイナスアース 有効画素数0.9999 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ナビゲーションユニット:178 ×100 ×162 (取付奥行き寸法:160 ※突起部/モニター取付部を除く、ディスプレイユニット :240 × 141 × 13 (最薄部4.7 ※突起部を除く 消費電流(A)2.0以下 UDIO OFF時) 接続端子カメラ入力レベル/映像:NTSC 1.0Vp-p( 75Ω RCAピンジャック)/HD-TVI、ビデオ出力レベル/映像:NTSC 1.0 Vp-p( 75 Ω RCAピンジャック)、サブウーファー出力電圧/1.0 Vrms(Vol MAX)、HDMI入力/HDMI端子:1系統(19ピン typeA端子)、HDMI出力/HDMI端子:1系統(19ピン typeA端子) 動作温度(℃)-10 ~ +60 画素数2 764 800 画素 (縦720 ×横1 280 × 3) スピーカー部インピーダンス(Ω)適合:4 (4~8 使用可能) パネル【タッチパネル】静電容量方式 画面寸法(mm)10V型ワイド、幅×高さ×対角:223×126×256 映像入力RGB (ナビゲーション画面) Wi-Fi対応規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac( 2.4 GHz/5.2 GHz)、対応チャンネル:1 ~ 13 ch / 36 ~ 48 ch、対応セキュリティ方式:OPEN / WPA2-Personal / WPA3-Personal
1台
229,800 税込252,780
9日以内出荷

1台7役!!TV録画もできる前後ドラレコ搭載カーナビ!!。ドラレコ・カーナビ・ワンセグTV・TV録画・写真表示・動画再生・音楽再生。2電源対応!DC/バッテリー。2つのカメラで高画質録画!フロントカメラ200万画素・リアカメラ100万画素。便利なドラレコ付き。万が一の場面も鮮明に録画!。3年無料更新!2025年度最新地図搭載。検索データ/住所検索:約3,500万件、電話番号検索:約420万件、周辺施設検索:約65万件、名称検索:約67万件。多彩な機能を搭載/オービス警告表示機能、デモ走行機能、リルート機能、トンネルアシスト…など。1年間保証書付き
付属品リアカメラ(接続コード付き)、車載用DCアダプター、吸盤ベース版、スタンド一式、スタイラスペン(スタンドに付属)、取扱説明書 適合タッチパネル:感圧式 材質本体:プラスチック、ディスプレイ:TFT液晶、バックライト:LED、内蔵バッテリー:リチウムポリマー 質量(g)(約)270 消費電力(W)3.5 消費電力待機時:20mW以下 電源電圧(V)DC5(miniUSBタイプ入力端子) バッテリー内蔵:リチウムポリマー 容量/電圧:1600mAh/3.7V メモリー内蔵:256MB(DDR SDRAM)Flash8GB 充電時間約4時間 輝度200cd/m2 ディスプレイ7インチ液晶TFT 解像度800×480pixel 適合端子(イヤホン)Φ3.5mmステレオミニジャック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)17.5×2.1×10.9 保存温度範囲(℃)マイナス10~プラス60 スピーカー1.0W×1 端子(リアカメラ)Φ2.5mmミニジャック OSMicrosoftWindowsCE6.0 バックライトLED 動作温度範囲(℃)0~45度 駆動時間(時間)約1
1台
20,980 税込23,078
12日以内出荷

最大20,000時間繰り返し録画が可能なmicroSDXCメモリーカードです。-25℃~+85℃の動作温度範囲、IPX7に準拠した防水性能、ISO7816-1に準拠した耐X線性能など耐久性に優れています。アクションカム、ドローン、セキュリティカメラでの使用に適しています。読み込み最大90MB/s、書き込み最大80MB/sでビデオスピードクラスV30にも対応しているため4K画質での撮影にもおすすめです。
用途高速インターフェース規格であるUHS-Iに対応。 。読み書き時の最低速度を保証するSDスピードクラスの「Class10」/UHSスピードクラスの「Class3」/ビデオスピードクラス「V30」に対応したSDカードです。 。読み込み最大90MB/s、書き込み最大80MB/sの高速データ転送を実現します。 。UHS-I非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 。最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 。ビデオスピードクラスV30なので、4K画質での撮影にもおすすめです。 。アクションカム、ドローン、セキュリティカメラでの使用に適しています。 。最大20,000時間の繰り返し録画が可能です。 。フルHD画質における録画可能時間です。 。保存可能な動画の時間は製品の容量に依存します。 。「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠した防水設計で、メモリーカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心です。 。完全な防水を保証するものではありません。変形や経年劣化で防水性能が低下することがあります。 。「国際規格ISO7816-1」に準拠した耐X線性能で、空港のX線検査によるデータへの影響がありません。 。耐温度-25~85℃で、高温・低温に強い仕様です。 。ひねり・曲げ・落下に強い耐衝撃仕様です。 。メモリーカード上のアプリケーションを快適に使用するための規格”アプリケーションパフォーマンスクラス”のA2に対応し、機器をより快適にご利用いただけるようになります。 。アプリケーションパフォーマンスクラスは、SDメモリーカード上のデータ編集などを含むアプリケーションを快適に利用するための規格です。アプリケーションパフォーマンスクラスでは、地図、写真、動画、音楽、辞書、書類、といったデータの保存だけでなく、データの編集や更新などの処理速度においても効果が得られます。 。A2非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 。CPRM技術を採用した著作権保護機能を搭載しています。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 仕様●スピードクラス:Class10、U3、V30、A2●最低保証速度:30MB/s ※UHS-I対応機器使用時●最大転送速度:読み込み:90MB/s、書き込み:80MB/s●耐X線:「国際規格ISO7816-1」に準拠●防水・防塵・耐衝撃機能:「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠 付属品SD変換アダプター 質量(g)約0.4(本体) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15.0×約1.0×約11.0(本体) インターフェースmicroSD、UHS-I 保証期間1年間 動作温度範囲(℃)-25~85 容量(GB)128 メモリ規格microSDXC SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスU3 ビデオスピードクラスV30
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

スキルインフォメーションズROOTS WORLD PRO
株式会社平凡社地図出版のROOTSシリーズは、デザインや出版、放送、教材などに自由に利用できるベクトル地図素材集です。地図制作・地図編集の専門出版社ならではの技術とノウハウによる、高精度で正確な最新の地図は、ビジネスや教育機関、公共機関でも安心してお使いいただけます。同じ地図でも、地形や地名、交通など、知りたい情報はさまざま。そこでROOTSは、目的別に5種類の地図を用意しています。また、地図データは、すぐに使えるJPEG形式と、自由に加工できるAI形式で収録。用途にぴったりの地図データが選べます。当製品は新たに2018年版の更新情報を反映した世界編です。
対応OSWindows、Mac 対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac メモリー1GB以上、1GB以上 ディスク8GB以上、8GB以上 使用CPUPentiumプロセッサ、または互換プロセッサ、PowerPCプロセッサ、またはIntelプロセッサ
1個
45,980 税込50,578
9日以内出荷

最大5,000時間繰り返し録画が可能なmicroSDHCメモリーカードです。-25℃~+85℃の動作温度範囲、IPX7に準拠した防水性能、ISO7816-1に準拠した耐X線性能など耐久性に優れています。アクションカム、ドローン、セキュリティカメラでの使用に適しています。読み込み最大90MB/s、書き込み最大50MB/sでビデオスピードクラスV30にも対応しているため4K画質での撮影にもおすすめです。
用途高速インターフェース規格であるUHS-Iに対応。 。読み書き時の最低速度を保証するSDスピードクラスの「Class10」/UHSスピードクラスの「Class3」/ビデオスピードクラス「V30」に対応したSDカードです。 。読み込み最大90MB/s、書き込み最大50MB/sの高速データ転送を実現します。 。UHS-I非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 。最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 。ビデオスピードクラスV30なので、4K画質での撮影にもおすすめです。 。アクションカム、ドローン、セキュリティカメラでの使用に適しています。 。最大5,000時間の繰り返し録画が可能です。 。フルHD画質における録画可能時間です。 。保存可能な動画の時間は製品の容量に依存します。 。「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠した防水設計で、メモリーカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心です。 。完全な防水を保証するものではありません。変形や経年劣化で防水性能が低下することがあります。 。「国際規格ISO7816-1」に準拠した耐X線性能で、空港のX線検査によるデータへの影響がありません。 。耐温度-25~85℃で、高温・低温に強い仕様です。 。ひねり・曲げ・落下に強い耐衝撃仕様です。 。メモリーカード上のアプリケーションを快適に使用するための規格”アプリケーションパフォーマンスクラス”のA2に対応し、機器をより快適にご利用いただけるようになります。 。アプリケーションパフォーマンスクラスは、SDメモリーカード上のデータ編集などを含むアプリケーションを快適に利用するための規格です。アプリケーションパフォーマンスクラスでは、地図、写真、動画、音楽、辞書、書類、といったデータの保存だけでなく、データの編集や更新などの処理速度においても効果が得られます。 。A2非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 。CPRM技術を採用した著作権保護機能を搭載しています。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 仕様●スピードクラス:Class10、U3、V30、A2●最低保証速度:30MB/s ※UHS-I対応機器使用時●最大転送速度:読み込み:90MB/s、書き込み:50MB/s●耐X線:「国際規格ISO7816-1」に準拠●防水・防塵・耐衝撃機能:「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠 付属品SD変換アダプター 質量(g)約0.4(本体) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15.0×約1.0×約11.0(本体) インターフェースmicroSD、UHS-I 保証期間1年間 動作温度範囲(℃)-25~85 容量(GB)32 メモリ規格microSDHC SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスU3 ビデオスピードクラスV30
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

ビデオカメラやVlogカメラにおすすめ!4K対応のmicroSDXCメモリーカードです。UHS-I、U3、V30対応。読み込み最大95MB/s、書き込み最大85MB/sで、4Kなどの高画質・大容量データも素早く快適に扱えます。データ復旧サービス付きです。
用途ビデオカメラやVlogカメラにおすすめ!4K対応のmicroSDXCメモリーカードです。 。4Kなどの高画質・大容量データも素早く快適に扱えます。 。高速インターフェース規格であるUHS-Iに対応しています。 。読み書き時の最低速度を保証するSDスピードクラス「Class10」/UHSスピードクラス「Class3」/ビデオスピードクラス 「V30」に対応したmicroSDカードです。 。※UHS-I非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 。メモリーカード上のアプリケーションを快適に使用するための規格”アプリケーションパフォーマンスクラス”の「クラス2」(A2)に対応し、スマートフォンをより快適にご利用いただけるようになります。 。アプリケーションパフォーマンスクラスは、microSDメモリーカード上のデータ編集などを含むアプリケーションを快適に利用するための規格です。 。アプリケーションパフォーマンスクラスに対応したmicroSDメモリーカードでは、地図、写真、動画、音楽、辞書、書類などのデータの保存はもちろん、データの編集や更新などの処理速度においても効果が得られます。 。※A2非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 。読み込み最大95MB/s、書き込み最大85MB/sの高速データ転送を実現します。 。※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 。JIS防水保護等級7(IPX7)に準拠し、メモリーカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心の防水仕様です。 ※SD変換アダプター除く 。著作権保護機能(CPRM)非対応です。 。1年間の保証期間内で1回限り、無償でデータ復旧サービスを利用可能です。 。※データ復旧サービスは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害についてはメーカーは責任を負いかねます。 。SD変換アダプターが付属しています。 。保証期間は「1年間」で、安心して使用できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 その他JIS防水保護等級7(IPX7)に準拠 ※本体のみ 付属品SD変換アダプター×1 質量(g)約0.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15.0×約1.0×約11.0 インターフェースmicroSD 保証期間1年間(データ復旧サービス含む) 保護機能著作権:CPRM非対応 転送速度(MB/sec)●最低保証速度:30 ※UHS-I対応機器使用時●読み込み:95、書き込み:85 メモリ規格microSDXC SDスピードクラスClass10、A2 UHSスピードクラスUHS-I U3 ビデオスピードクラスV30 再生材使用使用
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大40,000時間繰り返し録画が可能なmicroSDXCメモリーカードです。-25℃~+85℃の動作温度範囲、IPX7に準拠した防水性能、ISO7816-1に準拠した耐X線性能など耐久性に優れています。アクションカム、ドローン、セキュリティカメラでの使用に適しています。読み込み最大90MB/s、書き込み最大80MB/sでビデオスピードクラスV30にも対応しているため4K画質での撮影にもおすすめです。
用途高速インターフェース規格であるUHS-Iに対応。 。読み書き時の最低速度を保証するSDスピードクラスの「Class10」/UHSスピードクラスの「Class3」/ビデオスピードクラス「V30」に対応したSDカードです。 。読み込み最大90MB/s、書き込み最大80MB/sの高速データ転送を実現します。 。UHS-I非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 。最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 。ビデオスピードクラスV30なので、4K画質での撮影にもおすすめです。 。アクションカム、ドローン、セキュリティカメラでの使用に適しています。 。最大40,000時間の繰り返し録画が可能です。 。フルHD画質における録画可能時間です。 。保存可能な動画の時間は製品の容量に依存します。 。「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠した防水設計で、メモリーカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心です。 。完全な防水を保証するものではありません。変形や経年劣化で防水性能が低下することがあります。 。「国際規格ISO7816-1」に準拠した耐X線性能で、空港のX線検査によるデータへの影響がありません。 。耐温度-25~85℃で、高温・低温に強い仕様です。 。ひねり・曲げ・落下に強い耐衝撃仕様です。 。メモリーカード上のアプリケーションを快適に使用するための規格”アプリケーションパフォーマンスクラス”のA2に対応し、機器をより快適にご利用いただけるようになります。 。アプリケーションパフォーマンスクラスは、SDメモリーカード上のデータ編集などを含むアプリケーションを快適に利用するための規格です。アプリケーションパフォーマンスクラスでは、地図、写真、動画、音楽、辞書、書類、といったデータの保存だけでなく、データの編集や更新などの処理速度においても効果が得られます。 。A2非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 。CPRM技術を採用した著作権保護機能を搭載しています。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 仕様●スピードクラス:Class10、U3、V30、A2●最低保証速度:30MB/s ※UHS-I対応機器使用時●最大転送速度:読み込み:90MB/s、書き込み:80MB/s●耐X線:「国際規格ISO7816-1」に準拠●防水・防塵・耐衝撃機能:「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠 付属品SD変換アダプター 質量(g)約0.4(本体) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15.0×約1.0×約11.0(本体) インターフェースmicroSD、UHS-I 保証期間1年間 動作温度範囲(℃)-25~85 容量(GB)256 メモリ規格microSDXC SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスU3 ビデオスピードクラスV30
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

最大10,000時間繰り返し録画が可能なmicroSDXCメモリーカードです。-25℃~+85℃の動作温度範囲、IPX7に準拠した防水性能、ISO7816-1に準拠した耐X線性能など耐久性に優れています。アクションカム、ドローン、セキュリティカメラでの使用に適しています。読み込み最大90MB/s、書き込み最大50MB/sでビデオスピードクラスV30にも対応しているため4K画質での撮影にもおすすめです。
用途高速インターフェース規格であるUHS-Iに対応。 。読み書き時の最低速度を保証するSDスピードクラスの「Class10」/UHSスピードクラスの「Class3」/ビデオスピードクラス「V30」に対応したSDカードです。 。読み込み最大90MB/s、書き込み最大50MB/sの高速データ転送を実現します。 。UHS-I非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 。最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 。ビデオスピードクラスV30なので、4K画質での撮影にもおすすめです。 。アクションカム、ドローン、セキュリティカメラでの使用に適しています。 。最大10,000時間の繰り返し録画が可能です。 。フルHD画質における録画可能時間です。 。保存可能な動画の時間は製品の容量に依存します。 。「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠した防水設計で、メモリーカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心です。 。完全な防水を保証するものではありません。変形や経年劣化で防水性能が低下することがあります。 。「国際規格ISO7816-1」に準拠した耐X線性能で、空港のX線検査によるデータへの影響がありません。 。耐温度-25~85℃で、高温・低温に強い仕様です。 。ひねり・曲げ・落下に強い耐衝撃仕様です。 。メモリーカード上のアプリケーションを快適に使用するための規格”アプリケーションパフォーマンスクラス”のA2に対応し、機器をより快適にご利用いただけるようになります。 。アプリケーションパフォーマンスクラスは、SDメモリーカード上のデータ編集などを含むアプリケーションを快適に利用するための規格です。アプリケーションパフォーマンスクラスでは、地図、写真、動画、音楽、辞書、書類、といったデータの保存だけでなく、データの編集や更新などの処理速度においても効果が得られます。 。A2非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 。CPRM技術を採用した著作権保護機能を搭載しています。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 仕様●スピードクラス:A2●最低保証速度:30MB/s ※UHS-I対応機器使用時●最大転送速度:読み込み:90MB/s、書き込み:50MB/s●耐X線:「国際規格ISO7816-1」に準拠●防水・防塵・耐衝撃機能:「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠 付属品SD変換アダプター 質量(g)約0.4(本体) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15.0×約1.0×約11.0(本体) インターフェースmicroSD、UHS-I 保証期間1年間 動作温度範囲(℃)-25~85 容量(GB)64 メモリ規格microSDXC SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスU3 ビデオスピードクラスV30
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

楽ナビがWi-Fiスポットとなり、スマートフォンやタブレットなどを接続して通信量の上限を気にすることなく、動画や音楽のストリーミング再生や、オンラインゲームが楽しめます。
用途データ通信でドライブに役立つ情報を取得する楽ナビ専用のネットワークスティック 対象機種(2023年モデル楽ナビ)RQ720/RF720/RL720/RW720/RZ720/RL520/RW520/RZ520/RW120/RZ120 機能自動地図更新、お出かけ検索(オンライン)、スマートループ渋滞情報、ガソスタ価格情報、駐車場満空情報、ウェザーライブ
1台
53,980 税込59,378
6日以内出荷

データ通信でドライブに役立つ情報を取得する楽ナビ専用のネットワークスティック。「ND-DC5」は通信開始から3年間(通信開通月を含めて36ヶ月間)、スマートループ関連の通信機能を通信料の負担なく使用することが可能です。別途「docomo in Car Connect」をご契約いただくことで、クルマの中で無制限にWi-Fi通信を利用することが可能になります。
適合機種(2025年モデル 楽ナビ)AVIC-RQ722/RF722/RL722/RW722/RZ722/RL522/RW522/RZ522/RW122/RZ122、(2024年モデル 楽ナビ)AVIC-RQ721/RF721/RL721/RW721/RZ721/RL521/RW521/RZ521/RW121/RZ121、(2023年モデル 楽ナビ)AVIC-RQ720/RF720/RL720/RW720/RZ720/RL520/RW520/RZ520/RW120/RZ120※ソフトウェアのアップデートが必要です。 機能自動地図更新、お出かけ検索(オンライン)、スマートループ渋滞情報、ガソスタ価格情報、駐車場満空情報、ウェザーライブ、車内Wi-Fiスポット※この機能をご利用いただくには通信契約期限内の、同梱および、別売のネットワークスティック「ND-DC5」が必要となります。また「docomo in Car Connect」の登録およびプランのチャージが必要となります。
1台
46,980 税込51,678
7日以内出荷