「地震速報」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IPテレワーク端末 VE?SP2 ICOM トランシーバー 無線機 インカム用 ICOM(アイコム)IPテレワーク端末 VE?SP2 ICOM トランシーバー 無線機 インカム用ICOM(アイコム)
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷
オフィスとほぼ同等のネットワーク環境を構築可能。音声呼び出しもできるIPユニット。LTE回線でセキュアなデータ・音声通信を実現本製品は、携帯通信キャリア(au)のLTE回線を利用し、どこでも簡単にパソコンやタブレットを使ったセキュアな閉域網通信を実現する無線通信機器です。ネットワーク通信のほか、音声による呼び出し(個別/グループ/全体)にも対応しています。オフィス同様のネットワーク環境をどこでも、すぐに構築可能VE-SP2をアクセスポイントとして使用することで、接続先のオフィスと同様のネットワーク環境を構築することができます。メーカー製のIPトランシーバーとの通話が可能メーカー製のIPトランシーバー(IP502Hなど) やトランシーバーアプリ(IP500APPなど)、モバイルIPフォン(IP200Hなど)とのトランシーバー機能による通話が可能です。フロントコントロールパネル製品の上面部にディスプレイ、スイッチを集約。操作性がよいインターフェースです。非常時には乾電池でも運用可能停電などのときも、ACアダプターの代わりに単3形アルカリ乾電池8本を使うことで、応急的に通信できます。緊急速報機能気象庁が配信する緊急地震速報や津波速報、国や地方公共団体が配信する災害情報・避難情報を、警告音と画面表示で通知することができます。その他の機能ロック機能、メッセージ機能(送信・受信)、ポケットビープ®;機能、Pベル機能、ワンタッチPTT機能、緊急呼び出し機能、Lone Worker機能、外部マイク・スピーカー接続、LTE通信量警告機能など
付属品ACアダプター(ケーブル長 約1.5m)、SM-1 拡張マイク質量(g)約700(付属品除く)電源ACアダプター(AC100V±10% 50/60Hz 最大25W)、単3形アルカリ乾電池8本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)216.8×173.3×52.8 ※突起物を除くインターフェース有線LANインターフェース:RJ-45型コネクター(MDI/MDI-X 自動判別)×1(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)、無線インターフェース:FDD-LTE(4G) 対応バンド=au 4G LTE:B18(800MHz)、無線LANインターフェース:IEEE802.11b/11g/11a/11n(2.4/5GHz)、外部スピーカー端子:Φ3.5mm/モノラル、外部マイク端子:Φ3.5mm/モノラル、ユーザーインターフェース:ディスプレイ、ランプ(TX/RX、MSG)、ボタン(電源、TALK、アドレス帳、FUNC、履歴、CLR、△・▽)動作環境0~+40 ℃(ACアダプター運用時) 5~95% RH(ただし、結露なきこと)※アルカリ乾電池使用時の温度は、-10~+60 ℃低周波出力1.1W以上(内蔵スピーカー8Ω負荷、10%歪時)、 1.5W以上(外部スピーカー4Ω負荷、10%歪時)
防災ラジオ 防災同報無線受信 NEXTEC エフ・アール・シー防災ラジオ 防災同報無線受信 NEXTECエフ・アール・シー
7,198税込7,918
1台
5日以内出荷
近年、地球温暖化の進行によりゲリラ豪雨や大型台風等の発生が目に見えて増して来ております。また、地球規模で火山活動や地殻変動が活発になっており、大規模地震への警戒は絶やせません。災害時に最初に必要となるのは情報です。本当に重要で正確な情報を、いち早く共有する。いま、防災用ラジオの重要性がますます高まっております。本機は同報系防災行政無線(アナログ放送のみ)の受信、NHK-FMラジオ放送の緊急警報放送(第1種、第2種)および緊急地震速報の常時監視機能をもつ防災無線受信機です。これら災害情報のいずれかの警報を検出した場合、その緊急放送の受信を開始します。
付属品ACアダプタ×1、リチウムイオン充電池×1、 イヤホン×1、取扱説明書(保証書付)×1質量(g)約86(電池含まず)温度範囲(℃)0 ~ +50電源電圧DC IN運用時:DC 5V(microUSB)、本体電池運用:DC 3.7V検出方式防災同報無線:指定周波数のキャリア検出、緊急地震速報:NHK地震速報チャイム音検出、緊急警報放送:ARIB標準規格BTA R-001 FSK検出寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×100×19.5周波数防災同報無線:68.205 ~ 69.795 MHz (15 kHz step)、 FMラジオ:76.0~ 95.0MHz (100kHz Step)連続使用可能時間警報+防災:25時間、警報のみ:30時間消費電流監視モード:30mA(同報無線Save時)、FMラジオモード:100mA、防災同報無線 モード(待機時):60mA、オーディオ出力:300mW
防災ラジオ 防災同報無線受信 FIRSTCOM エフ・アール・シー防災ラジオ 防災同報無線受信 FIRSTCOMエフ・アール・シー
7,898税込8,688
1台
5日以内出荷
緊急時の災害情報をいち早くキャッチ近年、地球温暖化の進行によりゲリラ豪雨や大型台風等の発生が増えてきております。また、地球規模で火山活動や地殻変動が活発になっており、大規模地震への警戒は絶やせません。災害時に最初に必要となるのは正確な情報です。[ FC-W119RD ] は同報系防災行政無線(アナログ放送のみ)の受信、NHK-FMラジオ放送の緊急警報放送(第1種、第2種)および緊急地震速報の常時監視機能をもつ防災無線受信機です。これらの災害情報の警報を検出した場合、その緊急放送の受信を開始します。
付属品本体 ×1、リチウムイオン充電池 ×1、ACアダプタ ×1、イヤホン ×1、取扱説明書(保証書付) ×1質量(g)約86(専用電池含まず)温度範囲(℃)0 ~ +50電源電圧DC IN運用時:DC 5V(microUSB)、本体電池運用:DC 3.7V検出方式防災同報無線:指定周波数のキャリア検出、緊急地震速報:NHK地震速報チャイム音検出、緊急警報放送:ARIB標準規格BTA R-001 FSK検出寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×100×19.5(突起物含まず)周波数防災同報無線:68.205 ~ 69.795 MHz (15 kHz step)、FMラジオ:76.0~ 95.0MHz (100kHz Step)充電時間約5時間連続使用可能時間警報+防災:約25時間、警報のみ:約30時間 ※バッテリーは1000mAh、充電電流は0.2Aです。消費電流監視モード:30mA ( 同報無線Save時 )、FMラジオモード:100mA、防災同報無線モード(待機時):60mA、オーディオ出力:300mW
防災ラジオ(緊急津波警報・緊急地震警報・緊急警報・同報系防災行政無線) FIRSTCOM防災ラジオ(緊急津波警報・緊急地震警報・緊急警報・同報系防災行政無線)FIRSTCOM
5,798税込6,378
1台
4日以内出荷
質量(g)約86(電池含まず)温度範囲(℃)0~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起物含まず):60×100×19.5電源電圧(V)ACアダプ ター:入力AC100 出力DC5、本体電池運用時:DC3.7機能FMラジオ、LEDライト、サイレン機能消費電流(mA)監視モード:30、同報系防災行政 無線モード(待機時):約60、FMラジオ:約100信号検出方式防災同報無線 :指定周 波数のキャリア検出、緊急地震速報:NHK地震速報チャイム音検出、 緊急 警報速報:ARIB標準規格BTA R-001 FSK検出オーディオ出力約300mW
緊急地震速報受信装置 明星電気緊急地震速報受信装置明星電気
1,698,000税込1,867,800
1台
91日以内出荷
S740の機能に加え、ディスプレイの地図上に震源・P波・S波の伝達状況をグラフィカルに表示させることが可能です。そのため、他の事業所など複数箇所の推定震度表示やシミュレーション機能で、他地点での推定震度・猶予時間の予測や、普段からの防災対策などに役立ちます。また、再配信数が64端末に強化され、緊急地震速報の共有化を低コストで実現できます。
用途ビルや工場等での従業員への注意喚起およびS740への再配信。仕様装置本体:WindowsベースFC(PC)質量(kg)約7.4(本体部のみ)電源(V)AC100 50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W90×H336×D373(本体部のみ)インターフェースLAN:RJ-45 2ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)環境温度範囲(℃)5~40、湿度20%~80%RH(無結露)モニタTFT液晶17インチ関連資料配信サービス例(2.02MB)音声出力モニタ内蔵スピーカー 1W+1W MAX設置条件屋内専用
緊急地震速報受信ユニット 明星電気緊急地震速報受信ユニット明星電気
289,800税込318,780
1台
3日以内出荷
地震の揺れが来る前に知ることで、従業員の安全確保に役立ちます!緊急地震速報(予報)のPLUM法・長周期地震動階級予測にも対応。設置場所の推定震度・猶予秒数・長周期地震動階級を音声と画面表示でお知らせ。接点出力により放送設備やエレベータなどの制御が可能(8接点)。社内ネットワークなどを利用し、1台につき最大4端末まで再配信可能。
用途ビルや工場等での従業員への注意喚起および機器設備の制御。仕様●ライン出力:ミニPINジャック3.5Φ 600Ω 不平衡●接点出力:8接点 a接点(うち1接点はb接点切替可)、容量:AC/DC 60V-0.4A質量(kg)約1電源(V)AC100 50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W200×H230×D62インターフェースLAN:RJ-45 2ポート 10/100BASE-Tバッテリーオプション(S740-BT1)保持時間10分使用環境温度0℃~40℃ 湿度20%~90%RH(無結露)関連資料配信サービス例(2.02MB)音声出力内部スピーカー:8Ω 0.5W MAX、外部スピーカー:ミニPINジャック3.5Φ 8Ω 0.5W MAX(内部を切り替え)設置条件屋内専用、壁掛け
テレビ・FMワイド・防災ラジオ機能付きポータブル電源 NEXTECテレビ・FMワイド・防災ラジオ機能付きポータブル電源NEXTEC
61,980税込68,178
1台
5日以内出荷
容量(60,000mAh)バッテリー搭載 スマートフォンのフル充電が約20回可能(機種により変動します)。 AC100V出力 コンセント2口を搭載・最大合計150Wの家電製品が使用できます。 地デジチューナー搭載 地上デジタル波受信用アンテナ2種を同梱。フルセグ/ワンセグ切替可能。 ワイドFM受信機能 FM放送でAMラジオも聴ける。ロッドアンテナ・外部アンテナ端子付き。 防災ラジオ受信機能 緊急地震速報・緊急警報放送・防災行政無線に対応(アナログ方式)。 女性でも持ち運びが楽にできる5.8kgの軽量設計。 キャンプ場や屋外での作業、DIYにとても便利。 P44相当の防塵・防水対応。屋外で天候が変わっても安心して使用できます。 リチウムイオン電池は高品質で安全なコバルト系を採用し、 本体ケースも燃えにくく安心な難燃性素材[VO]を使用しています。 また本製品は正弦波タイプです。 (一般の家庭に供給されている電気(家庭用コンセント)と同じ波形で多くの家電製品にご使用いただけます)。
バッテリー容量(mAh)60000防塵防水性能IP44接続端子【外部電源】充電用USB端子(Type-A 充電電流出力用 2系統※最大合計4.2A)、DC 電源入力/出力コネクタ(Type-C PD 18W)、AC 出力(AC100V/50Hz)※出力最大 150W充電時間(時間)10定格電源DC12V/3.0A 入力範囲(DC10~22V)専用ACアダプタ:AC100V 50/60Hzモニターサイズ10.1型 ワイド受信周波数54.830~65.990MHz / 68.205~69.765MHz(アナログ防災無線)セット内容本体、ACアダプタ、地上デジタル用アンテナ、地上デジタル用アンプ付きアンテナ、地上デジタル専用 mini B-CASカード、リモコン(本体専用)、単4電池:2本(試供品―リモコン用)、シガーライターソケットアダプタ、取扱説明書(保証書)入出力USB Type-C(PD18W 対応 )×1USB Type-A 充電用 ×2ファイル再生用 ×1HDMI×1仕様【ライト点灯】3W、【外部アンテナ入力】地上デジタル用1系統/FMラジオ用1系統付属品ACアダプタ、地上デジタル用アンテナ、地上デジタル用アンプ付きアンテナ、地上デジタル専用 mini B-CASカード、リモコン(本体専用)、単4電池:2本(試供品―リモコン用)、シガーライターソケットアダプタ、取扱説明書(保証書)幅(mm)320質量(kg)5.8高さ(mm)261使用温度範囲(℃)0~40(放電-10~40)奥行(mm)196定格出力(W)150連続使用時間(時間)TV視聴:最大3、FMラジオ聴取:約120、LEDライト:約72バッテリーリチウムイオン波形正弦波保管温度範囲(℃)-20~50バッテリー容量(Wh)222入力ポートUSB Type-C(PD18W 対応 )×1、USB Type-A 充電用 ×2、ファイル再生用 ×1、HDMI×1出力ポート充電用USB端子(Type-A 充電電流出力用 2系統※最大合計4.2A)、DC 電源入力/出力コネクタ(Type-C PD 18W)、AC 出力(AC100V/50Hz)※出力最大 150W
緊急地震速報電話ページング装置 EDR-200A タカコム緊急地震速報電話ページング装置 EDR-200Aタカコム(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
FMラジオ放送の「緊急地震速報」を受信して、施設内に独自の避難誘導アナウンスを一斉放送! 低コスト・簡単設置で導入! 民放FMラジオ局およびNHK-FMラジオ局から放送される「緊急地震速報」のチャイムを受信して、地震の発生を知らせる緊急地震放送を行います。専用の受信端末やランニングコストが不要です。 ワイドFM(FM補完放送)に対応し、受信するFM放送の周波数を76MHz~99.9MHzの範囲で設定できます。 本装置を放送用アンプに接続することで、既存の放送設備から緊急地震速報を放送することができます。 交換機のページング放送機能を利用して、接続されている電話機や放送設備のスピーカから地震速報を放送することができます。 独自のアナウンスを録音して放送することができます。施設や環境に合わせた適切な放送をすることでパニックを抑えて減災をサポートします。 テスト放送で、避難訓練や本装置が正常に動作するかの確認ができます。 接点信号を出力することができます。各種設備の緊急停止や制御などにご利用いただけます。
アンテナFM:外部アンテナ接続方式(F型コネクタ(75Ω))仕様チューニング:デジタル方式、アナウンス:2種類(地震速報放送用、テスト放送用)、内線登録数:1、内線番号桁数:最大8桁(0~9,*,#(12種類)の8桁の組み合わせ)、VCCI :クラスB周波数(MHz)76.0~99.9チャンネル数2チャンネル(地震速報放送用、テスト放送用)録音時間地震速報放送用:60秒、テスト放送用:60秒録音方式μ-law相当/内蔵フラッシュメモリ/入力:ライン入力(3.5mmモノラルミニジャック:10kΩ,-10dBV)報知音2種類(NHK式チャイム音、NHK式訓練用音源)出力端子ライン:RCAジャック(600Ω、-5dBm)(レベル可変機能あり)外部出力端子ネジ端子(2系統)回線種別アナログ内線/1回線接続方式モジュラージャック接点仕様無電圧メーク接点(接点容量:DC30V 500mA)ディスプレイ16桁1行ディスプレイ(バックライト付き)LEDランプ2個(監視ランプ(緑)、アラームランプ(赤))電源専用電源アダプタ(入力:AC100V±10V(50/60Hz)、出力:DC9V(600mA))最大消費電力(W)7.5検知方式緊急地震速報:NHK式チャイム音(2回連続受信)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×200×59 (ゴム足含む)質量(g)約650付属品本体、電源アダプタ、FMアンテナ(フィーダー線)、F型コネクタ変換プラグ、モジュラーコード、取扱説明書(保証書) 各1
自動放送機能付プログラムチャイム PBS-D600 タカコム自動放送機能付プログラムチャイム PBS-D600タカコム
219,800税込241,780
1台
7日以内出荷
施設内の定時・緊急放送を自動化! 音声合成搭載でアナウンス作成が容易! 年間の放送スケジュールを簡単作成・予約! 既設の放送設備に接続して、チャイム・ラジオ体操などの定時放送や、避難誘導メッセージなどの緊急方法を自動化できます。 放送スケジュールはパソコン操作で簡単に作成できます。 「音声合成機能」搭載で、パソコン操作で音源を作成できます。 サンプル音源(企業用、建設会社作業用、自動車学校用、小・中学校用)を付属しており、音源作成が容易です。 緊急地震速報など、各種監視装置と連動した緊急自動放送に対応できます。 スピーカ制御出力など、最大3系統を制御することが可能。施設やエリアごとに放送系統を制御できます。
仕様【表示文字】カナ、数字、記号、アルファベット、【放送系統】最大3系統、【データ登録】パソコン:PBS-D600データ入力ソフト(添付品)/転送媒体:USBフラッシュメモリ(添付品)、【自動放送】日課パターン:99種類、定時放送スケジュール:1日課パターンあたり、64ステップ、BGM放送スケジュール 1日課パターンあたり、6ステップ、間隔放送スケジュール :1日課パターンあたり、1ステップ、6ch、繰上げ・繰下げ/休止:「繰上げ・繰下げ」10ステップ/「休止」10ステップ、月間スケジュール :月の第1週~第5週単位、週間スケジュール:月別の週単位/土曜日登録、祝日スケジュール:国民の祝日・国民の休日・予備日:合計25日、ハッピーマンデー対応、休日スケジュール:年の日単位特定日スケジュール:10年分の日単位、【手動放送】チャイム、メッセージ、【リモート放送】標準:5入力、オプション:50入力、【VCCI】クラスA、【ハードディスク】4GB以上の空き容量、【ドライブ】DVD-ROMが読めるドライブ(インストール用)付属品電源コード、電源プラグ変換アダプタ、データ入力ソフト、USBメモリ、テープレコーダ接続コード、取扱説明書、バインダ、各1質量(kg)約2.2電源(V)AC100±10(50/60Hz)対応OSWindows 10/8.1 日本語版チャンネル数メッセージ99ch、自作チャイム:15ch寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×226×44(突起部含まず)入力制御:リモート放送、時刻修正機能ネットワーク:スケジュール変更、設定データ転送、リモート放送履歴転送、スケジュール確認、手動放送、NTP時刻修正制御出力アンプ、チャイム、BGM最大消費電力(W)8メモリーOSが推奨する環境以上ディスプレイ24文字(半角)×2行使用CPUOSが推奨する環境以上録音時間(分)標準:約60、高音質1:約30、高音質2:約15動作湿度(%)20~85(結露なきこと)保管温度範囲(℃)-10~50使用環境湿度(%)保管時:20~85(結露なきこと)録音方式μ- law 8 ビットモノラル 22.050kHz(標準)、PCM 16 ビットモノラル 22.050kHz(高音質1)、PCM 16 ビットモノラル 44.100kHz(高音質2)、媒体:内蔵フラッシュメモリ音声入力イク、テープ、チャイム、BGM音声出力アンプ、イヤホン動作温度範囲(℃)5~40LAN設定10BASE-T、100BASE-TX
自動放送機能付プログラムチャイム PBS-D500Ⅱ タカコム自動放送機能付プログラムチャイム PBS-D500Ⅱタカコム
189,800税込208,780
1台
7日以内出荷
施設内の定時・緊急放送を自動化! 年間の放送スケジュールを簡単作成・予約! 既設の放送設備に接続して、チャイム・ラジオ体操などの定時放送や、避難誘導メッセージなどの緊急方法を自動化できます。 放送スケジュールはパソコン操作で簡単に作成できます。 緊急地震速報など、各種監視装置と連動した緊急自動放送に対応できます。
仕様【表示文字】カナ、数字、記号、アルファベット、【放送系統】1系統、【データ登録】パソコン;PBS-D500データ入力ソフト(添付品)/転送媒体:USBフラッシュメモリ(添付品)、【自動放送】日課パターン:99種類、定時放送スケジュール:1日課パターンあたり、64ステップ、BGM放送スケジュール:1日課パターンあたり、6ステップ (※一般用のみ)、間隔放送スケジュール:1日課パターンあたり、1ステップ、6ch (※一般用のみ)、繰上げ・繰下げ/休止:「繰上げ・繰下げ」10ステップ/「休止」10ステップ、月間スケジュール:月の第1週~第5週単位 (※一般用のみ)、週間スケジュール:月別の週単位/土曜日登録( ※学校用のみ)、祝日スケジュール:国民の祝日・国民の休日・予備日:合計25日、ハッピーマンデー対応、休日スケジュール:年の日単位、特定日スケジュール:10年分の日単位、【手動放送】チャイム、メッセージ、【リモート放送】標準:5入力、オプション:50入力、【VCCI】クラスA、【ハードディスク】100MB以上の空き容量、【ドライブ】CD-ROMが読めるドライブ(インストール用)付属品電源コード、電源プラグ変換アダプタ、データ入力ソフト、USBメモリ、テープレコーダ接続コード、取扱説明書、バインダ、各1質量(kg)約2.2電源(V)AC100±10(50/60Hz)対応OSWindows 10/ 8.1 日本語版チャンネル数メッセージ99ch、自作チャイム:15ch寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×226×44(突起部含まず)入力制御:リモート放送、時刻修正機能ネットワーク:スケジュール変更、設定データ転送、リモート放送履歴転送、スケジュール確認、手動放送、NTP時刻修正制御出力アンプ、チャイム、BGM最大消費電力(W)8メモリーOSが推奨する環境以上ディスプレイ24文字(半角)×2行使用CPUOSが推奨する環境以上録音時間(分)標準:約60、高音質1:約30、高音質2:約15動作湿度(%)20~85(結露なきこと)保管温度範囲(℃)-10~50使用環境湿度(%)保管時:20~85(結露なきこと)録音方式μ-LAW 8bit 22.05kHz(標準)、PCM 16bit 22.05kHz(高音質1)、PCM 16bit 44.10kHz(高音質2)、媒体:内蔵フラッシュメモリ音声入力マイク、テープ、チャイム、BGM音声出力アンプ、イヤホン動作温度範囲(℃)5~40LAN設定10BASE-T、100BASE-TX
NEXTEC防災ラジオ NX-W109RD エフ・アール・シーNEXTEC防災ラジオ NX-W109RDエフ・アール・シー(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
情報は、最初のライフライン。緊急時の災害状況をいち早くキャッチする。 防災同報無線の受信。(アナログのみ) 緊急地震速報、緊急津波速報、緊急警報放送対応。速報、警報信号を受信するとLEDと音で知らせる。 電源が入っていないときでも防災同報無線、地震速報、緊急警報放送を監視。 バッテリーを内蔵しているため停電時にも受信可能。充電はスマートフォンと同じmicroUSBが使用可能。 LEDライトを搭載しており緊急時に非常灯としても使用可能。非常用アラーム(サイレン)機能搭載。 FMラジオモード(ワイドFM対応)、時計(自動時刻合わせ対応)、防災同報無線(アナログ)受信モード。
周波数帯域(MHz)防災同報無線:68.205 ~ 69.795 MHz(15 kHz step)、FMラジオ:76.1~ 94.9MHz (100kHz Step)信号検出方式防災同報無線:指定周波数のキャリア検出、緊急地震速報:NHK地震速報チャイム音検出、緊急警報放送:ARIB標準規格BTA R-001 FSK検出電源電圧DC IN運用時:DC5V(microUSB)、本体電池運用:DC3.7V温度範囲(℃)0~+50消費電流(mA)監視モード:30(同報無線Save時)、FMラジオモード:100、防災同報無線モード(待機時):60オーディオ出力300mW寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×100×19.5(突起物含まず)質量(g)約86(電池含まず)付属品ACアダプタ×1、リチウムイオン充電池×1、イヤホン×1、取扱説明書(保証書付)×1使用時間監視モード(電源が切られている状態)でのおおよその運用時間:(警報+防災)25時間、(警報のみ)30時間充電時間(時間)約5
防災用折りたたみ式ヘルメット ”タタメットBCP” 谷沢製作所防災用折りたたみ式ヘルメット ”タタメットBCP”谷沢製作所(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
力いらずで簡単に立体化、折りたたみもワンタッチです。厚生労働省の保護帽の規格「飛来・落下物用」型式検定合格品です。タタメットを全面改修ホイッスル(NIFCO製)つき着用時も快適にフィットし、サイズ調整も簡単です
用途防災用。緊急地震速報後の安全確保、帰宅困難者支援。サイズフリー(47~62cm対応)色(帽体)ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):(立体時)235×292×151(収納時)332×35×221質量(g)375仕様反射ステッカー、ホイッスル付トラスコ品番453-7581材質帽体:ポリプロピレン(PP)種類折りたたみひもタイプワンタッチ
緊急地震速報ステッカー標識 ユニット緊急地震速報ステッカー標識ユニット
989税込1,088
1枚
翌日出荷から3日以内出荷
材質合成紙(ポリプロピレン)ステッカー仕様裏面粘着寸法(mm)200×300
緊急地震速報ポケット標識 ユニット緊急地震速報ポケット標識ユニット
2,798税込3,078
1枚
3日以内出荷
地震直前の対応行動や危険場所の周知、安全場所への一時避難等職場環境に合った内容を作成し掲示できます。 用紙が差し替え式なので、室内や周囲の環境が変わっても簡単に内容変更ができます。
文字内容緊急地震速報を聞いたら取付方式4隅穴材質本体/塩ビ・ポケット/透明塩ビ仕様穴4スミ・ハトメ穴トラスコ品番743-3174寸法(mm)580×310
緊急地震速報ステッカー ユニット緊急地震速報ステッカーユニット
48税込53
1枚ほか
翌日出荷から4日以内出荷
仕様裏面粘着
家庭用緊急地震速報発報端末 地震の見張り番@home センチュリー家庭用緊急地震速報発報端末 地震の見張り番@homeセンチュリー(2件のレビュー)
53,980税込59,378
1台
当日出荷
地震の揺れが来る前に音声と画面でお知らせ!TV、ラジオ、携帯電話とは異なる「高度利用配信」と「現地演算方式」を採用。より早く、正確な情報をお届けします。5年間情報配信料無料!※5年で情報配信は停止いたします。シミュレーション訓練、任意訓練の2種類の訓練機能を搭載!過去55件の主要地震データを使用したシミュレーション訓練、緊急地震速報(震度、揺れの到達時間)、津波情報、噴火情報を自由に設定できる任意訓練が可能。津波・噴火情報に対応。気象庁の発表を音声と画面でお知らせ!
付属品ACアダプタ付ミニUSB電源ケーブル、LANケーブル(1m)、外部接続FMアンテナ(2m)、携帯電話充電用USB-マイクロUSBケーブル(1m)、au/FOMA/3G変換Wコネクタ、取扱説明書/保証書質量(g)約350規格VCCI Class A準拠消費電力(W)待機時1、動作時最大4(携帯電話充電時を除く)機能(LEDライト)2500mcd、(携帯電話充電)最大5V/1.5A、(ラジオ)FM76~90MHz外部出力端子(音声)3.5mmジャック、(アンテナ)3.5mmジャック使用環境温度(℃)5~35折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×43×101設置方法据え置き視野角(左右:上下)80:80使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)モニタ(LCD解像度)QVGA 240RGB×320、(発色数)18bit-26万色バックライトLED、連続点灯時寿命/最低10000時間(25℃にて、輝度半減を寿命とする)
緊急地震速報標識ステッカー ユニット緊急地震速報標識ステッカーユニット
999税込1,099
1枚
当日出荷
地震直前の対応行動や危険場所の周知、安全場所への一時避難等職場環境に合った内容を作成し掲示できます。用紙が差し替え式なので、室内や周囲の環境が変わっても簡単に内容変更できます。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら