ブレードに0.6mm厚のステンレス材を使用した、クロスカット用地ベラです。ブレードがはみ出ている事によって、両端も使用できます。柄には通常の合板と比べ表面強度が平均50%アップした特殊合板を使用しており、パテのそぎ落としやカッターの刃折りの際のダメージを軽減します。
柄長さ(mm)100
全長(mm)190
刃厚(mm)0.6
仕様0.6mm厚
材質(柄部)合板
材質(ブレード)SUS420J2(0.6t)
仕様0.4mm厚
材質(柄部)合板
材質(ブレード)SK-5(0.4t→0.3tテーパー形状)、ゴールド塗装
塗装・内装の下地処理用ヘラ。サビに強くコシがある、スタンダードなステンレス鋼製地ベラです。柄には通常の合板と比べ表面強度が平均50%アップした特殊合板を使用しており、パテのそぎ落としやカッターの刃折りの際のダメージを軽減します。
刃厚(mm)0.4mm
材質(柄部)合板
材質(ブレード)SUS420J2
抜群のしなり、下地処理用ヘラの最もベーシックなハガネ地ベラです。柄には通常の合板と比べ表面強度が平均50%アップした特殊合板を使用しており、パテのそぎ落としやカッターの刃折りの際のダメージを軽減します。
仕様0.4mm厚
0.4mm厚のステンレス鋼の先端をスキ研磨してあり、錆に強く適度しなりがあり上塗りパテに最適です。特殊ステンレス製剛を使用し、中スキ研磨を施しています。ブレードが3段階の厚みを持ち、理想的なしなりを実現しました。
用途塗装・内装作業。
材質特殊ステンレス鋼
刃幅(mm)215
板厚(mm)0.4
1本
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
コシのある特殊鋼にテーパー研磨を施し、柔らかさも兼ね備えたパテベラです。
材質(ブレード)SK-5、(ハンドル)カラー合板
寸法B(mm)9
寸法C(mm)190
表面強度と意匠性を高めた素材をハンドルに用い、より使い易い形状を追求したSSシリーズです。
立目研磨で先端に厚みを持たせながらも、良くしなる仕上げ用パテベラです。
用途中塗り、仕上げパテ用。
材質ステンレス(SUS420J2)、柄:カラー合板
刃厚(mm)0.4
刃元(mm)厚さ0.4
刃先厚(mm)0.35
コシがあり、サビに強いパテべラです。ステンレス製でサビに強いです。コシが強く、塗りつけ作業がしやすいです。
用途下地パテの塗りつけ。
材質ブレード:SUS420J2、ハンドル:シナベニア
幅(mm)215
1本
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
塗装業界で最もポピュラータイプの地ベラです。0.4mm厚特殊鋼の下地用ヘラです。
用途下地パテ塗り用ヘラ。
材質ブレード:ハガネ、柄:シナベニア
刃幅(mm)215
刃厚(mm)0.4
1本
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
関連キーワード