塗装・内装の下地処理用ヘラ。サビに強くコシがある、スタンダードなステンレス鋼製地ベラです。柄には通常の合板と比べ表面強度が平均50%アップした特殊合板を使用しており、パテのそぎ落としやカッターの刃折りの際のダメージを軽減します。
刃厚(mm)0.4mm
材質(柄部)合板
材質(ブレード)SUS420J2
抜群のしなり、下地処理用ヘラの最もベーシックなハガネ地ベラです。柄には通常の合板と比べ表面強度が平均50%アップした特殊合板を使用しており、パテのそぎ落としやカッターの刃折りの際のダメージを軽減します。
仕様0.4mm厚
「地ベラ」下地用ヘラの原型。
塗装業界で最もポピュラーな0.4mm厚特殊鋼の下地用ヘラです。
材質(ブレード)SK-5、(ハンドル)合板+クリアー塗装
天然木の長木柄を使用したバリエーション豊富な金ヘラシリーズです。ブレードは全種サビに強いステンレス鋼を使用しております。
材質(ブレード)SUS420J2、(ハンドル)天然木
特殊鋼に先端研磨とフッ素加工を施した、パテ切れと後処理に優れた仕上用パテベラです。
寸法B(mm)9
材質(ブレード)SK-5、(ハンドル)カラー合板
0.4mm厚のステンレス鋼の先端をスキ研磨してあり、錆に強く適度しなりがあり上塗りパテに最適です。特殊ステンレス製剛を使用し、中スキ研磨を施しています。ブレードが3段階の厚みを持ち、理想的なしなりを実現しました。
用途塗装・内装作業。
材質特殊ステンレス鋼
刃幅(mm)50
板厚(mm)0.4
1本
¥699
税込¥769
翌々日出荷
表面強度と意匠性を高めた素材をハンドルに用い、より使い易い形状を追求したSSシリーズです。
立目研磨で先端に厚みを持たせながらも、良くしなる仕上げ用パテベラです。
用途中塗り、仕上げパテ用。
材質ステンレス(SUS420J2)、柄:カラー合板
刃厚(mm)0.4
刃元(mm)厚さ0.4
刃先厚(mm)0.35
関連キーワード