化学組成Al2O3/95%、SiO2/3%
耐熱温度(℃)1600
厚さ(mm)4.0
蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。
材質Al2O3(純度99%)
耐熱温度(℃)1300(常用)
厚さ(mm)約3.35
曲げ強さ(MPa)>390
密度(g/cm3)3.9
ロックウェル硬度86HRA
化学組成Al2O3/44%、SiO2/46%
耐熱温度(℃)1100
高耐火度・急熱急冷性・耐食性に優れています。
曲げ強さ(MPa)17
使用温度(℃)最高/1900、常用/1800
化学組成AL2O3/99%、SiO2/0.6%
密度(g/cm3)見掛:3.9 かさ:3.2
耐熱温度(℃)1050(常用)
化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%
仕様本体のみ
高耐火度、急熱急冷性、耐食性に優れた金属溶解用るつぼです。
使用温度(℃)最高1900
化学組成SiO2:0.6%、Al2O3:99%
材質Al2O3(純度99%)
曲げ強さ(MPa)>390
密度(g/cm3)3.9
ロックウェル硬度86HRA
高純度99.99%のニッケル坩堝です。、絞り加工で一体成型品です。
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
用途ルツボ挟み
材質SUS201
全長(mm)250
1個
¥598
税込¥658
当日出荷
耐熱性・機械的強度・熱衝撃抵抗性に優れています。高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。
耐熱温度(℃)1750
化学組成Al2O3 99.5%
密度(g/cm3)3.9
曲げ強度(MPa[kgf/cm2])260[-]
弾性率(GPa)380
色ホワイト
曲げ強さ(MPa)300
ロックウェル硬度80HRA
材質AL2O3(純度>96.2%)
密度(g/cm3)3.6
ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。
三角架とふたとをセットして使用することにより、マッフルとしてご利用いただけます。
適合CW-A0、CW-A1、CW-A2 CW-B000、CW-B00、CW-B0、CW-B1、CW-B2 CW-C0、CW-C1、CW-C3
耐熱温度(℃)1550(常用)
化学組成Al2O3/ 69%、SiO2/ 28%
強酸、強アルカリ、有機溶媒等に優れた耐性があります。
耐熱性、耐衝撃性、導電性、耐摩耗性、潤滑性に優れています。
材質黒鉛
耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気)
蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用のフタです。
タイプふた
材質Al2O3(純度99%)
曲げ強さ(MPa)>390
ロックウェル硬度86HRA
体積密度(g/m3)3.9
こんなお得な商品も!

るつぼ挟み
モノタロウ
¥598
税込¥658
用途ルツボ挟み
関連キーワード