38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定物を傷つけないゴムリング、剣先保護キャップ付。先端焼入加工済。
用途建築用下げ振り 仕様3m糸付 材質(本体)スチール
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錘がピタッと止まります(従来の1/20のスピードで静止)。確認し易い先端。当て傷防止ゴムカバー付。
用途柱・壁面・型枠などの垂直・鉛直の確認に使用する錘 材質(本体) 材質(リング)ステンレス 材質(キャップ)ゴム
1個ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り 付属品下げ振り400g×1個 仕様自動巻取式、下げ振り400g付 材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール 本体質量(g)658 糸の長さ(m)4.5 適合下げ振り質量(g)100~1000
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。小さくても超強力なネオジ磁石を採用(磁束密度150mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~400gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り 糸の長さ(m)3 適合下げ振り質量(g)100~400 仕様自動巻取式、下げ振り300g付 付属品下げ振り400g×1個 トラスコ品番387-1584 材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール 外形寸法(mm)縦91×横84×奥28 本体質量(g)427
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

下振 新潟精機(SK) 動画あり
使いやすいスタンダードタイプ。糸の取り付けが簡単なねじ式です。
用途建築物の垂直基準出しに。 付属品下振用糸3m付 材質スチール
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋼板にはマグネットで、木材には手打ち針で取り付けられます。コンクリートには取り付け面にある穴にセパレータを差し込んで取り付けられます。アルミサッシを取り付け面にあるスリットに差し込んで取り付けられます。糸を掛ける位置で面一、50mm飛ばしが簡単に設定できます。扉柱の垂直確認、棚を吊る時の誤差確認、ビニールハウスやテントの柱の設置、物置の正しい設置・ネットの設置などに便利です。
用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り 糸の長さ(m)4 仕様下げ振り100g付 トラスコ品番796-7373 外形寸法(mm)縦87×横85×奥25 本体質量(g)150 材質(ケース)ABS樹脂 適合下げ振り質量(g)100~200 材質(糸)ナイロン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センター芯が引き込む下げ振り。 ブリ本体は真鍮、芯材とリングはステンレス製。磁力に反応いたしません。 落下時の安全への配慮と先端の剣先を長持ちさせます。 従来品の10分の1の早さで止まるゆれ防止リング付。
対応商品SF-163CN、SF-16B 材質(ブリ本体)真鍮、(芯材・リング)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衝撃に強いゴムジャケットを装着しています。ハンマーで針を打って設置できます。軽量コンパクトで携帯に便利です。サビに強いステンレスバネを採用しています。強力ネオジム磁石を採用しています。
用途建築・土木工事や内装工事等の垂直の確認に使用する下げ振り 材質本体:ABS樹脂・エラストマー樹脂、バネ(ゼンマイ):ステンレス、針:バネ鋼、マグネット:ネオジム磁石、糸:ナイロン 寸法(mm)87×82×27 糸の長さ(m)3.5 重錘(kg)(使用可能)0.1~0.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細型下げ振りの集大成です。高品質の継承品です。鉄先・鉄頭の交換が可能です。(鉄先・鉄頭別売)
用途墨出し。 仕様糸通し穴1mm 材質真鍮 厚さ(mm)14
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下げ振り 自動静止構造(800g、1000gは除く)で本体の揺れが素早く止まります。 測定物を傷つけないゴムリング、剣先保護キャップ付き
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!
光源可視光半導体レーザー1mW以下635nm(赤) 自動補正範囲±5° ライン幅(mm)約3/10m
1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築用下げ振り保持器 木部には据付針で、鉄部にはマグネットで、その他アルミサッシ、コンクリート等にもワンタッチで取り付けられます。 見やすい蛍光黄色糸を使用。 自動静止構造で素早く止まる下げ振り400g付き(ピーキャッチクイックブラ400)
糸の長さ(m)4.5 付属品替針(据付針)×1本下げ振り400g×1個 外形寸法(mm)縦97×横121×奥24 本体質量(g)610
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素早く求芯が得られるベストセラーです。鋳鉄製。糸通し穴1.8mm。
用途鉄骨・柱・丸セパ・アルミサッシ等の垂直測定。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木部には据付針で、鉄部にはマグネットで、その他コンクリート等にもワンタッチで取り付けられます。 木部に直接差し込め、抜く時は柄を回すとスムーズに抜ける扱いやすい据付針。 現場の状況に合わせ、取付け面からの糸離れを2段階に設定できます。 自動静止構造で素早く止まる下げ振り「ピーキャッチクイックブラ」付き コンクリート面等にも取り付けられる、マルセパ・捨て釘用穴付き。 非常に優れた磁気エネルギー積を有するネオジムマグエットを採用小型化・軽量化を実現しました。 自動静止構造で素早く止まる下げ振りピーキャッチクイックブラ300g付き
糸の長さ(m)3 付属品下げ振り300g×1個ピーキャッチ700・1500用糸(太さ0.9mm) トラスコ品番813-4583 タイプ自動巻取式 外形寸法(mm)縦84×横59×奥22 本体質量(g)400 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)84×60×23 糸離れ面一、30mm アズワン品番65-2066-04
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

ハンマーで叩けます。簡単にしっかり固定。ドラムストッパーで1kgまでの吊り下げ可能、固定力アップ。スライド式で針交換が簡単。自動巻は、錘の重さ850gまで自動固定。ネオジム磁石搭載。サルカン付で素早く糸のよりが戻ります。
用途建築・土木工事や内装工事、鉄骨組立、造作作業等の垂直測定に錘とセットで使用します。 材質本体/ABS樹脂・エラストマ樹脂、バネ(ゼンマイ)/ステンレス、針/バネ鋼、マグネット/ネオジムマグネット、糸/ナイロン 質量(g)225 本体寸法(mm)125×100×35 糸の長さ(m)5 適合下げ振り質量(g)100~850(ドラムストッパー使用で1kg) 仕様スイピタ無し トラスコ品番816-4425
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。 吸着力(N[kgf])800[80] 仕様普及、標準型 質量(kg)1.4 ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付) 主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25 主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25 主柱寸法(径×長さL)(mm)約12×約175 支柱寸法(径×長さL)(mm)約10×約160 マグネット部寸法(mm)50×58×55 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

造作用下げ振り保持器 鉄部にがっちりと吸着するマグネット アルミ枠・コンクリートに取り付けられるフック付(本体内蔵:フック長さ70mm) 下げ振りの重量に応じてバランスを取る為の糸の掛け替え機能付 見やすい蛍光黄色糸を使用 自動静止構造で素早く止まる下げ振り(ピーキャッチクイックブラ400g)付き
糸の長さ(m)4.5 付属品下げ振り400g×1個 トラスコ品番377-2322 外形寸法(mm)縦101×横120×奥24 本体質量(g)610
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器 糸の長さ(m)7 適合下げ振り質量(g)100~1000 仕様自動巻取式 付属品下げ振り400g×1個 トラスコ品番387-1606 材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール 外形寸法(mm)縦120×横127×奥29 本体質量(g)660
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

イマオコーポレーションDGK ダイアルグリルノブ
エコ商品
インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。 ノブからインジケーターを取外すことはできません。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 長針:赤、短針:黒 使用温度範囲(℃)0~100 表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜 材質(インサート)SUM22L 色(本体)つや消しブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,700 税込10,670
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イマオコーポレーションDHK ダイアルハンドノブ
エコ商品
本製品にはインジケータは含まれておりません。 適用インジケーターは分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)アルミ合金(ADC12) 仕様ハンドル キャップキャップなし 色(本体)シルバーグレー 表面処理(本体)焼付塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションDRK ダイアルラウンドノブ
エコ商品
本製品にはインジケータは含まれておりません。 適用インジケーターは分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)アルミ合金(ADC12) キャップキャップなし 色(本体)シルバーグレー 表面処理(本体)焼付塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションDHW ツインスポーク型ダイアルハンドル車
エコ商品
握りはIMAO ER型の回転握りを使用しています。 本製品にはインジケータは含まれておりません。 適用インジケーターは分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
種類ツインスポーク キャップキャップなし 材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(握り)ポリアミド 表面処理(ハンドル車)焼付塗装 色(ハンドル車)シルバーグレー 色(握り)ブラック
1個
5,398 税込5,938
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションDHW ディスク型ダイアルハンドル車
エコ商品
握りはIMAO ER型の回転握りを使用しています。 本製品にはインジケータは含まれておりません。 適用インジケーターは分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
種類ディスク キャップキャップなし 材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(握り)ポリアミド 表面処理(ハンドル車)焼付塗装 色(ハンドル車)シルバーグレー 色(握り)ブラック
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションSHK デジタルダイアルハンドル車
エコ商品
握りはELESA RG型の回転握りを使用しています。 本製品にはインジケーターは含まれておりません。 分銅式ですので、地面と垂直状態から15°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
種類ダイアル 寸法D(Φmm)95 材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(握り)フェノール樹脂 色(握り)ブラック
1個
8,598 税込9,458
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三段式(プーリー巻取式)で短く収納できる軽量タイプ。 制動装置付。 分銅ホルダー付。
用途建物の柱や壁の垂直出しに。 種別4.6~10尺
1本
45,980 税込50,578
5日以内出荷

イマオコーポレーションPDH エンプラダイアルハンドル車
エコ商品
インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。 本製品はインジケーター付きです。 インジケーターのガタつきを抑えるため、挿入の際若干きついことがあります。 インジケーターはハンドル車側面にある止めネジで固定しています。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
種類ダイアル 材質(インサート)SUM22L 材質(ハンドル車)フェノール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(インジケーター)ポリアミド 材質(文字盤)アルミニウム(A1050P) 材質(握り)フェノール樹脂 表面処理(握り)光沢仕上げ 表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜 表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ 色(インジケーター)つや消しブラック 色(ハンドル車)ブラック 色(握り)ブラック 色(長針)赤色 色(短針)黒色
1個
11,349 税込12,484
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

イマオコーポレーションDTK ダイアルテンロブノブ
インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。 本製品はインジケーター付きです。 インジケーターのガタつきを抑えるため、挿入の際若干きついことがあります。 インジケーターはノブ側面にある止めネジで固定しています。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質文字盤:アルミニウム(A1050P) 表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜 保護等級IP67 材質(インサート)SUM22L 色(本体)つや消しブラック
1個
10,185 税込11,204
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

紙などの平面試験体とペンなどの接触子の摩擦力を測定。接触子ホルダーを付け替えることで多様なサンプルを測定できます。おもりを用いた垂直荷重の調整や、往復摩擦の試験にも対応しています。オプションソフトウェアを使用すれば、静摩擦係数と平均動摩擦係数を簡単に算出できます。
用途VWF-10N-Jは、MH2-500Nに装着し、様々なサンプルの(往復)摩擦試験を可能にする摩擦測定治具です。おもり皿に自社でご用意いただいたおもりを載せて、垂直荷重を発生させることができます。 仕様●最大サンプル厚:最大 8mm●最大垂直荷重:1000g、※測定には 5g 以上のおもりが必要です。おもりは付属してないため、自社でご用意ください。●取付可能接触子質量:320g 未満(使用接触子ホルダ・アタッチメント質量含む)●対応可能フォースゲージ:デジタルフォースゲージ ZTS/ZTA シリーズ●対応可能計測スタンド:MH2-500N 付属品VWF-ATH(アタッチメントホルダ)、VWF-CAM6(M6 変換シャフト) 質量(kg)昇降バランスユニット:2.2 テーブルユニット:1.6 質量(g)アタッチメントホルダ:45M6変換シャフト:6
1台
289,800 税込318,780
31日以内出荷

イマオコーポレーションPD エンプラダイアルインジケーター
エコ商品
保護等級IP67採用。 シャフトの回転表示ができます。 窓(アクリル)と本体(ナイロン樹脂)は超音波溶接してあり、防滴性に優れています。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛進みます。(逆回転は目盛が戻ります) 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,081 税込7,789
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

根こそぎ除草スイングブレードで薬剤や回転刃の使用できない場所の除草作業に。畑や植栽周りを根こそぎ除草除草剤の使用できない農地や植木まわりの整備に最適。低振動カウンターウェイト搭載ブレードと逆方向におもりを振り、振動を相殺。カウンターウェイト搭載、ブレードと逆方向におもりを振り、振動を相殺。ブレード角度調整[3段階]。下り勾配では手前側25度に、平地では0度に、上り勾配では奥側25度に。ブレードが除草面と垂直に近い角度だと作業がしやすくなります。
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

イマオコーポレーションSZ デジタルダイアルインジケーター
エコ商品
アナログ指針とデジタルのダブル割出し表示 簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車を用意しております。 逆回転させるとデジタルカウンターがカウントDOWNします。 スピンドルピッチ2.5mmの場合、1回転表示の数値が「/5」となっているものはデジタル目盛り(1桁目)が次の数値との中間を示しています。 分銅式ですので、地面と垂直状態から15°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
質量(g)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

イマオコーポレーションD38 ダイアルインジケーターノブ
2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます(逆回転は目盛りが戻ります) 使用温度範囲は-20~+60℃です。ただし温度差によりアクリル板内側にくもりが発生し、見えにくくなることがあります。 水や塵埃のかかる場所でのご使用は避けてください。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。
材質文字盤:アルミニウム(A1050P) 材質(本体)アルミニウム 質量(g)100 使用温度範囲(℃)-20~60 目盛本数(本)9 色(本体)シルバー 材質(窓)アクリル樹脂
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2針式のダイアルインジケータで回転数を正確に読み取りできます。 一回転させた時に長針は1回転して短針は1目盛進みます。(逆回転は目盛が戻ります) 簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。 使用温度範囲は-20~+60℃です。ただし、温度差によりアクリル板内側にくもりが発生し、見えにくくなることがあります。 水や塵埃のかかる場所は避けてください。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

イマオコーポレーションダイアルインジケーター D-R・D-L・D-C
エコ商品
2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります。) 簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。 使用温度範囲は-20~+60℃です。ただし、温度差によりアクリル板内側にくもりが発生し、見えにくくなることがあります。 水やチリ、ホコリのかかる場所でのご使用は避けてください。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
材質本体:スチール:つや消しブラック、窓:アクリル樹脂、文字盤:アルミニウム(A1050P) 長針:赤色(透明アクリル版に印字)、短針:黒色 許容回転数(min-1[r.p.m])300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テクロック定圧厚さ測定器
様々な業界規格に対応した幅広いラインナップ。歯車やスプリングなどを使用するアナログ式ゲージでは得られない安定した静荷重を実現した、全機種分銅式の高精度デジタルタイプ。PGシリーズは測定台に高い平滑性に加え、耐摩耗性、耐薬品性などに優れた石定盤(マイクログラナイト)を使用。キズもつきにくく、金属製のような錆も心配ありません。測定子・アンビルにステンレス鋼(一部除く)を採用。耐酸性、耐アルカリ性、耐水性を向上しました。電源は充電の必要のないボタン型電池。持ち運びに便利です。測定子、測定圧などの変更も可能です。(ただし、標準規格からは外れます)。PFシリーズはスタンド(オプション)に取り付けてご使用になれます。垂直姿勢限定。
材質測定子:ステンレス鋼 タイプスタンド 測定範囲(mm)12 最小表示量(mm)0.001 測定子直径(Φmm)5
1台
129,800 税込142,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーボン製ナノポールスタンドは、マンフロットの中で最も軽量なナノスタンドで、機材サイズを小型化し、身軽に移動したい人向けです。 軽量アルミニウムベースとカーボンファイバーコラムのおかげで重量はわずか750gで、カーボンナノポールスタンドは、スタジオの内外で活動し機能性を重視するクリエイテイターが一般的に選択されているキットのスピードライトやLEDライトなど、最大1.5kgまでの小型照明器具に最適です。 この軽量照明サポートは動作しながらの撮影を可能にするだけではなく、高水準のイタリア製で、信頼のおける確かなクラフトマンシップの品質と素材が用いられています。 折り畳み収納高は51cmのこのコンパクトなカーボンナノポールスタンドは、機内持ち込みカバンや収納スペースの限られた人たちに最適です。 照明キットが必須な時も妥協なしで身軽な移動や、キットのコンパクト化を維持することができ、カメラバッグのサイドについている三脚ポーチにすっきりとスライド挿入することもできます。 カーボンナノポールスタンドの機能的なレベリングレッグが水平ではない地形、ストリートや岩場の坂のような厳しい環境下でも安定して垂直に照明のサポートを維持します。 ベースに安全性を加えるために屋外使用時には重りとしてのサンドバッグを掛けるフックが付いています。 多目的ライトスタンドはマルチアタッチメントオプションとして、付属のステンレススチール製16mm スピゴット、3/8'' ネジ、取り外し可能1/4''ネジアダプター使用で幅広い照明機材に安全に装着できます。 カーボンナノポールスタンドの軽量の特性により、クイックリリースツイストロックが付いた取り外し可能なカーボンファイバーセンターコラムは、必要な場所に正確に照明を当てるために、ハンドブームとしての使用も可能。
質量(kg)0.87 耐荷重(kg)1.5 伸長(cm)197 最低高さ(cm)61 アタッチメント最上部アタッチメント1/4'', 3/8″ ユニバーサルマウント, 1 5/8″ (16mm) オス, type
1本
22,980 税込25,278
5日以内出荷

金属台により安定性が高い振り子実験器です。
仕様おもり:鋼鉄球1個(Φ25mm、67g)、プラスチック球1個(Φ25mm、10g) 材質支持部:金属、分度器:プラスチック(磁石付き) 長さ(mm)垂直スケール:600(1mm目盛) 寸法(mm)240×170×684 質量(g)約1.9 半径(Φmm)分度器:120
1個
27,000 税込29,700
4日以内出荷