7,097件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐水性を重視した合板です。表面にコンクリートの剥離用に樹脂を塗装しており、塗装なしのものよりも使用耐久性に優れます。
用途コンクリートの型枠 厚さ(mm)12 寸法(mm)900×1800 規格T1 ホルムアルデヒド等級☆☆☆
1枚ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性のある合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に。 厚さ(mm)12 材質南洋木 ラワン トラスコ品番449-6841 長さ(mm)1800 幅(mm)900 質量(kg)9.8
1枚
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性に優れた合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に最適 厚さ(mm)12 寸法(mm)900×1800 規格T1 ホルムアルデヒド等級☆☆☆
1枚ほか
3,890 税込4,279
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。連結用Uピン内蔵なので、短時間で組付けできます。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途直線部分に使用します。 材質亜鉛鋼板
1枚ほか
4,490 税込4,939
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

紙製使い捨てコンクリート供試体型枠です。紙管のため軽量かつ安全です。
用途コンクリートの供試体型枠 JIS規格A-5308
1箱(60個)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)。他社製品に比べ約20%も軽くしました。折り返し付加工など、目につきにくいところにも安全のための配慮をしっかり施しました。補強リブを工夫し強度を増しました。ご使用の他メーカー鋼製型枠(型枠巾50mm)とも併用できます。 ※一部接続できないメーカーもございます。
用途直線部に使用します。 材質亜鉛鋼板 厚さ(mm)型枠:50 関連資料(0.13MB) (0.75MB) (1.15MB)
1枚
1,998 税込2,198
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの角パイプです
材質スチール 仕上ユニクロ
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途パネルとパネルの引き寄せ、外壁パネルの地墨あわせ、床・天井パネルのジョイント部の引き寄せ、密着、梁と梁の引き寄せ、木製型枠パネル引き寄せ、組み立て トラスコ品番813-1137 ストローク(mm)30 質量(g)760 寸法H(mm)250 寸法W(mm)212 寸法H1(mm)80 寸法H2(mm)60
1個
5,498 税込6,048
当日出荷


1セット(3個)ほか
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

位置決め、打ち込みが簡単です。(3本釘付) 釘が天井に残りません。 台座が広く、安定性があります。 コンクリート、トロ防止片付です。 豊富なカラー、6色(赤・白・黄・青緑・灰)あります。(灰色は打ちっ放しに最適!目立たない色です。) ※3分ボルト用は桃色もあります。 釘は6本止め(3本後打ち)までできます。 インサートの蓋色により種類が判別できます。(3分用:黒、M10用:ベージュ、4分用:グレー、M12用:ミルキーホワイト、ステンレス仕様:ソフトブラウン) ステンレス仕様は組付けのナットとワッシャーがステンレス製です。 インサートハンマーで打ち込めます。
1セット(20個)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

建物の基礎工事として施される型枠工事の作業効率アップ。ロングS型仮枠ビットのストッパーは回転式で、バッテリー負荷軽減に!
1本
949 税込1,044
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途仮枠作業に最適。ピーコン回し・フォームタイナット回し・シノ付 トラスコ品番431-0446 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

1箱(50個)ほか
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリートの型枠の間隔を、正確に保つために使用するセパレーターです。 ストレートタイプで出筋の長さをラインナップをしました。
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として 材質スチール
1セット(10本)
939 税込1,033
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

型枠の穴からセパを取り出すときの便利ツール!。先端の針が細く、セパをつかみやすい。落下防止コード取付用の穴・吊金具付き!
全長(mm)約325 サイズSSG-180 質量(g)約200
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1セット(10本)
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の養生シートに山を作ります。ホールダウンアンカーと同程度の高さに貫板を通すので、シートが引っ掛かりません。貫板上だから養生シートなどをかぶせるだけで、雨や雪から基礎をしっかり守ります。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の型枠天端に設置し、型枠から飛び出したアンカーボルトで養生シートが破れる事を防ぎます。 材質スチール塗装仕上げ 幅(mm)70 厚さ(mm)型枠:50 高さ(mm)340 関連資料(0.12MB)
1箱(25個)
96,980 税込106,678
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の養生シートに山を作ります。ホールダウンアンカーと同程度の高さに貫板を通すので、シートが引っ掛かりません。貫板上だから養生シートなどをかぶせるだけで、雨や雪から基礎をしっかり守ります。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の型枠天端に設置し、型枠から飛び出したアンカーボルトで養生シートが破れる事を防ぎます。 材質スチール塗装仕上げ 幅(mm)70 厚さ(mm)型枠:45 高さ(mm)340 関連資料(0.12MB)
1箱(25個)
96,980 税込106,678
3日以内出荷

マイゾックス圧縮用型枠
用途コンクリートの供試体型枠
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイゾックス圧縮用型枠
用途コンクリートの圧縮強度試験用円柱型枠
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリートの圧縮強度試験用円柱型枠です。
用途コンクリートの供試体型枠
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のコーナー部の火打ちとして。間仕切り部や袖部の振れ止めとして。型枠の天端に固定するだけで簡単補強。特に、一体打ち基礎には便利。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の天端に設置してコーナー部の火打ち、間仕切り部や袖部の振れ止めとして使用。 材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ 幅(mm)30 厚さ(mm)型枠:45、50 関連資料(0.19MB)
1束(5本)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型枠を締め付けるための工具です。W5/16セパレーター用です。本体、ナット、リブ座金、スプリングワッシャーのセット品です。
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。 トラスコ品番116-4579 材質スチール 長さ(mm)150 質量(g)225
1袋(10本)
2,898 税込3,188
当日出荷

マイゾックス圧縮用型枠 鉄製
用途コンクリートの圧縮強度試験用型枠
1個
88,980 税込97,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の外コーナーの天端に設置し、丁張り作業(通り出し、位置出し)を行う金具。遣り方の設置を省くことができます。遣り方が設置できないところに便利です。遣り方を天端に設置しているので、水糸を張る作業や外周回りの歩行が楽になります。型枠の通りと基礎芯位置(60、75mmのみ)に水糸を張ることができます。基礎芯位置(60、75mmのみ)にスケールを引っ掛けてアンカーの位置出しが楽にできます。浮きがり防止金具等で型枠に固定します。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の外コーナーの天端に設置し、丁張り作業(通り出し、位置出し)を行うときに使用。 材質亜鉛鋼板 幅(mm)(幅1)120 厚さ(mm)型枠:45 高さ(mm)50 幅W2(mm)(幅2)120 関連資料(0.21MB)
1セット(10個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

型枠を締め付けるための工具です。W3/8セパレーター用です。本体、ナット、リブ座金、スプリングワッシャーのセット品です。
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。 トラスコ品番116-4580 材質スチール 長さ(mm)150 質量(g)222
1セット(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の外コーナーの天端に設置し、丁張り作業(通り出し、位置出し)を行う金具。遣り方の設置を省くことができます。遣り方が設置できないところに便利です。遣り方を天端に設置しているので、水糸を張る作業や外周回りの歩行が楽になります。型枠の通りと基礎芯位置(60、75mmのみ)に水糸を張ることができます。基礎芯位置(60、75mmのみ)にスケールを引っ掛けてアンカーの位置出しが楽にできます。浮きがり防止金具等で型枠に固定します。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の外コーナーの天端に設置し、丁張り作業(通り出し、位置出し)を行うときに使用。 材質亜鉛鋼板 幅(mm)(幅1)100 厚さ(mm)型枠:45 高さ(mm)50 幅W2(mm)(幅2)100 関連資料(0.21MB)
1セット(10個)
9,998 税込10,998
15日以内出荷

Panasonic(パナソニック)型枠用カップリング
コンクリート打ち継ぎ箇所などのCD管相互の接続に使用します。
材質仮枠カップリング本体:ポリエチレン、カップリング本体:ポリプロピレン 付属品防トロキャップ 適合CD管用
1個
169 税込186
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート型枠専用の剥離剤です。特長は、1.剥離効果が高く2.仕上げ材料の接着性を損なわない3.型枠の破損防止4.防錆防腐効果5.反復使用による能率向上など、それぞれ高性能離型を可能とします。[適応型枠の種類]。鋼製型枠、プラスチック型枠、木製型枠、合板型枠、発泡スチロール型枠。[塗布の方法]。ハケ、ローラー、モップ、噴霧器などで均一にムラのないように塗布してください。[塗布面積]。木製型枠:約320~400m2。鋼製型枠:約560~800m2
用途コンクリート型枠の剥離剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
6,298 税込6,928
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

何回も使えて、経済的。
用途ウィープホールを型枠に取り付けるための治具
1箱(60個)ほか
52,980 税込58,278
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の平パネルの天端に設置し、丁張り作業(通り出し、位置出し)を行う金具。遣り方の設置を省くことができます。遣り方が設置できないところに便利です。遣り方を天端に設置しているので、水糸を張る作業や外周回りの歩行が楽になります。型枠の通りと基礎芯位置(60、75mmのみ)に水糸を張ることができます。基礎芯位置(60、75mmのみ)にスケールを引っ掛けてアンカーの位置出しが楽にできます。浮きがり防止金具等で型枠に固定します。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・基礎幅50mm)の平パネルの天端に設置し、丁張り作業(通り出し、位置出し)を行うときに使用。 材質亜鉛鋼板 幅(mm)(幅1)170 厚さ(mm)型枠:45、50 高さ(mm)50 幅W2(mm)(幅2)38 関連資料(0.21MB)
1セット(10個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

鋳鉄製の台板、横板、角板などで組み立てられる 水密となるよう精密仕上げにし、締付も8ヵ所あり 横板のひずみをなくすための上下2本の補強付
用途コンクリートの曲げ強度試験を行うための供試体型枠 規格JISA1132、6202準拠
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。連結用Uピン内蔵なので、短時間で組付けできます。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途出隅部に使用します。 材質亜鉛鋼板 厚さ(mm)型枠:45
1個ほか
5,390 税込5,929
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途間崩れ等で平パネルではピッタリ組めない場合の寸法調整型枠。(調整幅は50~300mm)平パネルに被せて使用します。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)400 厚さ(mm)型枠:45 関連資料(0.13MB) (0.75MB) (1.15MB)
1枚
2,298 税込2,528
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

二重天井内へのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。 型枠取り外し後、結束バンド、バインド線等でケーブルを支持します。
適合(結束バンド)幅8mm以下 許容静荷重(N[kgf])29(3)
1セット(50個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)。他社製品に比べ約20%も軽くしました。折り返し付加工など、目につきにくいところにも安全のための配慮をしっかり施しました。補強リブを工夫し強度を増しました。ご使用の他メーカー鋼製型枠(型枠巾50mm)とも併用できます。 ※一部接続できないメーカーもございます。
用途出隅部に使用します。 材質亜鉛鋼板 厚さ(mm)型枠:50 関連資料(0.11MB) (0.76MB) (1.15MB)
1箱(5個)ほか
5,598 税込6,158
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。連結用Uピン内蔵なので、短時間で組付けできます。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途止めの部分に使用します。 材質亜鉛鋼板 厚さ(mm)型枠:45 関連資料(0.11MB) (0.75MB) (1.15MB)
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の基礎用簡易足場。型枠をまたぐステップとして。高基礎、深基礎の現場には足場板を載せて使用できます。ベースが広い現場にやベタ基礎一体打ちの間仕切り部分に使用出来ます。Uピンに引っ掛けるだけで簡単に設置できます。型枠をまたいだり、登ったりがラク。バタ角や単管があってもOK!
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の基礎用簡易足場として使用。 材質スチール塗装仕上げ 長さ(mm)300 幅(mm)85 厚さ(mm)型枠:45 高さ(mm)152 関連資料(0.17MB)
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の型枠同士を接続する金具。ご使用の他メーカー鋼製型枠(型枠巾50mm)とも併用できます。 ※一部接続できないメーカーもございます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)を接続する金具。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)139 厚さ(mm)型枠:50 高さ(mm)40 関連資料(0.12MB) (0.76MB) (1.15MB)
1箱(200個)
35,980 税込39,578
3日以内出荷