用途両面打放し用
RoHS指令(10物質対応)対応
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
中高層建築でのPコン落下防止に。ばねとボールでPコンを保持し、不意のPコン落下を防止します。
寸法が36mmまでのPコン用です。
用途Pコン作業
トラスコ品番327-1978
全長(mm)72
先端サイズ12
外径(Φmm)18
差込角対辺(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥789
税込¥868
当日出荷
型枠金物の小判型(クサビタイプ)フォームタイに素早く入るラッパ型形状。40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!
用途小判型(クサビタイプ)フォームタイ廻しに
材質クロムモリブデン鋼
軸径(Φmm)6.35
質量(g)145
全長L(mm)115
トルク(N・m)保証:75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
関連キーワード