20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)型枠用ブッシング PF管用
間仕切り壁への落し込みや、はり貫通の場合に使用します。また解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(CD管用呼び16・22のみ)が好評です。
適合PF管用
1個
84 税込92
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)型枠用ブッシング(CD管用)
間仕切り壁への落とし込みや、はり貫通の場合に使用します。接続状態を示す黒のライン付き。
用途CD管用 色調オレンジ
1個
389 税込428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

型枠用ブッシング。間仕切り壁への落とし込みや、はり貫通の場合に使用します。接続状態を示す黒のライン付き。解除作業が一段としやすくなりました。
寸法L(mm)58 寸法W(mm)46
1個
199 税込219
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)型枠用カップリング
コンクリート打ち継ぎ箇所などのCD管相互の接続に使用します。
材質仮枠カップリング本体:ポリエチレン、カップリング本体:ポリプロピレン 付属品防トロキャップ 適合CD管用
1個
169 税込186
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート打ち継ぎ箇所等の管相互の接続に使用します。 付属の釘を打ち込むだけで固定できるコンパクトタイプです。 トロ防止シール付です。
寸法L(mm)88 寸法H(mm)93 寸法D(Φmm)44 適合管CD単層波付管28
1セット(10個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

付属の釘を打ち込むだけで固定できます。 従来品に比べてコンパクト。 トロ防止シール付きです。
仕様コンパクト
1個ほか
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンクリート打ち継ぎ箇所等の管相互の接続に使用します。 付属の釘を打ち込むだけで固定できるコンパクトタイプです。 トロ防止シール付です。
寸法L(mm)91 寸法H(mm)99 寸法D(Φmm)47 適合管PF管28(MFは除く)
1セット(10個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

間仕切り壁への落し込み、立ち上り、はり貫通等に使用します。 接続も解除も一発OKです。
1個ほか
129 税込142
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


間仕切り壁への落し込み、立ち上り、はり貫通等に使用します。 接続も解除も一発OKです。
1個ほか
139 税込153
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●コンパクトで首振り可能。鉄金等を避けての配管に最適です。●付属の釘を打ち込むだけで固定できます。●トロ防止シール付きです。
種類PF管用
1袋(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンドカバーとカップリングがドッキング!コンクリート打設後の接続が簡単になりました。 二重天井への引き込み等に使用します。 付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。) 接続も解除も一発でOK! トロ防止シール付です!
仕様スクリュー釘付
1セット(10個)
2,398 税込2,638
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1巻
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ころがしエンド(1本止め) PF管用
ころがしエンド(1本止め)。ケーブルの二重天井への引きおろし、はり側面、間仕切り壁への引きおろしなどに使用します。立上げ角度20°。釘、防トロキャップ付
角度(°)(立上げ)20
1個
79 税込87
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


古河電工(古河電気工業)曲りブッシング
狭い場所での打継配管や落とし込み配線などに。 トロ防止の底面シール付。 釘付。 いんぺい側の内側にねじがあり、直接コネクタを取付けることが可能(ジョイントナット不要)。
1パック(10個)
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


●コンクリート打ち継ぎ箇所等の管相互の接続に使用します。●付属の釘を打ち込むだけで固定できるコンパクトタイプです。●トロ防止シール付です。
材質仮枠カップリング用ストッパー:PVC、カップリング(本体):ABS他 種類CD管用(コンパクトタイプ/Gタイプ) 規格JIS C8412
1袋(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●はり側壁への落し込み等に使用します。●エンドカバー(標準タイプ)と仮枠ブッシングの中間の製品です。
種類Gタイプ 寸法B(mm)87 寸法L2(mm)96
1袋(10個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)