耐水性を重視した合板です。表面にコンクリートの剥離用に樹脂を塗装しており、塗装なしのものよりも使用耐久性に優れます。
用途コンクリートの型枠
厚さ(mm)12
寸法(mm)900×1800
規格T1
ホルムアルデヒド等級☆☆☆
方向性のない丸形のため作業性、美観ともに良好です。
ワンタッチで組み立てできます。
ベース部に接着剤塗布用の溝と穴を設けてありますので、モルタル施工までの仮止めが行えます。
従来の四角形にくらべ、モルタルが少量で済みます。
材質ポリプロピレン
色グレー
紙製使い捨てコンクリート供試体型枠です。紙管のため軽量かつ安全です。
用途コンクリートの供試体型枠
JIS規格A-5308
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)。他社製品に比べ約20%も軽くしました。折り返し付加工など、目につきにくいところにも安全のための配慮をしっかり施しました。補強リブを工夫し強度を増しました。ご使用の他メーカー鋼製型枠(型枠巾50mm)とも併用できます。 ※一部接続できないメーカーもございます。
用途直線部に使用します。
材質亜鉛鋼板
厚さ(mm)型枠:50
関連資料(0.13MB) (0.75MB) (1.15MB)
耐水性のある合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に。
厚さ(mm)12
材質南洋木 ラワン
トラスコ品番449-6841
長さ(mm)1800
幅(mm)900
質量(kg)9.8
耐水性に優れた合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に最適
厚さ(mm)12
寸法(mm)900×1800
規格T1
ホルムアルデヒド等級☆☆☆
軽量で耐候性に優れた樹脂製基礎型枠です。枠組みを作る手間が省けるだけではなく、取り外す必要もないので、大幅に作業時間を短縮できます。本体が2つに分離しますので、架台設置後でも施工できます。墨出しマーク付きですから位置決めが簡単です。
用途RD取付架台やブラケットベースに最適です。
色調グレー
材質PP
使用温度範囲(℃)-10~50(製品表面温度)
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。連結用Uピン内蔵なので、短時間で組付けできます。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途直線部分に使用します。
材質亜鉛鋼板
鋳鉄製の台板、横板、角板などで組み立てられる
水密となるよう精密仕上げにし、締付も8ヵ所あり
横板のひずみをなくすための上下2本の補強付
用途コンクリートの曲げ強度試験を行うための供試体型枠
規格JISA1132、6202準拠
脱型が安全でスムーズです。
叩いても変形しません。
製品重量が軽く運搬が楽です。
使用後、焼却処理ができ焼却炉を傷めません。
用途コンクリートの供試体型枠
JIS規格A 5308
用途パネルとパネルの引き寄せ、外壁パネルの地墨あわせ、床・天井パネルのジョイント部の引き寄せ、密着、梁と梁の引き寄せ、木製型枠パネル引き寄せ、組み立て
トラスコ品番813-1137
ストローク(mm)30
質量(g)760
寸法H(mm)250
寸法W(mm)212
寸法H1(mm)80
寸法H2(mm)60
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
1本
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
コンクリートの型枠の間隔を、正確に保つために使用するセパレーターです。
ストレートタイプで出筋の長さをラインナップをしました。
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として
材質スチール
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の養生シートに山を作ります。ホールダウンアンカーと同程度の高さに貫板を通すので、シートが引っ掛かりません。貫板上だから養生シートなどをかぶせるだけで、雨や雪から基礎をしっかり守ります。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の型枠天端に設置し、型枠から飛び出したアンカーボルトで養生シートが破れる事を防ぎます。
材質スチール塗装仕上げ
幅(mm)70
厚さ(mm)型枠:50
高さ(mm)340
関連資料(0.12MB)
1箱(25個)
¥96,980
税込¥106,678
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の養生シートに山を作ります。ホールダウンアンカーと同程度の高さに貫板を通すので、シートが引っ掛かりません。貫板上だから養生シートなどをかぶせるだけで、雨や雪から基礎をしっかり守ります。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の型枠天端に設置し、型枠から飛び出したアンカーボルトで養生シートが破れる事を防ぎます。
材質スチール塗装仕上げ
幅(mm)70
厚さ(mm)型枠:45
高さ(mm)340
関連資料(0.12MB)
1箱(25個)
¥96,980
税込¥106,678
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のコーナー部の火打ちとして。間仕切り部や袖部の振れ止めとして。型枠の天端に固定するだけで簡単補強。特に、一体打ち基礎には便利。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の天端に設置してコーナー部の火打ち、間仕切り部や袖部の振れ止めとして使用。
材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ
幅(mm)30
厚さ(mm)型枠:45、50
関連資料(0.19MB)
型枠を締め付けるための工具です。W3/8セパレーター用です。本体、ナット、リブ座金、スプリングワッシャーのセット品です。
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。
トラスコ品番116-4580
材質スチール
長さ(mm)150
質量(g)222
1セット(10本)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
型枠を締め付けるための工具です。W5/16セパレーター用です。本体、ナット、リブ座金、スプリングワッシャーのセット品です。
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。
トラスコ品番116-4579
材質スチール
長さ(mm)150
質量(g)225
1袋(10本)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の外コーナーの天端に設置し、丁張り作業(通り出し、位置出し)を行う金具。遣り方の設置を省くことができます。遣り方が設置できないところに便利です。遣り方を天端に設置しているので、水糸を張る作業や外周回りの歩行が楽になります。型枠の通りと基礎芯位置(60、75mmのみ)に水糸を張ることができます。基礎芯位置(60、75mmのみ)にスケールを引っ掛けてアンカーの位置出しが楽にできます。浮きがり防止金具等で型枠に固定します。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の外コーナーの天端に設置し、丁張り作業(通り出し、位置出し)を行うときに使用。
材質亜鉛鋼板
幅(mm)(幅1)120
厚さ(mm)型枠:45
高さ(mm)50
幅W2(mm)(幅2)120
関連資料(0.21MB)
1セット(10個)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の外コーナーの天端に設置し、丁張り作業(通り出し、位置出し)を行う金具。遣り方の設置を省くことができます。遣り方が設置できないところに便利です。遣り方を天端に設置しているので、水糸を張る作業や外周回りの歩行が楽になります。型枠の通りと基礎芯位置(60、75mmのみ)に水糸を張ることができます。基礎芯位置(60、75mmのみ)にスケールを引っ掛けてアンカーの位置出しが楽にできます。浮きがり防止金具等で型枠に固定します。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の外コーナーの天端に設置し、丁張り作業(通り出し、位置出し)を行うときに使用。
材質亜鉛鋼板
幅(mm)(幅1)100
厚さ(mm)型枠:45
高さ(mm)50
幅W2(mm)(幅2)100
関連資料(0.21MB)
1セット(10個)
¥9,998
税込¥10,998
15日以内出荷
二重天井内へのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。
型枠取り外し後、結束バンド、バインド線等でケーブルを支持します。
適合(結束バンド)幅8mm以下
許容静荷重(N[kgf])29(3)
何回も使えて、経済的。
用途ウィープホールを型枠に取り付けるための治具
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の平パネルの天端に設置し、丁張り作業(通り出し、位置出し)を行う金具。遣り方の設置を省くことができます。遣り方が設置できないところに便利です。遣り方を天端に設置しているので、水糸を張る作業や外周回りの歩行が楽になります。型枠の通りと基礎芯位置(60、75mmのみ)に水糸を張ることができます。基礎芯位置(60、75mmのみ)にスケールを引っ掛けてアンカーの位置出しが楽にできます。浮きがり防止金具等で型枠に固定します。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・基礎幅50mm)の平パネルの天端に設置し、丁張り作業(通り出し、位置出し)を行うときに使用。
材質亜鉛鋼板
幅(mm)(幅1)170
厚さ(mm)型枠:45、50
高さ(mm)50
幅W2(mm)(幅2)38
関連資料(0.21MB)
1セット(10個)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途間崩れ等で平パネルではピッタリ組めない場合の寸法調整型枠。(調整幅は50~300mm)平パネルに被せて使用します。
材質亜鉛鋼板
長さ(mm)400
厚さ(mm)型枠:45
関連資料(0.13MB) (0.75MB) (1.15MB)
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)。他社製品に比べ約20%も軽くしました。折り返し付加工など、目につきにくいところにも安全のための配慮をしっかり施しました。補強リブを工夫し強度を増しました。ご使用の他メーカー鋼製型枠(型枠巾50mm)とも併用できます。 ※一部接続できないメーカーもございます。
用途出隅部に使用します。
材質亜鉛鋼板
厚さ(mm)型枠:50
関連資料(0.11MB) (0.76MB) (1.15MB)
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。連結用Uピン内蔵なので、短時間で組付けできます。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途止めの部分に使用します。
材質亜鉛鋼板
厚さ(mm)型枠:45
関連資料(0.11MB) (0.75MB) (1.15MB)
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。連結用Uピン内蔵なので、短時間で組付けできます。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途出隅部に使用します。
材質亜鉛鋼板
厚さ(mm)型枠:45
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の基礎用簡易足場。型枠をまたぐステップとして。高基礎、深基礎の現場には足場板を載せて使用できます。ベースが広い現場にやベタ基礎一体打ちの間仕切り部分に使用出来ます。Uピンに引っ掛けるだけで簡単に設置できます。型枠をまたいだり、登ったりがラク。バタ角や単管があってもOK!
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の基礎用簡易足場として使用。
材質スチール塗装仕上げ
長さ(mm)300
幅(mm)85
厚さ(mm)型枠:45
高さ(mm)152
関連資料(0.17MB)
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の型枠同士を接続する金具。ご使用の他メーカー鋼製型枠(型枠巾50mm)とも併用できます。 ※一部接続できないメーカーもございます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)を接続する金具。
材質亜鉛鋼板
長さ(mm)139
厚さ(mm)型枠:50
高さ(mm)40
関連資料(0.12MB) (0.76MB) (1.15MB)
1箱(200個)
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
位置決め、打ち込みが簡単です。(3本釘付)
釘が天井に残りません。
台座が広く、安定性があります。
コンクリート、トロ防止片付です。
豊富なカラー、6色(赤・白・黄・青緑・灰)あります。(灰色は打ちっ放しに最適!目立たない色です。)
※3分ボルト用は桃色もあります。
釘は6本止め(3本後打ち)までできます。
インサートの蓋色により種類が判別できます。(3分用:黒、M10用:ベージュ、4分用:グレー、M12用:ミルキーホワイト、ステンレス仕様:ソフトブラウン)
ステンレス仕様は組付けのナットとワッシャーがステンレス製です。
インサートハンマーで打ち込めます。
コンクリート打ち継ぎ箇所などのCD管相互の接続に使用します。
材質仮枠カップリング本体:ポリエチレン、カップリング本体:ポリプロピレン
付属品防トロキャップ
適合CD管用
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ