使用場所浴室
材質ナイロン100%
寸法(mm)約280×1200
色ブルー
種類タオル
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
汚れや古くなった角質を取り、すべすべお肌が生まれます。
用途あかすりタオル
使用場所浴室
お風呂でぬらしてこするだけです。余分なアカや角質を落としてツルツルのお肌に。
材質レーヨン
種類タオル
寸法(cm)90×15
使用場所浴室
1枚
¥179
税込¥197
当日出荷
種別医院・薬局
文字のぼり プロにお任せ!あかすり
1枚
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
男性の背中がゴシゴシ洗える。シャキッと固めタイプ。
混率(%)ナイロン80、ポリエステル20
タイプかため B
種類タオル
寸法(cm)約28×120
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ここちよい肌ざわりで泡立つボディータオル泡立ちと、ここちよいシャリ感。
少量のボディーソープでもたっぷりの泡立ち。
ボディソープでも石けんでも泡立ちがよい。
水切れがよく、衛生的です。
材質ナイロン100%
寸法(幅W×長さL)(cm)30×100
耐熱温度(℃)90
驚きの泡立ちで、すすぎも簡単素早く乾きます。
肌ざわり超かためです。
用途ボディタオル
使用場所浴室
柄が長く手が届かないところもしっかり洗える。
種類柄付きタイプ
材質柄:ポリエチレン 毛:ポリプロピレン
寸法(mm)90×530×100
危険物の類別非危険物
適合用途洗車
1本
¥739
税込¥813
当日出荷
こびりついた汚れもスッキリと洗い落とします。元祖粉末クレンザー。ロングセラー。弱アルカリ性
寸法(mm)80×50×152
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
用途宿泊施設アメニティ
色ブラック
材質ポリエステル
寸法(mm)100×850
タイプかため
1箱(50個)
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
特殊しわ加工で垢を落とすあかすり。
古くなった角質取りに効果的。
洗いにくい背中にもしっかり届くタオル形状。
こすることにより血行を良くし新陳代謝が活発に。
安心感のある日本製。
色レッド
材質レーヨン100%
質量(g)47
寸法(幅W×長さL)(cm)28×88
使用場所浴室
使用上の注意同じ部分を強く長時間こすりすぎますと、肌をいためたり色素沈着が起きることがあります。
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
泡立ちがよくさっぱりとした洗い心地のナイロンタオルです。
少なめのソープでも泡立ちがよく使いやすい。
材質ナイロン
規格100cm
寸法(cm)約28×100
泡立ちがよくさっぱりとした洗い心地のナイロンタオルです。
少なめのソープでも泡立ちがよくここちよい刺激で使いやすい。
材質ナイロン
規格100cm
寸法(cm)約28×100
ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。耐久性がよく、しっかり汚れを落とします。
用途ボディーや樹脂バンパー、下回りの洗浄
材質本体:PE、ブラシ:PP
幅(mm)65
全長(mm)380
色柄:黒、ブラシ:青
質量(g)135
種類柄付きタイプ
適合内径(Φmm)ホース内径15
毛丈(mm)50
危険物の類別非危険物
植毛部(幅×長さ)(mm)幅約75×長さ約135
適合用途洗車
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
ここちよい肌ざわりとさっぱりの洗いごこち。
色グリーン
材質ナイロン
規格100cm
寸法(cm)約28×100
使用場所浴室
材質ポリエステル65%、ナイロン35%
長さ(mm)1000
幅(mm)240
色ピンク
種類タオル
1枚
¥299
税込¥329
当日出荷
こんなお得な商品も!

洗車ブラシセット トラック用
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
高い所も隅々まで届く!!バス・トラック洗車等に大変便利です!!ブラシ先端加工により、キズが付きにくい!!
用途清掃・お手入れ
種類長柄タイプ
適合ブラシ:593436
材質ブラシ部:PP、樹脂部:PE、パイプ部:スチール/PP樹脂巻き
寸法(mm)全長:1500 ブラシ部:毛足65/本体樹脂部200X45
危険物の類別非危険物
適合用途洗車
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1枚
¥299
税込¥329
当日出荷
歯科クリーニングのような磨き上がりを、自宅で。遠心マイクロモーション(TM)。歯を1本1本包み込んで磨き上げるオーラルBの代名詞「丸型回転ブラシ」に、ブラシ1本1本を振動させる革新のテクノロジー「遠心マイクロモーション(TM)」を新搭載。歯垢を物理的にこすり取るから、99.7%UPの歯垢除去力で、歯垢の蓄積まで防ぎます。
仕様●AIブラッシング ガイド:6か所で検知●インタラクティブディスプレイ:カラー●スマート押しつけ防止センサー:〇●ブラシの動き:丸型回転、遠心マイクロモーション●モード数:6
充電時間3時間
1台
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
歯科クリーニング後のような磨き上がりを、自宅で。遠心マイクロモーション(TM)。歯を1本1本包み込んで磨き上げるオーラルBの代名詞「丸型回転ブラシ」に、ブラシ1本1本を振動させる革新のテクノロジー「遠心マイクロモーション(TM)」を新搭載。歯垢を物理的にこすり取るから、99.7%UPの歯垢除去力で、歯垢の蓄積まで防ぎます。
仕様●スマート押しつけ防止センサー:〇●ブラシの動き:丸型回転、遠心マイクロモーション●モード数:4
充電時間16時間
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
歯科クリーニング後のような磨き上がりを、自宅で。遠心マイクロモーション(TM)。歯を1本1本包み込んで磨き上げるオーラルBの代名詞「丸型回転ブラシ」に、ブラシ1本1本を振動させる革新のテクノロジー「遠心マイクロモーション(TM)」を新搭載。歯垢を物理的にこすり取るから、99.7%UPの歯垢除去力で、歯垢の蓄積まで防ぎます。
仕様●AIブラッシング ガイド:6か所で検知●インタラクティブディスプレイ:モノクロ●スマート押しつけ防止センサー:〇●ブラシの動き:丸型回転、遠心マイクロモーション●モード数:5
充電時間3時間
1台
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
歯科クリーニング後のような磨き上がりを、自宅で。遠心マイクロモーション(TM)。歯を1本1本包み込んで磨き上げるオーラルBの代名詞「丸型回転ブラシ」に、ブラシ1本1本を振動させる革新のテクノロジー「遠心マイクロモーション(TM)」を新搭載。歯垢を物理的にこすり取るから、99.7%UPの歯垢除去力で、歯垢の蓄積まで防ぎます。
仕様●AIブラッシング ガイド:6か所で検知●インタラクティブ ディスプレイ:モード表示のみ●スマート押しつけ防止センサー:〇●ブラシの動き:丸型回転、遠心マイクロモーション●モード数:5
充電時間16時間
歯科クリーニングのような磨き上がりを、自宅で。遠心マイクロモーション(TM)。歯を1本1本包み込んで磨き上げるオーラルBの代名詞「丸型回転ブラシ」に、ブラシ1本1本を振動させる革新のテクノロジー「遠心マイクロモーション(TM)」を新搭載。歯垢を物理的にこすり取るから、99.7%UPの歯垢除去力で、歯垢の蓄積まで防ぎます。
仕様●スマート押しつけ防止センサー:〇(押し付け防止センサー)●ブラシの動き:丸型回転、遠心マイクロモーション●モード数:MAX3
充電時間24時間
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
歯科クリーニング後のような磨き上がりを、自宅で。遠心マイクロモーション(TM)。歯を1本1本包み込んで磨き上げるオーラルBの代名詞「丸型回転ブラシ」に、ブラシ1本1本を振動させる革新のテクノロジー「遠心マイクロモーション(TM)」を新搭載。歯垢を物理的にこすり取るから、99.7%UPの歯垢除去力で、歯垢の蓄積まで防ぎます。
仕様●スマート押しつけ防止センサー:〇●ブラシの動き:丸型回転、遠心マイクロモーション●モード数:MAX3
充電時間16時間
すみずみクリーンプレミアムは、2モード搭載で歯ぐきにも優しく、手軽に歯垢除去を実現する電動歯ブラシ入門モデルです。歯科クリーニング器具から着想を得た丸型回転ブラシが、歯の1本1本を包み込んで歯垢を物理的にこすり取るので手磨きに比べて約2倍の歯垢除去を実現。さらに通常モードに加えてやさしい力でブラッシングするやわらかクリーンモードも搭載しているので、歯ぐきが気になる方はブラッシングを調整することも可能です。たった2分で得られるツルツルの磨き上がりを気軽にお試しください。
1台
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
家電チャネルモデルに搭載されている機能がついた中価格帯電動歯ブラシがエントリーモデルとして新登場。歯を包み込んでこすり取るオーラルB独自の丸型左右回転に追加して、歯垢を叩き落す上下運動を搭載。さらに万が一歯ブラシを押しすぎた際に、自動的に上下運動をストップしてくれる過圧ストッパーが付いており、安心してご使用頂けます。
付属品本体、ブラシヘッド1本、充電器
色ブラック
シリーズブラウン
電源充電式
連続使用時間10
商品タイプ本体
1個
¥5,990
税込¥6,589
当日出荷
【iO9 舌クリーンを含む、お口歯ぐきのトータルケア向け: 7モード】 歯、歯ぐきに加え、舌クリーン機能搭載。お口全体ケアができる7モード。【お口を死角なく立体検知】 iO9/iO10は、歯の外側内側かみ合わせ面まで16エリアに分割し、磨き残しをガイド。【コンパクトな丸型ブラシ】 歯を1本1本包み込み、奥歯や歯ぐきのキワまで歯垢除去。【たった2分で歯科クリーニングのような磨き上がりに】 秘密は、歯科クリーニング器具着想の独自の「丸型回転」。【プレミアム音波水流ブラシと比べて、約1.5倍歯ぐきのキワの歯垢を除去】 水に溶けにくい歯垢を物理的にこすり取る。歯ぐきの健康を促進することに成功。※アルティメイトクリーンを搭載したオーラルB iOシリーズ、プレミアム音波水流ブラシを比較した医療機関テストに基づく。【カラーディスプレイ+3時間でフル充電】 iO8, iO9, iO10は、歯科医推奨の2分間を振動+カラーディスプレイでお知らせ機能に加え、約3時間でフル充電。さらに、海外充電(~240V)対応。7モード: 標準クリーン、やわらかクリーン、ホワイトニング、しっかりクリーン+歯ぐきケア、超やわらかクリーン+舌クリーン。
仕様●フル充電までの最大所要時間:最大3時間●付属ブラシ:iOアルティメイトクリーン1本、iOジェントルケア1本●連続使用時間※1日2回、各2分間使用した場合:12日間
使用可能電圧(V)充電器:AC 100~240対応、トラベルケース:AC 100~240対応
1台
¥49,800
税込¥54,780
5日以内出荷
関連キーワード