カテゴリ

  • 農業・園芸資材(37)
    • ガーデンフェンス・連杭(5)
    • ラティス/デッキ/オーニング(2)
  • 作業工具(26)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 農具(11)
  • 農業機械(11)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 作業服(2)
  • 切削工具(2)
  • 塗料(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ

「垣根」の検索結果

111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冬装飾 クリスマス飾り ウィンター垣根アレンジ ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマス飾り ウィンター垣根アレンジストア・エキスプレス
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
【商品特徴】床に並べるだけで簡単に飾ることができる人気の垣根シリーズ。クリスマスツリーの足元に飾ったり、空間を仕切る時にもお使いいただけます。クリスマスの店舗ディスプレイにぴったりです。
特記片面材質ポリエステル・ポリスチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×10×40寸法(幅W×奥行D)(cm)ベース:38×8
迎春垣根スタンド アルファ[販促]迎春垣根スタンドアルファ[販促]
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
置くだけで新年の店内にふさわしい演出が簡単に!
仕様片面、垣根W38cm材質スチロール・ポリエステル寸法(cm)H30×W50×D8
しゅろ垣根縄 八ツ矢工業しゅろ垣根縄八ツ矢工業
619税込681
1巻(40m)
7日以内出荷
垣根作りに
用途ガーデン エクステリア DIY材質棕櫚長さ(m)約40
夏の装飾品 夏の花 ひまわり造花垣根アレンジ ストア・エキスプレス夏の装飾品 夏の花 ひまわり造花垣根アレンジストア・エキスプレス
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
【商品特徴】太陽に向かって力強く咲くひまわりは、店内を明るく元気な雰囲気にしてくれます。店内の床やウィンドウまわりに並べるだけで簡単に飾ることができ、空間を仕切る時にもお使いいただけます。
用途【特記事項】片面材質ポリエステル・ポリスチレン寸法(cm)幅44×奥行10×高さ28 ベース:幅28×奥行5
化繊垣根縄 八ツ矢工業化繊垣根縄八ツ矢工業
7,398税込8,138
1巻
6日以内出荷
材質PP、PE長さ(m)190太さ(mm)6
24Vコードレス 剪定バリカン(ヘッジトリマー) YARD FORCE24Vコードレス 剪定バリカン(ヘッジトリマー)YARD FORCE
18,980税込20,878
1セット
3日以内出荷
生垣や植木の手入れがラクに出来ると大人気のYARDFORCEコードレスバリカンシリーズに、さらにパワフル剪定を可能にするハイパワーモーター搭載・プロ仕様の24Vコードレス剪定バリカン(ヘッジトリマー)が新登場!「もっとパワーがあればいいのに」という、コードレスご愛用のお客様の声に応えられる高出力プロ仕様24Vモデルです。刈込幅は42.5cmとワイドな長さうえに新開発3Dブレード刃も搭載、1600rpmのストロークで軽くなぞるだけミルミル抜群の切れ味を発揮して刈り込み、17mm径※の手強い枝もスパッと切断し剪定していきます。(※硬さの違う枝があり、切断できるスピードや能力は樹木によって異なります)フロントハンドルで主電源操作が可能、不意な誤作動を防ぐWスイッチ構造を採用。コードレスなので、広いお家や作業範囲も持ち運んでパワフルに剪定使用が行えます。
用途生垣などの剪定・植木・垣根・植込み作業用にセット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電アダプター、バリカン刃プラスチックカバー、取扱い説明書(保証書)材質ABS樹脂、他質量(kg)本体:約2.1、バッテリー:約0.44切断径(mm)最大17 (樹木によって異なる)/刈り込みブレード幅425バッテリー24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電式充電時間(分)約80(フル充電/急速充電)ストローク数(min-1)1600本体寸法(cm)幅9.5×高さ14.5×長さ94稼働時間(分)連続稼動:約40分 (※無負荷時)
Transit Gate G1 ボストン トートバッグ ショルダーバッグ トップハウスTransit Gate G1 ボストン トートバッグ ショルダーバッグトップハウス
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
トランジットのTransit Gate G1 ボストンバッグオン・オフと入り組んだ様々なライフスタイルにフィットする、ビジネスとカジュアルの垣根をなくすために作られたブランド「Transit Gate」のボストンバッグ。本革バッグのようなフェイスを持った程よいシボ感のあるPUレザーが、洗練された上品な大人の印象を与えてくれます。ハンドベルトの接合部分を菱形にすることでスタイリッシュな印象に。シンプルなデザインなのでシーズンレスで、シチュエーションを選ばず利用できるデザインが特徴です。サイドの金具を外せば容量が増えるため、普段使いだけでなく、短期の旅行からジムバッグや仕事まで、様々なシーンに応じて使い分けが可能です。また取り外し可能なショルダーベルトが付属しており、ショルダーバッグとしてもご利用頂けます。Transit Gateは(株)トップハウスのオリジナルブランドです。商標登録 TRANSIT GATE 登録第 5941406号 第18類 鞄、財布[型番:TGB7058]
若葉垣根アレンジ アルファ[販促]若葉垣根アレンジアルファ[販促]
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
置くだけで存在感のある立体的な季節演出が簡単に
仕様片面壁際等への連続展開に!材質スチロール・ポリエステル寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)42×52×8
朝顔垣根アレンジ アルファ[販促]朝顔垣根アレンジアルファ[販促]
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
6月~初秋にかけて咲く朝顔で涼味やお中元・浴衣コーナーを華やかに演出。
仕様片面。商品サイズのDは、土台底面の奥行きです。材質スチロール・ポリエステル寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)40×50×8寸法W(cm)垣根38
夏の装飾品 七夕笹バンブー高さ210cm (人工観葉植物) ストア・エキスプレス夏の装飾品 七夕笹バンブー高さ210cm (人工観葉植物)ストア・エキスプレス
12,980税込14,278
1台
翌日出荷
高さ210cmと大きめの笹飾り。ボリュームたっぷりのバンブー立木と華やかな飾りで七夕イベントを盛り上げて。ベース付きだから安定感バツグン。葉ぶりも良くボリューミーなのにリーズナブル。店舗や保育園の装飾はもちろん、七夕イベントを華やかに彩ります。七夕飾り【8798-6022】や垣根アレンジ【8186-352】を組み合わせて七夕らしい店舗ディスプレイに。
材質葉:ポリエステル 幹:ポリエステル・竹 鉢:プラスチック質量(kg)10.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×70×210直径×高さ(cm)鉢:24×21
夏の装飾品 七夕笹バンブー高さ150cm (人工観葉植物) ストア・エキスプレス夏の装飾品 七夕笹バンブー高さ150cm (人工観葉植物)ストア・エキスプレス
7,998税込8,798
1台
翌日出荷
ボリュームたっぷりのバンブー立木と華やかな飾りで七夕イベントを盛り上げて。ベース付きだから安定感バツグン。葉ぶりも良くボリューミーなのにリーズナブル。店舗や保育園の装飾はもちろん、七夕イベントを華やかに彩ります。七夕飾り【8798-6022】や垣根アレンジ【8186-352】と組み合わせて七夕らしい店舗ディスプレイに。
材質葉・幹:ポリエステル 鉢:プラスチック質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×50×150
ガーベラ垣根アレンジ アルファ[販促]ガーベラ垣根アレンジアルファ[販促]
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
春の間中、展開できるスプリングフラワー。
仕様垣根W40cm、片面、商品サイズのDは、土台底面の奥行きです。材質布・紙・PE・エスレン・スチロール・スチール寸法(cm)37×43×7.5
桜満開垣根アレンジ アルファ[販促]桜満開垣根アレンジアルファ[販促]
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
置くだけで存在感のある季節装飾が簡単に!
仕様垣根W40cm、片面、商品サイズのDは、土台底面の奥行きです。材質布・紙・PE・エスレン・スチロール・スチール寸法(cm)45×50×7.5
フリーカットワイヤー 30M SK11フリーカットワイヤー 30MSK11
309税込340
1個
当日出荷
垣根・支柱の固定等に便利です。添え木・垣根・支柱の固定等に最適です。ねじって止めるだけでしっかり結束、ほどくのも簡単で繰り返し使えます。
用途植物の誘引、支柱の固定作業等。仕様カッター付材質被覆部;PVC,芯;針金幅(mm)4長さ(m)30
フリーワイヤー4×150mm SK11フリーワイヤー4×150mmSK11
209税込230
1セット(100本)
当日出荷
垣根・支柱の固定等に便利です。添え木・垣根・支柱の固定等に最適です。ねじって止めるだけでしっかり結束、ほどくのも簡単で繰り返し使えます。
用途植物の誘引、支柱の固定作業等。材質被覆部;PVC,芯;針金幅(mm)4長さ(cm)15入数100本
Dポール EV・PHEV充電用 Panasonic(パナソニック)Dポール EV・PHEV充電用Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1台
6日以内出荷
建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」住宅の庭先や垣根、施設の緑地など、建物から離れた屋外でも電源が使える便利なポールです。
付属品アース端子ねじ種別Dポール EV・PHEV充電用材質アルミ(アルマイト処理)寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350質量(kg)3.8シルバー種類屋外コンセント用適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】[EV・PHEV充電用]カバー付屋外コンセント(簡易鍵付)、屋外コンセント設置方法埋め込み方式コンセント別売り
24 エキサイトゲーム XR SHIMANO(シマノ)24 エキサイトゲーム XRSHIMANO(シマノ)
39,980税込43,978
1本
3日以内出荷
新次元のゲームロッド、それがエキサイトゲーム。ライトゲーム・ミッドゲームの垣根を超え、船釣りをとことん愉しむためのシリーズです。柔軟な竿にありがちな手感度の低下をカーボンモノコックグリップを搭載することで補完。また、高感度カーボンソリッドであるタフテック∞のブランクスをカーボンテープでX状に強化したハイパワーXフルソリッド構造により、ブレやパワーロスを抑制します。加えてリールシートには、フロント部にトリガーを設けたXシート テクニカルガングリップ(※)を導入。高いパーミング性能により、軽快かつ繊細な誘い操作とファイト時の安定感が向上しました。軽く、強く、使いやすい、新生エキサイトゲームXRを極限まで曲げ込み、様々な釣種にトライしてみてください。※HHモデルはXシートエクストリームガングリップを採用しています。
仕様継ぎ方式:グリップジョイント寸法(mm)リールシート位置:421タイプリールシート:DOWNLOCK継数(本)2
彩華垣根スタンド アルファ[販促]彩華垣根スタンドアルファ[販促]
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
置くだけで新年の店内にふさわしい演出が簡単に!
仕様●片面●通路沿いの壁際等、一定方向から見る場所への連続展開がおすすめです。材質布・紙・PE・エスレン・スチロール・スチール寸法(cm)垣根W40寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)40×48×7.5
水性さび止め ニッペホームプロダクツ水性さび止めニッペホームプロダクツ
1,198税込1,318
1缶
当日出荷から4日以内出荷
水性ですが、乾くと、さび止め効果の強い塗膜となります。素材や上塗りとの付着性に優れています。
用途鉄製の門・垣根・手すり・鉄骨・鋼材・フェンス・タンク・配管・パイプなど屋内外の鉄部のさび止め。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、水赤さび主な用途鉄部使用場所屋内・屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性さび止め塗り重ね可能時間(時間)約2時間(夏30℃)、約6時間(冬10℃)乾燥時間約1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)
24 バンディッド アオモノ SHIMANO(シマノ)24 バンディッド アオモノSHIMANO(シマノ)
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
釣種・釣法の垣根を越えて活躍する強靭ブランクス多彩な魚種・釣法をカバーする”アオモノ”シリーズ。バンディット アオモノはスパイラルXコアとハイパワーXで全身を締め上げたことにより、大型青物をリフトさせるバットパワーを獲得。また、穂先~穂持ち部は柔軟に仕上げたことによりビシの安定性や喰い込み性能にも磨きがかかりました。穂先の柔軟性とバットパワーの向上を両立させたことにより、上位機種に引けを取らない理想的なブランクスが完成しました。
仕様継ぎ方式:グリップジョイントタイプリールシート:DOWNLOCK継数(本)2
バッテリーポールヘッジトリマ(520iHE3) ハスクバーナバッテリーポールヘッジトリマ(520iHE3)ハスクバーナ
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
536LiHE3バッテリーポールヘッジトリマーは、ゼロエミッションのバッテリー商品でありながらエンジン商品同等のパワーと性能を発揮します。全長230cm、最大350cmのリーチで、高い切断速度と高耐久な設計でプロフェッショナルも満足できる作業性と効率性を約束します。住宅地、ホテル、病院などの騒音に敏感な環境でも静かで排ガスがなくクリーンです。また、ハスクバーナのBLiバッテリーと充電器は、他のハスクバーナバッテリー商品に共通です。(バッテリーと充電器は別売です。)
用途軽作業、高い垣根の剪定質量(kg)4.5(バッテリー除く)乾燥質量(kg)4.1ブレード両刃騒音レベル(dB(A))【耳元】84電源タイプ充電式切削速度(m/min)【切削速度】4000切削/分、【ギア比率】0.098、【等価振動レベル(ahv・eq)リアハンドル】2.5m/s2音響パワーレベル(dB)95寸法(高さH×長さL)(mm)【ブレード】320×550
バッテリーヘッジトリマ(520iHD60) ハスクバーナバッテリーヘッジトリマ(520iHD60)ハスクバーナ
62,980税込69,278
1台
4日以内出荷
軽量で、音が静かなバッテリーヘッジトリマは、プロ向けの1台です。ブレード長は60cmの両刃タイプ。新型のパワフルモーターと高性能バッテリーのおかげで、作業時間を短縮します。水平でも垂直でも扱いやすい回転式リヤハンドル付きです。
用途軽作業、垣根の剪定乾燥質量(kg)3.8ブレード長さ(mm)6000ブレード両刃電源タイプ充電式
オータム味覚垣根スタンド アルファ[販促]オータム味覚垣根スタンドアルファ[販促]
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
片面
用途旬の売り場に秋の味覚を添えて材質布・PE・エスレン・スチロール幅(cm)垣根:38寸法(cm)40×48×8
12Vコードレス 2WAYバリカンⅢ (ハンディ・ ポール ヘッジトリマー) YARD FORCE12Vコードレス 2WAYバリカンⅢ (ハンディ・ ポール ヘッジトリマー)YARD FORCE
14,980税込16,478
1セット
3日以内出荷
生垣や植木の手入れ、草刈りや芝刈りがラクな姿勢で出来ると大人気の「コードレス2WAYバリカンシリーズ(ヘッジトリマー)」が、軽く、さらに長くなって、切れ味もアップ!して新登場です!ポールをつけても2Kgなのに最長2.4mになり、ポールは伸縮可能で全長が178~244cmに可変、身長を合わせれば高さ3mの生垣にも届くコードレス2WAYバリカンⅢ(ヘッジトリマー)です。刈る所に合わせてハンディー本体ヘッド角度6段調節可能、手が届きづらい高い枝葉も簡単生垣・切断可能、自由自在に伸びた枝葉をこれで整理が可能となります。延長ポールを装着しての高所剪定作業もポールグリップが3段階に調節可能なので作業に合わせて持ちやすい角度に調整できます。パワーアップした毎分1500回のストロークに加えて、3Dブレード刃でスーッとなぞるだけで抜群の切れ味でスムーズにラクラク切れるヘッジトリマー型刃を搭載、刈り込み可能長さ30cm、最大切断枝径10mm※、(※樹木により硬い柔らかい枝があり切断及び切断能力も異なります、また細い小枝でも、硬い小枝や1ストローク中に硬い小枝の本数が増えた場合、力強いエンジン式と違いモーターの力不足によって切断が困難な硬い小枝もあります)しかも連続50分稼働※で作業ができます。(※フル充電・無負荷状態時間)コードレスなので広い家はもちろん、車で運んでも使えて春から秋まであらゆる場所で大活躍するコードレス2WAYバリカンⅢ(ヘッジトリマー)です。Wスイッチの安全装置付きで操作も安心です。
用途低い場所の芝刈りや高い場所の生垣などの芝刈・生垣・剪定・高枝・植木・垣根・植込み作業用に便利です。セット内容本体、延長ポール、12Vリチウムイオン電池、充電アダプター、肩ベルト、バリカン刃プラスチックカバー、取扱い説明書(保証書)材質ナイロン樹脂、アルミ、ステンレス質量(kg)本体約1、共有バッテリー0.18、ポール0.8ストローク1500rpm切断径(mm)【最大】10 (樹木によって異なる)/刈り込みブレード長300寸法(cm)幅7×高さ12×長さ63(ポール取付時:長さ178~244)バッテリー12Vリチウムイオン電池(充電式)充電時間(分)約120(フル充電/急速充電)バッテリー稼動時間連続稼動:約50分 (※無負荷時)
12Vコードレス 4WAYデュアル枝切りツールセット (ハンディ・高枝ポール/2WAYバリカンⅢ+2WAY電動ノコギリ) YARD FORCE12Vコードレス 4WAYデュアル枝切りツールセット (ハンディ・高枝ポール/2WAYバリカンⅢ+2WAY電動ノコギリ)YARD FORCE
23,980税込26,378
1セット
3日以内出荷
軽い、長い、家中の植木や雑草のお手入れがこれ1台で役に立つ!2WAY電動のこぎりと2WAY電動バリカンの2つヘッドが交換可能な1台4役(4WAY)セットの高枝ポールバリカンソーが新登場!伸びた垣根、高枝、植え込み、切り落とした枝の剪定など、お家中の木の剪定、片付けがこれ1台で出来るデュアルモデル「12Vコードレス4WAYデュアル枝切りツールセット(ハンディ・ポール2WAY電動バリカンⅢ+2WAY電動ノコギリ)」です。剪定時のあらゆる場面に対応するため、電動バリカンと電動のこぎりの優れた特徴を生かした2ヘッドを搭載。両ヘッド共に3D刃採用で軽量小型なのに抜群の切れ味を発揮。電動のこぎり装着モードは、シリーズ初の「枝ロックバー(枝固定ガード)」搭載で、揺れて切りにくかった高枝もしっかり固定してストレス軽減ラクに切り落とせます。採用するブレード刃は切れ味が鋭い国産製を採用。枝ロックバーを外せば約10cm径の太枝もラクラク切断できます。バリカン装着モードは、バリカンは刈る所に合わせてハンディー本体ヘッド角度6段調節可能、パワーアップした毎分1500回のストロークに加えて3Dブレード刃でスーッとなぞるだけで抜群の切れ味でスムーズにラクラク切れるヘッジトリマー型刃を搭載、刈り込み可能トリマー長は30cm、最大切断枝径は10mm※の小枝刈り込みができます。(※樹木により硬い柔らかい枝があり切断及び切断能力も異なります、また細い小枝でも、硬い小枝や1ストローク中に硬い小枝の本数が増えた場合、力強いエンジン式と違いモーターの力不足によって切断が困難な硬い小枝もあります)もちろん二つのヘッドモード共にWスイッチの安全装置付きで操作も安心です。高枝ポールをつけてもバリカンモード2Kg、のこぎりモード2.1Kgと軽量で、両ヘッド共に延長ポールを装着しての高所剪定作業もポールグリップが3段階に調節可能なので作業に合わせて持ちやすい角度に調整できます。最長はバリカンモード約2.4m長、ノコギリモードは2.3m長になり、ポールは伸縮可能で身長を合わせれば高さ3mの生垣や高枝にも届きます。
用途伸びた垣根、高枝、植え込み、芝刈り、草刈り、切り落とした枝の剪定などセット内容本体×2「バリカン、のこぎり(日本製3Dブレード刃150mm付)」、延長ポール、12Vリチウムイオン電池、充電アダプター、肩ベルト、枝ロックバー(枝固定ガード)、バリカン刃プラスチックカバー、取扱い説明書(保証書)他材質樹脂、アルミ、スチール他質量(kg)バリカン/本体約1、のこぎり/本体約1.2、共有バッテリー0.18、共有ポール0.8ストロークバリカン:1500rpm、のこぎり:2700rpm切断径(mm)【最大】バリカン:10 (樹木によって異なる) 刈り込みブレード長300、のこぎり:100寸法(cm)●バリカン/本体:幅7×高さ12×長さ63(ポール取付時:長さ178~244) ●のこぎり/本体:幅7.5×高さ14×長さ52(ポール取付時:長さ166~232)バッテリー12Vリチウムイオン電池(充電式)充電時間(分)約120(フル充電/急速充電)バッテリー稼動時間連続稼動:バリカン:約50分、のこぎり:約30分 (※無負荷時)
芝刈兼用刈込鋏 喜久和芝刈兼用刈込鋏喜久和
3,480税込3,828
1個
6日以内出荷
垣根のお手入れや芝生のお手入れに、背が伸びた雑草刈りにも使えます。小型で女性にも使いやすいサイズの刈込鋏です。
寸法(mm)刃部:140(カシメの中心から刃先まで)全長(mm)490質量(g)510柄長さ(mm)290刃渡り(mm)125
刈込鋏 喜久和刈込鋏喜久和
4,288税込4,717
1個
3日以内出荷
垣根のお手入れや背が伸びた雑草刈りにも使えます。標準サイズの刈込鋏です。
寸法(mm)刃部:150(カシメの中心から刃先まで)全長(mm)655質量(g)780柄長さ(mm)445刃渡り(mm)130
60mm ハンマーヘッド ラバー・ミディアムハード エスコ60mm ハンマーヘッド ラバー・ミディアムハードエスコ
2,830税込3,113
1個
翌日出荷
仕様●頭径:60mm●材質:合成ゴム●重量:200g●硬さ:ミディアムハード●適合品番:EA575HC-23、EA575HC-71●用途:造園やガーデニング、敷石の敷設、歩道縁石の施工、塀や階段の施工、垣根・策の施工、テントの設営、プレハブ住宅の施工、木工、屋根材の施工、保守・修理作業アズワン品番65-9265-59
415mm/255mm なた エスコ415mm/255mm なたエスコ
3,740税込4,114
1個
翌日出荷
生垣、垣根のメンテナンスに
仕様●刃材質:鍛造炭素鋼●柄材質:スチール●全長:415mm●刃長:255mmアズワン品番65-3887-59
盆栽用アルミ線 白 石崎剣山製作所盆栽用アルミ線 白石崎剣山製作所
369税込406
1個
当日出荷から5日以内出荷
庭木や垣根、盆栽などの固定、結束に適している盆栽用針金です。アルミ製なので柔軟性に優れ、ワイヤー工作にも使えます。主に幹巻用として
用途盆栽枝の矯正に。白(シルバー)
盆栽用アルミ線 カラー 石崎剣山製作所盆栽用アルミ線 カラー石崎剣山製作所
479税込527
1個
5日以内出荷
庭木や垣根、盆栽などの固定、結束に適している盆栽用針金です。アルミ製なので柔軟性に優れ、ワイヤー工作にも使えます。主に小枝巻用として。
用途盆栽枝の矯正に。茶色質量(g)約100
盆栽用アルミ線 カラー 石崎剣山製作所盆栽用アルミ線 カラー石崎剣山製作所(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から5日以内出荷
庭木や垣根、盆栽などの固定、結束に適している盆栽用針金です。アルミ製なので柔軟性に優れ、ワイヤー工作にも使えます。主に幹巻用として
用途盆栽枝の矯正に。茶色
盆栽用アルミ線 白 石崎剣山製作所盆栽用アルミ線 白石崎剣山製作所
369税込406
1個
当日出荷から5日以内出荷
庭木や垣根、盆栽などの固定、結束に適している盆栽用針金です。アルミ製なので柔軟性に優れ、ワイヤー工作にも使えます。主に枝巻用として
用途盆栽枝の矯正に。白(シルバー)質量(g)約100
盆栽用アルミ線 カラー 石崎剣山製作所盆栽用アルミ線 カラー石崎剣山製作所
479税込527
1個
5日以内出荷
庭木や垣根、盆栽などの固定、結束に適している盆栽用針金です。アルミ製なので柔軟性に優れ、ワイヤー工作にも使えます。主に枝巻用として
用途盆栽枝の矯正に。茶色質量(g)約100
盆栽用アルミ線 白 石崎剣山製作所盆栽用アルミ線 白石崎剣山製作所
369税込406
1個
当日出荷から5日以内出荷
庭木や垣根、盆栽などの固定、結束に適している盆栽用針金です。アルミ製なので柔軟性に優れ、ワイヤー工作にも使えます。主に小枝巻用として。
用途盆栽枝の矯正に。白(シルバー)質量(g)約100
建仁寺 伝蔵建仁寺伝蔵
379税込417
1本
当日出荷
平らに加工した天然竹です。
用途垣根や壁面装飾をする材料に。トラスコ品番377-9648長さ(m)1.8
化繊垣根縄 玉巻 2kg 300m 八ツ矢工業化繊垣根縄 玉巻 2kg 300m八ツ矢工業
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
垣根作りに。
材質PE、PP質量(kg)約2直径(Φmm)3.5長さ(m)350
しゅろ垣根縄 黒 玉巻1000m 八ツ矢工業しゅろ垣根縄 黒 玉巻1000m八ツ矢工業
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
垣根作りに。
材質しゅろ質量(kg)4.3長さ(m)1000
パーム垣根 黒  上 八ツ矢工業パーム垣根 黒 上八ツ矢工業
469税込516
1個
3日以内出荷
垣根作りに。
材質パーム質量(g)130長さ(m)30
しゅろ垣根縄  18m 八ツ矢工業しゅろ垣根縄 18m八ツ矢工業
249税込274
1個
3日以内出荷
垣根作りに。
材質しゅろ質量(g)95長さ(m)18
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら