74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5V 2.4A高出力急速充電が可能な1ポート壁埋め込み型USBコンセントです。 自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。 空港、ホテル、飲食店などの商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取り付けが可能です。 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。
ポート数1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×22×49 質量(g)54 定格入力100V~0.5A MAX 50Hz-60Hz 定格出力【USBポート】DC5V2.4A USBポート数1ポート 使用温度範囲(℃)-10~40
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背面/拡張カード上のUSB 3.0コネクタを延長し、フロント/リアパネルなど任意の場所にコネクタを取り付けできます。 モールドにナットが埋め込み済みです。付属ネジで固定します。
ケーブル長(cm)80 コネクタ形状背面/拡張カード側: USB 3.0 Standard-A オス - 筐体パネル側: USB 3.0 Standard-A メス ブルー USBタイプUSB 3.0/2.0/1.1 変換タイプオス - メス 付属品固定用ネジ×2 対応SuperSpeed (5Gbps: 理論値) 対応 ケーブル長(m)0.8
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

ギガ クオン専用 埋め込み式 USB増設 24V 2ポート 電圧計付き。 純正オプションの空きスイッチホールを有効活用! 2連USBポートでスマートフォン、タブレットを同時に充電可能。 中央には車両電圧が表示されます。
電圧DC24V専用 配線長約600mm USBポート数2個 主な適合車種ギガ/クオン(H17/1~H29/3) 許容アンペア数(A)上1/下2.1
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

埋込型USBポート。使いやすい箇所に埋込みして使用できます。ケーブル長1Mあるので使いやすい位置に延長できます。また付属ベースを使用すればテーブルや壁面にネジ止めして使用できます。USBポートが埋め込んで使用できるようになっているのでカウンターテーブルや車にもきれいに埋め込んで使用できます。車内では市販のナビ等の本体裏側のUSBが使いやすい位置まで延長できます。USB2.0対応、充電及びデータ転送可能
セット内容本体/ベース×1/ネジ×2 ケーブル長(m)約1 寸法(Φ×mm)本体:26.5×28 端子USB(メス)-USB(オス)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

サンワサプライ埋込USB給電用コンセント
エコ商品
5V 3.0A高出力急速充電が可能な2ポート壁埋め込み型USBコンセントで、1ポートはTYPECを搭載しています。自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。空港、ホテル、飲食店などの商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取付が可能です。
ホワイト 定格出力DC5V/3.0A コネクタUSB A(メス)、TypeC 差込口2個口 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力100V0.5A 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)44×44×45.7
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

家具などに埋め込むコンセントです。 2つ口+USBの組み合わせ。 左右コンセント、USB端子ともにスライドカバー付き。 使用していない間のホコリを防ぎます。 トラッキング防止スリーブ付き
定格電圧(V)入力:AC100、出力:DC5(コンセントは1450Wまで対応) 出力電流(A)2.1 寸法(mm)163×23×37 質量(g)190 コード長さ(m)約1.7 USBポートUSB-A メス コネクター1個 種類埋込コンセント コンセント個数2個口
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

差込口1個口 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×44×68.7 定格出力DC5V/2.4A USBポート数2個口 定格入力100V/14A
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2ポート配置のため、iPhoneやスマートフォンを2台同時に充電可能。 MAX2.4A出力なので、各社タブレットの急速充電が可能。 コンセントメーカー各社の金具・コンセントプレートに対応。
用途住宅でのご利用はもちろん、カフェやレストラン、空港、ホテルなど、ビジネスマンや外国人旅行客が多く利用する施設に最適。
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1928222-01、1928222-02、1928222-03 家具製作用 埋め込みコンセント 2つ口(USB電源付)専用のコンセントテンプレートです。 テンプレートにトリマーをはわして簡単に加工できます。
用途天板・扉・棚へのコンセントの取り付け用の穴加工テンプレートトリマーなどでテンプレートと同じ寸法の穴を加工 材質樹脂 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×80×5
1個
999 税込1,099
11日以内出荷


携帯電話などの充電器です。
寸法(mm)36.0(直径)×50 電圧(V)DC12~24 取付け方法埋め込みタイプ 穴あけサイズ(Φmm)30
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


埋込型USB/HDMIポート。使いやすい箇所に埋込みして使用できます。丸穴埋め込みタイプUSB/HDMI設置キット。USB/HDMIポートが使いやすい位置に固定できます。USB端子:USB(メス)-USB(オス) USB2.0対応、充電及びデータ転送可能 。HDMI端子:標準メス(TYPE A)-標準オス(TYPE A) 。ハイスピードHDMIケーブル
セット内容本体/ベース/防塵キャップ/埋め込み用ナット/タッピングネジ×4/ ケーブル長(m)約1.9 寸法(Φ×mm)本体:32.5×45 端子USB(メス)-USB(オス)、HDMI:標準メス(TYPE A)-標準オス(TYPE A)
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

USB電源ポートを使いやすい位置に設置できる。ギボシ端子加工済みだからヒューズ電源への接続がカンタン。コンパクトで貼り付けしやすい。電源へ接続しやすい端子付き!。ギボシ端子/クワ型端子付 。
用途DC12V車専用 セット内容USB電源ポート×1、両面テープ×1 質量(g)62 使用温度範囲(℃)-10~40 コード長さ(m)約1 出力電圧(V)DC5 出力電流(A)2.1(MAX) 消費電流(A)1(出力最大時) 太さ(sq)0.5 端子径(mm)Φ6(クワ型)
1個
999 税込1,099
当日出荷

スマートフォン・タブレットの充電がアダプターなしでできます。 接続中はスマートフォン・タブレットを充電しながら、操作もできます。 データ通信の機能はありません。 この製品の出力電流の合計は2.4Aです。
ニューホワイト コネクタ形状Aタイプ 定格出力2.4A・5V DC USBポート2口 定格入力0.5A・AC100V(50/60Hz)
1個
4,198 税込4,618
10日以内出荷

日野プロフィア専用 埋め込み式 USB増設 24V 2ポート 電圧計付き。 純正オプションの空きスイッチホールを有効活用! 2連USBポートでスマートフォン、タブレットを同時に充電可能。 中央には車両電圧が表示されます。
電圧DC24V専用 配線長約600mm USBポート数2個 主な適合車種プロフィア(H15/11~H29/4) 許容アンペア数(A)上1/下2.1
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

単一アクセスポイントからHDMI/VGA/DisplayPort対応ノートパソコンを会議室のHDMIディスプレイに接続 スマートフォンやタブレットの充電に便利なアクセスしやすいUSB充電ポート(x3) テーブルにはめ込むタイプのAV接続ボックスで会議室や講堂に洗練されたスタイルとテクノロジーを追加。使用していない時はポートを隠せるポップアップパネル付き イーサネットパススルーで会議用テーブルに安全な有線ネットワーク機能を提供 自動AV切り替え機能でノートパソコン画面を素早く切り替え TAA準拠
用途テーブルや演台に設置。プレゼンテーションやビデオ会議に使用。オフィス環境のチームワークで動画を共有。室内全体でビデオ会議ソフトウエアを共有 シルバー 消費電力(W)24 幅(cm)10 長さ(cm)17 出力電流(A)2 保存温度(℃)-20 ~ 60 高さ(cm)9.8 動作温度(℃)0 ~ 40 コネクタAVGA(D-Sub 15ピン)、USB Type-A(4ピン)USB 2.0、RJ-45、HDMI(19ピン)、DisplayPort(20ピン)、3.5mm ミニジャック(3極) コネクタBRJ-45、HDMI(19ピン) アスペクト比16:9
1個
51,980 税込57,178
翌々日出荷

Type-CやUSBが付いた親切設計!。作業台やベッドサイド、家具など平らな場所ならどこでも取り付けOK!。本体、コンセントカバーは摩擦や傷に強く耐高温PVC製。コンセントはホコリや異物によるショートを防ぐシャッター付き。コンセント2口/USBポートとUSBタイプCポートで様々な機器に対応!。USB Type-Cは高速充電対応。電源ケーブルは1.6m・ねじ付きなのですぐ取り付けられる!。本体のねじ穴が目立たないカバー付きのデザイン。PSE認証:取得済(丸形)
付属品ステンレス製 皿型ビス(M4×25mm)× 2本 寸法(mm)165×50×20 質量(g)194(電源ケーブル込) ケーブル長(m)電源:1.6 定格電流(A)15 定格周波数(Hz)50/60 入力電圧(V)AC100 出力容量22VA/5V DC2.1A コンセント合計1450Wまで 各種認証PSE USBポートUSB Type-Cポート+USBポート(合計最大2.1A)
1式
2,198 税込2,418
6日以内出荷

サンワサプライ埋込USB給電用コンセント
エコ商品
5V2.4A高出力急速充電が可能な2ポート壁埋め込み型USBコンセントです。自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。
トラスコ品番203-4130 幅(mm)44 高さ(mm)45.7 奥行(mm)44 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,398 税込4,838
9日以内出荷

サンワサプライ埋込USB給電用コンセント
エコ商品
5V 3.0A高出力急速充電が可能な2ポート壁埋め込み型USBコンセントで、1ポートはTYPECを搭載しています。自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。空港、ホテル、飲食店などの商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取付が可能です。
仕様USBポート定格出力:DC5V3.0A(2ポート合計) USBポート定格入力:100V~0.5A 50/60Hz 差込口数:2ポート(USBAコネクタ・Type-Cコネクタ) 使用周囲温度:-10~40℃ 寸法(mm)W44×D44×H45.7 定格電圧(V)5 定格電流(A)3 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
1個
3,598 税込3,958
当日出荷


マリンテックUSB充電器
角型タイプ。USBが2か所で充電可能。取り付け方法:埋め込みタイプ。黒色樹脂製。青色LED照明。デジタル電圧計付き(デジタル表示は青色)。防水キャップ・ゴムパッキング付き。ノイズ対策品 →詳細はこちらをクリック。2ポート付き Aポート:急速充電可能QC3.0、 Bポート:USB type-Cでの充電
その他接続機器:多くのスマ-トホン(適応確認下さい) 付属品接続ターミナル 2個 タイプ角型ロッカータイプ 電圧(V)DC12/24 サイズ(mm)縦35.6x幅21.5
1式
1,898 税込2,088
6日以内出荷

マリンテックUSB充電器
角型タイプ!携帯電話などのUSB充電器 パネル組み込み済みのロッカースイッチに互換可能 USBが2か所で充電可能 黒色樹脂製 青色LED照明 防水キャップ・ゴムパッキング付き ノイズ対策品 2ポート付き(両ポート:QC3.0)
付属品接続ターミナル 2個 寸法(mm)縦35.6×幅21.5 タイプ角型ロッカータイプ 電圧(V)DC12/24 取付け方法埋め込みタイプ
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マザーボード上のUSB 3.0ヘッダーを延長し、フロント/リアパネルなど任意の場所にコネクタを取り付けできます。 モールドにナットが埋め込み済みです。付属ネジで固定します。
ケーブル長(cm)60 コネクタ形状マザーボード側: 2×10ピン メス - 筐体パネル側: USB 3.0 Standard-A メス×2 ブルー USBタイプUSB 3.0/2.0/1.1 変換タイプメス - メス 付属品固定用ネジ×4 対応SuperSpeed (5Gbps: 理論値) 対応
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷

トヨタ車系のスペアスイッチホール部にUSBポートを増設することができる。 合計最大4.8A充電が可能。専用設計で、スペアスイッチホール部にピッタリ取り付け。 スマートフォン・タブレット等を2台同時に充電可能。 機器に合わせて最適な電流を供給して充電する自動判別機能付き。 どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポート。 充電状況お知らせランプ機能付き。(充電中は赤色ランプ、充電完了が近くなると青色ランプに自動切り替え) ヒューズ付き(内蔵タイプ)
仕様トヨタ・DC12V・充電お知らせLEDランプ付・レッド/ブルー光切替・リバーシブルUSBポート・自動判別充電 ブラック 許容電流(A)(最大出力)4.8 適合車トヨタ/ダイハツ/スズキ 主な適合車輌型式(トヨタ)IQ[H20.11~H28.3]、アクア[H23.12~]、アベンシス[H23.9~H30.4]、アリオン[H19.6~H30.5]、アルファード20系[H20.5~H27.1]、アルファード30系[H27.2~]、アルファード20系ハイブリッド[H23.11~H27.1]、アルファード30系ハイブリッド[H27.2]、イスト[H19.8~H28.4]、ヴァンガード[H19.8~H24.11]、ウィッシュ[H21.4~]、ヴィッツ[H17.2~H22.12]、ヴィッツ(ハイブリッド含む)[H23.1~]、ヴェルファイア20系[H20.5~H27.1]、ヴェルファイア30系[H27.2~]、ヴェルファイア20系ハイブリッド[H23.11~H27.1]、ヴェルファイア30系ハイブリッド[H27.2~]、ヴォクシー70系[H19.7~H26.1]、ヴォクシー80系(ハイブリッド含む)[H26.10~]、エスクァイマ(ハイブリッド含む)[H26.10~]、エスティマ[H18.1~]、エスティマハイブリッド[H18.6~]、オーリス[H24.8~H30.3]、カムリ[H18.2~H23.8]、カムリハイブリッド[H23.9~H29.6]、カローラアクシオ[H18.11~]、カローラフィルダー[H18.11~]、カローラルミオン[H19.10~H27.12]、SAI[H21.12~]、サクシード[H26.7~]、C-HR[H28.12~]、シエンタ[H27.7~]、スペイド[H27.7~]、タンク[H28.11~]、ノア70系[H19.7~H26.1]、ノア80系(ハイブリッド含む)[H26.1~]、ハイエース(バン・ワゴン・コミューター含む)[H25.11~]、ハイラックス[H29.9~]、パッソ[H22.2~]、ハリアー(ハイブリッド含む)[H25.12~]、プリウス30系[H21.5~H27.11]、プリウス50系(グレードEを除く)[H27.12~H30.12]、プリウス50系[H31.1~]、プリウスPHV[H24.1~]、プリウスα[H23.5~]、ブレイド[H19.10~H24.4]、プレミオ[H19.6~H30.5]、プロボックス[H26.7~]、ベルタ[H17.11~H24.6]、ポルテ[H24.7~]、マークX[H21.10~]、マークXジオ[H19.9~H25.11]、ラクティス[H17.10~H22.10/H22.11~H28.8]、RUSH[H18.1~H28.3]、RAV4[H17.11~H28.7]、ランドクルーザー200系[H19.10~]、ランドクルーザープラド150系[H21.9~]、ルーミー[H28.11~]、レジアスエース[H25.11~] 主な適合車輌型式(スズキ)アルト/RS/ワークス[H26.12~]、クロスビー[H29.12~]、ジムニー/シェラ[H30.7~]、スイフト[H28.12~]、スイフトスポーツ[H29.9~]、スペーシア(カスタム含む)[H29.12~]、ワゴンR/スティングレー[H29.1~] 主な適合車輌型式(ダイハツ)アルティス[H18.2~H22.3]、アルティス(ハイブリッド)[H24.5~H29.6]、ウェイク[H26.11~]、キャスト(アクティバ・スタイル・スポーツ)[H27.9~]、タント(カスタム含む)[H25.10]、タントエグゼカスタム[H23.11~H26.9]、トール[H28.11~]、ハイゼットキャディー[H28.6~]、ビーゴ[H18.1~H20.11]、ブーン[H28.4~]、ミライ-ス[H23.9~H29.4・H29.5~]、ミラトコット[H30.6~]、ムーブ[H22.12~H26.11・H26.12~]、ムーブカスタム[H22.12~H26.11・H26.12~]、ムーブキャンパス[H28.9~]、ムーブコンテカスタム[H20.8~H29.3]、メビウス[H25.4~H26.11]、メビウス(ディラーOPナビ設定車両のみ)[H26.12~] 関連資料適合表
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

埋込式USB・ACコンセント 16R-01160U型 引抜収納タイプ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
埋め込み式のため収納時はすっきりと収まります。使用時は複数の口を同時に利用できます。 ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。 タブレット端末の急速充電も可能です。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。 加工穴にワンタッチで取り付けできます。
用途会議室、客室、ラウンジ、カフェ、自宅オフィス、オフィス家具 入力電圧(V)AC100 定格(AC口×4(2極接地付))AC100V 14A 定格容量(W)(AC口×3(2極接地付))1400まで 出力電圧・電流(USB口×2)DC 5V 合計2.4A コネクタ形状(USB口×2)Type-Aメス 付属品取付用クリップ 使用温度範囲(℃)-10~+40 材質ABS樹脂
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2ポート合計MAX4.8A出力でUSB接続機器を2台同時に充電可能。 USB電源ポートを使いやすい位置に設置できる。 ギボシ端子加工済みだからヒューズ電源への接続がカンタン。 コンパクトで貼り付けしやすい。
付属品防塵キャップ セット内容USB電源ポート:1個、両面テープ:1枚 径(Φmm)6(クワ型端子) コード長さ(m)約1 出力電圧(V)DC5V 出力電流(A)MAX4.8A(2ポート合計) 消費電流(A)1.5(出力最大時) 使用可能温度範囲-10~40℃ 適合車種DC12V車専用 太さ(sq)0.5(コード)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

樹脂製パネル4回路用。青色LED表示ロッカースイッチ付き。12Vデジタル電圧計付き。2連USB充電ポート付き:携帯電話など充電可。メインスイッチ(ブレーカー)なし
付属品取り付け用タッピングネジ4本・表示シール 寸法(mm)129×120×68 取付方式埋め込みタイプ 電圧(V)12 スイッチ推奨メインスイッチ:RS-1・RS-2・RS-2X・RS-3・BS-3・E108W・KS-1・KS-2・KS-3 穴あけ能力(mm)105x87 スイッチ容量12V-20A:ロッカースイッチ
1式
4,498 税込4,948
6日以内出荷

いつもスマイルの 3-in-1。最大30Wで3ポート搭載のモバイルバッテリー。見ているこちらも笑顔になる遊び心いっぱいのキュートな表情で充電状況をお知らせ。USB-Cで双方向の30W、USB-Aで最大22.5Wの急速充電対応、本体埋め込み式ケーブルなので携帯に便利です。近未来型モバイルバッテリー。本体にしまえるケーブル。進化をつづけるスペック。安心の2年間長期製品保証
セット内容UGREEN Uno 10000mAh ケーブル内蔵型モバイルバッテリー、USB-C to USB-Cケーブル、ユーザガイド類 質量(g)約200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約72×116×22 保証期間2年間 各種認証CE、FCC、PSE モデルUSB充電に対応したタブレット、スマートフォン、イヤホン、ゲーム機等
1台
6,698 税込7,368
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式LED小型作業灯 トーグ安全工業 動画あり
トーグ安全工業充電式LED小型作業灯
とにかく明るい作業灯として好評の新型ライト!USB出力付きなのでスマートフォン・ヘッドライト等に充電可能です。 強力マグネットで自動車等に固定できるコンパクトな作業灯です。2つのタイプがあります。
電球の種類LED 保護等級IP65 芯数2 仕様バッテリー残量計、USB出力付き 材質アルミ合金、ABS樹脂 バッテリー電圧(V)7.4 電池寿命充放電約500回 電源タイプ充電式 マグネット強力マグネット×4個(底面に埋め込み) 発光パターン100%/50%/SOS/FLASH
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マリンテック表示パネル
USB充電器などが付いた表示パネルです。
取付け方法埋め込みタイプ 材質(パネル)樹脂
1台
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製(黒色アルマイト処理)パネル5回路用。青色LED表示スイッチ付き。12V-24V:デジタル電圧計付き。シガーライターソケット付き。2連USB充電ポート付き:携帯電話など充電可。各回路15Aフューズ付き。メインスイッチ(ブレーカー)なし
付属品取り付け用タッピングネジ4本・表示シール 寸法(mm)150×105 取付方式埋め込みタイプ 電圧(V)6~30 スイッチ推奨メインスイッチ:RS-1・RS-2・RS-2X・RS-3・BS-3・E108W・KS-1・KS-2・KS-3 スイッチ容量20A
1式
6,798 税込7,478
6日以内出荷

【90%に近い高い変換効率&パワフルな出力】 RENOGYの正弦波インバーターは、定格出力2000W、瞬時電力3000w以下の電子機器なら同時稼働できます。90%近いの変換効率で12Vから100VACの純正正弦波を実現します。 【豊富な電子保護】 LEDインジケーターが付いており、低電圧、過電圧、過温度、過負荷、または短絡が発生している場合に光ります。静音冷却ファンを搭載し、低デシベルミュートファンが装備されており、静かに動作します。 【多機能タイプ&リモコン付属】 5V/2.1AのUSBポート、3つのACアウトレット、1つのACターミナルブロックを内蔵しています。付属の埋め込み式リモコンを設置することで、遠隔で電源のオン・オフができます。 【頑丈な構造&1年間無償交換】 RENOGYの正弦波インバーターは、安全性と耐久性を保証するETL認証製品です。頑丈な金属ハウジングは衝撃や衝突から12Vから100Vへのコンバータを保護します。高速冷却ファンは純正正弦波インバータを低温で運転し続けるのに役立ちます。1年間の品質保証が付いています。 【50/60HZ切替可能】 50/60hz切替スイッチより、地域の周波数に合わせて切り替えることができます。
用途RENOGYの正弦波インバーターを通して、扇風機、電気毛布、照明などのあらゆる家庭用電子機器(合計の定格消費電力2000W以下)に電力の供給が可能です。車中泊やキャンプ地などの屋外での使用に最適、さらに太陽光発電を導入したら節電対策としての利用もおすすめします。また災害時に照明をつける、電気毛布で暖を取るなど、必要最低限の電子機器のご利用に向いています。 仕様THD:< 5% 質量(kg)4.8 電圧(V)システム:12、バッテリー低電圧警告電圧:10.5±0.5DC、バッテリー低電圧切断電圧: 9.5±0.5DC バッテリー低電圧復帰電圧:12±0.5DC、過電圧切断電圧:16.0±0.5DC 電力(W)サージ:3000 出力電圧(V)AC : 100(±10%) 定格出力(W)2000 寸法(cm)43.3×22.8×9.2 出力周波数(Hz)(公称): 50/60切替 出力波形正弦波 消費電流(A)自己: <2.0 保証期間1年間 保存温度範囲(℃)20~70 効率最大90% ケーブル長(cm)91 太さ(sq)22 取扱説明書(1.94MB) 動作温度範囲(℃)0~40
1個
57,980 税込63,778
翌日出荷

アルミ製(黒色アルマイト処理)パネル6回路用。青色LED表示ロッカースイッチ付き。12V-24V デジタル電圧計付き。シガーライターソケット付き。2連USB充電ポート付き:携帯電話など充電可。各回路マイクロブレーカー付き。メインスイッチ(ブレーカー)なし
付属品取り付け用タッピングネジ4本・表示シール 寸法(mm)180×140 取付方式埋め込みタイプ 電圧(V)6~30 スイッチ推奨メインスイッチ:RS-1・RS-2・RS-2X・RS-3・BS-3・E108W・KS-1・KS-2・KS-3 スイッチ容量20A ロッカースイッチ
1式
9,498 税込10,448
6日以内出荷

樹脂製パネル。赤色LED表示メインブレーカースイッチ付き。12V-24Vデジタル電圧計(赤色LED表示)・シガーライターソケット・2連USB充電ポート付き。携帯電話などが充電できます!シガーライターの電圧は入力電圧となります。スイッチパネルDP-VUとの違いはメインブレーカーの有無とDC12V/24V兼用回路の違いです。
付属品取り付け用タッピングネジ2本 型式DP-VUS 電圧(V)12-24 取付け方法埋め込みタイプ 穴あけサイズ(Φmm)35×150 サイズ(mm)5×18.6 USBポート2か所、5V/1A(標準用) ・ 5V-2.1A(急速用) スイッチ容量16A ブレーカースイッチ
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷

サンワサプライワークブース
オープン型ワークブースです。パネル外側には遮音性のあるパネル、内側には吸音効果のあるフェルトパネルを採用しています。液晶モニタを設置できるVESA対応(75×75・100×100)のブラケット付き。内部には作業ができる、デスク天板が標準装備。PCの電源やスマホの充電ができるACプラグ+USBプラグが天板に内蔵
付属品キャスター(Φ50mm)、アジャスター、液晶ディスプレイ用ブラケット、デスク天板、コンセント2個口+給電用USB(Aコネクタ)2個口(天板埋込み) 材質張地:布、芯材:フェルト(PET) フレーム:アルミ・スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 使用工具プラスドライバー ケーブル長(m)コンセントケーブル:1.8 ※天板に固定している部分があるので実際使用できる長さは1.5~1.6m程度 キャスターあり フレーム色グレー 組立時間60分 パネル厚(mm)30、外側:パーティクルボード9+フェルト9、内側:フェルト22、扉:フェルト22 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)952×400×18 アジャスターあり 組立人数4人(大人3人以上で組立て作業を行ってください) 材質(パネル)PET
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷

扉付き、セミクローズ型ワークブースです。 パネル二重構造になっており外側には遮音性のあるパネル(MDF)、内側には吸音効果のあるフェルトパネルを採用しています。 外側の音源が約12db、内側の音源が約20db低減されます。 フェルトパネルは再生PET樹脂を使って成型されています。 外への音漏れを軽減するはめ込み式天井が付属しています。内部の音を外へ出しにくくするための前方用パネルとデスク部を明るくしたい際の後方用パネルを同梱しています。 液晶モニタを設置できるVESA対応(75×75・100×100)のブラケット付き 内部には作業ができる、デスク天板が標準装備。 PCの電源やスマホの充電ができるACプラグ+USBプラグが天板に内蔵 当製品にはリサイクルPET60%のフェルトパネルを使用しています。
付属品キャスター(直径60mm)、アジャスター、液晶ディスプレイ用ブラケット、デスク天板、コンセント2個口+給電用USB(Aコネクタ)2個口(天板埋込み) 材質張地/布、芯材/木製(MDF)・フェルト(PET)、フレーム/アルミ・スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 高さ(mm)天板までの高さ/720 電源15A・125V(合計1500Wまで)、USB Aポート×2(給電用)、プラグ仕様/2P、差込口/2P(2個口) キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×1176.5×1924 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)天板/952×400×18 パネル厚さt(mm)22 アジャスターあり
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FHDの4倍の解像度で、生き生きとした鮮やかな色とディテールを実現。また、IPSパネルならではの広い視野角でクリアなコンテンツをお届けします。LG従来型モデルより薄型のこのシリーズは、簡単に設置してスペースを節約できます。また、洗練されたアッシュブルーの色合いが、製品を設置した空間を美しく彩ります。UN640Sシリーズでは、SoCとウェブエンジンがアップグレードされたLG webOS22を使用して、複数のタスクをスムーズに行うことができます。LG webOSスマートサイネージプラットフォームは、直感的なGUIを使用してユーザーの利便性を向上します。埋め込みコンテンツとグループ管理システムを使用すると、別個のPCやソフトウェアを使用することなく、リモートコントロール、マウス、スマートフォン経由でコンテンツの編集と再生、プレイリストとグループのスケジュール設定、サイネージの管理を実行できます。誰でも簡単にコンテンツ管理を行うことが可能です。UN640Sシリーズは、単一のアカウントとサーバーで最大100ディスプレイを管理できる、SuperSign Control+の無料版をサポートしています。電力、音量、スケジュールをリモートで調整できます。また、ファームウェアアップデートをご利用いただけます。シスコソリューションに対応し、強力かつ統合型のコントロールを提供して、よりスマートなビデオ会議を実現することで効果的な仮想会議を可能にします。同じWi-Fiネットワークにおいてデバイス間のコンテンツミラーリングをご利用いただけます。UN640Sシリーズは、モバイル機器のワイヤレスアクセスポイントに利用できる仮想ルーターとして動作します。
付属品リモコン、電源ケーブル、卓上スタンド 質量(kg)8.8 規格4K 消費電力(W)82 サイズ(inch)43 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)967×564×57.1 (スタンドを除く) 最大解像度3840×2160 解像度3840×2160 保証期間1年間 色(本体)ブラック 出入力端子HDMIx3/USB アスペクト比16:9 モニターサイズ43 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 輝度(cd/m2)300 角度調節非対応
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷