材質ABS樹脂
適合機種WTC7101W
色ホワイト
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
プレートラウンド
材質ABS樹脂
使用周囲温度(℃)-10~40
色ホワイト
タイプブッシング付
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
材質ABS樹脂
材質ABS樹脂
仕様標準穴
仕様コンタクト数 = 19ジェンダー = メス取り付けタイプ = XLR等級のパネル取り付けボディ向き = ストレート色 = 黒コンタクトめっき = 金ハウジング材質 = プラスチックRS XLR形式HDMIフィードスルーコネクタ. 信頼のRSブランドがお届けする、このHDMIフィードスルーコネクタを使用すると、XLR形式のシャーシを貫通してHDMIケーブルを確実に接続することができます。 このXLR形式HDMIコネクタは壁コンセント及びラック取り付けに適し、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。一般に、デジタル録音スタジオのシステムやネットワークラックで使用されます。. 特長と利点. ; 標準のXLR切り抜きに適合 ; 前面又は背面に取り付け可能 ; 低プロファイルの背面で省スペースを実現. このシリーズの内容:. ; 品番< 874-1188') 874-1188/は、HDMI A-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 ; 品番< 874-1232') 874-1232/は、HDMI A-Aフィードスルーコネクタです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
寸法(mm)42.4×26.5×110(H)
適合線材(mm)Φ10 (ディスプレイ用コード・ディスプレイ電源コード・同軸ケーブルなど)
1個
¥530
税込¥583
翌日出荷
用途電話線プレート
仕様ブッシング付
色セラミックホワイト
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
仕様T16・CD16用セパレータ付・木ねじなし
型標準型
種類2コ用
深さ(mm)36
1袋(10個)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
電話線等の引出し口にご使用ください。
寸法(mm)タテ120×ヨコ70
色ベージュ
規格金枠付
1セット(10枚)
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
C型
用途石膏ボード用
用途光ファイバーケーブル、同軸ケーブルの通線部
色ニューホワイト
線径(Φmm)(最大通線可能)9まで
1個
¥239
税込¥263
3日以内出荷
ポート数1
コネクタ形状HDMI Type A レセプタクル
耐熱性70℃7時間
絶縁抵抗(MΩ)10以上(150VDC隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)
相対湿度45%~85%
抵抗(MΩ)導通:100以下
使用環境温度(℃)5~35
適合ケーブルスタンダードHDMIケーブル、ハイスピードHDMIケーブル、プレミアムハイスピードHDMIケーブル
周囲温度(℃)-10~40
使用場所住宅,事務所などの屋内
耐電圧(V)300AC 1分間(隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)
挿抜回数適合プラグの挿抜8000回
用途石膏ボード用
適合9~30mm壁用
材質亜鉛鋼板
コネクタ形状HDMI Type A レセプタクル
耐熱性70℃7時間
絶縁抵抗(MΩ)10以上(150VDC隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)
相対湿度45%~85%
抵抗(MΩ)導通:100以下
使用環境温度(℃)5~35
適合ケーブルスタンダードHDMIケーブル、ハイスピードHDMIケーブル、プレミアムハイスピードHDMIケーブル
周囲温度(℃)-10~40
使用場所住宅,事務所などの屋内
耐電圧(V)300AC 1分間(隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)
挿抜回数適合プラグの挿抜8000回
関連キーワード