カテゴリ

  • 切削工具(6)
    • 木工用ドリル(6)
  • トラック輸送・安全用品(1)
    • 荷台マット(1)
  • 作業工具(7)
    • 片刃鋸(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 電動工具(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • スターエム(7)
  • 大西工業(1)
  • 信和自動車工業(1)
  • 角利(1)
  • 日東フローリング(Nitto)(4)
  • SK11(3)
  • 岡田金属工業所(1)
  • 別所二郎作(1)
  • ゼットソー(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(1)
  • 3.5(1)
  • 4(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
全長(mm)
  • 25(5)
  • 54(1)
  • 55(1)
  • 56(1)
  • 58(1)
  • 74(3)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(6)
溝長(mm)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
材質
  • ハイス(2)
  • (2)
ハイス・鋼
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「埋木」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゼットソーマルチ 木工用Ⅲ33 アサリなし 岡田金属工業所ゼットソーマルチ 木工用Ⅲ33 アサリなし岡田金属工業所
1,598税込1,758
1枚
翌日出荷
アサリ無しで切口・切断面がフラットで美しい。作業中でも目盛りが見える。たて、よこ、ななめ挽用。切始めがスムーズな段差刃。
用途埋木・狭所・仕上げ作業に幅(mm)切:0.6質量(g)22ピッチ(mm)1.6板厚(mm)0.6刃渡り(mm)33グリーン購入法適合
角柄 坪錐 SK11角柄 坪錐SK11
519税込571
1本
翌々日出荷
切り口がきれいで大きな穴をあけることができます。刃先の内側にキレ刃がついているので切り口がきれいです。柄の元部分を四角に加工してあるため、転がりにくくなっています。
用途埋木の穴あけ、円筒状の穴あけ。サイズ(mm)6
ハンディ160アサリ無 ゼットソーハンディ160アサリ無ゼットソー
1,598税込1,758
1本
当日出荷
現場の声:込栓のカットに使用。腰があり、詰まりにくいので安心して使用できる。ゼットソーの柄に取り付け可能なので、道具を少なく持ち込みたい現場では替刃だけ持参できる。
用途埋木・凸部の切断・首切り・ホゾ加工。アサリ無しなので刃を押し当てた面に傷がつきません。寸法(mm)41×22×348質量(g)111ピッチ(mm)1.4板厚(mm)0.5切り幅(mm)0.5刃渡り(mm)168
エアーウォッシュ壁板 スギソリッドウォール1K 9mm 日東フローリング(Nitto)エアーウォッシュ壁板 スギソリッドウォール1K 9mm日東フローリング(Nitto)
26,980税込29,678
1ケース(18枚)
5日以内出荷
色(柄)スギソリッドウォール1K(上小節)タイプ一枚もの、上小節埋木無し、四方目透かし加工、面取り種別国産スギ寸法(mm)9×90×1920仕様光触媒抗ウイルス塗装品、壁板
エアーウォッシュ壁板 ヒノキソリッドウォール1K 9mm 日東フローリング(Nitto)エアーウォッシュ壁板 ヒノキソリッドウォール1K 9mm日東フローリング(Nitto)
22,980税込25,278
1ケース(18枚)
5日以内出荷
寸法(mm)9×90×1920種別国産ヒノキ仕様光触媒抗ウイルス塗装品、壁板
エアーウォッシュフローリング床暖房用 ぽかぽかくん 日東フローリング(Nitto)エアーウォッシュフローリング床暖房用 ぽかぽかくん日東フローリング(Nitto)
28,980税込31,878
1ケース(9枚)
5日以内出荷
寸法(mm)15×104×1820種別国産ヒノキ
エアーウォッシカラーフローリング ヒノキユニ(丸節) 日東フローリング(Nitto)エアーウォッシカラーフローリング ヒノキユニ(丸節)日東フローリング(Nitto)
25,980税込28,578
1ケース(16枚)
5日以内出荷
寸法(mm)15×108×1900タイプ縦継ぎユニタイプ、節・埋木あり、着色、四方本実加工、面取り種別国産ヒノキ仕様高硬度光触媒抗ウイルス塗装品
床溝用埋木 信和自動車工業床溝用埋木信和自動車工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
床溝用の埋木になります。
長さ(m)2.5
ポケット100 細工鋸 角利ポケット100 細工鋸角利
1,398税込1,538
1本
7日以内出荷
精密、木工作業に適しています。アサリがない為、ダボ切り・埋木切りとしても使えます。ミニサイズなので狭い場所での作業に便利です。折込式で持ち運びが楽です。衝撃焼き入れで切れ味が長持ちします。サビ防止にメッキ処理が施されています。
刃長(mm)100全長(mm)250ピッチ(mm)1質量(g)55折込折りたたみ式刃厚(mm)0.4材質(刃)炭素鋼
替刃式折込鋸120ダボ切替刃 SK11替刃式折込鋸120ダボ切替刃SK11(1件のレビュー)
689税込758
1枚
当日出荷
アサリ無し刃により、埋木の切断のとき、木材表面にキズを付けません。替刃式折込鋸(S120-シリーズ)専用替刃です。 刃は耐久性のあるハイカーボンスチール製です。表面は無電解ニッケルメッキ処理でさびにくく、滑りが良いです。 板厚0.4mmの精密薄刃なので切断面がきれいです。
用途埋木・ダボの切断や細青竹・バルサ材などの切断作業。刃渡り(mm)120材質SK-5刃厚(mm)0.4目数26枚目
替刃式折込鋸120ダボ切細工 SK11替刃式折込鋸120ダボ切細工SK11(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
アサリ無し刃により、埋木の切断のとき、木材表面にキズを付けません。握りやすく、滑りにくいエラストマ樹脂グリップです。 刃は耐久性のあるハイカーボンスチール製です。表面は無電解ニッケルメッキ処理でさびにくく、滑りが良いです。 板厚0.4mmの精密薄刃なので切断面がきれいです。プッシュボタンの操作で、刃の角度を2段階に切り替えできます。
用途埋木・ダボの切断や細青竹・バルサ材などの切断作業。刃渡り(mm)120材質SK-5折込折りたたみ式刃厚(mm)0.4目数26枚目
木彫細工鋸 千年桜 横引き目 別所二郎作木彫細工鋸 千年桜 横引き目別所二郎作
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
オリジナル鋼を使用し一枚一枚手焼入れを施した本格細工用鋸です。鋸刃の幅を狭くした特殊な形状の鋸です。細幅の鋸刃により仏像彫刻の脇部、能面の口部、欄間細工の仕上げ切断等狭い部分の切断に使用できます。柄には、埋め木細工を施しました。
刃渡り(mm)60材質鋼、木質量(g)54
埋木錐(普通鋼) スターエム埋木錐(普通鋼)スターエム(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
長さ(mm)25(木栓最大長さ)全長(mm)74シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ 14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
ドリルスタンド スターエムドリルスタンドスターエム(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
垂直穴加工、センター穴・ダボ穴加工、丸棒加工、斜め穴加工、埋木(木栓)作り、錠穴加工を行う際の補助具ドリルチャックタイプで、軸径1.5mm~10mmまでの錐に対応 垂直使用時の最大ストロークは150mmです 傾斜角度45度で使用の場合、取付け可能な錐の径は22mmまでになります
セット内容チャックハンドル材質本体:普通鋼、ベース・スライダーホルダー:ABS樹脂幅(mm)スライドバー:80シャンク径(Φmm)六角軸6.35口径(Φmm)57(ベース内径)取付可能寸法(mm)(先端工具)全長:210まで、軸径:1.5~10まで適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ 14.4V以上/インパクトドライバ 14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
コテのこ 135 大西工業コテのこ 135大西工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
アサリがなく切断面に押し当てて使用してもキズが付きにくいのこ刃です。 背金がある為、とにかくまっすぐキレイに切断出来ます! サビに強い無電解ニッケルメッキ仕上げ
用途埋め木(木ダボ)のフラットな切断に刃長(mm)135全長(mm)150ピッチ(mm)(刃)1.2板厚(mm)0.4刃厚(mm)0.4切り幅(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
No.58S 埋木錐(普通鋼)メッキ仕上げ スターエムNo.58S 埋木錐(普通鋼)メッキ仕上げスターエム
2,198税込2,418
1本
当日出荷
共木で木栓を作れば埋めた跡が目立たないので仕上がりがキレイです。埋木錐で作った木栓は皿取錐であけた穴にピッタリと合うようになっています。木栓MAX長25mm。
用途共木で埋木をつくる。木材用。材質普通鋼全長(mm)74長さ(mm)25(木栓最大長さ)サイズ9シャンク径(Φmm)六角軸6.35口径(Φmm)9適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
No.58S 皿取錐&埋木錐セット(普通鋼)メッキ仕上げ スターエムNo.58S 皿取錐&埋木錐セット(普通鋼)メッキ仕上げスターエム(7件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利!埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。共木で木栓を作れば仕上りがきれい! 皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。
用途木材の下穴あけ、皿取・埋め込み穴加工を一度に行い。埋め木(ダボ)を作る材質普通鋼適正回転数(回転/分)3000以下長さ(mm)25(木栓最大長さ)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
No.70X 六角軸ダボ錐 スターエムNo.70X 六角軸ダボ錐スターエム(9件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
木栓の埋込み穴に最適。ストッパー付で一定の深さで穴あけが出来る。
用途木ダボ・棚ダボ・埋木・隠し釘等の穴あけに
No.58X ハイス六角軸皿取錐&埋木錐セット スターエムNo.58X ハイス六角軸皿取錐&埋木錐セットスターエム(10件のレビュー)
5,498税込6,048
1セット
当日出荷から翌日出荷
ワンランク上の仕上り!ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利!埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。共木で木栓を作れば仕上りがきれい! 皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。
材質ハイス鋼適正回転数(回転/分)3000以下長さ(mm)25(木栓最大長さ)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
No.58X ハイス六角軸埋木錐 スターエムNo.58X ハイス六角軸埋木錐スターエム(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
ワンランク上の仕上り!埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。 共木で埋め木を作ることができるので、ビス頭隠した時に目立たずキレイに仕上がります。 皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。
用途木材・堅木の埋め木(ダボ)作成全長(mm)74材質ハイス鋼長さ(mm)25(木栓最大長さ)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
関連キーワード
埋木錐特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら