カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(202)
  • 空調・電設資材(95)
  • 安全標識(72)
  • 建材・エクステリア(39)
  • 電気材料(38)
  • 農業・園芸資材(26)
  • 測定用品(21)
  • 測量用品(土木/建設)(19)
  • 作業工具(18)
  • 測定関連サービス(14)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • テープ(7)
  • 安全用品(7)
  • 農業機械(7)
  • エンジン工具(6)
  • 建築金物(5)
  • 厨房用品(4)
  • 切削工具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 電動工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 機構部品(3)
  • 研磨材(3)
  • 制御機器(2)
  • 塗料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「埋設」の検索結果

関連キーワード
641件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標示石(埋設標示柱)コンクリート製 共立電機標示石(埋設標示柱)コンクリート製共立電機
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
-
質量(kg)約6サイズ100角×300L
【レンタル】金属探知器 フジテコム【レンタル】金属探知器フジテコム
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷
金属探知器F-90Mの特長は、聴覚と視覚の両方で金属探知結果を確認できる点にあります。レンタル後利用される際には、金属を検知するとスピーカ音の高さとメーター上の指針振動幅でお知らせします。
用途金属探知器F-90Mは埋設された設備・機器の管理を用途として広くレンタルされています。具体的には現場地中に埋設したボックスや、地中内の消火栓位置の特定・探知に役立ちます。舗装・道路工事のほか、自然災害による土砂や積雪などによって既設の金属設備が埋没してしまった際などに、ぜひご検討下さい。仕様●音声周波数:0~2.5kHz 変化●音声出力インピーダンス:ローインピーダンス(ステレオ用ミニジャック)●検出回路:キャンベルブリッジ●制水弁蓋(Φ180):65cm(Highの時)●鉄板(Φ100×20):42cm(Highの時)セット内容本体、取扱説明書、収納ケース、単3電池×4本質量(kg)約1.7電源(V)単3×4本(6出力発振:7V/p-p (出力コレクタ電圧)連続使用時間約25時間アンテナサイズ(mm)$270×30消費電流(mA)無音時:7 発音時 : 最大45発振周波数9.75kHz本体部195(W)×170 (H) X60 (D)mm感度調整3段 (M,Hi,Lo)最小動作電圧4.2V動作温度(℃)-5~+60(ただし結露しないこと)サービス分類レンタル
【レンタル】iRadar 計測技術サービス【レンタル】iRadar計測技術サービス
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
iRadar ADSPIRE 01の最も大きな特長は、波形の鮮明度の向上によりその位置に鉄筋があるかどうかの判断がしやすくなっている点です。こちらをレンタルしていただくと、従来製品と比べて鉄筋の位置がよりくっきりと確認できることを感じていただけると思います。iRadar ADSPIRE 01を使用すると、前機種のNJJ-200Kを使用した場合に比べて鉄筋の横に位置する配管まではっきりと見えるほか、千鳥配筋の下端がよく見えたりとさまざまな配筋の場合において明瞭なデータの取得が可能です。また、一般的にはぼやけてしまいがちな豆板/ジャンカの判定や、ダブル配筋の探査もしやすくなっている点も特長です。3タイプのモードで探査可能基本的な使い方であるノーマルモードに加え、持ち手を取り外してより狭い隙間に滑らせての探査や、延長棒(オプションレンタル品)を取り付けて床を長距離で探査したり高さのある場所を探査したりすることも可能です。最小・最軽量級の本体で楽に作業可能iRadar ADSPIRE 01は本体の重さが抑えられており、長時間の作業でも腕が疲れにくい点も特長です。
用途iRadar ADSPIRE 01をレンタルする用途の例としては、橋梁におけるコンクリート浮きの調査/コンクリート床板・空隙・シース管の検出や、トンネル工事における巻き厚の検査/剥離・浮き箇所の検出などが挙げられます。iRadar ADSPIRE 01のこれらの使用事例は国交省の「点検支援技術性能カタログ」で紹介されており、さまざまな現場で活用されています。仕様●データ保存機能:付属のスマートフォン、タブレットPCの本体内蔵メモリにデータを保存、メモリ容量2GB使用時に約150本のデータを保存可能(20mの探査データをバイナリ形式で保存時)●レーザーライン指示精度:度 ±1mm/7m●画像処理:探査時:リアルタイム自動表面波処理、リアルタイムマニュアル減算処理、浅部フィルター、バック処理(平均+自動感度、自動感度、平均、OFF)・非探査時:ユーザー表面波処理、減算処理、マニュアル表面波処理、平均波処理、ピーク処理、原画再生処理、自動感度調整●最大走査速度:約80cm/s 速度超過ブザーあり(探査モード設定「U倍速」時)●深度レンジ:0~684mm ※比誘電率が6.2の時(コンクリートの材齢が数年経過した一般的な状態●水平ライン距離:±2mm/30mm●探査対象物:鉄筋・埋設管(鉄管、塩ビ管、CD管等)・空洞・ジャンカ等●比誘電率の設定範囲:2.0~20.0 (0.1ステップ)●表示画面:スマートフォン、タブレットPCによる●部材厚信号レベル:NJJ-200と比較して、部材厚の信号レベルが約4倍に向上セット内容本体、ハンドル部、ストラップ、バッテリー×2、充電器、ACケーブル(充電器用)、スマートフォン、USBケーブル、ACアダプター(スマートフォン用)、大型タイヤ×4、ソフト(ReportMaker200)、プロテクトキー、取扱説明書(本体)、取扱説明書(RC埋設探査機 操作編)、取扱説明書(大型タイヤ)、取扱説明書(ReportMaker200)、収納ケース寸法(mm)110×134質量(kg)1.4(バッテリー含む)質量(g)980(バッテリー、ハンドル部を含む。スマートフォンを除く)モジュール緑ライン CONE Module1個、赤ライン 4個使用温度範囲(℃)0~50(付属のスマートフォンを除く)電源専用バッテリー対応OSAndroid(TM) 4.2以上測定方式電磁波レーダ方式測定精度かぶり厚さが10~200mmの範囲で誤差が±5mm、又は電磁波伝播時間誤差が±0.1ns、200mmを超える場合は±10mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハンドル装着時:149×207×134.5(車輪を含む)、ハンドル脱着時:149×207×74.5(車輪を含む)分解能測定深さ:浅モード・標準モード:約1mm、深モード:約2mm連続使用時間7時間以上(バッテリー満充電時、付属のスマートフォンを除く)、緑ラインのみ点灯:約11時間、赤ラインのみ点灯:約22 時間、2色ライン点灯:約8時間光源緑ライン 可視光半導体レーザー532nm、赤ライン 可視光半導体レーザー635nm分解能(mm)水平:深度75未満にある探査対象物:75以上・深度75以上にある探査対象物:深度以上の間隔・※標準コンクリートでの実測値(深度:鉄筋のあき=1:0.2以上)・深度75時、鉄筋のあき15の鉄筋を判別可能・深度175時、鉄筋のあき40の鉄筋を判別可能、水平方向距離:2.5周波数帯域(MHz)700~3500(中心周波数:2100)制御機能モーター制御方式、図面マーカ(最大297点 99点×3グループ)、バッテリー容量表示、画面縦横切替表示、鉄筋自動検出機能、鉄筋検出アシスト機能防塵・防滴IP54カテゴリー2レーザー出力緑ライン クラス2M 、赤ライン クラス1M、レーザーライン:1mW 以下自動補正機構電子水準センサー方式表示モードBモード(垂直断面図)、BAモード(垂直断面図、反射波形表示)、Cモード(3Dデータの平面画像)バッテリー容量(mAh)リチウムイオンバッテリー(3400)測定性能走査距離:装置の最小読み取り数値:2.5mm以下、走査距離の測定精度:移動距離500mmの範囲で±2.5mm、かつ500mmを超える場合は移動距離に対しての誤差は±0.5%動作温度範囲(℃)-5~+40サービス分類レンタル
樹脂製地下埋設物標示杭 SPパイル 石井マーク樹脂製地下埋設物標示杭 SPパイル石井マーク
14,980税込16,478
1セット(5本)
翌日出荷
軽い・割れない・腐らない 耐久性に優れた再生プラスチック製埋設標示杭
材質(本体)再生ポリエチレン樹脂外形寸法(mm)70×70×450材質(キャップ)ポリエチレン樹脂関連資料(0.66MB)材質(表示部)ABS系樹脂
キャッツアイ 石井マークキャッツアイ石井マーク
7,198税込7,918
1セット(10本)
翌日出荷
埋設位置と流体内容を容易に識別し、他工事における掘削事故を未然に防止、埋設管の保全と管理に大きな効果を発揮します。鮮やかなカラーで流体種別を色分けし、名称・埋設位置・流体と分岐の方向を文字と矢印で明確にします。自他工事関係者が容易に位置を識別できます。ロケーター等を使用せず供給管明治の作業が簡単に行え、作業が軽減できます。
材質(本体)ボロン鋼1021B 亜鉛メッキ加工外径×長さL(Φ×mm)25×70関連資料(2.27MB)材質(表示部)透明AS 樹脂/ カシメ加工
WJ18型 ナット付アダプター 青銅製 オンダ製作所WJ18型 ナット付アダプター 青銅製オンダ製作所
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・ノンアスベストパッキン付き。・埋設施工も可能です。
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
プラスチックベンダー 冷媒管曲げ工具 2m オーム電機プラスチックベンダー 冷媒管曲げ工具 2mオーム電機
149税込164
1個
3日以内出荷
エアコンなどの冷媒管を曲げる際のベンダーとして、また、埋設配管の一時保護としてもお使いいただけます曲げる時のキンク防止、埋設・先行配管の破損防止に
仕様2分用長さ(m)2
【レンタル】電磁波レーダ埋設物探査システム(校正書付) ヒルティ(HILTI)【レンタル】電磁波レーダ埋設物探査システム(校正書付)ヒルティ(HILTI)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
非破壊で鉄筋・PC鋼線・塩ビ管・ケーブルなどを探査電磁波レーダによる埋設物探査システム探査データは2D及び3Dで表示特別な解析作業を必要とせず、現場で迅速にコンクリート中の深さ300mm内の埋設物等を把握!
用途コンクリート中の埋設物のかぶり厚さを確認できます。施工管理におけるかぶり厚さの確認コンクリート壁厚やスラブ厚さの確認、施工管理や設計管理における確認作業コンクリート中の鉄筋配列や埋設物配管状況などの把握、構造安全性確認や補修計画の立案に必要な配置確認コンクリートへの穴あけ施工時の埋設物干渉の回避。コア抜き、アンカー施工のための埋設物位置把握セット内容スキャナー、バッテリー(スキャナー用)、トルクレンチ、ACアダプタ、カードリーダー、マーカーペン、替え芯、折尺、タオル、ブラシ、粘着テープ、方眼紙(大)、方眼紙(小)、ソフト PROFIS PS1000 Inside insight、取扱説明書、収納ケース耐候性IP 54、バッテリーパック IP 56サービス分類レンタル
【レンタル】ハンディサーチ(校正書付) 日本無線【レンタル】ハンディサーチ(校正書付)日本無線
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
精度の高い墨出しシステムにより、簡単で素早い探査が可能に!コンクリート構造物の事前調査・完了検査工事などに役立ちます。ハンディサーチNJJ-200K-3Dには3D可視化ソフトがレンタル構成品として付属しているため、探査の結果を3Dで確認やJPEG出力で簡易レポートの作成も可能です。
用途コンクリートアンカー工事、コア抜工事、電機設備工事、空調設備工事、ガス工事分野、水道工事、コンクリート構造物改修工事、コンクリート建造物調査診断、コンクリート橋梁完成検査工事 など仕様【探査対象物】鉄筋・埋設管(鉄管、塩ビ管、CD管等) ・空洞・ジャンカ 等、【最大走査速度】約80cm/s 速度超過ブザーあり(探査モード設定「U倍速」時)、【比誘電率設定】2.0~20.0 0.1ステップ、【測定深度】5~450mm(コンクリートの比誘電率6.2、鉄筋径6mm以上で上場筋の場合)セット内容本体、ハンドル部、ストラップ、バッテリー×2、充電器、ACケーブル、スマートフォン、タブレット、USBケーブル×2、ACアダプター(2口仕様)、大型タイヤ×4、ソフト(ReportMaker200)、プロテクトキー(ReportMaker200)、ソフト(3D_MAKER200 Win)、プロテクトキー(3D_MAKER200 Win)、探査シート、取扱説明書(本体)、取扱説明書(RC埋設物探査機 操作編)、取扱説明書(大型タイヤ)、取扱説明書(ReportMaker200)、取扱説明書(3D_MAKER200 Win)、取扱説明書(3D_MAKER200 And)、収納ケース質量(kg)約1(バッテリーを含む。付属スマートフォンを除く)使用温度範囲(℃)0~50(付属のスマートフォンを除く)電源専用バッテリーパック方式電磁波レーダ方式対応OSAndroid(TM) 4.2以上連続使用時間(時間)7以上(バッテリー満充電時、付属のスマートフォンを除く)機能【データ保存機能】付属のスマートフォン、タブレットPCの本体内蔵メモリにデータを保存 メモリ容量2GB使用時に約150本のデータを保存可能(20m)の探査データをバイナリ形式で保存時)分解能(mm)【水平方向】深度75未満にある探査対象物:75以上、深度75以上にある探査対象物:深度以上の間隔※標準コンクリートでの実測値(深度:鉄筋のあき=1:0.2以上)、深度75時:鉄筋のあき15の鉄筋を判別可能、深度175時:鉄筋のあき40の鉄筋を判別可能、【水平方向距離】2.5、【測定深さ】浅モード・標準モード:約1、深モード:約2周波数帯域(MHz)700~3500(中心周波数:2100)ディスプレイ付属のスマートフォン、タブレットPCによる制御機能画面マーカ(最大297点 99点×3グループ)、バッテリー容量表示、画面縦横表示、鉄筋自動検出機能、鉄筋検出アシスト機能防塵防水性能構造:IP54表示モードBモード(垂直断面図)、BAモード(垂直断面図、反射波形表示)、Cモード(3Dデータの平面画像)画像処理システム探査時:リアルタイム自動表面波処理、リアルタイムマニュアル減算処理、浅部フィルター、バック処理(平均+自動感度、固定+自動感度、平均、OFF)、非探査時:固定表面波処理、ユーザー表面波処理、減算処理、マニュアル表面波処理、平均波処理、ピーク処理、原画再生処理、自動感度調整組立寸法(幅W×高さH×奥行D)(m)ハンドル装着時:149±2.5×134.5±2.5×207±2.5(車輪を含む)、ハンドル脱着時:149±2.5×74.5±2.5×207±2.5(車輪を含む)サービス分類レンタル
【レンタル】ユーティリティスキャンスマート(校正書付) GSSI社【レンタル】ユーティリティスキャンスマート(校正書付)GSSI社
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
驚くほどコンパクト!わずか15kgで、高性能。完全折りたたみ式ハンドルで、持ち運び簡単!ユーティリティスキャンスマートは、地下埋設管探査に適した簡易型地中レーダーシステムです。シンプルな操作方法で容易に使用できます。
セット内容本体、バッテリー(NI2040)×2、充電器セット、ACアダプターセット、日よけカバー、専用タブレット(タッチペン付)、USBメモリー、取扱説明書、収納ケース質量(kg)本体:約15(タブレット含む)測定方式電磁波レーダ方式寸法(cm)本体:56×49×32周波数350MHz保護等級本体:IP65、コントローラ:IP65データメモリコントローラ:64GBディスプレイコントローラ:7インチ、1280×800 LCD密度【低】40スキャン/m【ノーマル】60スキャン/m【高】100スキャン/mフォーマット形式RADAN (.dzt)動作時間コントローラ:10 時間対象地中埋設管(金属/非金属管、空洞、緩み)/トンネル内覆工厚・内部空洞等アンテナ350 ハイパースタッキング(TM)アンテナ耐久性本体:3軸30G衝撃試験/振動試験(20-2000 Hz)、コントローラ:MIL-STD-810G保管温度範囲(℃)本体:-40~60バッテリー稼動時間本体:7時間ポートコントローラ:USB 3.0, Ethernet動作温度範囲(℃)本体:-20~40、コントローラ:-28~60深度(m)~10バッテリー容量(Wh)コントローラ:49サービス分類レンタル
Dポール フラットタイプ   EV・PHEV充電用  屋外コンセント用  (アンカーフレーム用) Panasonic(パナソニック)Dポール フラットタイプ EV・PHEV充電用 屋外コンセント用 (アンカーフレーム用)Panasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1本
4日以内出荷
アース端子ねじが付属されています。コンセントは別売です。専用アンカーフレームDDP905は別売です。
用途住宅に設置:庭先で使う電源として(お庭でBBQパーティー、イルミネーションを点灯、電気自動車の充電、高圧洗浄機で洗車)施設に設置:管理用の電源として(芝刈り機で芝生を手入れ、植栽のイルミネーションに、店舗の屋外看板を点灯、イベント時の電源確保に)取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】(カバー付屋外コンセント(簡易鍵付))WK4422S(200V、ホワイトシルバー)、WK4422B(200V、ブラック)、(屋外コンセント)WK4322S(200V、ホワイトシルバー)、WK4322B(200V、ブラック)※それぞれ100V用もあります。材質アルミ(アルマイト処理)全長(mm)1555質量(kg)約4.9ブラック設置方法土中埋設方式(アンカーフレームを使用)設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.23MB)地上高さ(mm)1200
Dポール フラットタイプ  EV・PHEV充電用  屋外コンセント用  (アンカーフレーム用) Panasonic(パナソニック)Dポール フラットタイプ EV・PHEV充電用 屋外コンセント用 (アンカーフレーム用)Panasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1本
4日以内出荷
アース端子ねじが付属されています。コンセントは別売です。専用アンカーフレームDDP905は別売です。
用途住宅に設置:庭先で使う電源として(お庭でBBQパーティー、イルミネーションを点灯、電気自動車の充電、高圧洗浄機で洗車)施設に設置:管理用の電源として(芝刈り機で芝生を手入れ、植栽のイルミネーションに、店舗の屋外看板を点灯、イベント時の電源確保に)取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】(カバー付屋外コンセント(簡易鍵付))WK4422S(200V、ホワイトシルバー)、WK4422B(200V、ブラック)、(屋外コンセント)WK4322S(200V、ホワイトシルバー)、WK4322B(200V、ブラック)※それぞれ100V用もあります。材質アルミ(アルマイト処理)全長(mm)1555質量(kg)約4.9シルバー設置方法土中埋設方式(アンカーフレームを使用)設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.23MB)地上高さ(mm)1200
Dポール スタンダードタイプ   EV・PHEV充電用  屋外コンセント用  (アンカーフレーム用) Panasonic(パナソニック)Dポール スタンダードタイプ EV・PHEV充電用 屋外コンセント用 (アンカーフレーム用)Panasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1本
4日以内出荷
アース端子ねじが付属されています。コンセントは別売です。専用アンカーフレームDDP905は別売です。
用途住宅に設置:庭先で使う電源として(お庭でBBQパーティー、イルミネーションを点灯、電気自動車の充電、高圧洗浄機で洗車)施設に設置:管理用の電源として(芝刈り機で芝生を手入れ、植栽のイルミネーションに、店舗の屋外看板を点灯、イベント時の電源確保に)取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】(カバー付屋外コンセント(簡易鍵付))WK4422S(200V、ホワイトシルバー)、WK4422B(200V、ブラック)、(屋外コンセント)WK4322S(200V、ホワイトシルバー)、WK4322B(200V、ブラック)※それぞれ100V用もあります。材質アルミ(アルマイト処理)全長(mm)1555質量(kg)約4.5ブラック設置方法土中埋設方式(アンカーフレームを使用)設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.23MB)地上高さ(mm)1200
Dポール スタンダードタイプ  EV・PHEV充電用  屋外コンセント用  (アンカーフレーム用) Panasonic(パナソニック)Dポール スタンダードタイプ EV・PHEV充電用 屋外コンセント用 (アンカーフレーム用)Panasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1本
4日以内出荷
アース端子ねじが付属されています。コンセントは別売です。専用アンカーフレームDDP905は別売です。
用途住宅に設置:庭先で使う電源として(お庭でBBQパーティー、イルミネーションを点灯、電気自動車の充電、高圧洗浄機で洗車)施設に設置:管理用の電源として(芝刈り機で芝生を手入れ、植栽のイルミネーションに、店舗の屋外看板を点灯、イベント時の電源確保に)取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】(カバー付屋外コンセント(簡易鍵付))WK4422S(200V、ホワイトシルバー)、WK4422B(200V、ブラック)、(屋外コンセント)WK4322S(200V、ホワイトシルバー)、WK4322B(200V、ブラック)※それぞれ100V用もあります。材質アルミ(アルマイト処理)全長(mm)1555質量(kg)約4.5シルバー設置方法土中埋設方式(アンカーフレームを使用)設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.23MB)地上高さ(mm)1200
Dポール用 アンカーフレーム Panasonic(パナソニック)Dポール用 アンカーフレームPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
用途DDP2011S・BおよびDDP2411S・Bと併用材質溶融亜鉛アルミニウム系合金めっき寸法(mm)310×232×300質量(kg)約3.4仕上SGメッキ設置方法土中埋設RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.23MB)
アサヒグッドスクリュー 大阪魂アサヒグッドスクリュー大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
頭部とワッシャーを一体化 埋設物との干渉が少ない。(AGS-1055) コンクリートにねじを切り、確実に定着。ローエッジが下穴への垂直進行をガイドして、ハイエッジがコンクリートにがっちり食い込む構造で確実な固定強度を発揮します。 施工後の取外しが可能。型枠用サポート固定金具止めアンカーに最適です。 インパクトドライバの標準施工で、短時間多量施工を実現施工方法が簡単で、スピーディに多量施工が出来ます。 取付け物の上から施工が可能。ねじで固定するように旭グッドスクリューを取付け物の上から施工するだけで、安定した固定強度を発揮します。 穿孔径が小さく施工時間の短縮に貢献。穿孔径が小さいので下穴をあける作業時間が短く、多量施工の時間を大幅に短縮できます。
用途型枠用サポート固定金具止めアンカー
IVL セフティライン エコ埋設標識シート 給水管用ダブル2倍折込 50m 青 I-VALUEIVL セフティライン エコ埋設標識シート 給水管用ダブル2倍折込 50m 青I-VALUE
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
再生ポリエチレンを使用した給水用の埋設表示シートです。掘削工事による埋設物などの切断・破損事故を未然に防ぐため、埋設物と地表の中間に敷設する位置表示シートです。掘削工事による埋設物などの切断・破損事故を未然に防ぐため、埋設物と地表の中間に敷設する位置表示シートです。掘削工事用機械の大型化に伴い、地下埋設物の損傷、切断工事が多発しています。こうした工事を防ぐため、メーカーのセフティラインをご使用ください。地下埋設物と地表との中間に敷設することにより、掘削作業にシートが表れ、埋設物の位置と種類を示して安全を守ります。パワーショベルなどで引掛けた時、折りたたみ部が解けて、破断することなく2倍に延びます。
材質再生ポリエチレン幅(mm)150長さ(m)50
HJ2型 テーパめねじ 青銅 オンダ製作所HJ2型 テーパめねじ 青銅オンダ製作所
999税込1,099
1個
5日以内出荷
・ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。・接続口をテーパめねじに変換可能。・埋設可能。
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
WL37型 床下横取付アダプター 青銅 オンダ製作所WL37型 床下横取付アダプター 青銅オンダ製作所
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・テーパめねじ(Rcねじ) 床仕上げ高さ200mmに対応する座付ロングエルボです。・埋設施工も可能です。
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2呼び径(樹脂管)13A
ポリエチレン防食テープ オンダ製作所ポリエチレン防食テープオンダ製作所
699税込769
1個(10m)
5日以内出荷
・樹脂管への影響が少ないポリエチレン素材のテープ。・青銅製または樹脂製の継手やバルブを土中及びコンクリートに埋設する場合に使用。
長さ(m)10
LED部品 埋込用 DAIKO(大光電機)LED部品 埋込用DAIKO(大光電機)
319税込351
1台
4日以内出荷
材質プラスチック幅(mm)【器具】54.2高さ(mm)【器具】20.5RoHS指令(10物質対応)対応
支線ゲージ 髙千穂産業支線ゲージ髙千穂産業
2,998税込3,298
1個
60日以内出荷
下部支線の埋設が工法通りであるか簡単に判断できるツールです。本品を支線に当て指針の目盛を読み取るだけで工法との適不適が判ります。
埋設ケーブル位置測定器 髙千穂産業埋設ケーブル位置測定器髙千穂産業
1,098,000税込1,207,800
1台
60日以内出荷
CD機能により埋設位置の特定がし易くなり、精度の高い探査が可能になりました。スマホアプリの連携により高精度位置情報(GNSS)の取得ができます。ノイズ測定機能、ノイズカットフィルタ、アース確認機能、ヨー角、デジタル水準器を搭載。
電源受信器:単3アルカリ乾電池(6本)、送信器:単1アルカリ乾電池(8本)周波数受信器:512Hz/850Hz/9.5kHz/38kHz/80kHz/自然磁界:ラジオ波9kHz~33kHzの自動サーチ機能付き/電力:50Hz~60Hz/ガス:100Hz~120Hz、送信器:間接法・外部コイル法:9.5kHz/38kHz/80kHz/直接法:512Hz/9.5kHz/38kHz/80kHz/9.5kHz+38kHz/CD/CD機能は9.5kHz/512Hzを多重送出/9.5kHz/38kHzの多重送出
埋設シート 弱電ケーブルシングル(ND-SS) 日動電工埋設シート 弱電ケーブルシングル(ND-SS)日動電工
4,798税込5,278
1巻(50m)
4日以内出荷
地下埋設物の位置を標示するためのシートです。
幅(mm)150地色:赤/文字色:黒種類弱電ケーブル用 折込みS1巻長さ(m)50梱包数12
埋設シート 高圧電力用 S(ND-SH) 日動電工埋設シート 高圧電力用 S(ND-SH)日動電工
2,398税込2,638
1巻(50m)
4日以内出荷
地下埋設物の位置を標示するためのシートです。都市再生機構仕様品です。
幅(mm)150地色:橙/文字色:赤種類高圧電力用 折込みS1巻長さ(m)50梱包数12
埋設表示シート 通信 S(ND-SC) 日動電工埋設表示シート 通信 S(ND-SC)日動電工
2,998税込3,298
1巻(50m)
3日以内出荷
地下埋設物の位置を標示するためのシートです。都市再生機構仕様品です。
幅(mm)150地色:赤/文字色:黒種類通信ケーブル用 折込みS1巻長さ(m)50梱包数12
埋設シート 低圧電力用シングル(ND-SL) 日動電工埋設シート 低圧電力用シングル(ND-SL)日動電工
2,398税込2,638
1巻(50m)
3日以内出荷
地下埋設物の位置を標示するためのシートです。都市再生機構仕様品です。
幅(mm)150地色:橙/文字色:赤種類低圧電力用 折込みS1巻長さ(m)50梱包数12
ミラフレキ オーム電機ミラフレキオーム電機
4,698税込5,168
1巻
翌々日出荷
コンクリート埋設専用で経済的なCD単層波付管です。
質量(kg)約3.5長さ(m)50内径(Φmm)【近似】Φ14外径(Φmm)Φ19
宅配ボックス ルスポ シェア(RUSUPO SHARE) KDTシリーズ 左・右開き 架台設置タイプ 河村電器産業宅配ボックス ルスポ シェア(RUSUPO SHARE) KDTシリーズ 左・右開き 架台設置タイプ河村電器産業
219,800税込241,780
1台
15日以内出荷
「強さ」が魅力の宅配ボックス。戸建住宅、集合住宅に関わらず、需要が高まっている宅配ボックス。集合住宅においては、その有無によって入居率に大きな影響が出てくると言われています。しかし一方で、簡易型宅配ボックスは盗難の可能性が高いなどの心配もあります。住宅機能も一部として屋外にも設置する宅配ボックスは、長年の使用に耐え、防犯面でも安心できる「強さ」を備えていることが必要不可欠なのです。どこにでも設置できる秘密は「強さ」にある。雨に強く屋外でも安心「防水性」雨水の内部侵入を防ぐ構造で、雨が直接当たる屋外にも設置できます。キレイな見た目が長く続く「防錆性」錆に強くてメンテナンスの簡単なステンレスを使用しています。悪天候に耐えるので安心「堅牢性」[耐風圧:風速62m/s]高い耐風圧強度により、扉の破損などを防ぎます。設置がカンタン「電気工事不要」[電気不使用]面倒な地中埋設工事もなく、どこにでも設置できます。
用途集合住宅、ハイツ、マンション、アパート、店舗、戸建住宅、工場、倉庫など仕様スリムボックス2段 上段扉:左開き 下段扉:右開き、架台設置、暗証番号プッシュキー(ワンタイム式) シリンダーキー付その他電気工事不要付属品すのこ×2、架台×1、操作ラベル×2、部屋番号ラベル×2、非常解錠キー×2、特大座金×4、バネ座金M8×4、平座金M8×4、ボルトM8×20×4、ラベル×3、取扱説明書×1部、施工説明書×1部材質ステンレス製(SUS304)質量(kg)37.3ブラック耐荷重(kg)15(収納許容荷重)深さ(mm)450風速(m/s)60 / 堅牢性(耐風圧)縦(mm)1500(架台含む)横(mm)310防水性IPX4開口角(°)110
宅配ボックス ルスポ シェア(RUSUPO SHARE) KDTシリーズ 左・右開き 架台設置タイプ 河村電器産業宅配ボックス ルスポ シェア(RUSUPO SHARE) KDTシリーズ 左・右開き 架台設置タイプ河村電器産業
219,800税込241,780
1台
15日以内出荷
「強さ」が魅力の宅配ボックス。戸建住宅、集合住宅に関わらず、需要が高まっている宅配ボックス。集合住宅においては、その有無によって入居率に大きな影響が出てくると言われています。しかし一方で、簡易型宅配ボックスは盗難の可能性が高いなどの心配もあります。住宅機能も一部として屋外にも設置する宅配ボックスは、長年の使用に耐え、防犯面でも安心できる「強さ」を備えていることが必要不可欠なのです。どこにでも設置できる秘密は「強さ」にある。雨に強く屋外でも安心「防水性」雨水の内部侵入を防ぐ構造で、雨が直接当たる屋外にも設置できます。キレイな見た目が長く続く「防錆性」錆に強くてメンテナンスの簡単なステンレスを使用しています。悪天候に耐えるので安心「堅牢性」[耐風圧:風速61m/s]高い耐風圧強度により、扉の破損などを防ぎます。設置がカンタン「電気工事不要」[電気不使用]面倒な地中埋設工事もなく、どこにでも設置できます。
用途集合住宅、ハイツ、マンション、アパート、店舗、戸建住宅、工場、倉庫など仕様スリムボックス2段 上段扉:左開き 下段扉:右開き、架台設置、暗証番号プッシュキー(ワンタイム式) シリンダーキー付その他電気工事不要付属品すのこ×2、架台×1、操作ラベル×2、部屋番号ラベル×2、非常解錠キー×2、特大座金×4、バネ座金M8×4、平座金M8×4、ボルトM8×20×4、ラベル×3、取扱説明書×1部、施工説明書×1部材質ステンレス製(SUS304)質量(kg)37.3ホワイト耐荷重(kg)15(収納許容荷重)深さ(mm)450風速(m/s)60 / 堅牢性(耐風圧)縦(mm)1500(架台含む)横(mm)310防水性IPX4開口角(°)110
宅配ボックス ルスポ シェア(RUSUPO SHARE) KDTシリーズ 左・右開き 架台設置タイプ 河村電器産業宅配ボックス ルスポ シェア(RUSUPO SHARE) KDTシリーズ 左・右開き 架台設置タイプ河村電器産業
219,800税込241,780
1台
15日以内出荷
「強さ」が魅力の宅配ボックス。戸建住宅、集合住宅に関わらず、需要が高まっている宅配ボックス。集合住宅においては、その有無によって入居率に大きな影響が出てくると言われています。しかし一方で、簡易型宅配ボックスは盗難の可能性が高いなどの心配もあります。住宅機能も一部として屋外にも設置する宅配ボックスは、長年の使用に耐え、防犯面でも安心できる「強さ」を備えていることが必要不可欠なのです。どこにでも設置できる秘密は「強さ」にある。雨に強く屋外でも安心「防水性」雨水の内部侵入を防ぐ構造で、雨が直接当たる屋外にも設置できます。キレイな見た目が長く続く「防錆性」錆に強くてメンテナンスの簡単なステンレスを使用しています。悪天候に耐えるので安心「堅牢性」[耐風圧:風速60m/s]高い耐風圧強度により、扉の破損などを防ぎます。設置がカンタン「電気工事不要」[電気不使用]面倒な地中埋設工事もなく、どこにでも設置できます。
用途集合住宅、ハイツ、マンション、アパート、店舗、戸建住宅、工場、倉庫など仕様スリムボックス2段 上段扉:左開き 下段扉:右開き、架台設置、暗証番号プッシュキー(ワンタイム式) シリンダーキー付その他電気工事不要付属品すのこ×2、架台×1、操作ラベル×2、部屋番号ラベル×2、非常解錠キー×2、特大座金×4、バネ座金M8×4、平座金M8×4、ボルトM8×20×4、ラベル×3、取扱説明書×1部、施工説明書×1部材質ステンレス製(SUS304)BZ4質量(kg)37.3シルバー耐荷重(kg)15(収納許容荷重)深さ(mm)450風速(m/s)60 / 堅牢性(耐風圧)縦(mm)1500(架台含む)横(mm)310防水性IPX4開口角(°)110
SIGNETスコープ用ストレートガイド SIGNET(シグネット)SIGNETスコープ用ストレートガイドSIGNET(シグネット)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
WIFIスコープカメラを無理な体勢をとることなく、屋根裏などの高所や地中埋設管などの低所を簡単に検査することができます。軽量設計で持ち運びやすく、作業現場でも便利に使用できます。高所や狭い場所での作業をサポートし、安全性と効率性を向上させます。
材質PVC+POM全長(mm)540質量(g)300対応機種760057600776008リング外径(Φmm)8.6キャップ外径(Φmm)保護キャップ:8ポール長(mm)450 (外径x内径Φ6xΦ5)
埋設ケーブル配管探索機 グッドマン埋設ケーブル配管探索機グッドマン
1,798,000税込1,977,800
1台
3日以内出荷
環境ノイズカット機能付きで、大きな環境ノイズの干渉を自動的に除去して、探索が行えます。電気ノイズの多い環境での使用が可能です。危険信号アラームにより地上から浅い位置に電力ケーブルが埋設されていると警告が発生し、誤断線を未然に防ぎます。電流方向指示機能(CD)により、送信機からの一方向の信号を受信し、受信機に表示された矢印の方向によって、多数のケーブルから目的線のみを識別して探索できます。5つの探索方法があり(直接法、誘導法、自然波法、クランプ法、ゾンデ探索法)現場に応じた最適な探索方法をお選びいただけます。受信機から送信機を無線で遠隔操作ができます(出力周波数・調整パワー)GPS機能により作業結果をマップ上に表示、報告書作成に活用できます。
付属品ソフトキャリーバック、非接触送信用クランプ内径100mmトラスコ品番394-2661電源(V)リチウムイオン充電池パック電源リチウムイオン充電池パック深度(m)【探索】30
ホームアーキ 床埋込型 アッパーライト LED電球交換型・防雨型 パネル付型 Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 床埋込型 アッパーライト LED電球交換型・防雨型 パネル付型Panasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)アッパーライトドラマチックに照らし上げる光植栽、外壁などのライトアップに土中やコンクリートに埋設できる密閉型です<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
仕様光束維持率:70%材質ステンレス製、【強化ガラスパネル】透明、【内面アクリルパネル】乳白取付床埋込型、床面取付専用備考LED電球専用商品電圧(V)100消費電力(W)4.3グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数Ra80ランプランプ同梱包色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)26.6LEDLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)入力電流(A)(100V時)0.075光束(Lm)114.4LED寿命(時間)40000明るさ40形電球1灯器具相当LED交換可能(LED電球)
モルタル・プラスタ水分計 サンコウ電子モルタル・プラスタ水分計サンコウ電子
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
モルタル・コンクリート、プラスタの水分測定、管理、検査。密度、埋設鉄筋などの影響を受けずに測定。
仕様平均値表示:最大20点までのデータの平均値を表示(電源OFFで消去)測定範囲1~15% 1~100 (MCモード)電源(V)単4アルカリ乾電池 (1.5 ×4 オートパワーオフプローブ小型押当て式ゴム電極表示方式LCD表示、ホールド機能付、電池残量表示表示分解能0.1% 1 (MCモード)モード切替モルタル・コンクリート、プラスタ、MCモードアラーム上限値設定 1.5~14.5%、0.5%ステップ 任意設定、(MCモード) 2~99 1ステップ任意設定
浅埋支管 浅埋支管 MF-SSVR 前澤化成工業浅埋支管 浅埋支管 MF-SSVR前澤化成工業
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
支管と曲管が一体となったコンパクトタイプで本管の浅埋設が可能です。可とう受口タイプで15度の振れ角度に対応。
呼び径150-100関連資料(0.05MB)
排水フレキパイプ(埋設用) カクダイ排水フレキパイプ(埋設用)カクダイ
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
フレキシブルに曲がるため芯ズレにも対応塩ビ用継手で接続接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。内面がフラットなため排水がスムーズ
材質PVC
セルボックスCG防水防湿解体可能ワンタッチコネクタボックスキット セルパックセルボックスCG防水防湿解体可能ワンタッチコネクタボックスキットセルパック
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
コネクター、ボックス、レジンのキット 接続数により3サイズから選べます 床面壁面どちらでもレジンが注入できます。レジン注入でIP68の保護ができます。レジンはシリコンを含んでいません。ボックスのノックアウトは柔軟でレジン注入時に漏れない特殊加工がされています。ハロゲンフリーでエコ対応。屋内屋外、地中埋設の使用が可能です。解体が可能です
構成(1キット分)ボックス(ホワイト)×1、ワンタッチコネクター×5、レジンパック×1、レジン注入ノズル×1、サンドペーパー×1、作業手順書
埋設管保護用 防食テープ キラックス埋設管保護用 防食テープキラックス
689税込758
1巻
当日出荷から6日以内出荷
JIS Z1901 認証品、防食用ポリ塩化ビニル粘着テープです。鉛不使用品。耐久性・防食性に優れ、ジョイント部や屈曲部によく馴染みます。
用途各種配管パイプの保護・防食に。材質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)0.4長さ(m)10粘着剤ゴム系伸び(%)190粘着力(N/10mm)2.68引張強度(N/10mm)89.7RoHS指令(10物質対応)対応
電気絶縁用ビニルテープ 寺岡製作所電気絶縁用ビニルテープ寺岡製作所
2,598税込2,858
1パック(4パック)ほか
翌日出荷から5日以内出荷
電線の絶縁被覆に、各種結束、色分け用に。
用途埋設管の表示・電気絶縁用・結束用幅(mm)50長さ(m)20使用温度範囲(℃)10~40基材軟質ビニルフィルムテープ厚さ(mm)0.2粘着剤ゴム系剥離紙なし特性絶縁
...