表示部分は色違いの二層構造。彫刻によって下地が表れる為塗装と比べ色褪せにくくなってます。
寸法(mm)70×70×450
質量(kg)0.9
掘削工事による地下埋蔵物の破損を防ぐ。メーカー独自のフィルムラミネート加工により、2倍折込タイプでも敷設時に文字を判読できます。ポリエチレンクロス製ですので半永久的な耐久性があります。脆化温度-100℃以下。硫酸、苛性ソーダ、塩酸、ガソリン等の浸漬試験合格。試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。
材質ポリエチレンクロス
質量(kg)2
タイプ2倍折込
テープ幅(mm)150
テープ長さ(m)50
穴数(水抜き穴)無し
丈夫なアルミ合金製です。軽くてキレイ、表示デザインも良く目立ちます。
用途埋込専用の測量境界明示板
付属品埋込用ボルト
材質本体:アルミ合金
寸法(mm)50×50×10
質量(g)58
地中管路を布設する場合に、布設後の事故を未然に防ぐための埋設物の内容表示に使用します。
幅(mm)150
種類ダブル(2倍折込)
長さ(m)50
掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブルなどの切断・破損事故を未然に防ぐため、地下埋設物と地表の中間に敷説する位置表示シートです。
耐寒性・耐薬品性・耐油性に優れたポリエチレンクロスを使用し、超音波熱融着で2倍折込加工をしてあります。
2倍折込(ダブル)は、掘削作業時に引っ掛けた際、折りたたみ部分が解け、破断することなく伸びます。
取付方式シートタイプ
材質ポリエチレンクロス+ラミネート
質量(kg)2
寸法(幅Wmm×長さLm)150×50
軽くて丈夫なプラスチック標識杭。返しのリブをつけることでぬけにくい構造になっています。
頭部形状赤・+
掘削工事用機械の大型化に伴い、地下埋設物の損傷、切断工事が多発しています。こうした工事を防ぐため、ヨツギのセフティラインをご使用ください。地下埋設物と地表との中間に敷設することにより、掘削作業にシートが表れ、埋設物の位置と種類を示して安全を守ります。また、パワーショベルなどで引掛けた時、折りたたみ部が解けて、破断することなく2倍に延びます。
タイプ2倍折込
テープ幅(mm)150
テープ長さ(m)50
穴数(水抜き穴)無し
耐候性に優れ、腐食・劣化がありません。JIS K6932規格品です。
用途測量標識のポイントに。地境の表示に。
材質複合樹脂(ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック)
キャップ色赤
刻印(天面)田
地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途地下の埋設管の明示用。
材質本体:SUS304(ステンレス)、表示部:ポリカーボネイト
長さ(mm)67
直径(mm)25
情報ボックスを布設する場合に、布設後の事故を未然に防ぐための埋設物の内容表示に使用します。
幅(mm)150
種類ダブル(2倍折込)、情報ボックス
長さ(m)50
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
地下埋設物を掘削工事より守る。
用途掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブル等の地下埋設物の切断・損傷事故を未然に防ぐための位置表示シート
材質PE
仕様【折込率】シングル
トラスコ品番868-3061
幅(mm)150
質量(kg)1
色青
種類上水道
長さ(m)50
耐薬品性硫酸・苛性ソーダ・塩酸・ガソリン他の浸漬試験合格。
耐油性試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。
耐寒性脆化温度-100℃以下。
耐久性ポリエチレン製クロスですので、半永久的です。
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途地下の埋設管の明示用。
長さ(mm)32.5
直径(mm)14.8
こんなお得な商品も!
プラスチック境界杭
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
軽量・丈夫で、抜けにくいプラスチック製の境界杭です。
地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途地下の埋設管の明示用。
材質本体:SUS304(ステンレス)、表示部:ポリカーボネイト
長さ(mm)67
直径(mm)25
表示材質は耐候性に優れたABS表面サテン仕上げです。表示部分は色違いの二層構造で彫刻によって下地が表れるため、塗装と比べ色褪せにくくなっています。
用途埋設管の表示に。
トラスコ品番435-8160
材質本体:再生プラスチック、表示面:ABS表面サテン仕上げ
取付埋込式
高さ(mm)450
質量(g)900
縦(mm)70
横(mm)70
表示内容電
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
表示材質は耐候性に優れたABS表面サテン仕上げです。表示部分は色違いの二層構造で彫刻によって下地が表れるため、塗装と比べ色褪せにくくなっています。
用途埋設管の表示に。
トラスコ品番435-8165
材質本体:再生プラスチック、表示面:ABS表面サテン仕上げ
取付埋込式
高さ(mm)450
質量(g)900
縦(mm)70
横(mm)70
表示内容通信
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
用途埋設管表示ピン施工用ドリル(歯先)
トラスコ品番737-3848
質量(g)260
1本
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
表示材質は耐候性に優れたABS表面サテン仕上げです。表示部分は色違いの二層構造で彫刻によって下地が表れるため、塗装と比べ色褪せにくくなっています。
用途埋設管の表示に。
トラスコ品番435-8152
材質本体:再生プラスチック、表示面:ABS表面サテン仕上げ
取付埋込式
高さ(mm)450
質量(g)900
縦(mm)70
横(mm)70
表示内容井水
1本
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途地下の埋設管の明示用。
材質本体:SUS304(ステンレス)、表示部:ポリカーボネイト
長さ(mm)67
直径(mm)25
地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途地下の埋設管の明示用。
材質標示盤 本体:SUS316(ステンレス)粉末合金焼結、ピン 本体:SUS304(ステンレス)、ピン 表示部:ポリカーボネイト
長さ(mm)5
厚さ(mm)5
直径(mm)30
環境ノイズカット機能付きで、大きな環境ノイズの干渉を自動的に除去して、探索が行えます。電気ノイズの多い環境での使用が可能です。危険信号アラームにより地上から浅い位置に電力ケーブルが埋設されていると警告が発生し、誤断線を未然に防ぎます。電流方向指示機能(CD)により、送信機からの一方向の信号を受信し、受信機に表示された矢印の方向によって、多数のケーブルから目的線のみを識別して探索できます。5つの探索方法があり(直接法、誘導法、自然波法、クランプ法、ゾンデ探索法)現場に応じた最適な探索方法をお選びいただけます。受信機から送信機を無線で遠隔操作ができます(出力周波数・調整パワー)。GPS機能により作業結果をマップ上に表示、報告書作成に活用できます。
付属品ソフトキャリーバック、非接触送信用クランプ内径100mm
トラスコ品番394-2661
電源(V)リチウムイオン充電池パック
電源リチウムイオン充電池パック
深度(m)【探索】30
1台
¥1,698,000
税込¥1,867,800
3日以内出荷
地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途地下の埋設管の明示用。
材質本体:SUS304(ステンレス)、表示部:ポリカーボネイト
長さ(mm)67
直径(mm)25
地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途地下の埋設管の明示用。
材質本体:SUS304(ステンレス)、表示部:ポリカーボネイト
長さ(mm)67
直径(mm)25
色彩鮮やかな幟旗です。別売のポールへ簡単に設置できます。
用途啓蒙活動用布幕です。
トラスコ品番106-0063
材質ポンジ
寸法(mm)1500×450
取付ポール取付チチ付
質量(g)60
表示内容埋設物注意
1枚
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
非破壊で鉄筋・PC鋼線・塩ビ管・ケーブルなどを探査。電磁波レーダによる埋設物探査システム。探査データは2D及び3Dで表示。特別な解析作業を必要とせず、現場で迅速にコンクリート中の深さ300mm内の埋設物等を把握!
用途コンクリート中の埋設物のかぶり厚さを確認できます。施工管理におけるかぶり厚さの確認。コンクリート壁厚やスラブ厚さの確認、施工管理や設計管理における確認作業。コンクリート中の鉄筋配列や埋設物配管状況などの把握、構造安全性確認や補修計画の立案に必要な配置確認。コンクリートへの穴あけ施工時の埋設物干渉の回避。コア抜き、アンカー施工のための埋設物位置把握
セット内容スキャナー、バッテリー(スキャナー用)、トルクレンチ、ACアダプタ、カードリーダー、マーカーペン、替え芯、折尺、タオル、ブラシ、粘着テープ、方眼紙(大)、方眼紙(小)、ソフト PROFIS PS1000 Inside insight、取扱説明書、収納ケース
耐候性IP 54、バッテリーパック IP 56
サービス分類レンタル
電線の絶縁被覆に、各種結束、色分け用に。
用途埋設管の表示・電気絶縁用
伸度(%)180
JIS規格C 2336
粘着力(N/10mm)1.57
引張強度(N/25mm[kgf])70.6[7.2]
粘着力(N/25mm)3.92
剥離紙無し
片手で使える簡単操作!
様々な種類の金属を検知でき、建設現場の埋設配管や薬品中の金属など幅広い探索が可能。
仕様【感度/深度】8段階で調整、【アイアン 識別 セグメント】40段階、【ターゲット ID カーソル セグメント】20段階、【ノッチ 識別】調整可能
セット内容コントロールハウジング(S-シェイプステム付)・コネクタキャップ(Oリング付)・サーチコイル(キャップ付)・4.5インチサーチコイル(キャップ付)・アッパーステム・ローワーステム・留め具(ネジ・ナット・Oリング×2)・ヘッドフォン・取扱説明書・収納ケース・単3電池×4本
質量(kg)1.27
長さ(cm)109~140(調節可能)
周波数(kHz)15(調整可能)
探知・警報方式【金属検出時】ディスプレイ表示とブザー音にて検知(ヘッドホン使用時は本体スピーカーはオフ)
電池単三電池4
使用時間(時間)20~40
サービス分類レンタル
材料によって選べる7つの探知モード。コンクリート(最大探知深さ:金属200mm、金属以外80mm)乾燥したコンクリートの中の対象物を探知します。湿ったコンクリート(最大探知深さ:金属60mm)乾いていないコンクリートの中の対象物(金属)を探知します。レンガ(最大探知深さ:80mm)無垢のレンガや単層壁で、金属、電気配線、プラスチックパイプなどを探知します。石膏ボード(最大探知深さ:木材38mm、木材以外80mm)木や石こうボードで、木材、電気配線、金属などを探知します。配管式床暖房(最大探知深さ:80mm)配管式床暖房の床の中の水の入ったプラスチックパイプ、金属などを探知します。Verticalcoringbrick(最大探知深さ:80mm)垂直方向に多くの穴(空洞)があいたレンガの中の対象物を探知します。Horizontalcoringbrick(最大探知深さ:80mm)水平方向に多くの穴(空洞)があいたレンガの中の対象物を探知します。用途に合わせて4つの表示ビュー。オブジェクトビュー探知深さ、対象物の材質、対象物間距離を表示。スポットビューコーナーや狭い場所での探知に最適。2Dシグナルビュー探知対象物の信号強度と深さを表示。シグナルビュー探知対象物の信号強度を波形の高さで表示。探知対象物の材質を色分けして表示。カラーディスプレイ。ソフトウェアは無償ダウンロード可能。便利なデータ転送スクリーンショット機能とUSB-C/micro-SDカード接続を介した転送で迅速にPCへ探知画面を保存。現場で鍛え上げられ、進化した第4世代登場!カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示。簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全をサポート!
仕様●型番:D-TECT200JPS●検知能力:200mm(条件による)●測定精度:中心部:±5mm●防塵・防水:IP5X●電源:単3電池×4本(付属)又は、DC10.8Vリチウムイオンバッテリー(2.0Ah)(付属)●サイズ:106(W)×112(D)×231(H)mm●重量:690g●付属品:リチウムイオンバッテリー×1個、充電器、アルカリ乾電池ホルダー、単3電池×4本、ハンドストラップ、USBType-Cケーブル、キャリングケース●使用温度範囲:-10~50℃●連続使用時間:単3電池:約2時間●最小測定間隔:40mm●最大測定範囲:200mm(乾燥したコンクリート内金属)●深さ精度:乾燥したコンクリート:±5mm湿ったコンクリート:±10mm●保管温度範囲:-20~70℃●材質:ポリアミド樹脂●用途:・コンクリートに埋設された鉄筋、プラスチックパイプ、配線および壁裏の木材などの探知・穴あけ位置、深さの選定
アズワン品番65-3890-20
1台
¥144,900
税込¥159,390
翌日出荷
昼間に目を引く大胆な色で、夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-6513高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。
幅(mm)300
厚さ(mm)4
高さ(mm)500
昼間に目を引く大胆な色で、夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-7514超高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。
幅(mm)300
厚さ(mm)4
高さ(mm)500
iRadar ADSPIRE 01の最も大きな特長は、波形の鮮明度の向上によりその位置に鉄筋があるかどうかの判断がしやすくなっている点です。こちらをレンタルしていただくと、従来製品と比べて鉄筋の位置がよりくっきりと確認できることを感じていただけると思います。iRadar ADSPIRE 01を使用すると、前機種のNJJ-200Kを使用した場合に比べて鉄筋の横に位置する配管まではっきりと見えるほか、。千鳥配筋の下端がよく見えたりとさまざまな配筋の場合において明瞭なデータの取得が可能です。また、一般的にはぼやけてしまいがちな豆板/ジャンカの判定や、ダブル配筋の探査もしやすくなっている点も特長です。3タイプのモードで探査可能。基本的な使い方であるノーマルモードに加え、持ち手を取り外してより狭い隙間に滑らせての探査や、。延長棒(オプションレンタル品)を取り付けて床を長距離で探査したり高さのある場所を探査したりすることも可能です。最小・最軽量級の本体で楽に作業可能。iRadar ADSPIRE 01は本体の重さが抑えられており、長時間の作業でも腕が疲れにくい点も特長です。
用途iRadar ADSPIRE 01をレンタルする用途の例としては、橋梁におけるコンクリート浮きの調査/コンクリート床板・空隙・シース管の検出や、トンネル工事における巻き厚の検査/剥離・浮き箇所の検出などが挙げられます。iRadar ADSPIRE 01のこれらの使用事例は国交省の「点検支援技術性能カタログ」で紹介されており、さまざまな現場で活用されています。
仕様●データ保存機能:付属のスマートフォン、タブレットPCの本体内蔵メモリにデータを保存、メモリ容量2GB使用時に約150本のデータを保存可能(20mの探査データをバイナリ形式で保存時)●レーザーライン指示精度:度 ±1mm/7m●画像処理:探査時:リアルタイム自動表面波処理、リアルタイムマニュアル減算処理、浅部フィルター、バック処理(平均+自動感度、自動感度、平均、OFF)・非探査時:ユーザー表面波処理、減算処理、マニュアル表面波処理、平均波処理、ピーク処理、原画再生処理、自動感度調整●最大走査速度:約80cm/s 速度超過ブザーあり(探査モード設定「U倍速」時)●深度レンジ:0~684mm ※比誘電率が6.2の時(コンクリートの材齢が数年経過した一般的な状態●水平ライン距離:±2mm/30mm●探査対象物:鉄筋・埋設管(鉄管、塩ビ管、CD管等)・空洞・ジャンカ等●比誘電率の設定範囲:2.0~20.0 (0.1ステップ)●表示画面:スマートフォン、タブレットPCによる●部材厚信号レベル:NJJ-200と比較して、部材厚の信号レベルが約4倍に向上
セット内容本体、ハンドル部、ストラップ、バッテリー×2、充電器、ACケーブル(充電器用)、スマートフォン、USBケーブル、ACアダプター(スマートフォン用)、大型タイヤ×4、ソフト(ReportMaker200)、プロテクトキー、取扱説明書(本体)、取扱説明書(RC埋設探査機 操作編)、取扱説明書(大型タイヤ)、取扱説明書(ReportMaker200)、収納ケース
寸法(mm)110×134
質量(kg)1.4(バッテリー含む)
質量(g)980(バッテリー、ハンドル部を含む。スマートフォンを除く)
モジュール緑ライン CONE Module1個、赤ライン 4個
使用温度範囲(℃)0~50(付属のスマートフォンを除く)
電源専用バッテリー
対応OSAndroid(TM) 4.2以上
測定方式電磁波レーダ方式
測定精度かぶり厚さが10~200mmの範囲で誤差が±5mm、又は電磁波伝播時間誤差が±0.1ns、200mmを超える場合は±10mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハンドル装着時:149×207×134.5(車輪を含む)、ハンドル脱着時:149×207×74.5(車輪を含む)
分解能測定深さ:浅モード・標準モード:約1mm、深モード:約2mm
連続使用時間7時間以上(バッテリー満充電時、付属のスマートフォンを除く)、緑ラインのみ点灯:約11時間、赤ラインのみ点灯:約22 時間、2色ライン点灯:約8時間
光源緑ライン 可視光半導体レーザー532nm、赤ライン 可視光半導体レーザー635nm
分解能(mm)水平:深度75未満にある探査対象物:75以上・深度75以上にある探査対象物:深度以上の間隔・※標準コンクリートでの実測値(深度:鉄筋のあき=1:0.2以上)・深度75時、鉄筋のあき15の鉄筋を判別可能・深度175時、鉄筋のあき40の鉄筋を判別可能、水平方向距離:2.5
周波数帯域(MHz)700~3500(中心周波数:2100)
制御機能モーター制御方式、図面マーカ(最大297点 99点×3グループ)、バッテリー容量表示、画面縦横切替表示、鉄筋自動検出機能、鉄筋検出アシスト機能
防塵・防滴IP54カテゴリー2
レーザー出力緑ライン クラス2M 、赤ライン クラス1M、レーザーライン:1mW 以下
自動補正機構電子水準センサー方式
表示モードBモード(垂直断面図)、BAモード(垂直断面図、反射波形表示)、Cモード(3Dデータの平面画像)
バッテリー容量(mAh)リチウムイオンバッテリー(3400)
測定性能走査距離:装置の最小読み取り数値:2.5mm以下、走査距離の測定精度:移動距離500mmの範囲で±2.5mm、かつ500mmを超える場合は移動距離に対しての誤差は±0.5%
動作温度範囲(℃)-5~+40
サービス分類レンタル
8つのアンテナが埋設配管をスピーディかつ正確に探知できます。マッピングディスプレイにより全ての情報を一画面に表示します。位置、方向、深度を瞬時に表示します。
用途埋設管(金属管、ケーブル)の探知。発信機との組み合わせで高精度の探知。
全長(mm)820
トラスコ品番375-6645
幅(mm)190
質量(kg)1.6
高さ(mm)290
電源単二電池4本
サイズ(inch)(モニター)3.5
1台
¥819,800
税込¥901,780
9日以内出荷
Wi-Fi機能付のデジタル録画モニターにより、スマートフォンやタブレット端末から検査内容の確認やカメラの操作が可能です。(別途専用アプリHQxが必要です。)。搭載するモニターの角度を調整したり、フレームの取り付け位置を変えることができます。自動水平機能付カメラヘッドにより、画像は常に縦型となります。HDRイメージセンサーにより、高ダイナミックレンジのシーンにおいても色彩と細部が維持されます。TruSense(トゥルーセンス)技術は、高ダイナミックレンジ(HDR)のイメージセンサーと、カメラ・SeeSnake CSxシリーズのWi-Fi対応モニター間の双方向通信が特長です。TilsSense(傾斜センサー)により、配管内のカメラの傾斜を測定、表示できます。高出力のFleXmitter 512HzゾンデとRIDGID埋設管受信器を併用して、カメラヘッドの位置特定を行うことも可能です。無料のHQx Liveアプリをダウンロードすると、携帯電話やタブレットから検査作業の映像確認、記録操作が可能です。
付属品コンパクトリール(ケーブル40m、カメラ径25mm)、CS6x Versaモニター、ACアダプター
トラスコ品番217-8946
幅(mm)356
高さ(mm)432
奥行(mm)635
ケーブル長(m)40
適合管径(Φmm)38~150
ヘッド径(Φmm)カメラ:25
ケーブル径(Φmm)6.6
モデルC40
モニターサイズ5.7インチ
1台
¥2,498,000
税込¥2,747,800
7日以内出荷
関連キーワード