コンセントの回路探査に威力を発揮!
検出レベルの自動調整機能付きでボタン一つの簡単な操作性
100V/200Vコンセントに対応
探査結果をLEDとブザー音でお知らせ
国際安全規格 IEC 61010-1 CAT III 250Vに準拠
携帯ケース付
付属品コンセントコード(7262)、プローブピン付コードセット(7263)、携帯用ケース(9177)、角型アルカリ9V乾電池×1、取扱説明書
電源接続した電源ラインから受電
適合規格IEC 61010-1 CAT III 250V 汚染度2、IEC 61010-031, IEC 61326-1 (EMC)
試験電圧100~130Vrms、200~250Vrms (50/60Hz)
消費電流(mA)(送信機)80以下、(受信機)約9/オートパワーオフ約6分
電池角型9V乾電池 (006P/6LR61/6LF22)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
アメリカで一番売れている汎用金属探知機。
コインかそれ以外の金属をメーターと音で判別します。
休日には家族で宝探し、グランドや海岸の危険物除去にも役立ちます。
付属品日本語取扱説明書付、製品保証6ヶ月
質量(g)約1160
寸法(cm)約101×20×20
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
埋設されているケーブル、被膜配管の断線や地絡・短絡位置を特定します。
位置を特定することで早期に効率的に修復作業が行えます。容易に地絡を探知できます。
粉体塗装アルミフレームで軽量。全天候型の操作盤。
低電圧を利用して探知。2メガオーム(MΩ)。
仕様【受信器】障害探知時(直接法):797Hz(dFFモード)、埋設管路探知:使用不可(受信器)、【発信器】障害探知時(直接法):797Hz(dFFモード)、埋設管路探知・直接法(Hz):128、1k、8k、33k、93k、埋設管路探知・誘導シグナルクランプ接続法(Hz):8k、33k、93k、埋設管路探知・誘導法(Hz):33k、93k
付属品受信器(FR-30/Aフレーム本体)、発信機(FT-103)、接地棒(アース)、テスト用ケーブル(赤、黒/各1本)、単3乾電池×6本(FR-30用)、単2乾電池×8本(FT-103用)、キャリーケース、取扱説明書
寸法(mm)(受信器)770×772×38、(発信器)216×147×64
質量(kg)(受信器)1.3、(発信器)1
出力最大3W(低・中・高)
保護等級IP54
RoHS指令(10物質対応)対応
距離(探知)最長4.8m
抵抗値(Ω)5~2M
深度(m)(探知)最長6
1個
¥339,800
税込¥373,780
翌日出荷
関連キーワード