カテゴリ

  • 安全標識(44)
    • 操作禁止テープ(42)
    • ずい道表示(2)
  • 空調・電設資材(7)
    • 掃除・養生用具(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
すべてのカテゴリ

「埋設シート」の検索結果

60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】ハンディサーチ(校正書付) 日本無線【レンタル】ハンディサーチ(校正書付)日本無線
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
精度の高い墨出しシステムにより、簡単で素早い探査が可能に!コンクリート構造物の事前調査・完了検査工事などに役立ちます。ハンディサーチNJJ-200K-3Dには3D可視化ソフトがレンタル構成品として付属しているため、探査の結果を3Dで確認やJPEG出力で簡易レポートの作成も可能です。
用途コンクリートアンカー工事、コア抜工事、電機設備工事、空調設備工事、ガス工事分野、水道工事、コンクリート構造物改修工事、コンクリート建造物調査診断、コンクリート橋梁完成検査工事 など仕様【探査対象物】鉄筋・埋設管(鉄管、塩ビ管、CD管等) ・空洞・ジャンカ 等、【最大走査速度】約80cm/s 速度超過ブザーあり(探査モード設定「U倍速」時)、【比誘電率設定】2.0~20.0 0.1ステップ、【測定深度】5~450mm(コンクリートの比誘電率6.2、鉄筋径6mm以上で上場筋の場合)セット内容本体、ハンドル部、ストラップ、バッテリー×2、充電器、ACケーブル、スマートフォン、タブレット、USBケーブル×2、ACアダプター(2口仕様)、大型タイヤ×4、ソフト(ReportMaker200)、プロテクトキー(ReportMaker200)、ソフト(3D_MAKER200 Win)、プロテクトキー(3D_MAKER200 Win)、探査シート、取扱説明書(本体)、取扱説明書(RC埋設物探査機 操作編)、取扱説明書(大型タイヤ)、取扱説明書(ReportMaker200)、取扱説明書(3D_MAKER200 Win)、取扱説明書(3D_MAKER200 And)、収納ケース質量(kg)約1(バッテリーを含む。付属スマートフォンを除く)使用温度範囲(℃)0~50(付属のスマートフォンを除く)電源専用バッテリーパック方式電磁波レーダ方式対応OSAndroid(TM) 4.2以上連続使用時間(時間)7以上(バッテリー満充電時、付属のスマートフォンを除く)機能【データ保存機能】付属のスマートフォン、タブレットPCの本体内蔵メモリにデータを保存 メモリ容量2GB使用時に約150本のデータを保存可能(20m)の探査データをバイナリ形式で保存時)分解能(mm)【水平方向】深度75未満にある探査対象物:75以上、深度75以上にある探査対象物:深度以上の間隔※標準コンクリートでの実測値(深度:鉄筋のあき=1:0.2以上)、深度75時:鉄筋のあき15の鉄筋を判別可能、深度175時:鉄筋のあき40の鉄筋を判別可能、【水平方向距離】2.5、【測定深さ】浅モード・標準モード:約1、深モード:約2周波数帯域(MHz)700~3500(中心周波数:2100)ディスプレイ付属のスマートフォン、タブレットPCによる制御機能画面マーカ(最大297点 99点×3グループ)、バッテリー容量表示、画面縦横表示、鉄筋自動検出機能、鉄筋検出アシスト機能防塵防水性能構造:IP54表示モードBモード(垂直断面図)、BAモード(垂直断面図、反射波形表示)、Cモード(3Dデータの平面画像)画像処理システム探査時:リアルタイム自動表面波処理、リアルタイムマニュアル減算処理、浅部フィルター、バック処理(平均+自動感度、固定+自動感度、平均、OFF)、非探査時:固定表面波処理、ユーザー表面波処理、減算処理、マニュアル表面波処理、平均波処理、ピーク処理、原画再生処理、自動感度調整組立寸法(幅W×高さH×奥行D)(m)ハンドル装着時:149±2.5×134.5±2.5×207±2.5(車輪を含む)、ハンドル脱着時:149±2.5×74.5±2.5×207±2.5(車輪を含む)サービス分類レンタル
IVL セフティライン エコ埋設標識シート 給水管用ダブル2倍折込 50m 青 I-VALUEIVL セフティライン エコ埋設標識シート 給水管用ダブル2倍折込 50m 青I-VALUE
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
再生ポリエチレンを使用した給水用の埋設表示シートです。掘削工事による埋設物などの切断・破損事故を未然に防ぐため、埋設物と地表の中間に敷設する位置表示シートです。掘削工事による埋設物などの切断・破損事故を未然に防ぐため、埋設物と地表の中間に敷設する位置表示シートです。掘削工事用機械の大型化に伴い、地下埋設物の損傷、切断工事が多発しています。こうした工事を防ぐため、メーカーのセフティラインをご使用ください。地下埋設物と地表との中間に敷設することにより、掘削作業にシートが表れ、埋設物の位置と種類を示して安全を守ります。パワーショベルなどで引掛けた時、折りたたみ部が解けて、破断することなく2倍に延びます。
材質再生ポリエチレン幅(mm)150長さ(m)50
埋設シート 弱電ケーブルシングル(ND-SS) 日動電工埋設シート 弱電ケーブルシングル(ND-SS)日動電工
4,798税込5,278
1巻(50m)
4日以内出荷
地下埋設物の位置を標示するためのシートです。
幅(mm)150地色:赤/文字色:黒種類弱電ケーブル用 折込みS1巻長さ(m)50梱包数12
埋設シート 高圧電力用 S(ND-SH) 日動電工埋設シート 高圧電力用 S(ND-SH)日動電工
2,398税込2,638
1巻(50m)
4日以内出荷
地下埋設物の位置を標示するためのシートです。都市再生機構仕様品です。
幅(mm)150地色:橙/文字色:赤種類高圧電力用 折込みS1巻長さ(m)50梱包数12
埋設表示シート 通信 S(ND-SC) 日動電工埋設表示シート 通信 S(ND-SC)日動電工
2,998税込3,298
1巻(50m)
3日以内出荷
地下埋設物の位置を標示するためのシートです。都市再生機構仕様品です。
幅(mm)150地色:赤/文字色:黒種類通信ケーブル用 折込みS1巻長さ(m)50梱包数12
埋設シート 低圧電力用シングル(ND-SL) 日動電工埋設シート 低圧電力用シングル(ND-SL)日動電工
2,398税込2,638
1巻(50m)
3日以内出荷
地下埋設物の位置を標示するためのシートです。都市再生機構仕様品です。
幅(mm)150地色:橙/文字色:赤種類低圧電力用 折込みS1巻長さ(m)50梱包数12
埋設表示シート つくし工房埋設表示シートつくし工房
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
地下埋設物を掘削工事から守るのに適しています。一巻150mm巾×50mです。耐久性に優れたポリエチレン製クロスです。
テープ幅(mm)150テープ長さ(m)50
アルタンシート 388シリーズ アズワンアルタンシート 388シリーズアズワン
20,790税込22,869
1個
7日以内出荷
鉄管探知器により地表から埋設物の位置をキャッチできるシートです。シートの中央部に探知用アルミ箔を使用しています。アルミ箔はポリエチレンによる特殊ラミネートにより保護されているので寿命は半永久的です。
仕様●材質:ポリエチレン(表面:アルミ)アズワン品番67-7382-14
耐熱ブレードフリー チューブ外側SUS304 最高0.75MPa 埋設不可 S2BFS_13AXシリーズ ミヤコ耐熱ブレードフリー チューブ外側SUS304 最高0.75MPa 埋設不可 S2BFS_13AXシリーズミヤコ
3,798税込4,178
1個
8日以内出荷
耐熱性・屈曲性・安全性に優れています。使用温度が1℃~80℃なので、給湯配管にも適しています。メーカー従来品のブレードフリーチューブより柔軟性を向上させ狭い施工現場にも適しています。可塑剤や老化防止剤などを一切添加していない衛生的で安全性の高いシリコンホースを採用しています。《ご注意》商品に付属しているパッキンを使用してください。相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。埋設施工はしないでください。加工しないでください。
仕様●最高使用圧力:0.75MPa
埋設標示シート 弱電 JAPPY埋設標示シート 弱電JAPPY
1,998税込2,198
1巻(50m)
翌日出荷
電線同士を接続する際にご使用いただけます電気工事に必須の裸圧着端子電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!
材質PEフィルム、PEクロス幅(mm)15厚さ(mm)0.25(シート)赤、(印字)黒長さ(m)5表示内容危険注意(黒文字)この下に弱電ケーブルあり。
タフロック床埋設管耐火シート ネグロス電工タフロック床埋設管耐火シートネグロス電工
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
床貫通部でPF・CD管を誤って埋め戻ししてしまった場合や、工程上埋め戻しをしなければならない場合のための防火措置材です。あらかじめ施工しておくことで工期短縮・工程簡略化が図れます。
寸法(mm)220×30×2.3t質量(kg)0.2適合管の呼び【PF・CD管】42以下
埋設標識シート(ダブル) 下水道管注意・立会いを 日本緑十字社埋設標識シート(ダブル) 下水道管注意・立会いを日本緑十字社
12,980税込14,278
1巻
5日以内出荷
地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。折り込まれたシートが2倍に伸びることで、重機による破断が起きにくい構造です。
用途掘削事故防止に。トラスコ品番106-4633材質基材:ポリエチレンクロス幅(mm)150厚さ(mm)0.25質量(kg)1.9取付方式埋設タイプ長さ(m)折込50(全長100)表示内容下水道管注意・この下に下水道管あり注意立会いを求めて下さい
埋設標識シート(ダブル) 水道管注意・立会いを 日本緑十字社埋設標識シート(ダブル) 水道管注意・立会いを日本緑十字社
12,980税込14,278
1巻
4日以内出荷
地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。折り込まれたシートが2倍に伸びることで、重機による破断が起きにくい構造です。
用途掘削事故防止に。トラスコ品番106-9339材質基材:ポリエチレンクロス幅(mm)150厚さ(mm)0.25質量(kg)1.9取付方式埋設タイプ長さ(m)折込50(全長100)表示内容水道管注意・この下に水道管あり注意立会いを求めて下さい
埋設標識シート(ダブル) ガス管注意・立会いを 日本緑十字社埋設標識シート(ダブル) ガス管注意・立会いを日本緑十字社
12,980税込14,278
1巻
4日以内出荷
地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。折り込まれたシートが2倍に伸びることで、重機による破断が起きにくい構造です。
用途掘削事故防止に。トラスコ品番106-9335材質基材:ポリエチレンクロス幅(mm)150厚さ(mm)0.25質量(kg)1.9取付方式埋設タイプ長さ(m)折込50(全長100)表示内容ガス管注意・この下にガス管あり注意立会いを求めて下さい
埋設標識シート(ダブル) 低圧電力ケーブル 日本緑十字社埋設標識シート(ダブル) 低圧電力ケーブル日本緑十字社
12,980税込14,278
1巻
4日以内出荷
地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。折り込まれたシートが2倍に伸びることで、重機による破断が起きにくい構造です。
用途掘削事故防止に。トラスコ品番106-4620材質基材:ポリエチレンクロス幅(mm)150厚さ(mm)0.25質量(kg)1.9取付方式埋設タイプ長さ(m)折込50(全長100)表示内容危険注意・この下に低圧電力ケーブルあり
埋設標識シート(ダブル) 高圧電力ケーブル 日本緑十字社埋設標識シート(ダブル) 高圧電力ケーブル日本緑十字社
12,980税込14,278
1巻
4日以内出荷
地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。折り込まれたシートが2倍に伸びることで、重機による破断が起きにくい構造です。
用途掘削事故防止に。トラスコ品番106-7831材質基材:ポリエチレンクロス幅(mm)150厚さ(mm)0.25質量(kg)1.9取付方式埋設タイプ長さ(m)折込50(全長100)表示内容危険注意・この下に高圧電力ケーブルあり
埋設標識シート(ダブル) 危険注意・弱電ケーブル線 日本緑十字社埋設標識シート(ダブル) 危険注意・弱電ケーブル線日本緑十字社
12,980税込14,278
1巻
4日以内出荷
地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。折り込まれたシートが2倍に伸びることで、重機による破断が起きにくい構造です。
用途掘削事故防止に。トラスコ品番106-9386材質基材:ポリエチレンクロス幅(mm)150厚さ(mm)0.25質量(kg)1.9取付方式埋設タイプ長さ(m)折込50(全長100)表示内容危険注意・この下に弱電ケーブル線あり
埋設標識シート(ダブル) 重要通信ケーブル線 日本緑十字社埋設標識シート(ダブル) 重要通信ケーブル線日本緑十字社
12,980税込14,278
1巻
5日以内出荷
地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。折り込まれたシートが2倍に伸びることで、重機による破断が起きにくい構造です。
用途掘削事故防止に。トラスコ品番106-6182材質基材:ポリエチレンクロス幅(mm)150厚さ(mm)0.25質量(kg)1.9取付方式埋設タイプ長さ(m)折込50(全長100)表示内容危険注意・この下に重要通信ケーブル線あり
埋設標識シート 水道管注意・立会いを求めて下さい 日本緑十字社埋設標識シート 水道管注意・立会いを求めて下さい日本緑十字社
7,398税込8,138
1巻
翌々日出荷
地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。
用途掘削事故防止に。トラスコ品番106-9356材質基材:ポリエチレンクロス幅(mm)150厚さ(mm)0.25質量(kg)1.1取付方式埋設タイプ長さ(m)50表示内容水道管注意・この下に水道管あり注意立会いを求めて下さい
埋設標識シート ガス管注意・立会いを求めて下さい 日本緑十字社埋設標識シート ガス管注意・立会いを求めて下さい日本緑十字社
7,398税込8,138
1巻
5日以内出荷
地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。
用途掘削事故防止に。トラスコ品番106-7749材質基材:ポリエチレンクロス幅(mm)150厚さ(mm)0.25質量(kg)1.1取付方式埋設タイプ長さ(m)50表示内容ガス管注意・この下にガス管あり注意立会いを求めて下さい
埋設標識シート 危険注意・低圧電力ケーブル 日本緑十字社埋設標識シート 危険注意・低圧電力ケーブル日本緑十字社
7,398税込8,138
1巻
4日以内出荷
地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。
用途掘削事故防止に。トラスコ品番106-6246材質基材:ポリエチレンクロス幅(mm)150厚さ(mm)0.25質量(kg)1.1取付方式埋設タイプ長さ(m)50表示内容危険注意・この下に低圧電力ケーブルあり
埋設標識シート 危険注意・高圧電力ケーブル 日本緑十字社埋設標識シート 危険注意・高圧電力ケーブル日本緑十字社
7,398税込8,138
1巻
4日以内出荷
地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。
用途掘削事故防止に。トラスコ品番106-3054材質基材:ポリエチレンクロス幅(mm)150厚さ(mm)0.25質量(kg)1.1取付方式埋設タイプ長さ(m)50表示内容危険注意・この下に高圧電力ケーブルあり
埋設標識シート 危険注意・弱電ケーブル線 日本緑十字社埋設標識シート 危険注意・弱電ケーブル線日本緑十字社
7,398税込8,138
1巻
6日以内出荷
地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。
用途掘削事故防止に。トラスコ品番106-7825材質基材:ポリエチレンクロス幅(mm)150厚さ(mm)0.25質量(kg)1.1取付方式埋設タイプ長さ(m)50表示内容危険注意・この下に弱電ケーブル線あり
埋設標識シート 危険注意・重要通信ケーブル線 日本緑十字社埋設標識シート 危険注意・重要通信ケーブル線日本緑十字社
7,398税込8,138
1巻
4日以内出荷
地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。
用途掘削事故防止に。トラスコ品番106-9346材質基材:ポリエチレンクロス幅(mm)150厚さ(mm)0.25質量(kg)1.1取付方式埋設タイプ長さ(m)50表示内容危険注意・この下に重要通信ケーブル線あり
融雪マット 階段用 TGK(東京硝子器械)融雪マット 階段用TGK(東京硝子器械)
189,800税込208,780
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
取り付けは簡単です。融雪に有効に使用できます。電熱線を使用せず、独自の開発による特殊面状発熱体を特殊ゴムで被覆した、省エネルギーで完全防水のタフなマットです。 ゴムシート状であるため簡易に設置できます。又、コンクリートあるいはアスファルトへの埋設も可能です。 特殊面状発熱体および特殊ゴムを使用しているため耐久性・耐熱性が優れており、野外での使用であっても長寿命が期待できます。 電気絶縁性電気配線は、すべてゴムに被覆されているため、断線や短絡等の故障が少なく、メンテナンスを必要としません。 特殊面状発熱体は、従来のニクロム線ヒーターとは違い、表面温度のムラがほとんどなく、均一に効率よく雪を融かすことができます。電力消費量も約30%削減できます。(対ニクロム線との同じ昇温度までの比較) ゴムシート状ですので巻いて保管できるために、保管スペースが少なく場所をとりません。 マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異なりますのでご了承ください。 本製品は雪が降る前に設置、電源を入れて雪に備えてください。
タイプ階段用電圧(V)AC100コード長さ(mm)3穴数6個使用方法マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異りますのでご了承ください。本製品は雪が降る前に設置、電源を入れ雪に備えてください。幅(mm)810厚さ(mm)5
融雪マット 玄関用 TGK(東京硝子器械)融雪マット 玄関用TGK(東京硝子器械)
99,980税込109,978
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
取り付けは簡単です。融雪に有効に使用できます。電熱線を使用せず、独自の開発による特殊面状発熱体を特殊ゴムで被覆した、省エネルギーで完全防水のタフなマットです。 ゴムシート状であるため簡易に設置できます。又、コンクリートあるいはアスファルトへの埋設も可能です。 特殊面状発熱体および特殊ゴムを使用しているため耐久性・耐熱性が優れており、野外での使用であっても長寿命が期待できます。 電気絶縁性電気配線は、すべてゴムに被覆されているため、断線や短絡等の故障が少なく、メンテナンスを必要としません。 特殊面状発熱体は、従来のニクロム線ヒーターとは違い、表面温度のムラがほとんどなく、均一に効率よく雪を融かすことができます。電力消費量も約30%削減できます。(対ニクロム線との同じ昇温度までの比較) ゴムシート状ですので巻いて保管できるために、保管スペースが少なく場所をとりません。 マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異なりますのでご了承ください。 本製品は雪が降る前に設置、電源を入れて雪に備えてください。
タイプ玄関用電圧(V)AC100コード長さ(mm)3使用方法マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異りますのでご了承ください。本製品は雪が降る前に設置、電源を入れ雪に備えてください。幅(mm)960厚さ(mm)6
セフティライン ヨツギセフティラインヨツギ
2,898税込3,188
1巻
翌日出荷から5日以内出荷
地下埋設物と地表の中間に敷設する事により、掘削作業にシートが表れ、埋設物の位置と種類を示して安全を守ります。
取付方式テープタイプ長さ(m)50
タフロックサブウェイ ネグロス電工タフロックサブウェイネグロス電工
6,998税込7,698
1箱(20枚)
16日以内出荷
消防評定を取得しておりますので、共住区画に使えます。 直接埋設貫通、カップエンド埋設貫通どちらでも使えます。 ケーブル直にも使えます。 サブウェイシートを巻き付けるだけの簡単施工です。 工具を必要としないので安全に施工できます。
寸法(mm)30×220×2.5t質量(kg)0.5
埋設表示シート JAPPY埋設表示シートJAPPY(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から翌日出荷
材質ポリエチレンクロス幅(mm)150
全面反射ポストコーン ルミポストLCTR NOK全面反射ポストコーン ルミポストLCTRNOK
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷
ウレタンゴム製の車止めポールです。車の衝突にも強い製品です。反射シートをポール全体にらせん状に巻き付けてあり反射性能が非常に高い製品です。埋設脚1本使用したタイプです。1箇所穿孔後埋設脚を接着剤で固定します。着脱可能な製品です。
用途車止め、車線分離オレンジ仕様反射シート:全面らせん巻き太さ(mm)80台座径(Φmm)250接着剤使用量(g)280
全面反射ポストコーン ルミポストLBTR NOK全面反射ポストコーン ルミポストLBTRNOK
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷
ウレタンゴム製の車止めポールです。車の衝突にも強い製品です。反射シートがポール全面にらせん状に巻かれており反射性能が非常に高い製品です。埋設脚を3本使用したタイプです。3箇所穿孔後埋設脚をセットし接着剤を注入固定します。
用途車止め、車線分離オレンジ仕様反射シート:全面らせん巻き太さ(mm)80台座径(Φmm)250接着剤使用量(g)360
埋設シート弱電ケーブル用 日動電工埋設シート弱電ケーブル用日動電工
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
幅(mm)150種類弱電ケーブル用長さ(m)50文字色表示内容危険注意この下に弱電ケーブルあり。
埋設シート低圧電力用 日動電工埋設シート低圧電力用日動電工
5,998税込6,598
1巻
当日出荷
表示内容危険注意この下に低圧電力ケーブルあり。幅(mm)150種類低圧電力用長さ(m)50文字色
埋設標識シート高圧電力用 日動電工埋設標識シート高圧電力用日動電工
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
幅(mm)150種類高圧電力用長さ(m)50文字色表示内容危険注意この下に高圧電力ケーブルあり。
埋設表示シート通信ケーブル用 日動電工埋設表示シート通信ケーブル用日動電工
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
表示内容危険注意この下に重要通信ケーブルあり。幅(mm)150種類通信ケーブル用長さ(m)50文字色
埋設標識シート(ダブル) 未来工業埋設標識シート(ダブル)未来工業
5,298税込5,828
1個
当日出荷から翌々日出荷
地中管路を布設する場合に、布設後の事故を未然に防ぐための埋設物の内容表示に使用します。
幅(mm)150種類ダブル(2倍折込)長さ(m)50
埋設標識シート (情報ボックス表示用) 未来工業埋設標識シート (情報ボックス表示用)未来工業
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
情報ボックスを布設する場合に、布設後の事故を未然に防ぐための埋設物の内容表示に使用します。
幅(mm)150種類ダブル(2倍折込)、情報ボックス長さ(m)50
埋設標識シート幅150mmタイプ(長さ50m) 未来工業埋設標識シート幅150mmタイプ(長さ50m)未来工業
6,998税込7,698
1巻
翌々日出荷
地中管路を布設する場合に、事故を未然に防ぐための埋設物の内容表示に使用します。
幅(mm)150シート:桃、文字:黒長さ(m)50
埋設標識シート幅400mmタイプ(長さ50m) 未来工業埋設標識シート幅400mmタイプ(長さ50m)未来工業
15,980税込17,578
1巻
翌々日出荷
地中管路を布設する場合に、事故を未然に防ぐための埋設物の内容表示に使用します。
幅(mm)400シート:桃、文字:黒長さ(m)50
埋設標識シート幅300mmタイプ(長さ50m) 未来工業埋設標識シート幅300mmタイプ(長さ50m)未来工業
10,980税込12,078
1巻
翌々日出荷
地中管路を布設する場合に、事故を未然に防ぐための埋設物の内容表示に使用します。
幅(mm)300長さ(m)50シート:桃、文字:黒
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら