9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
掘削工事による地下埋蔵物の破損を防ぐ。メーカー独自のフィルムラミネート加工により、2倍折込タイプでも敷設時に文字を判読できます。ポリエチレンクロス製ですので半永久的な耐久性があります。脆化温度-100℃以下。硫酸、苛性ソーダ、塩酸、ガソリン等の浸漬試験合格。試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。
材質ポリエチレンクロス 質量(kg)2 タイプ2倍折込 テープ幅(mm)150 テープ長さ(m)50 穴数(水抜き穴)無し
1巻
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電線同士を接続する際にご使用いただけます。電気工事に必須の裸圧着端子。電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!
材質PEフィルム、PEクロス 幅(mm)15 厚さ(mm)0.25 (シート)赤、(印字)黒 長さ(m)5 表示内容危険注意(黒文字)この下に弱電ケーブルあり。
1巻(50m)
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

つくし工房埋設表示シート
掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブルなどの切断・破損事故を未然に防ぐため、地下埋設物と地表の中間に敷説する位置表示シートです。 耐寒性・耐薬品性・耐油性に優れたポリエチレンクロスを使用し、超音波熱融着で2倍折込加工をしてあります。 2倍折込(ダブル)は、掘削作業時に引っ掛けた際、折りたたみ部分が解け、破断することなく伸びます。
取付方式シートタイプ 材質ポリエチレンクロス+ラミネート 質量(kg)2 寸法(幅Wmm×長さLm)150×50
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

地下埋設物を掘削工事より守る。
用途掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブル等の地下埋設物の切断・損傷事故を未然に防ぐための位置表示シート 材質PE 仕様【折込率】シングル トラスコ品番868-3061 幅(mm)150 質量(kg)1 種類上水道 長さ(m)50 耐薬品性硫酸・苛性ソーダ・塩酸・ガソリン他の浸漬試験合格。 耐油性試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。 耐寒性脆化温度-100℃以下。 耐久性ポリエチレン製クロスですので、半永久的です。
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。折り込まれたシートが2倍に伸びることで、重機による破断が起きにくい構造です。
用途掘削事故防止に。 トラスコ品番106-4620 材質基材:ポリエチレンクロス 幅(mm)150 厚さ(mm)0.25 質量(kg)1.9 取付方式埋設タイプ 長さ(m)折込50(全長100) 表示内容危険注意・この下に低圧電力ケーブルあり
1巻
12,980 税込14,278
4日以内出荷

地下埋設物を掘削工事より守る。
用途掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブル等の地下埋設物の切断・損傷事故を未然に防ぐための位置表示シート 材質PE 仕様【折込率】シングル トラスコ品番868-2892 幅(mm)150 質量(kg)1 種類ガス用 長さ(m)50 耐薬品性硫酸・苛性ソーダ・塩酸・ガソリン他の浸漬試験合格。 耐油性試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。 耐寒性脆化温度-100℃以下。 耐久性ポリエチレン製クロスですので、半永久的です。
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

地下埋設物を掘削工事より守る。
用途掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブル等の地下埋設物の切断・損傷事故を未然に防ぐための位置表示シート 仕様【折込率】シングル トラスコ品番868-2892 材質PE 幅(mm)150 質量(kg)1 種類ガス用 長さ(m)50 耐薬品性硫酸・苛性ソーダ・塩酸・ガソリン他の浸漬試験合格。 耐油性試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。 耐寒性脆化温度-100以下。 耐久性ポリエチレン製クロスですので、半永久的です。
1セット(24個)
54,980 税込60,478
翌々日出荷

地下埋設物を掘削工事より守る。
用途掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブル等の地下埋設物の切断・損傷事故を未然に防ぐための位置表示シート 仕様【折込率】シングル トラスコ品番868-3061 材質PE 幅(mm)150 質量(kg)1 種類上水道 長さ(m)50 耐薬品性硫酸・苛性ソーダ・塩酸・ガソリン他の浸漬試験合格。 耐油性試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。 耐寒性脆化温度-100以下。 耐久性ポリエチレン製クロスですので、半永久的です。
1セット(24個)
45,980 税込50,578
翌々日出荷